カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(36)
    • USBケーブル(3)
    • Type-Cケーブル(6)
    • 分岐ケーブル/アダプタ付ケーブル(1)
  • カー用品(4)
  • 防災用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • AUKEY(オーキー)
  • モノタロウ(3)
  • エレコム(492)
  • タイムリー(14)
  • オーム電機(133)
  • Anker(アンカー)(75)
  • エスエスエーサービス(23)
  • サンワサプライ(220)
  • ZATTA(11)
  • OWLTECH(オウルテック)(128)
  • StarTech.com(334)
  • カシムラ(176)
  • サンワダイレクト(164)
  • メディアカバーマーケット(122)
  • BUFFALO(バッファロー)(103)
  • 多摩電子(98)
  • ASUS(エイスース)(93)
  • RS PRO(83)
  • エアージェイ(79)
  • ナカバヤシ(68)
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(3)
  • 1~2未満(7)
  • 2~3未満(2)
  • 色グレー(2)
  • 色シルバー(1)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラック(15)
  • 色ホワイト(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(33)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usb-c usb-a」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
60W USB充電器 AUKEY(オーキー)60W USB充電器AUKEY(オーキー)
4,982税込5,480
1個
当日出荷
【最大65Wのパワフル出力!】USB-Cのポートは急速充電規格PD3.0をサポートし、単ポート使用時の出力は最大65Wのハイパワー!スマホやタブレットだけでなく、MacBook Proへの急速充電にも対応。【充電器3台分の機能を1つに!】2つのUSB-Cと1つのUSB-Aの合計3ポートを搭載!合計で最大60Wの高出力で、スマホ、タブレット、ゲーム機、ノートPCなど、3台のUSB機器に同時に給電することが可能です。充電器をいくつも持ち歩く必要がなく、カバンの中も自宅やオフィスのコンセントまわりもすっきり♪ オフィスのメンバーと電源をシェアしたり、ご家庭でご家族分のUSB機器をまとめて充電したり、使い勝手は抜群です!【高性能なのにコンパクト!旅行や出張にも便利!】本製品には、エネルギー効率に優れた次世代パワー半導体素材「GaN(窒化ガリウム)」が採用され、高出力かつ小型軽量化を実現しました。また、折りたたみ式のプラグでコンパクトに収納でき、出張や旅行のカバンにもかさばらずに持ち運びが可能。スマートフォン、カメラ、ゲーム機器などさまざまな機器を同時充電でき、旅行中も快適にお過ごしいただけます。最大65Wの高出力PD対応、約3倍の速さで充電可能、次世代半導体素材GaNChip採用3台同時充電、持ち運びやすい海外旅行・出張に最適、多重安全保護機能、幅広い対応機種一般的な67Wの充電器と比較して約50%小型・軽量化
出力単ポート使用時:USB-C 1/2出力:(65W PD3.0) 5V 3A / 9V 3A / 12V 3A / 15V 3A / 20V 3.25A;PPS:3.3-11V 4.5A(49W Max)、USB-A出力:(SCP) 4.5V 5A / 5V 4.5A (22.5W Max):(QC3.0) 5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A (18W Max)、2つのポート使用時:USB-C1+USB-C2出力:45W+18W (63W Max)、USB-C1+USB-A出力:45W+18W (63W Max)、USB-C2+USB-A出力:10W+10W (20W Max)、3つのポート使用時:USB-C1+USB-C2+USB-A出力:40W+10W+10W (60W Max)最大出力(W)合計:60本体寸法(mm)約56×30×45.2本体質量(g)約103入力100~240V(50/60Hz)1.8ARoHS指令(10物質対応)対応テクノロジーPD3.0/QC3.0/PPS/SCP
ケーブル Impulse series Digital Display [Type-C to Type-C] AUKEY(オーキー)ケーブル Impulse series Digital Display [Type-C to Type-C]AUKEY(オーキー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
【デジタル表示】 デジタル表示機能を搭載しており、リアルタイムに電力数値が表示されます。チェッカーなどを使わずに接続機器の充電状況を随時確認することが可能です。PD表示の有無でPD急速充電か低速充電かがすぐ分かりとても便利です。 【急速充電・高速データ転送に対応】 USB PD (Power Delivery)による最大100W (20V/5A)の急速充電に対応しています。Type-C端子搭載のパソコン、スマートフォン、タブレット、充電器やゲーム機器など、さまざまなUSB-C機器の充電に最適です。内蔵のスマートチップ eMarkerが、過充電や発熱を防止し接続機器のバッテリーを保護し、安定した高速充電を提供します。また、最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。大容量のファイル・写真・音楽データなども、短時間で転送完了します。 【高品質で優れた耐久性】 本製品のケーブルは耐久性に優れた編組ナイロンで外装され、なめらかな手触りで高級感のある外観です。抜群の柔軟性と耐久性があり10,000回以上の折り曲げ強度試験にも合格しています。からまりにくく折り曲げにも強く、断線しにくい製品です。
材質亜鉛合金+ナイロン編みブラックケーブル長(m)約1(コネクター部分を含む全長)本体質量(g)約38コネクタ形状USB-C to Cデータ転送速度最大480MbpsRoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB2.0ケーブル種類耐久性適合用途充電/データ転送
カーチャージャー[CC-A3S-BK] Enduro PD対応 45W [USB-A 1ポート/USB-C 1ポート] ブラック AUKEY(オーキー)カーチャージャー[CC-A3S-BK] Enduro PD対応 45W [USB-A 1ポート/USB-C 1ポート] ブラックAUKEY(オーキー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
【超コンパクトな省スペース設計】 シガーソケットからの出っ張りが少ない小型設計で、省スペースですっきりと充電することが可能です。 本体の素材にはキズがつきにくく丈夫で軽量、また放熱性にも優れたアルミニウム合金が採用され、高級感のあるデザインと質感に仕上がっています。 カラーはクールなメタリックブラックで、車内のインテリアにもぴったりマッチ! 【USB-AとUSB-Cの2ポートを搭載!2台同時充電が可能!】 USB-AとUSB-Cの2つのポートが備えられ、2台の機器の同時充電が可能です。 幅広い機器に互換性があり、さまざまなUSB機器の充電にご利用いただけます。 車の運転中にスマホもタブレットもスマートに同時充電できるから移動中の充電不足に悩まされません。 【急速充電規格PD/QC対応】 USB-CポートはPD3.0/QC4.0+を、USB-AポートはQC3.0/SCPをそれぞれサポートし、単ポート使用時には最大45Wの高出力に対応! 接続機器のスピーディーな充電が可能です。 小型ノートパソコンの急速充電にも対応!
寸法(mm)約20.7×20.7×39.7ブラック質量(g)17出力【USB-C】(PD)5V/3A・9V/3A・12V/3A・15V/3A・20V/2.25A(最大45W)PPS:3.3-11V/5A(最大45W)、【USB-A】(SCP)4.5V/5A・5V/4.5A・(QC)5V/3A・9V/3A・12V/3A・20V/2.25A(最大45W)入力DC12-24V最大出力【2ポート合計の最大出力】5V/4.8A(24W:12W+12W)USBポート数2RoHS指令(10物質対応)対応対応プロトコルPower Delivery 3.0、Quick Charge 3.0ソケット径(Φmm)【適合】20~22
ケーブル Impulse PD USB-C 3.1 [Type-C to Type-C] AUKEY(オーキー)ケーブル Impulse PD USB-C 3.1 [Type-C to Type-C]AUKEY(オーキー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
【10Gbpsデータ通信&4K@60Hz高解像度】USB3.1 Gen2規格で最大10Gbpsのデータ転送速度を実現し、オーディオやビデオ信号だけでなく、HD動画の送受信まで数秒で完了します。また、4Kにも対応しており、高品質な映像を大画面で楽しめます。(出力機器とモニターにDisplayPort Alternate Modeが必要)。 【USB Power Delivery対応&E-Markerチップ搭載】USB Power Delivery技術に対応し、E-Markerチップを搭載しているため、最大100W(5A)まで安全かつ安定して出力することが可能です。スマホだけでなく充電に時間のかかる各種タブレット、PCなどの充電時間を大幅に短縮できます。※充電器と接続する機器がPD対応している場合に限ります。 【幅広い互換性】USB-Cに対応したスマホ、タブレット、ノートPC、ゲーム機及びその他のUSB-Cデジタル端末に対応します。Nintendo Switch、Macbook、Galaxy S10 / S10+ / S9 / S9+ 、Huawei Mate 10/P10/P20 、HTC U11/10などのUSB Type-C 端子搭載の機器でお使いいただけます。 【優れた耐久性】内部は耐久性と安全性を考慮した構造で、外装は高品質で柔らかなTPE素材を使用しており、断線しにくく、裂けるや結びることもなく、高い耐久性を実現したケーブルです。
材質TPEブラック質量(g)37最大出力(W)100(20V5A)ケーブル長(m)1最大解像度4KRoHS指令(10物質対応)対応転送速度(Gbps)最大10
Qi2 ワイヤレス充電器 AUKEY(オーキー)Qi2 ワイヤレス充電器AUKEY(オーキー)
3,346税込3,681
1式
当日出荷
【MagSafe機能に対応】MagSafe機能搭載のiPhoneシリーズへのご使用に最適です。強力な磁力で正確な充電位置にピタッと吸着します。充電中に機器と充電器がズレないので、安定したワイヤレス充電を安全におこなえます。充電ケーブルの差し込み口を操作のしやすい方向に自由に調整でき、充電中の機器の操作もストレスフリーでおこなえます。【最新ワイヤレス充電規格Qi2認証を取得】ワイヤレス充電の最新規格Qi2の公式認証を取得しています。従来のQi(7.5W相当)の2倍の最大出力となる15Wの高出力を実現しました。Qi2対応iPhoneシリーズなどの機器の急速ワイヤレス充電が可能です。【スリムでスタイリッシュなデザイン】本体はアルミ合金とガラスで構成され、高級感があるスタイリッシュな外観です。わずか8mmの薄さで、重量は約45gと超軽量なので、収納・持ち運びに大変便利です。ご家庭やオフィス、外出先などさまざまな場所で気軽にご使用いただけます。
寸法(mm)約Φ60×H8質量(g)約45出力(W)ワイヤレス:5/7.5/10/15 (Max)最大出力(W)15ケーブル長(m)付属:約1.5内容パッケージ:本体、USB-C to USB-Cケーブル(1.5、取扱説明書、保証書入力【USB-C入力】5V 3A / 9V 2.22ARoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
USB充電器 Comet Mix3 100W PD対応 折りたたみ式 [USB-A 1ポート/USB-C 2ポート] グレー AUKEY(オーキー)USB充電器 Comet Mix3 100W PD対応 折りたたみ式 [USB-A 1ポート/USB-C 2ポート] グレーAUKEY(オーキー)
7,898税込8,688
1個
当日出荷
【第三世代GaNテクノロジー搭載!】第三世代に進化したGaN(窒化ガリウム)技術を搭載しました。新たな3Dスタッキング技術により、内蔵部品の小型化、処理速度の向上などを実現しました。コンパクト設計ながらも効率が良く安定した出力と高い安全性を備えています。【USB-C単ポート最大100Wのパワフル出力】USB-Cポートは急速充電規格PD3.0をサポートし、単独で使用した場合は最大100Wの高出力が可能です。スマートフォンやタブレットだけでなく、MacBook Proを含むノートPCへのフルスピード充電にも対応しています。【3台同時充電が可能】2つのUSB-Cと1つのUSB-Aの合計3ポートを搭載。3台の機器を合計最大100Wの高出力で同時に充電することが可能です。オフィスで同僚と一緒に使用したり、ご自宅で家族分の機器をまとめて充電することができ、大変便利です。
グレーポート数3出力【USB-A】(QC3.0) 5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A (18W Max)、(SCP) 4.5V 5A / 5V 4.5A / 10V 2.25A (22.5W Max)、【USB-C1/C2】(PD3.0) 5V 3A / 9V 3A / 12V 3A / 15V 3A / 20V 5A (100W Max)、PPS: 5-21V 5A (100W Max)【複数ポート同時使用時の合計】USB-C1+USB-C2: 最大100W、USB-C1/USB-C2+USB-A: 77W+22.5W(最大99.5W)、USB-C1+USB-C2+USB-A: 85W+15W(最大100W)最大出力(W)100本体寸法(mm)約39×45.3×62.1本体質量(g)約166入力AC 100-240V 50/60Hz 1.5ARoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合テクノロジーApple 2.4A、 QC5.0、 QC3.0、 PD3.0、 AFC、 PPS、 FCP、 SCP
ケーブル Impulse 3-in-1 [Type-A to Lightning/Type-C/micro USB] AUKEY(オーキー)ケーブル Impulse 3-in-1 [Type-A to Lightning/Type-C/micro USB]AUKEY(オーキー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
【3-in-1充電ケーブル】 1つのUSB-AケーブルにMicro USB、USB-C、およびLightningアダプターを搭載!これ1本で3種類のケーブルを兼ねるので、3本のケーブルを携帯する必要がありません!出張や旅行などへの持ち運びにも便利です。利便性の高さが魅力の必携アイテムです! 【急速充電・高速データ転送に対応】 急速充電規格QC3.0をサポートし、Lightning&Micro-USB搭載機器へ最大2.4A、USB-C搭載機器へ最大3Aの高出力に対応!さまざまな機器の急速充電に使用する事ができます。また、最大480Mbpsでのデータのハイスピード転送が可能。高効率で安定したデータ転送をサポートしています。 【MFi認証を取得済み】 Apple製品の規格に適合しており、Apple製品の充電や同期に安心してご使用いただけます。
仕様MFi認証材質編組ナイロン、PVCブラックケーブル長(m)1コネクタ形状Type-A to Lightning/Type-C/micro USB最大電流(A)最大2.4、USB-C搭載機器へ最大3伝送速度(Mbps)480RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB 2.0テクノロジーQC2.0、QC3.0、BC1.2
ケーブル Circlet Series [Type-C to Type-C] AUKEY(オーキー)ケーブル Circlet Series [Type-C to Type-C]AUKEY(オーキー)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
【持ち運びに便利!キーホルダー型】 強力なマグネットが内蔵されています。付属のキーリングにセットすればキーホルダーのように持ち運べます。紛失しにくく、必要な時にいつでも使用でき、とても便利です。 【急速充電に対応】 最大3A(60W)の高出力に対応し、USB-C機器の急速充電が可能です。 【データ転送にも!】 480Mbpsのハイスピード転送も可能です。高効率で安定したデータ転送を保証します。これ一つで充電にもデータ転送にも使用できます。 【高い耐久性】 ケーブル部分は耐久性と柔軟性に優れたナイロンで被覆され、断線しにくくなっております。コネクター部分には高強度な亜鉛合金を採用し、高級感のある外観に仕上がっています。
材質ナイロン、PVC、亜鉛合金ブラック質量(g)約11出力(W)最大60 (20V/3A Max)ケーブル長(m)0.1コネクタ形状USB-C to USB-C伝送速度(Mbps)480RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB 2.0テクノロジーQC2.0、QC3.0、BC1.2、APPLE2.4A、PD2.0、PD3.0
Swift Duo 40W PD対応 折りたたみ式 [USB-C 2ポート] AUKEY(オーキー)Swift Duo 40W PD対応 折りたたみ式 [USB-C 2ポート]AUKEY(オーキー)
2,037税込2,241
1個
当日出荷
【サイズは小さく、出力は大きく】コンパクトなサイズと重量で、iPhone12シリーズの充電に最適な最大20Wの高出力を実現。2台同時充電でも各ポートの早さはそのままで、合計最大40Wの出力に対応。幅広いスマートフォンの同時充電にも快適にご使用いただけます。 【パワフル充電】PD3.0対応のUSB-Cポートを備え、PD対応のiPhone8以降とAndroidを急速充電。わずか30分でiPhone12を0%から50%前後までフルスピード充電。忙しい日常にもぴったり。 【折りたたみ式プラグで、持ち運びに便利】折りたたみ式プラグで小さく収納。高級感のあるマットな質感で表面に傷がつきにくく、出張や旅行にもぴったり。 【信頼の安心設計】過充電を抑制し、充電中の機器の安全を保証。最先端の温度抑制システムで過度な温度上昇を防止。ショート防止機能で発火のリスクを低減し、安心して製品をご使用いただけます。
ポート数2テクノロジーPD3.0入力AC 100-240V(50/60Hz)出力USB-C:(Power Delivery)5V 3A / 9V 2.22A / 12V 1.67A最大出力(W)40 (20 + 20)
カーチャージャー AUKEY(オーキー)カーチャージャーAUKEY(オーキー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
【ノートPCへの急速充電が可能!】USB-C1ポート単体で使用した場合の最大出力は65W。MacBook Proなどの小型ノートパソコンへの急速充電が可能です。お車での移動中にも小型ノートパソコンの充電をスピーディーに完了する事が出来てビジネスでもプライベートでも大活躍!【最大3台の機器への同時充電が可能】USB-Cを2ポート、USB-Aを1ポートの、合計3ポートを備え、最大で3台の接続機器への同時充電が可能です。2ポートや3ポートを同時に使用した場合は、何れも合計で最大65Wの高出力が可能!さまざまなUSB機器の充電に対応し、スマートフォンやタブレットはもちろん、小型ノートPC、ゲーム機器やデジタルカメラなどの充電にもおすすめ。ご家族や仕事の同僚など同乗者との電源シェアのご利用に便利。【高い安全性】本体の素材には充電時に発生する熱を効果的に放熱するアルミ合金が使用されています。過熱・過電流・過電圧・短絡を防止する安全機能を備え、接続機器を保護します。大切な機器や車を守る安全設計により、安心して安全にお使いいただけます。
仕様対応ソケットサイズ:直径約20mm~約22mmブラック出力【USB-C1 出力】(PD) 5V / 3A・9V / 3A・12V / 3A・15V / 3A・20V / 3.25A (最大65W); PPS:3.3-21V / 3.25A【USB-C2出力】(PD) 5V / 3A・9V / 2.22A・12V / 1.67A (最大20W); PPS:3.3-11V / 2A【USB-A 出力】(QC) 5V / 3A ・9V / 2A・12V / 1.5A (最大18W)【最大出力(合計)】2ポート合計の最大出力【USB-C1+USB-C2】 45W+20W (65W Max)【USB-C1+USB-A】 45W+18W (63W Max)【USB-C2+USB-A】5V 4A (20W Max)【3ポート合計の最大出力】USB-C1+USB-C2+USB-A: 45W+20W (65W Max)最大出力(W)65本体質量(g)約40入力DC 12-24V直径×長さL(Φmm×mm)約32.5×約82(突起部含む)RoHS指令(10物質対応)対応
USB充電器 Omnia II Mix 100W PD対応 [USB-A 2ポート/USB-C 2ポート] AUKEY(オーキー)USB充電器 Omnia II Mix 100W PD対応 [USB-A 2ポート/USB-C 2ポート]AUKEY(オーキー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
【ハイパワー出力!最大100W!】 USB-Cポートを1ポートのみ使用した場合の最大出力は100W!あらゆるノートPCの充電に使用が可能です。もちろん、タブレット・ゲーム機・デジタルカメラなどの充電にも使用が可能です。※最大100Wの出力には、100W出力に対応するケーブルを使用する必要があります。 【4台同時充電に対応】 USB-A×2とUSB-C×2の合計4ポートを搭載!スマホ、タブレット、ゲーム機、ノートPCなど、4台の機器を同時に充電することが可能です。充電器をいくつも持ち歩く必要がなく、カバンの中も自宅やオフィスのコンセントまわりもすっきり! 【高性能なのにコンパクト】 次世代パワー半導体素材「GaN(窒化ガリウム)」を採用しているのでエネルギー効率に優れ、高出力なのに小型軽量を実現!また、折りたたみ式プラグで、コンパクトに収納が可能。持ち運びに便利です。
仕様1つのポート使用時(最大)USB-C 1 / 2: (100W PD3.0) 5V 3A / 9V 3A / 12V 3A / 15V 3A / 20V 5A;PPS: 3.3-21V 5A、USB-A 1 / 2: 5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A (QC3.0 / 最大出力18W), 4.5V 5A / 5V 4.5A (SCP / 最大出力22.5W)、2つのポート使用時(最大)USB-C1 + USB-C2: 65W + 30W、USB-C1 / C2 + USB-A1 / A2: 65W + 22.5WUSB-A1 + USB-A2: 15W、3つのポート使用時(最大)、USB-C1 + USB-C2 + USB-A1 / A2: 65W + 20W + 18W、USB-C1 / C2 + USB-A1 + USB-A2: 65W + 15W、4つのポート使用時(最大)USB-C1 + USB-C2 + USB-A1 + USB-A2: 65W + 20W + 15W寸法(mm)69.8×69.3×33質量(g)211ポート数USB-A 2ポート/USB-C 2ポート最大出力(W)100入力AC 100-240V ~ 2.5A 50/60HzRoHS指令(10物質対応)対応テクノロジーUSB-C:Apple 2.4A, Samsung 5V 2A, Samsung AFC, DCP 1.5A, Huawei FCP, QC 2.0, QC 3.0, QC 4.0+, PD 3.0, PPS/USB-A:Apple 2.4A, Samsung 5V 2A, DCP 1.5A, QC 3.0, Huawei FCP / SCP
ワイヤレス充電器 MagSafe対応 Aircore 10W AUKEY(オーキー)ワイヤレス充電器 MagSafe対応 Aircore 10WAUKEY(オーキー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
【MagSafe機能に対応】MagSafe機能搭載のiPhone12/13/14シリーズへのご使用にピッタリです。強力な磁力で正確な位置にピタッと吸着し、安全なワイヤレス充電ができます。充電中に機器と充電器がズレないので安定したワイヤレス充電を行えます。※MagSafe非対応でも、Qiまたはワイヤレス充電に対応しているiPhoneやAndroidスマホなら、本製品の上に置くだけでワイヤレス充電が行えます。 【iPhone 7.5W急速充電に対応】PD充電器(別売)をお使いいただいた場合、iPhone8以降のQi対応iPhone機種を最大出力7.5Wで、また、Androidのワイヤレス充電対応の一部機種では最大出力10Wでの急速充電が可能です。 【スリムでスタイリッシュなデザイン】本体はアルミ合金とアクリルで構成され高級感がありとてもスタイリッシュです。薄さはわずか6mm、重量は約49gと超軽量で、収納・持ち運びに大変便利です。インテリアに合わせて選べるシックなブラックとホワイトの2色のカラー展開。ご家庭やオフィスなどさまざまな場所でご使用いただけます。背面にピッタリ装着でき、充電中も快適に動画やゲームを楽しめます。(※MagSafe対応機種のみ) 【信頼の安全性能】過充電を抑制し、充電中の機器の安全を守ります。FOD(異物検知)機能を搭載し、製品と充電機器の間に金属部品などの異物を検知した場合、自動的に充電を停止しますので安心して製品をご使用いただけます。
質量(g)約49最大出力(W)10(iPhoneシリーズ: 7.5)ケーブル長(m)1寸法(Φ×高さH)(mm)56.5×6入力USB-C:5V/2A、9V/2ARoHS指令(10物質対応)対応
カーチャージャー[CC-A4S-BK] Enduro PD対応 45W [USB-C 2ポート] ブラック AUKEY(オーキー)カーチャージャー[CC-A4S-BK] Enduro PD対応 45W [USB-C 2ポート] ブラックAUKEY(オーキー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
【省スペースで使える小型設計】 シガーソケットからの出っ張りが少なく省スペースですっきりと充電できるコンパクトなデザイン。 本体には軽量でありながら強度もあるアルミニウム合金素材を使用。 キズがつきにくく耐久性に優れ、また、高い放熱性を備えます。 メタリックブラックのカラーリングで高級感のある質感は車内のインテリアとの相性も抜群。 通電中はLEDライトが点灯し、暗い車内でも視認性に優れ扱いやすい! 【2台の機器の同時充電が可能】 2つのUSB-Cポートを搭載し、2台の接続機器を同時に充電できます。 2ポート同時使用時は合計最大24Wのハイパワー出力が可能です。 さまざまなUSB-C機器の充電に対応し、スマートフォンやタブレットはもちろん、ゲーム機器やデジカメなどの充電にもおすすめ。 自分のスマホを充電しながら、同時に家族のゲーム機を充電するなど、車内に充実の充電環境を提供します。 【単ポート使用時最大45Wの高出力に対応】 ポート単体で使用した場合の最大出力はそれぞれ45W! 小型ノートパソコンへの急速充電も可能です。 外出時もスピーディーに接続機器の充電が完了します。
寸法(mm)約20.7×20.7×39.7ブラック質量(g)17出力【USB-C1/C2】(PD)5V/3A・9V/3A・12V/3A・15V/3A・20V/2.25A(最大45W)PPS;3.3-11V/5A(最大45W)入力DC12-24V最大出力【2ポート合計の最大出力】5V/4.8A(24W:12W+12W)USBポート数2RoHS指令(10物質対応)対応対応プロトコルPower Delivery 3.0、Quick Charge 3.0ソケット径(Φmm)【適合】20~22
ケーブル[CB-CC14-BK] Impulse series 140W Digital Display [Type-C to Type-C] 1m ブラック AUKEY(オーキー)ケーブル[CB-CC14-BK] Impulse series 140W Digital Display [Type-C to Type-C] 1m ブラックAUKEY(オーキー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
【デジタル表示機能搭載】 リアルタイムに電力数値が表示されます。チェッカーなどを使わずに接続機器の充電状況を随時確認することが可能です。 PD表示の有無でPD急速充電か低速充電かがすぐ分かりとても便利です。 【安全な急速充電・高速データ転送が可能】 USB PD (Power Delivery)による最大140W (28V/5A)の急速充電に対応しています。 Type-C端子搭載のパソコン、スマートフォン、タブレット、充電器やゲーム機器など、さまざまなUSB-C機器の充電に最適です。 内蔵のスマートチップ eMarkerが、過充電や発熱を防止し接続機器のバッテリーを保護し、安定した高速充電を提供します。 また、最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。大容量のファイル・写真・音楽データなども、短時間で転送完了します。 【高品質で優れた耐久性】 本製品のケーブルは耐久性に優れた編組ナイロンで外装され、なめらかな手触りで高級感のある外観です。 抜群の柔軟性と耐久性があり10,000回以上の折り曲げ強度試験にも合格しています。 からまりにくく折り曲げにも強く、断線しにくい製品です。
材質亜鉛合金+ナイロン編みブラック質量(g)約38最大出力(W)最大14W (28V/5A)ケーブル長(m)約1(コネクター部分を含む)コネクタ形状USB-C to Cデータ転送速度最大:480MbpsRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類耐久性適合用途急速充電・高速データ転送テクノロジーQC2.0, QC3.0, BC1.2, APPLE2.4A, PD2.0, PD3.0, PD3.1USBUSB 2.0
USBハブ 10Wワイヤレス機能付き Unity Wireless 100W[Type-A 2ポート/Type-C 1ポート/HDMI 1ポート]ブラック AUKEY(オーキー)USBハブ 10Wワイヤレス機能付き Unity Wireless 100W[Type-A 2ポート/Type-C 1ポート/HDMI 1ポート]ブラックAUKEY(オーキー)
1,598税込1,758
1個
欠品中
1つのハブに、Power Delivery規格対応Type-Cポート、HDMIポート、USB-Aポートx2の4つのポートとワイヤレス充電機能を搭載した1台5役のUSBハブ。ノートパソコンを充電しながら、スマートフォンやイヤフォンなどの対応機器へのワイヤレス充電をすることも可能です。
ブラックポート数4ケーブル長(mm)110 (コネクタ含む)電源供給方式バスパワーインターフェイス-アップストリームUSB 3.1インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0、HDMI、USB PDコネクタ形状-アップストリームType-Cコネクタ形状-ダウンストリームType-A、HDMI、Type-C、ワイヤレス充電
140W USB-C TO Cケーブル 2M AUKEY(オーキー)140W USB-C TO Cケーブル 2MAUKEY(オーキー)
2,255税込2,481
1本
当日出荷
【デジタル表示機能搭載】デジタル表示機能を搭載しており、リアルタイムに電力数値が表示されます。チェッカーなどを使わずに接続機器の充電状況を随時確認することが可能です。PD表示の有無でPD急速充電か低速充電かがすぐ分かりとても便利です。【安全な急速充電・高速データ転送が可能】USB PD (Power Delivery)による最大140W (28V/5A)の急速充電に対応しています。Type-C端子搭載のパソコン、スマートフォン、タブレット、充電器やゲーム機器など、さまざまなUSB-C機器の充電に最適です。内蔵のスマートチップ eMarkerが、過充電や発熱を防止し接続機器のバッテリーを保護し、安定した高速充電を提供します。また、最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。大容量のファイル・写真・音楽データなども、短時間で転送完了します。【高品質で優れた耐久性】本製品のケーブルは耐久性に優れた編組ナイロンで外装され、なめらかな手触りで高級感のある外観です。抜群の柔軟性と耐久性があり10,000回以上の折り曲げ強度試験にも合格しています。からまりにくく折り曲げにも強く、断線しにくい製品です。
ブラック出力対応:最大140W (28V/5A Max)ケーブル長(m)約2※コネクター部分を含む全長本体質量(g)約68コネクタ形状USB-C転送速度(Mbps)最大データ:480素材亜鉛合金+ナイロン編みRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合USBタイプUSB 2.0ケーブル種類柔軟性/耐久性適合用途データ転送・充電用テクノロジーPD2.0、 PD3.0、 PD3.1
USB充電器 Comet Mix3 67W PD対応 折りたたみ式 [USB-A 1ポート/USB-C 2ポート] グレー AUKEY(オーキー)USB充電器 Comet Mix3 67W PD対応 折りたたみ式 [USB-A 1ポート/USB-C 2ポート] グレーAUKEY(オーキー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
【第三世代GaNテクノロジー搭載!】第三世代に進化したGaN(窒化ガリウム)技術を搭載しました。新たな3Dスタッキング技術により、内蔵部品の小型化、処理速度の向上などを実現しました。コンパクト設計ながらも効率が良く安定した出力と高い安全性を備えています。【USB-C単ポート最大67Wのパワフル出力】USB-Cポートは急速充電規格PD3.0をサポートし、単独で使用した場合は最大67Wの高出力が可能です。スマートフォンやタブレットだけでなく、MacBook Proへのフルスピード充電にも対応しています。【3台同時充電が可能】2つのUSB-Cと1つのUSB-Aの合計3ポートを搭載しています。合計最大62Wの高出力で3台の機器を同時に充電することが可能です。オフィスでの電源のシェアや、ご自宅で家族分の機器をまとめて充電することができます。
グレーポート数3出力【USB-A】(QC3.0) 5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A (18W Max)、(SCP) 4.5V 5A / 5V 4.5A / 10V 2.25A (22.5W Max)、【USB-C1/C2】(PD3.0) 5V 3A / 9V 3A / 12V 3A / 15V 3A / 20V 3.35A (67W Max)、PPS: 5-11V 4.5A (49.5W Max)【複数ポート同時使用時の合計】USB-C1+USB-C2: 最大65W、USB-C1+USB-A: 45W+20W(最大65W)、USB-C2+USB-A: 45W+20W(最大65W)、USB-C1+USB-C2+USB-A: 30W+20W+12W(最大62W)最大出力(W)67本体寸法(mm)約38×42.5×56.5本体質量(g)約143入力AC 100-240V 50/60Hz 1.5ARoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合テクノロジーApple 2.4A、 QC5.0、 QC3.0、 PD3.0、 AFC、 PPS、 FCP、 SCP
60W USB-C TO Cケーブル 1.5M AUKEY(オーキー)60W USB-C TO Cケーブル 1.5MAUKEY(オーキー)
1,255税込1,381
1本
当日出荷から5日以内出荷
【急速充電に対応】USB PD (Power Delivery)による最大60W (20V/3A)の急速充電に対応しています。Type-C端子搭載のパソコン、スマートフォン、タブレット、充電器やゲーム機器など、さまざまなUSB-C機器の充電にご使用が可能です。安全性に優れ、接続機器を守りながら安定した高速充電が可能なAukeyの高品質ケーブルは、デイリーユースに最適です!【高速データ転送に対応】最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。大容量のファイル・写真・音楽データなども、スピーディーに転送が完了するので、ストレスを感じさせません。【高品質で優れた耐久性】ケーブル部分は耐久性に優れた編組ナイロンで外装され、なめらかな手触りで高級感のある外観です。抜群の柔軟性と耐久性があり10,000回以上の折り曲げ強度試験にも合格しています。からまりにくく折り曲げにも強く、断線しにくい製品です。安心して安全に長期間ご使用いただけます。
ケーブル長(m)1.5コネクタ形状USB-C転送速度(Mbps)最大データ:480RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合ケーブル種類柔軟性/耐久性適合用途データ転送・充電用
USB充電器 Omnia Mini 20WⅡ PD対応 折りたたみ式 [USB-C 1ポート] AUKEY(オーキー)USB充電器 Omnia Mini 20WⅡ PD対応 折りたたみ式 [USB-C 1ポート]AUKEY(オーキー)
1,546税込1,701
1個
当日出荷
【超コンパクトなのに20Wの高出力】従来の5W出力充電器と変わらないサイズと重量で最大20Wの高出力を実現。USB-Cが採用された新しいiPadやiPhone 12シリーズにも最適です。横30 x 縦30 x 奥行33mmの本体サイズと33.9gの重量は、500円玉サイズで狭いスペースでもぴったりフィットします。 【PD対応でスピーディーな充電】従来規格(USB-Aポート)の5W出力充電器に比べ、はるかに高い出力で充電することが可能。 iPhone 12の場合、0%からわずか30分で50%以上まで急速充電することができます。 【折りたたみ式プラグで、持ち運びに便利】折りたたみ式プラグで小さく収納。高級感のあるマットな質感で表面に傷がつきにくく、ポケットにもすっぽり納まります。 【信頼の安心設計】過充電を抑制し、充電中の機器の安全を保障。最先端の温度抑制システムで過度な温度上昇を防止。ショート防止機能で発火のリスクを低減し、安心して製品をご使用いただけます。
ポート数1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)30×30×33質量(g)33.9入力100-240V~0.5A(50/60Hz)出力USB-C: DC 5V 3A/ 9V 2.22A(最大20W)最大出力(W)(Power Delivery) 20
100W USB-C to Cケーブル 2m AUKEY(オーキー)100W USB-C to Cケーブル 2mAUKEY(オーキー)
1,982税込2,180
1本
当日出荷
【デジタル表示機能搭載】デジタル表示機能を搭載しており、リアルタイムに電力数値が表示されます。チェッカーなどを使わずに接続機器の充電状況を随時確認することが可能です。PD表示の有無でPD急速充電か低速充電かがすぐ分かりとても便利です。【急速充電・高速データ転送に対応】USB PD (Power Delivery)による最大100W (20V/5A)の急速充電に対応しています。Type-C端子搭載のパソコン、スマートフォン、タブレット、充電器やゲーム機器など、さまざまなUSB-C機器の充電に最適です。内蔵のスマートチップ eMarkerが、過充電や発熱を防止し接続機器のバッテリーを保護し、安定した高速充電を提供します。また、最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。大容量のファイル・写真・音楽データなども、短時間で転送完了します。【高品質で優れた耐久性】本製品のケーブルは耐久性に優れた編組ナイロンで外装され、なめらかな手触りで高級感のある外観です。抜群の柔軟性と耐久性があり10,000回以上の折り曲げ強度試験にも合格しています。からまりにくく折り曲げにも強く、断線しにくい製品です。
ブラック出力対応:最大100W(20V/5A Max)ケーブル長(m)約2※コネクター部分を含む全長本体質量(g)約68コネクタ形状USB-C転送速度(Mbps)最大データ:480素材亜鉛合金+ナイロン編みRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合USBタイプUSB 2.0ケーブル種類柔軟性/耐久性適合用途データ転送・充電用テクノロジーPD2.0、PD3.0
USB充電器 Omnia II 30W PD対応 折りたたみ式 [USB-C 1ポート] AUKEY(オーキー)USB充電器 Omnia II 30W PD対応 折りたたみ式 [USB-C 1ポート]AUKEY(オーキー)
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
【USB急速充電規格PD 3.0とPPSに対応!】急速充電規格のUSB PD 3.0をサポート。最大30Wの高出力でiPhone12/13/14シリーズの充電に最適です。およそ30分でiPhone 8以降のモデルを0%から約50%まで急速充電をすることが可能です。スマートフォンやタブレット端末だけでなく、MacBook Airの急速充電にも対応しています。PPS規格にも対応しており、PPS対応スマートフォンなどに発熱を抑えながら効率の良い急速充電を行います。 【小型で省スペース!携帯用にもおすすめ!】超コンパクトなサイズ感で、場所を取らずにすっきりと充電が行えます。重さはわずか38gほどの超軽量。折りたたみ式プラグなので収納・持ち運びに大変便利です。出張や旅行のカバンに入れても負担が無く、普段使いの小さめバッグでもかさばらずに持ち運びが可能なので携帯用としてもお勧めいたします。 【信頼の安心設計】過電流と短絡を保護する機能を備え、電源ICの劣化、不具合などを防止します。安心して安全に製品をご使用いただけます。 【豊富なカラーバリエーション】定番の「ブラック」と「ホワイト」に加えて、きれい色の「ピンク」、「ブルー」、「イエロー」のカラーバリエーションを展開しました。お好みの色をお選びいただけます。自宅やオフィス、外出先で、いつでもお気に入りのカラーを取り入れられます。
出力USB-C出力:(PD3.0)5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A、(PPS)3.3~11V/2.70A最大出力(W)30本体寸法(mm)35×31×32本体質量(g)約38入力AC100-240V、50/60Hz、1.0AUSBポート数1RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジーPD 3.0、PPS
モバイルバッテリー搭載AC充電器 AUKEY(オーキー)モバイルバッテリー搭載AC充電器AUKEY(オーキー)
10,182税込11,200
1式
欠品中
【モバイルバッテリー機能を備えたAC充電器】USB充電器としても、大容量の10000mAhのモバイルバッテリーとしても使えるコンセントプラグ付きの2-in-1充電器です。充電ケーブル要らずで直接コンセントに挿して手軽に本体を充電する事が可能です。【PD/QCの急速充電にに対応!】PDに対応した最大60W出力のUSB-Cポートと、QCに対応した最大18W出力のUSB-Aポートを搭載しています。AC充電器としての使用でも、モバイルバッテリーとしての使用でも、iPhoneならPD対応の8以降のモデルをおよそ30分で最大50%まで充電することが可能です。iPhone最新シリーズの充電にもおすすめいたします。充電器モードでUSB-C単ポートの使用なら最大出力60W、USB-AとUSB-Cの2ポート同時使用時も合計で最大63W(A: 18W + C: 45W)のパワフル出力に対応し、USB-C端子搭載ノートPCの急速充電も可能です。【持ち運びやすい】次世代半導体素材「GaN(窒化ガリウム)」採用により、高効率でハイパワーな充電器性能ながら製品のサイズダウンを実現しました。折りたたみ式プラグ搭載でコンパクトに収納や携帯ができ、持ち運びに便利です。また、コンセント一体型なのでUSBケーブルやコネクターを一緒に持ち歩かなくても電源があればどこでも気軽に本体のみで充電が可能です。
容量5000mAh 7.2V/36Wh ※本製品には、5000mAhバッテリーが2個内蔵されており、セル容量は10000mAh(2×5000mAh)です。出力【充電器モード】USB-C:5V 3A / 9V 3A / 12V 3A / 15V 3A / 20V 3A、(60W Max); PPS: 5-21V 2.85A、USB-A: 5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A (18W Max)、【モバイルバッテリーモード】USB-C: 5V 3A / 9V 3A / 12V 2.5A / 15V 2A / 20V 1.5A、(30W Max); PPS: 5-11V 2.75A、USB-A: 5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A (18W Max)最大出力(W)合計:【充電器モード】45+18 (63 Max)、【モバイルバッテリーモード】18+18 (36 Max)内容パッケージ:本体、取扱説明書、保証書本体質量(g)約305入力AC: 100-240V~3.15A 50/60Hz、USB-C: 5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A (18W Max)バッテリーLi-ion本体サイズ(mm)約132×56×31.5RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
モバイルバッテリー AUKEY(オーキー)モバイルバッテリーAUKEY(オーキー)
16,182税込17,800
1個
5日以内出荷
【27600mAhの超大容量バッテリー】頼もしいバッテリー容量27600mAhで旅行や外出時の備えとして携帯すれば安心です。さまざまな機器にたっぷりご使用いただけます。外出時でのご使用はもちろん、配線をすっきりさせたいご家庭のリビングやオフィスでのご使用にもおすすめです。【超急速充電】USB Power Delivery 3.0対応により、単ポート最大140Wの超高出力で急速充電可能です。MacBook Pro (14インチ)など様々な機器へ最大140Wでの急速充電が可能です。【3台同時充電可能】3ポート搭載(USB-C×2+USB-A×1)で3台の機器を同時に急速充電が可能です。【スマートディスプレイ搭載】製品本体にスマートディスプレイ機能を搭載。バッテリー残量やリアルタイムでの出力などの使用状況を一目で確認できます。【低電流モード】低電流モードに対応し、小型電子機器などの電池容量が少ない低電流機器を最適な電流で安全に充電することが可能です。
仕様USB-C1/2入力: 5V 3A / 9V 3A / 12V 3A / 15V 3A / 20V 5A (最大100W)USB-C1/2出力: 5V 3A / 9V 3A / 12V 3A / 15V 3A / 20V 5A / 28V 5A (最大140W)PPS: 3.3~21V 5A、AVS: 15~28V 5AUSB-A出力: 5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A (最大18W) SCP: 10V 2.25A (最大22.5W)USB-C1+USB-C2: 100W+45WUSB-C1+USB-A: 100W+18W ( SCP対応機器では22.5W)USB-C2+USB-A: 100W+18W ( SCP対応機器では22.5W)USB-C1+USB-C2+USB-A: 65W+45W+18W ( SCP対応機器では22.5W)寸法(mm)160×58×47質量(g)650出力(W)【合計】145バッテリー容量(mAh)27600 (99.36Wh)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
USB変換アダプター Unity Series USB3.0  [Type-A to C] AUKEY(オーキー)USB変換アダプター Unity Series USB3.0 [Type-A to C]AUKEY(オーキー)
891税込980
1個
当日出荷
【さまざまなUSB-C機器へ、高速データ転送】お手持ちのUSB-AケーブルやUSBメモリなどを、USB-C機器でご使用になりたい時に便利な変換アダプターです。最大5Gbpsで高速データ転送が可能。USB OTG(On-The-Go)機能搭載により、PCを介さずにUSB-A機器を直接スマホ等のUSB-C機器に接続可能で便利! 【機器になじむ、スリムなコンパクト設計】1個5.5gと軽量コンパクトサイズなので、隣り合うポートでも干渉しづらくすっきりとお使い頂けます。アルミニウム合金素材を採用しており、プレミアム感と耐久性を兼ね備えています。 【幅広い対応機種】ノートPCやタブレット端末、スマートフォン等の幅広いUSB-C機器に対応し、お使いの機器でUSB-A端子が利用可能です。
シルバー適合用途データ転送用コネクタ形状USB-C、USB-A材質アルミニウム合金寸法(mm)35×15.8×8.3質量(g)約11(2個合計)
USB-C TO Cケーブル AUKEY(オーキー)USB-C TO CケーブルAUKEY(オーキー)
1,164税込1,280
1個
5日以内出荷
【急速充電に対応】USB PD (Power Delivery)による最大60W (20V/3A)の急速充電に対応しています。Type-C端子搭載のパソコン、スマートフォン、タブレット、充電器やゲーム機器など、さまざまなUSB-C機器の充電にご使用が可能です。安全性に優れ、接続機器を守りながら安定した高速充電が可能な高品質なケーブルは、デイリーユースに最適です!【高速データ転送に対応】最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。大容量のファイル・写真・音楽データなども、短時間で転送完了します。【高品質で優れた耐久性】本製品のケーブルは耐久性に優れた編組ナイロンで外装され、なめらかな手触りで高級感のある外観です。抜群の柔軟性と耐久性があり10000回以上の折り曲げ強度試験にも合格しています。からまりにくく折り曲げにも強く、断線しにくい製品です。60W(20V/3A)超急速充電、USB2.0、優れた耐久性、高速データ転送安全保護、幅広い対応機種、取り回しやすい
材質TPE+ナイロン編みケーブル長(m)約1 ※コネクター部分を含む全長本体質量(g)約22コネクタ形状USB-C to C対応最大60W(20V/3AMax)最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480RoHS指令(10物質対応)対応USBバージョン:2.0
カーマウント型ワイヤレス充電器 MagSafe対応 Qi2  MagFusion Dash Pro 冷却機能搭載 15W グレー AUKEY(オーキー)カーマウント型ワイヤレス充電器 MagSafe対応 Qi2 MagFusion Dash Pro 冷却機能搭載 15W グレーAUKEY(オーキー)
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
【MagSafe機能に対応】MagSafe機能搭載iPhoneシリーズに強力な磁力で正確な位置にピタッと吸着し、安全に安定したワイヤレス充電をおこなえます。ワイヤレス充電の最新規格Qi2の公式認証を取得しています。従来のQi(7.5W相当)の2倍の最大出力となる15Wの高出力を実現しました。Qi2対応iPhoneシリーズなどの機器の急速充電が可能です。【アクティブ冷却システムを搭載】高性能な冷却ファンと熱電冷却チップを搭載しています。スマートフォンを効果的に冷却し、温度上昇を抑制し、発熱による充電効率の低下を防ぎます。運転中にスマートフォンをカーナビとして長時間の利用中にも機器への高速充電を行いながら効果的に冷却することができます。【取り付け簡単】エアコンのフィンを挟むだけで簡単に取り付けられます。クリップの内側に高品質シリコン素材を使用しているので、安定した装着ができエアコン吹き出し口へ傷をつけません。360度の回転に対応したボールジョイントを採用し、使いやすい角度に調節が可能です。
寸法(mm)約100.4×63×63グレー質量(g)約128出力(W)ワイヤレス:5, 7.5, 10, 15 (Max)最大出力(W)15ケーブル長(m)(付属)約1.5入力USB-C:5V 3A / 9V 3A保存温度範囲(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合動作温度範囲(℃)0~35
Qi2対応 折りたたみ式 3-in-1ワイヤレス充電ステーション AUKEY(オーキー)Qi2対応 折りたたみ式 3-in-1ワイヤレス充電ステーションAUKEY(オーキー)
12,710税込13,981
1式
4日以内出荷
【Apple製品3台の同時充電に対応】Qi対応iPhoneシリーズ、AirPodsなどのワイヤレスイヤホン、Apple Watchの3台を同時に充電することが可能です。スリムに折りたたんで何処へでも気軽に持ち運べ、オフィスなどの外出先で機器の充電に対応できます。コンパクト設計なのでデスクの上でも省スペースでの使用が可能です。【最新ワイヤレス充電規格Qi2認証を取得】ワイヤレス充電の最新規格Qi2の公式認証を取得しています。従来のQi(7.5W相当)の2倍の最大出力となる15Wの高出力を実現しました。Qi2対応iPhoneシリーズなどの機器の急速ワイヤレス充電が可能です。外出前に電池残量が少ないことに気付いた時でもスピーディーに充電が進みます。【折りたたみ式で持ち運びに便利】コンパクトに折りたたむことができ、どこへでも気軽に持ち運びが可能です。外出時にも携帯しやすい収納ケースが付属しています。充電に必要な充電ケーブルと充電器(別売り)を一緒に収納して持ち運びすることができます。
寸法(mm)約68×22×114質量(g)約213出力(W)スマートフォンワイヤレス出力: 5 / 7.5 / 10 / 15 (Max)、ウォッチワイヤレス出力: 5 Max、イヤホンワイヤレス出力: 5 Max最大出力(W)15ケーブル長(m)付属:約1.5入力【USB-C入力】5V 3A / 9V 3A / 12V 2.5ARoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
USB充電器 Comet 30W PD対応 折りたたみ式 [USB-C 1ポート] AUKEY(オーキー)USB充電器 Comet 30W PD対応 折りたたみ式 [USB-C 1ポート]AUKEY(オーキー)
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
【第三世代GaNテクノロジー搭載!】第三世代に進化したGaN(窒化ガリウム)技術を搭載しました。新たな3Dスタッキング技術により、内蔵部品の小型化、処理速度の向上などを実現しました。コンパクト設計ながらも効率が良く安定した出力と高い安全性を備えています。【幅広い機器への急速充電に対応】USB-Cポートから最大30Wの出力に対応しています。急速充電規格のUSB PD 3.0をサポートし、iPhoneやAndroidスマートフォンはもちろん、MacBook AirやiPad Proなど幅広いUSB-C機器の急速充電が可能です。【信頼の安心設計】独自の多重保護システムが搭載されています。過電流と短絡を保護する機能を備え、電源ICの劣化、不具合などを防止します。接続機器を守り、安心して安全に製品を長くご使用いただけます。
ポート数1出力USB-C: (PD3.0) 5V 3A / 9V 3A / 12V 2.5A / 15V 2A / 20V 1.5A (最大30W)、PPS: 5V-11V 2.8A (最大30W)最大出力(W)30本体寸法(mm)約37×31×34.5本体質量(g)約48入力AC 100-240V 50/60Hz 0.8ARoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合テクノロジーApple 2.4A、 QC4.0+、 QC3.0、 PD3.0、 AFC、 PPS、 FCP、 SCP、 SSCP
モバイルバッテリー Basix Mini 10000mAh PD20W対応[USB-A 1ポート/USB-C 1ポート]出力 AUKEY(オーキー)モバイルバッテリー Basix Mini 10000mAh PD20W対応[USB-A 1ポート/USB-C 1ポート]出力AUKEY(オーキー)
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
単ポート(C1)最大65Wの急速充電が可能。USB-C2ポートとUSB-A1ポートを搭載し、さまざまなUSB機器への充電が可能。小型ノートPCへの急速充電にも対応。
出力Type-C:(PD3.0)5V2.4A/9V2.22A/12V1.67A、USB:(QC3.0)5V2.4A/9V2A/12V1.5A(SCP)4.5V5A/5V4.5A本体質量(g)174入力(PD3.0)5V2.4A/9V2A/12V1.5Aバッテリー容量(mAh)10000USBポート数2充電端子Type-C給電端子Type-C、USB
モバイルバッテリー AUKEY(オーキー)モバイルバッテリーAUKEY(オーキー)
3,500税込3,850
1台
8日以内出荷
【USB-C端子一体型】手軽に充電ができる直挿しタイプのコンパクトなモバイルバッテリー。機器に挿すだけで充電が可能です。ケーブルレスで充電できるので、ストレスフリーでスマートフォンを操作できます。内蔵USB-C端子は折りたたみ式なので、かさばらずに収納しやすく、カバンの中でも他の持ち物にひっかかり傷つけたりする心配がなく安心です。また、折りたためるので端子部分の破損がしにくく長く安全にお使いいただけます。直挿し可能な内蔵USB-C端子以外に1つのUSB-Cポートが搭載されています。どちらの充電口も入力・出力の両方に対応。お手持ちの充電ケーブルを接続して、本体への入力または接続機器への出力が可能です。場面によって使いやすい充電方法の選択ができます。【急速充電 PD20W対応】2つのUSB-Cポートはそれぞれ20Wの急速充電に対応しています。スマートフォンやゲーム機などさまざまなUSB-C機器に急速充電が可能です。急いで充電をしたい際には頼もしい存在に!お出かけ時の必携アイテムです。【2台同時充電に対応】2つのUSB-Cポートからの出力が可能です。内蔵USB-C端子とケーブルを使用した充電を同時におこなえば、スマートフォンとワイヤレスイヤホンなど最大2台の機器への同時充電が可能です。※2台同時充電の場合は合計で最大15Wの出力になります。
仕様●PPS:5-5.9V 3A / 5-11V 2A (22W Max)●SCP:10V 2.25A (22.5W Max)●最大出力(合計)(W):15●出力USB-C1/C2 (PD3.0) 5V 3A / 9V 2.22A (20W Max):USB-C1/C2: (PD3.0) 5V 2.4A / 9V 2A (18W Max)質量(g)約100出力USB-C1+USB-C2:15W Max最大出力(W)22.5 ( SCP規格対応のHuawei機器のみ)本体寸法(mm)約77.2×38.5×25定格容量2700 (5V/3A)入力USB-C1/C2: (PD3.0) 5V 2.4A / 9V 2A (18W Max)バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(mAh)5000/.7V/18.5Wh
モバイルバッテリー AUKEY(オーキー)モバイルバッテリーAUKEY(オーキー)
10,728税込11,801
1式
当日出荷
【20000mAhの大容量】頼もしいバッテリー容量20000mAhで旅行や外出時の備えとして携帯すれば安心です。さまざまな機器にたっぷりご使用いただけます。外出時でのご使用はもちろん、配線をすっきりさせたいご家庭のリビングやオフィスでのご使用にもおすすめです。【最大65W出力でノートPCを急速充電できる】USB-Cポートから最大65Wの高出力に対応しており、ノートPCの急速充電も可能です。場所を選ばず充電しながらノートPCの使用が可能です。仕事での外出先でノートPCと一緒に携帯すれば、思いのほか電池残量が少なくなって不安になった、なんていうこともなくなります。【2種類3口の出力ポートを搭載】USB-Cポート×2、USB-Aポート×1を搭載しています。最大3台までの機器に同時充電が可能です。さまざまなUSB機器の充電にご使用いただくことができます。オフィスで同僚と、ご家庭のリビングで家族と、電源をシェアすることが可能です。コンセントが無い場所でも本製品を持っていけば複数人でご使用でき、何かと使い勝手は抜群です。予期せぬ停電時など、万が一の時の備えとしても本製品があれば安心です。
グレー容量5000mAh 14.8V/74Wh ※本製品には、5000mAhバッテリーが4個内蔵されており、セル容量は20000mAh (4×5000mAh)です。出力USB-C1: 5V 3A / 9V 3A / 12V 3A / 15V 3A / 20V 3.25A (65W Max); PPS: 3.3-11V 5A、USB-C2: 5V 3A / 9V 3A / 12V 2.5A (30W); PPS: 3.3-11V 3A、USB-A: 5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A (18W)、USB-C1+USB-C2/USB-A: 45W+20W / 18W、USB-C1+(USB-C2+USB-A): 45W+15W最大出力(W)65(複数出力ポート使用時)本体寸法(mm)約156×73×25本体質量(g)約390入力USB-C1: 5V 3A / 9V 3A / 12V 3A / 15V 3A / 20V 3.25A (65W Max)バッテリーリチウムイオンUSBポート数3RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合充電端子USB-C給電端子USB-C/USB-A
USB充電器 [PA-H60] 65W 画像出力対応 [USB-A 1ポート/USB-C 1ポート/HDMI 1ポート] ブラック AUKEY(オーキー)USB充電器 [PA-H60] 65W 画像出力対応 [USB-A 1ポート/USB-C 1ポート/HDMI 1ポート] ブラックAUKEY(オーキー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
【映像出力に対応】 PCやNintendo Switchの画面をテレビ、モニターなどの大画面に出力する事が可能です。 ビジネスでもプライベートでも使用でき、さまざまな場面で活用していただけます。 Nintendo Switchドックのテレビモード機能とACアダプターの急速充電機能を備え、Switchドックの代わりに外出先や旅行先に携帯してテレビやモニターで大画面でゲームを楽しみながらSwitch本体を充電する事ができ、とても便利です。 【デュアルUSB充電ポートを搭載】 USB-CとUSB-AのデュアルUSB充電ポートを搭載し、2ポート同時使用時は最大60W(USB-C)+5W(USB-A)の出力で2台の機器への同時給電が可能です。 USB-Cポートは60Wの高出力に対応し、MacBookへの急速充電が可能です。 【コンパクト設計かつ高性能】 次世代パワー半導体素材「GaN(窒化ガリウム)」を採用しているのでエネルギー効率に優れ、高出力かつ小型軽量を実現しました。 また、折りたたみ式プラグを搭載し、収納・持ち運びに便利です。
ブラック質量(g)約120出力USB-A:5V 1A (最大5W)、USB-C 出力:(PD3.0) 5V 3A / 9V 3A / 12V 3A / 15V 2.6A / 20V 3A (最大60W)最大出力(W)合計:65ケーブル長(m)1本体寸法(mm)約60×49×31入力100-240V~1.5A 50/60HzRoHS指令(10物質対応)対応
モバイルバッテリー AUKEY(オーキー)モバイルバッテリーAUKEY(オーキー)
4,982税込5,480
1式
当日出荷
【20000mAhの大容量】頼もしいバッテリー容量20000mAhで旅行や外出時の備えとして携帯すれば安心です。さまざまな機器にたっぷりご使用いただけます。外出時でのご使用はもちろん、配線をすっきりさせたいご家庭のリビングやオフィスでのご使用にもおすすめです。災害時など、万が一の備えとしても本製品があれば安心です。【2台の機器への同時充電が可能】USB-CポートとUSB-Aポートを1つずつ、合計2ポートを搭載しています。最大で2台の機器への同時充電が可能です。【急速充電規格PD/QCをサポート】USB-CポートはPD3.0をサポートし最大出力20W、USB-AポートはQC3.0をサポートし最大出力18Wと、それぞれ急速充電に対応しています。時間の無い時にも、スピーディーに充電が完了します。また、パススルー充電に対応しており、本体を充電しながら機器にも給電できるため、本体と機器のどちらの電池残量が少ない時にも同時に充電ができて便利です。
グレー容量20000mAh 3.85V/77Wh出力USB-C: (PD3.0) 5V 3A / 9V 2.22A / 12V 1.67A (20W Max);PPS: 5-5.9V 3A / 5-11V 2A (22W Max)、USB-A: (QC3.0) 5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A (18W Max)、SCP: 10V 2.25A (22.5W Max)最大出力(W)22.5/15(USB-A+USB-C)本体寸法(mm)約70.4×112.2×26.3本体質量(g)約315定格容量12000mAh (5V/3A)入力USB-C入力: (PD3.0) 5V 3A / 9V 2A (18W Max)バッテリーリチウムポリマーUSBポート数2RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合充電端子USB-C給電端子USB-C/USB-A
ワイヤレス充電器 AUKEY(オーキー)ワイヤレス充電器AUKEY(オーキー)
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
Qi2対応、アクティブ冷却機能搭載!ゲームアプリをよくプレイするiPhoneユーザーに最適♪【MagSafe機能に対応】MagSafe機能搭載iPhoneシリーズに強力な磁力で正確な位置にピタッと吸着し、充電中の位置ずれを防ぎ、安全に安定したワイヤレス充電をおこなえます。充電ケーブルの差し込み口の向きを使用場面に応じて扱いやすい方向に360度自由に変えられるのでゲームアプリなどのプレイにも最適です。ライティングエフェクト機能を使用すれば背面のライトの点灯・点滅ができ、ゲームの臨場感も盛り上がり、何よりクールな外観を演出できます。また、本製品を吸着すればスマホが自立しスマホスタンドとしても機能します。動画視聴やビデオ通話などにも便利です。※本製品単体では充電を行うことができません。USB-C充電器と電源が別途必要です。【最新ワイヤレス充電規格Qi2認証を取得】最新のワイヤレス充電規格であるQi2の公式認証を取得しています。従来のQi(7.5W相当)の2倍である最大15Wの高速ワイヤレス充電を実現します。従来のQi規格に比べて、より効率的で安全な充電が可能です。Qi2対応iPhoneシリーズなどの機器の急速ワイヤレス充電が可能です。外出前に電池残量が少ないことに気付いた時でもスピーディーに充電ができ、頼もしいマストアイテムになること間違いなしでしょう。※最大15Wの出力でのマグネット式ワイヤレス充電は、Qi2対応機種またはiOS 17.4にアップデートしたiPhone 12以降のモデルになります(iPhone 16eを除く)。【アクティブ冷却システムを搭載】高性能冷却ファンと熱電冷却チップを搭載。これらのコンポーネントが連携して、充電中に発生する熱を効果的に除去します。スマートフォンの温度上昇を抑制することで、充電効率の低下を防ぎ、充電時間を短縮します。冷却機能無しのワイヤレス充電器と比較して、充電時間の大幅な短縮を実現しました。また、高度な温度センサーが常にスマートフォンの温度を監視し、冷却システムを最適に制御します。スマートフォンを常に最適な状態に保ちながら、高速で安全な充電体験を提供します。
寸法(mm)約25.1×63×63質量(g)約94出力(W)ワイヤレス:5, 7.5, 10, 15 (Max)最大出力(W)15ケーブル長(m)約1.5入力【USB-C】5V 3A / 9V 3ARoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
PLUS 折りたたみ式 ソーラーパネル Power Helio AUKEY(オーキー)PLUS 折りたたみ式 ソーラーパネル Power HelioAUKEY(オーキー)
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
【3種類の出力ポート搭載】USB-A、USB-C、DC5525の3種類の出力ポートを搭載。ご使用の機器に合わせてポートを選択いただけるので、幅広い機器への充電にご使用いただけます。DC出力ポートはポータブル電源への充電にもおすすめです。 【高耐久・高転換率】高品質の単結晶型シリコン製のソーラーパネルを搭載し高い発電効率を備えています。オックスフォード布採用で耐久性に優れています。安全に安定した充電ができます。 【薄くて軽量、コンパクト】使用しないときにはコンパクトに折りたためて、省スペースで保管ができます。軽量でハンドルも付いているので持ち運びも簡単です。
ブラック使用温度範囲(℃)-10~65定格電圧(V)18変換効率(%)20以上RoHS指令(10物質対応)対応
USB充電器 35W PD対応 [USB-A 2ポート/USB-C 2ポート] AUKEY(オーキー)USB充電器 35W PD対応 [USB-A 2ポート/USB-C 2ポート]AUKEY(オーキー)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
【デュアルUSB-Cポートを搭載】 2つのUSB-Cポートを備え、自宅、オフィス、外出先などで、2台の機器を同時に充電する事ができます。 2ポート同時使用時は合計で最大35W (C1 + C2: 20W+15W / 15W+20W) の出力が可能です。 【単ポート最大PD 35Wの高出力】 単ポート使用時は最大で PD 35Wの高出力に対応しています。MacBook Airへの急速充電が可能です。 PPS規格にも対応し、PPS対応のスマホへの急速充電が可能です。 【使いやすい小型設計】 次世代パワー半導体素材「GaN(窒化ガリウム)」を採用しているのでエネルギー効率に優れ、高出力かつ小型軽量を実現しました。 高性能な充電器なのに本体の重量はわずか67gほどです。また、プラグは折りたたみ式なので、かさばらず収納できて持ち運びに便利です。
質量(g)211タイプ折りたたみ式プラグ出力USB-C 1/2: (35W PD) 5V 3A / 9V 3A / 12V 2.92A / 15V 2.33A / 20V 1.75A、PPS: 3.3-11V=3A (最大 33W)最大出力(W)合計:最大35 (C1 + C2): 20+15 / 15+20本体寸法(mm)約49.8×49.8×25.3入力AC100~240V(50/60Hz)1.0AUSBポート数USB-A 2ポート/USB-C 2ポートRoHS指令(10物質対応)対応テクノロジーPD
USB充電器 Comet 45W PD対応 折りたたみ式 [USB-C 1ポート] グレー AUKEY(オーキー)USB充電器 Comet 45W PD対応 折りたたみ式 [USB-C 1ポート] グレーAUKEY(オーキー)
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
【第三世代GaNテクノロジー搭載!】第三世代に進化したGaN(窒化ガリウム)技術を搭載しました。新たな3Dスタッキング技術により、内蔵部品の小型化、処理速度の向上などを実現しました。コンパクト設計ながらも効率が良く安定した出力と高い安全性を備えています。【幅広い機器への急速充電に対応】PD3.0に対応し、最大45Wの高出力!iPhoneやAndroidスマートフォンだけでなく、タブレット端末や、MacBook、PD対応Windows PCなどのノートPCなど、幅広いUSB-C機器への急速充電が可能です。【信頼の安心設計】独自の多重保護システムが搭載されています。過電流と短絡を保護する機能を備え、電源ICの劣化、不具合などを防止します。接続機器を守り、安心して安全に製品を長くご使用いただけます。
グレーポート数1出力USB-C: (PD3.0) 5V 3A / 9V 3A / 12V 3A / 15V 3A / 20V 2.25A (最大45W)、PPS: 5V-11V 4.05A (最大45W)最大出力(W)45本体寸法(mm)約29.6×41.9×42.1本体質量(g)約64入力AC 100-240V 50/60Hz 1ARoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合テクノロジーApple 2.4A、 QC4.0+、 QC3.0、 PD3.0、 AFC、 PPS、 FCP、 SCP、 SSCP
USB充電器[PA-B8-BK] Omnia II Mix 140W PD対応 [USB-A 1ポート/USB-C 2ポート] ブラック AUKEY(オーキー)USB充電器[PA-B8-BK] Omnia II Mix 140W PD対応 [USB-A 1ポート/USB-C 2ポート] ブラックAUKEY(オーキー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
【最大140Wのパワフル出力!】 USB-C1のポートは急速充電規格PD3.1をサポートし、単ポート使用時の出力は最大140Wのハイパワー! Mac Book Pro、iPad ProやiPhone、その他のパソコンなどの高速充電に対応します。 幅広いUSB-C機器の充電に使用が可能です。 ※最大140Wの出力には、140W出力に対応するケーブルを使用する必要があります。 【充電器3台分の機能を1つに!】 USB-CとUSB-Aの2種類のポートを合計3ポート搭載!スマホ、タブレット、ゲーム機、ノートPCなど、3台のUSB機器に同時に給電することが可能です。 充電器をいくつも持ち歩く必要がなく、カバンの中も自宅やオフィスのコンセントまわりもすっきりします。 オフィスのメンバーと電源をシェアしたり、ご家庭でご家族分のUSB機器をまとめて充電したり、使い勝手は抜群です。 【高性能なのにコンパクト!旅行や出張にも便利!】 次世代パワー半導体素材「GaN(窒化ガリウム)」を採用しているのでエネルギー効率に優れ、高出力かつ小型軽量化を実現しました。 また、プラグは折りたたみ式なのでコンパクトに収納ができ、出張や旅行のカバンにもかさばらずに持ち運びが可能! スマートフォン、カメラ、ゲーム機器などさまざまな機器の同時充電に対応でき、旅行中も快適にお過ごしいただけます。
ブラック質量(g)約289.5消費電力(W)【2つのポート使用時(最大)】USB-C1+USB-C2 : 100+20 (最大120)、USB-C1+USB-A : 100+18 (最大118)、USB-C2+USB-A : 10+10 (最大20)、【3つのポート使用時 (最大)】USB-C1+USB-C2+USB-A: 100+10+10(最大120)出力USB-C1:3.3-21V/5A(PPS); 5V 3A / 9V 3A / 12V 3A /15V 3A /20V 5A /28V 5A (最大140W)、USB-C2:3.3-21V/5A(PPS);5V 3A / 9V 3A / 12V 3A /15V 3A /20V 5A (最大100W)、USB-A:5V3A/9V3A/12V2.5A/20V1.5A(最大30W)最大出力(W)合計:120本体寸法(mm)約73.1×73×29.2入力100-240V~2A 50/60Hzケーブル長(cm)10RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジーPD2.0、PD3.0、PD3.1、QC2.0、QC3.0、MTK PE、FCP、AFC、Samsung 2.0A、Apple 2.4
USB充電器 Swift Mix PD対応[USB-A/USB Type-C 各1ポート]合計32W AUKEY(オーキー)USB充電器 Swift Mix PD対応[USB-A/USB Type-C 各1ポート]合計32WAUKEY(オーキー)
2,298税込2,528
1個
9日以内出荷
USB Cx1、USB Ax1の合計2ポートを搭載。合計で最大32Wの出力で同時充電。USB-C単ポート出力は65Wの高出力、MacBook Air 等のノートPCへの急速充電も可能。コンパクト設計で省スペースでの充電が可能。折りたたみ式プラグを採用し収納、持ち運びに便利。
ポート数2
ワイヤレス充電器 MagSafe対応 Qi2 MagFusion 3-in-1 Pro 冷却機能搭載 15W グレー AUKEY(オーキー)ワイヤレス充電器 MagSafe対応 Qi2 MagFusion 3-in-1 Pro 冷却機能搭載 15W グレーAUKEY(オーキー)
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
【Apple製品3台の同時充電に対応】Qi対応iPhoneシリーズ、AirPodsなどのワイヤレスイヤホン、Apple Watchの3台を同時に充電することが可能です。MagSafe機能搭載iPhoneシリーズに強力な磁力で正確な位置にピタッと吸着し、安全なワイヤレス充電をおこなえます。吸着面の角度は30°まで調整が可能です。※本製品単体では充電を行うことができません。USB-C充電器と電源が別途必要です。【最新ワイヤレス充電規格Qi2認証を取得】ワイヤレス充電の最新規格Qi2の公式認証を取得しています。従来のQi(7.5W相当)の2倍の最大出力となる15Wの高出力を実現しました。Qi2対応iPhoneシリーズなどの機器の急速ワイヤレス充電が可能です。外出前に電池残量が少ないことに気付いた時でもスピーディーに充電が進みます。※3台同時充電の場合、スマートフォンへ15Wの急速充電には36W出力以上のPD(USB Power Delivery)対応のUSB-C充電器が別途必要です。【アクティブ冷却システムを搭載】高性能な冷却ファンと熱電冷却チップを搭載しています。スマートフォンを効果的に冷却し、温度上昇を抑制し、発熱による充電効率の低下を防ぎます。冷却機能無しのワイヤレス充電器と比較して、充電時間の大幅な短縮を実現しました。
寸法(mm)約154×102×115.5グレー質量(g)約360出力(W)スマートフォンワイヤレス出力: 5 / 7.5 / 10 / 15 (Max)、ウォッチワイヤレス出力: 5 Max、イヤホンワイヤレス出力: 5 Max最大出力(W)15ケーブル長(m)(付属)約1.5入力USB-C:5V 3A / 9V 3A / 12V 3ARoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合