カテゴリ
- 物流/保管/梱包用品/テープ(1)
- オフィスサプライ(7)
- オフィス家具/清掃用品(41)
- 切削工具・研磨材(12)
- 作業工具/電動・空圧工具(79)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(3)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(62)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(10)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(3)
- 自動車用品(5)
- トラック用品(41,300)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(3)
- 農業資材・園芸用品(7)
- その他(2)
絞り込み
ブランド
- いすゞ自動車
- パオック
- モノタロウ(5,954)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,913)
- MAZDA(マツダ)(216,446)
- Panasonic(パナソニック)(29,633)
- RS PRO(39,656)
- SMC(201,249)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,601)
- エスコ(68,615)
- スズキ(71,081)
- スバル(50,521)
- トヨタ(140,000)
- ニッサン(87,646)
- ホンダ(561,481)
- ミツビシ(137,948)
- メディアカバーマーケット(41,478)
- 三菱ふそう(209,468)
- 大阪魂(27,050)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(40)
商品レビュー
- 以上(116)
- 以上(134)
- 以上(137)
- 以上(139)
価格
- 1,500円以下(13,458)
- 1,500-10,000円(16,725)
- 10,000-50,000円(9,625)
- 50,000-100,000円(2,863)
- 100,000円以上(1,874)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
特価

(18844)タッチアップスプレー/アークホワイト
いすゞ自動車(9件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.0192L危険物の性状非水溶性
充電式ハサミ
パオック(8件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681台当日出荷充電式でどこでも使える 2つの刃先で用途が広がる!! <ソフト用刃>コットンからボール紙まで <ハード用刃>ダンボールからアルミ板までセット内容本体/ソフト用刃、ハード用刃、ACアダプタ、充電器使用温度範囲(℃)10~40電源3.6V リチウムイオン電池 1.3Ah本体質量(g)約285切断能力(mm)ソフト/(コットン)2、(フェルト)5、(革)3、(カーペット(ニードルパンチ))3、(ビニールシート)3、(ダンボール)5、(ボール紙)1ハード/(ビニールシート)3、(ダンボール)5、(ボール紙)1、(プラスチック板)1、(アルミ板)0.3ストローク数(min-1[回/分])10000回転速度(min-1[r.p.m])モーター/20000定格入力(VA)10バッテリー容量(Ah)1.3バッテリー電圧(V)3.6定格二次電流(A)充電器/0.5モーター電圧(V)DC3.6材質(刃)SUS430相当充電器電圧(V)定格/AC100充電器周波数定格/50/60Hz電池寿命充放電 約300回充電器質量(g)約230充電時間(時間)約3(周辺温度により多少異なる)定格出力電圧(V)DC7.5刃先角度(°)ソフト/約55、ハード/約85
ステンレスタンクバキュームクリーナー
パオック(21件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷便利な排水口付/サビにくく丈夫なステンレス製タンク タンクを傾けなくてもカンタン排水!便利な排水口付 ブロワ機能で吹き飛ばし作業も可能!フィルターは水洗い可能です。吸込仕事率(W)約210本体質量(kg)約5.3タンク容量(L)約20集塵容量(L)乾湿14定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60付属品スパイラルホース(全長約1.7m)×1、延長パイプ×2、ダストバッグ(本体取付済)×1、乾湿両用微粒子フィルタ(本体取付済)×1、微粒子フィルタ固定キャップ(乾湿両用微粒子フィルタ取付済)×1、ドライノズル×1、ウェットノズル×1、ツルロノズル×1、ブラシノズルセット×1、取扱説明書×1幅(mm)340高さ(mm)530奥行(mm)340定格消費電力(W)約1100風量(m3/min)約1.9電源コード(m)約4騒音値(dB)≦約83定格時間(分)30材質(タンク)ステンレス運転音(dB)83ドレン排出口あり真空度(kPa)約19格納場所【ダストバッグ】本体の蓋を外した中にセット【スパイラルホース】蓋に巻いてある【延長パイプ】本体と箱の間に収納【ウェットノズル・ドライノズル・ツル口ノズル・ブラシノズルセット】ダストバッグを外した底に同梱【乾湿両用素粒子フィルタ】本体に付属【微粒子フィルタ固定キャップ】本体に付属
ステンレスバキュームクリーナー
パオック¥19,980税込¥21,9781個当日出荷乾湿両用型バキュームブロワです。 コード自動巻き取り機能付です。 微粉塵に対応できる微粒子フィルタ付です。 サビにくいステンレス製タンクです。用途作業現場、店舗の清掃に吸込仕事率(W)220本体質量(g)5700本体質量(kg)約5.7タンク容量(L)約20集塵容量(L)最大約14定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60付属品スパイラルホース、延長パイプ(2個)、ダストバッグ、乾湿両用微粒子フィルタと固定キャップ、ドライノズル、ウェットノズル、ブラシ付フラットノズル、ブラシノズル、キャスター(本体取付済み、4個)幅(mm)360高さ(mm)530タイプ乾湿両用奥行(mm)360定格消費電力(W)1100風量(m3/min)約1.9電源コード(m)4フィルター微粒子フィルター騒音値(dB)≦約83定格時間(分)30材質(タンク)ステンレス運転音(dB)83真空度(kPa)約19
静音オイルレスコンプレッサー
パオック(2件のレビュー)¥73,980税込¥81,3781台翌日出荷メンテナンスが簡単。 オイルが混ざらずクリーンなエアを供給。 作動音が静かな静音タイプ。付属品エアフィルタ(ヘッド側消音チューブ付)x2、ワンタッチソケット、シールテープ回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1400/1700定格消費電力(W)(50/60Hz)1150/1500吐出口径R1/4馬力(HP)2再起動圧力(MPa)約0.5
エアリベッタ
パオック¥13,980税込¥15,3781個当日出荷重労働のリベット打ちが素早く、簡単に打ち込めます。 使用後のシャフトが回収できるシャフトケース付です。用途リベット留めに仕様油圧オイル:ISOVG68材質(本体)アルミ合金取付穴径Rc1/4使用圧力(MPa)0.5-0.7最高使用圧力(MPa)0.7本体質量(g)1500潤滑油潤滑油タービンオイルISOVG32、モーターオイルSAE10W、SAE20W空気消費量(L/本)2アズワン品番64-9699-44RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×275×100適合リベット径(Φmm)2.4、3.2、4.0、4.8
スーパーウレタンエアホース
パオック¥19,980~税込¥21,978~1巻当日出荷ねじれ、折れ曲げに強いポリウレタン製です。柔らかく引っかかりにくい作用性に優れたホースです。用途各種エアツールとコンプレッサとの接続に。長さ(m)50最高使用圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-20~60材質ポリウレタン樹脂(ポリエステル繊維入)色スカイブルー使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性
コンプレッサ兼用ドレンコック
パオック¥899税込¥9891個当日出荷コンプレッサ兼用のドレンコックです。用途コンプレッサ兼用のドレンコックに適合機種AG-3039NF、AG-4578NTF材質本体:真鍮ねじ径R1/4本体寸法(mm)W39×H31×D16本体質量(g)35
ブラシノズルセット
パオック¥899税込¥9891セット当日出荷バキュームクリーナー用ブラシノズルセットです。用途バキュームクリーナー用ブラシノズルセットとして。適合機種VCC-15PC、VCP-20RP、VCS-30RP
ステンレスタンクバキュームクリーナ 30L
パオック(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781台当日出荷水も吸える乾湿両用の業務用集塵機です。環境音に合わせて運転音を抑えられる調整機能付です。大型キャスタ採用で、床にある障害物をラクラク乗り越えられ、取り回しが簡単です。7mの電源コードなので、電源プラグの差し替え要らずで、作業の時短、ストレスを軽減します。満水タンクを持ち上げなくても簡単に排水できる排水口付です。微粉塵に対応できる微粒子フィルタ付です。豊富な先端ノズルで多彩なシーンに対応できます。サビに強いステンレスタンクです。ノズルやパイプをコンパクトにまとめて収納できます。用途ベランダ・ガレージ・店舗の清掃に。窓の結露取りに。吸込仕事率(W)60(弱)/170(強)本体質量(kg)約8.5集塵容量(L)乾21、湿13定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60付属品スパイラルホース、延長パイプ(2個)、乾湿両用微粒子フィルタ+メッシュフィルタ(本体取付済)、微粒子フィルタ固定キャップ(乾湿両用微粒子フィルタ取付済)、フロアノズル、ウェット&ドライノズル、ブラシノズルセット、キャスタ(大2個、小2個、ねじ4本)×1セット消費電力(W)最大:強1100/弱500本体寸法(mm)約370×410×620定格消費電力(W)500(弱)/1100(強)電源コード(m)7絶縁方式二重絶縁最大風量(m3/min)1.4(弱)/1.9(強)定格時間(分)30材質(タンク)ステンレス運転音(dB)78(弱)/85(強)ドレン排出口あり真空度(kPa)最大:9(弱)/15(強)
エアプレッシャーゲージ ダブルタイヤ対応
パオック¥3,798税込¥4,1781個当日出荷見やすい目安イラスト表示付です。残留エア抜き用ボタン付きです。用途車のタイヤ空気圧測定と調整に。ねじ径(取入口)M11×P1.0測定精度±30kPa測定範囲(kPa)0-1200ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×12目量20kPaチャック米式バルブ適合流体空気ホース長さ(mm)330
電動スプレーガン
パオック¥11,980税込¥13,1781個当日出荷塗料の吹付けが早く、美しくできます。 電動式なのでコンプレッサからの圧縮空気は不要です。 広い面積や凹凸がある面、テーブルなどの家具や木材、フェンスなどの建材への塗装作業に便利です。 塗料は水性、油性のどちらも使用可能です。 パターン調整ダイヤルで、丸吹きから平吹きまで、吹付けパターンを自在に調整できます。 平吹き方向リングで、平吹き方向の縦長、横長の角度を変更できます。 塗料の吐出量は調整ダイヤルで調整でき、一定に保つことができます。用途塗装作業に材質本体:PP、ノズル:PP、真鍮、ニードル:真鍮、パッキン:シリコンゴム(ノズル、ガンユニット)、EVA(塗料タンク)定格電圧(V)AC100供給方式吸上式本体質量(g)1270定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)550電源コード(m)1.8吐出量(L/min)250ノズル口径(Φmm)1.8塗料粘度8-12s(目安)適合塗料水性、油性回転速度(min-1[r.p.m])30000定格時間(分)30タンク容量(mL)800(使用推奨容量:700)空気流量(L/min)160塗装塗装幅:200-300mm、塗装距離:150-200mm(目安)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×280×115
乾湿両用微粒子フィルタセット
パオック¥2,198税込¥2,4181セット当日出荷バキュームクリーナー用微粒子フィルタセットです。用途バキュームクリーナー用微粒子フィルタセットとして。適合機種VCC-15PC、VCP-20RP、VCS-30RP
静音オイルレスエアコンプレッサ
パオック¥49,980~税込¥54,978~1台翌日出荷作動音が静かな静音タイプです。オイルレスなのでメンテナンスが簡単です。オイルが混ざりにくいクリーンエアです。用途各種エアツールの供給に。セット内容エアフィルタ(ヘッド側消音チューブ付)、ワンタッチソケット、シールテープ電源コード(m)1.9回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1400・1700
エアコイルホース
パオック¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷コイル状で収納に便利です。ワンタッチカプラソケットで簡単&確実に着脱できます。用途各種エアツールとコンプレッサとの接続に。内径(Φmm)5外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)1材質ポリウレタン樹脂色ホース:オレンジホース寸法(内径×外径)(mm)5.0×8.0適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
ミニワークベンチ
パオック¥5,598税込¥6,1581個4日以内出荷軽量、コンパクトで持ち運びに便利な折りたたみ式作業台です。 折りたたみ式なので、収納時に場所を取らず便利です。用途作業台として材質テーブル:MDF耐荷重(kg)70kgf(686N)本体質量(g)5000テーブル寸法(mm)485×120(1枚分)収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×190×760
3WAYワークテーブル
パオック(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷1台3役!お手持ちの電気丸のこ、ジグソー、トリマが卓上タイプにできます。蝶ねじでベースを固定するだけの簡単取付。用途電動工具を取り付ける事で材料をテーブル上で動かしての加工に。仕様取付可能電動工具:丸のこ、ジグソー、トリマーセット内容平行ガイド、角度ガイド、スパナ質量(kg)4.2高さ(mm)テーブル面:240材質(本体)スチールテーブル寸法(mm)440×350本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×335×388
プラスチックタンクバキュームクリーナ 15L
パオック¥12,980税込¥14,2781台当日出荷水も吸える乾湿両用の業務用集塵機です。付属品をヘッドと収納ポケットに入れられコンパクトに収納でき、付属品の紛失を防止します。市販のポリ袋も取り付け可能で、集じんしたゴミに触れることなく廃棄することが可能です。微粉塵に対応できる微粒子フィルタ付です。豊富な先端ノズルで多彩なシーンに対応できます。軽くてサビないプラスチックタンクです。用途ベランダ・ガレージの清掃に。窓の結露取りに。吸込仕事率(W)約200本体質量(kg)約5集塵容量(L)乾7、湿5定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60付属品スパイラルホース、延長パイプ(3個)、乾湿両用微粒子フィルタ+メッシュフィルタ(本体取付済)、微粒子フィルタ固定キャップ(乾湿両用微粒子フィルタ取付済)、フロアノズル、ウェット&ドライノズル、ブラシノズルセット、キャスタ(4個×1セット)、収納ポケット(ねじ4本付×1セット)消費電力(W)最大:約1200本体寸法(mm)約300×470×420電源コード(m)約2.3絶縁方式二重絶縁最大風量(m3/min)約1.93定格時間(分)30運転音(dB)約80真空度(kPa)最大約17
コンプレッサSOL兼用エアコック
パオック¥759税込¥8351個当日出荷SOL静音コンプレッサシリーズ専用のエアコックです。用途SOL静音コンプレッサシリーズ専用のエアコックとして適合機種SOL-0925、SOL-1030、SOL-2039材質本体/真鍮、レバー/スチール
コンプレッサSOL兼用静音チューブ付エアフィルタ
パオック¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷SOL静音コンプレッサシリーズ専用のチューブ付エアフィルタです。用途SOL静音コンプレッサシリーズ専用のチューブ付エアフィルタとして適合機種SOL-0925、SOL-1030材質ケース/スチール、チューブ/ポリウレタン
コンプレッサ兼用ホイール
パオック(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷コンプレッサRC-1530PA、RC-1530PA2専用のホイールです。用途コンプレッサRC-1530PA、RC-1530PA2専用のホイールとして適合機種RC-1530PA、RC-1530PA2質量(g)約520(取り付け部品含み)本体寸法(mm)外径Φ150×内径Φ13.5×幅38
ハロゲンランプHSL-75PA用
パオック(2件のレビュー)¥899税込¥9891パック(2個)当日出荷センサーライトHSL-75PA用のハロゲンランプです。用途センサーライトHSL-75PA用のハロゲンランプとして。適合機種HSL-75PA消費電力(W)75定格電圧(V)110電球の種類ハロゲン
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら