カテゴリ
絞り込み
ブランド
- パオック
- モノタロウ(4,409)
- ホンダ(6,337)
- トヨタ(4,175)
- YAMAHA(ヤマハ)(3,615)
- スズキ(3,424)
- TRUSCO(2,987)
- Kawasaki(2,494)
- MAZDA(マツダ)(2,410)
- エスコ(2,338)
- ニッサン(1,829)
- 大阪魂(1,686)
- Panasonic(パナソニック)(1,500)
- スバル(1,435)
- コクヨ(1,049)
- ダイハツ(1,031)
- SK11(962)
- ノーブランド(922)
- ミツビシ(882)
- マキタ(877)
- アズワン(872)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
パオック
パオックのページです。パオックは、オフィス家具/清掃用品、作業工具/電動・空圧工具、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースなどの商品を提供しています。現在28件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 株式会社 パオック |
|---|---|
| 所在地 | 〒955-0851 新潟県三条市西四日町4-1-23 |

充電式ハサミ
パオック(8件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681台当日出荷充電式でどこでも使える 2つの刃先で用途が広がる!! <ソフト用刃>コットンからボール紙まで <ハード用刃>ダンボールからアルミ板までセット内容本体/ソフト用刃、ハード用刃、ACアダプタ、充電器使用温度範囲(℃)10~40電源3.6V リチウムイオン電池 1.3Ah本体質量(g)約285切断能力(mm)ソフト/(コットン)2、(フェルト)5、(革)3、(カーペット(ニードルパンチ))3、(ビニールシート)3、(ダンボール)5、(ボール紙)1ハード/(ビニールシート)3、(ダンボール)5、(ボール紙)1、(プラスチック板)1、(アルミ板)0.3ストローク数(min-1[回/分])10000回転速度(min-1[r.p.m])モーター/20000定格入力(VA)10バッテリー容量(Ah)1.3バッテリー電圧(V)3.6定格二次電流(A)充電器/0.5モーター電圧(V)DC3.6材質(刃)SUS430相当充電器電圧(V)定格/AC100充電器周波数定格/50/60Hz電池寿命充放電 約300回充電器質量(g)約230充電時間(時間)約3(周辺温度により多少異なる)定格出力電圧(V)DC7.5刃先角度(°)ソフト/約55、ハード/約85
静音オイルレスコンプレッサー
パオック(2件のレビュー)¥73,980税込¥81,3781台翌日出荷メンテナンスが簡単。 オイルが混ざらずクリーンなエアを供給。 作動音が静かな静音タイプ。付属品エアフィルタ(ヘッド側消音チューブ付)x2、ワンタッチソケット、シールテープ回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1400/1700定格消費電力(W)(50/60Hz)1150/1500吐出口径R1/4馬力(HP)2再起動圧力(MPa)約0.5
ステンレスタンクバキュームクリーナ 30L
パオック(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781台当日出荷水も吸える乾湿両用の業務用集塵機です。環境音に合わせて運転音を抑えられる調整機能付です。大型キャスタ採用で、床にある障害物をラクラク乗り越えられ、取り回しが簡単です。7mの電源コードなので、電源プラグの差し替え要らずで、作業の時短、ストレスを軽減します。満水タンクを持ち上げなくても簡単に排水できる排水口付です。微粉塵に対応できる微粒子フィルタ付です。豊富な先端ノズルで多彩なシーンに対応できます。サビに強いステンレスタンクです。ノズルやパイプをコンパクトにまとめて収納できます。用途ベランダ・ガレージ・店舗の清掃に。窓の結露取りに。吸込仕事率(W)60(弱)/170(強)本体質量(kg)約8.5集塵容量(L)乾21、湿13定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60付属品スパイラルホース、延長パイプ(2個)、乾湿両用微粒子フィルタ+メッシュフィルタ(本体取付済)、微粒子フィルタ固定キャップ(乾湿両用微粒子フィルタ取付済)、フロアノズル、ウェット&ドライノズル、ブラシノズルセット、キャスタ(大2個、小2個、ねじ4本)×1セット消費電力(W)最大:強1100/弱500本体寸法(mm)約370×410×620定格消費電力(W)500(弱)/1100(強)電源コード(m)7絶縁方式二重絶縁最大風量(m3/min)1.4(弱)/1.9(強)定格時間(分)30材質(タンク)ステンレス運転音(dB)78(弱)/85(強)ドレン排出口あり真空度(kPa)最大:9(弱)/15(強)
エアインパクトレンチ
パオック(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷自動車のタイヤ交換、整備作業をスピーディにできます。4段階トルク調整機能付きです。滑りにくいラバーグリップ付です。用途ボルト、ナットの締め、緩め作業に。セット内容インパクト用ディープソケット17・19・21mm、六角棒レンチ4mm、シールテープ、カプラプラグR1/4材質差込角:スチール、ソケット:Cr-V質量(kg)2.2材質(本体)アルミダイキャスト差込角(mm)12.7回転数(min-1[r.p.m])7000使用圧力(MPa)0.63空気消費量(L/min)114プラグ(取付径)Rc1/4締付トルク(N・m)(1)140、(2)170、(3)230、(4)310潤滑油タービンオイルISO VG32、スピンドルオイルISOVG10本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×200×68
ハロゲンランプHSL-75PA用
パオック(2件のレビュー)¥899税込¥9891パック(2個)当日出荷センサーライトHSL-75PA用のハロゲンランプです。用途センサーライトHSL-75PA用のハロゲンランプとして。適合機種HSL-75PA消費電力(W)75定格電圧(V)110電球の種類ハロゲン
コンプレッサ兼用ホイール
パオック(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷コンプレッサRC-1530PA、RC-1530PA2専用のホイールです。用途コンプレッサRC-1530PA、RC-1530PA2専用のホイールとして適合機種RC-1530PA、RC-1530PA2質量(g)約520(取り付け部品含み)本体寸法(mm)外径Φ150×内径Φ13.5×幅38
エアダスタ 500mm
パオック(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷粉塵、ほこり等の吹き飛ばし、清掃作業に便利です。ロングノズルで狭いところの吹き飛ばしに便利です。最高使用圧力(MPa)0.6本体寸法(mm)654×140×25本体質量(g)約180接続ねじ(プラグ)Rc1/4ノズル長(mm)約500適合流体空気
2in1タッカ仕上釘打ち機
パオック(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷一台でタッカと仕上釘が打てます。打ち込み深さ調整機能付です。後部、排気口調整ダイヤル付です。滑りにくいラバーグリップ付です。用途内装、床材の仕上釘打ち、ステープル打ちに。セット内容J型ステープル×100、F型ネイル×100、六角棒レンチ3・4mm、オイルポット、ブローケース材質マガジン:アルミ合金質量(kg)約1.23色白材質(本体)アルミダイキャスト使用圧力(MPa)0.48~0.69プラグ(取付径)Rc1/4潤滑油タービンオイルISO VG32、モーターオイルSAE10W、SAE20W頭径(mm)(ネイラ)1.9適合ネイル長さ(mm)F型(頭径1.9、脚長:15-32)装填数100PCS(ネイル・ステープル共通)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)245×260×56使用針(ステーブル)J型、(ネイラ)F型
コンプレッサ兼用レギュレータ
パオック(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷コンプレッサRC-1530PA、RC-1530PA2専用のレギュレータです。用途コンプレッサRC-1530PA、RC-1530PA2専用のレギュレータとして適合機種RC-1530PA、RC-1530PA2質量(g)約190ねじ径(入力口)G1/4、(出力口)G1/4、(圧力計取付口)G1/8最高使用圧力(MPa)1.17本体寸法(mm)約40×40×75主材質亜鉛合金
DG-100SPA用カーボンブラシ
パオック(1件のレビュー)¥599税込¥6591組(2個)当日出荷ディスクグラインダDG-100SPA用のカーボンブラシです。用途ディスクグラインダDG-100SPA用のカーボンブラシとして。適合機種DG-100SPA寸法(mm)9×6×10
電気のこぎり用替刃 PC 塩ビ
パオック(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷日本製の確かな切れ味です。刃先ブレ防止形状です。刃先衝撃焼入処理です。用途電気のこぎりEAS-250のPC・塩ビ用替刃。塩ビパイプ、竹の切断に。適合機種EAS-250刃長(mm)210刃数(p)1.5板厚(mm)0.8
8PCSエアダスタセット
パオック(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本4日以内出荷粉塵、ほこり等の吹き飛ばし、清掃作業に便利です。7種の先端ノズルで多用途に使い分けが出来ます。セット内容ダスタ本体、エアカーテンノズル、ボール用インフレータノズル、ラバーノズル、ロングノズル、ジェットノズル、フラットノズル、ロングノズル300mmエアノズル、収納ケース材質(本体)POM、(トリガー)ナイロン、(ノズル接続口)アルミ、(プラグ接続口)真鍮、(プラグ)スチール寸法(mm)約150×150×30最高使用圧力(MPa)0.6本体質量(g)約140接続ねじ(ノズル)G1/8、(プラグ)Rc1/4
軽量エアインパクトレンチ
パオック(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷エンジンルームや農機具など狭い場所へも入る120mm幅ショートヘッドタイプです。通常商品に比べ25%軽量(AIM-01PA比較)です。3段階トルク調整機能付きです。用途エンジンルームの整備作業、トラクターの爪交換、自動車のタイヤ交換に。セット内容ディープソケット17・19・21mm、六角棒レンチ5mm、シールテープ、カプラプラグR1/4材質ヘッド部:スチール、差込角:スチール、ソケット:Cr-V質量(kg)1.6色白材質(本体)アルミダイキャスト空気消費量(L/min)120使用空気圧力(MPa)0.62プラグ(取付径)Rc1/4締付トルク(N・m)(3段階)200/300/400能力ボルト径M16(緩めることが可能なボルト径)ソケット差込角(mm)12.7潤滑油タービンオイルISO VG32、スピンドルオイルISOVG10本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×180×60
テーブルソー用平行ガイド
パオック(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷集塵機能付テーブルソーTBS-165DC用の平行ガイドです。用途集塵機能付テーブルソー用の平行ガイドに適合機種TBS-165DC材質アルミニウム、ハンドルスチール質量(g)500寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)520×100×100仕様・用途集塵機接続可能RoHS指令(10物質対応)対応
ミニグリルパン
パオック(1件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷煮る、焼くの1台2役、コンパクトで持ち運びに便利なミニグリルパンです。 1人~2人に最適なサイズで、独り暮らしの方やアウトドアに便利です。 難しい操作はなく、ダイヤル調整ツマミ一つの簡単操作です。 かんたんレシピ付です。 鍋やプレートには、お料理がこびりつきにくいフッ素樹脂塗装です。用途鍋や焼き物などに付属品焼きものプレート材質本体/鉄鍋:アルミ板(フッ素樹脂塗装)、焼きものプレート:アルミ板(フッ素樹脂塗装)定格電圧(V)AC100本体質量(g)1160定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)600電源コード(m)1内径×深さ(mm)鍋:160×55満水容量(L)鍋:1.2本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)245×170×200
電気のこぎり用替刃 木工
パオック(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷日本製の確かな切れ味です。刃先ブレ防止形状です。刃先衝撃焼入処理です。用途電気のこぎりEAS-250の木工用替刃。一般木材、集成材、合板、生木の切断に。適合機種EAS-250刃長(mm)210刃数(p)3板厚(mm)0.8
BW-600PA用カーボンブラシ
パオック(1件のレビュー)¥689税込¥7581組(2個)翌々日出荷ブロワBW-600PA用のカーボンブラシです。用途ブロワBW-600PA用のカーボンブラシとして。適合機種BW-600PA寸法(mm)5×10×13
ミニエアダスタ 増風
パオック(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷粉塵、ほこり等の吹き飛ばし、清掃作業に便利です。手のひらサイズのコンパクト設計。通常ダスタより強力なエアを出す事が出来ます。最高使用圧力(MPa)0.7本体寸法(mm)約106×29×29本体質量(g)約68