カテゴリ
- 電動工具(2)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- パオック
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(15)
- トヨタ(15)
- cotta(8)
- SKF(日本エスケイエフ)(6)
- ヤマニパッケージ(5)
- MCP(5)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(4)
- RS PRO(4)
- DLAB(3)
- パックタケヤマ(3)
- エスコ(2)
- サンワサプライ(2)
- パール金属(2)
- 太陽誘電(2)
- タナカ(2)
- Merck(メルクミリポア)(2)
- ヤンマー(2)
- Igus(イグス)(2)
- ブランドをもっと見る
「105-225」の検索結果

集塵機能付テーブルソー
パオック¥48,980税込¥53,8781個翌々日出荷材料を送り出すだけ、木材の切断が短時間で簡単にできます。 木材の切削粉の飛散を防止する集じん機能付です。 集じんされた切削粉は本体底部のダストバッグに集められ、ゴミ捨ても簡単です。 横方向にスライドする延長テーブル機構で長い木材にも対応できます。 左右に付け替え可能な平行ガイド付で、広幅な板材も正確に切断できます。 手前225mm、奥側105mmと前後に動く切断用スライドテーブル機構で、角度ゲージと組み合わせれて、角度切りをサポートします。 チップソー傾斜0-45°までの傾斜切断が可能です。用途木材の直線切り、板切り、角度切り、傾斜切りに付属品チップソー、ダストバッグ、平行ガイド、角度ゲージ、セフティスティック、押さえレンチ、六角棒レンチ6mm材質本体:スチール、テーブル:アルミ、ダストボックス:プラスチック穴径(Φmm)チップソー:20定格電圧(V)AC100本体質量(g)16000テーブル寸法(mm)475×553(585×553)定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)1400刃数(p)50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)475×420×553最大切込深さ(mm)(45°時)23刃厚(mm)チップソー:2.2電源コード(m)2.1最大切込深さ(mm)39(傾斜角0°)回転速度(min-1[r.p.m])4700定格時間(分)20チップソー外径(Φmm)165取付軸径(Φmm)チップソー:20
変速ディスクグラインダ
パオック¥8,798税込¥9,6781個翌々日出荷鉄工、木工、石材などの切削、研磨、切断が1台で可能です。 回転速度調整機能付で、先端パーツを取り替えるだけで荒作業から仕上作業まで多用途に使用できます。 スリムボディで持ちやすいです。用途木材や金属の研削、研磨に材質本体:ナイロン、ヘッド部:アルミ合金電源定格:AC100本体質量(g)1800定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)600砥石寸法(Φmm)穴径15回転速度(min-1[r.p.m])6500-11000(50Hz)、3000-10500(60Hz)定格時間(分)30本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×105×290
ホットサンドメーカー ハーフ
パオック¥4,598税込¥5,0581個3日以内出荷プレートは着脱式で簡単に取り外せるので、使用後は丸洗い可能で清潔に使えます。フッ素樹脂塗装により食材がこびりつきにくく、手際よく調理ができます。食パン1枚をそのまま挟めて具材を入れて折りたたむお手軽スタイル。縦置き可能で収納しやすいコンパクトサイズ!一人暮らしや小さなキッチンにもぴったりです。5~8枚切りの食パンをお使いいただけます。簡単レシピ付き。1台でメニューの幅が広がります。用途食パンと具材を入れてホットサンド作りに。材質本体/フェノール樹脂、プレート/アルミダイキャスト(フッ素樹脂塗装)定格電圧(V)AC100本体寸法(mm)165×225×105本体質量(g)830定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)500電源コード(m)1.4