カテゴリ
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- パオック
- モノタロウ(2)
- BLACK&DECKER(1)
- BOSCH(ボッシュ)(8)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1)
- K.N Works(1)
- SK11(1)
- WING ACE(1)
- アルス(1)
- マキタ(2)
- ユタカメイク(1)
- 萩原工業(1)
「bosch xeo」の検索結果

充電式ハサミ
パオック(8件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681台当日出荷充電式でどこでも使える 2つの刃先で用途が広がる!! <ソフト用刃>コットンからボール紙まで <ハード用刃>ダンボールからアルミ板までセット内容本体/ソフト用刃、ハード用刃、ACアダプタ、充電器使用温度範囲(℃)10~40電源3.6V リチウムイオン電池 1.3Ah本体質量(g)約285切断能力(mm)ソフト/(コットン)2、(フェルト)5、(革)3、(カーペット(ニードルパンチ))3、(ビニールシート)3、(ダンボール)5、(ボール紙)1ハード/(ビニールシート)3、(ダンボール)5、(ボール紙)1、(プラスチック板)1、(アルミ板)0.3ストローク数(min-1[回/分])10000回転速度(min-1[r.p.m])モーター/20000定格入力(VA)10バッテリー容量(Ah)1.3バッテリー電圧(V)3.6定格二次電流(A)充電器/0.5モーター電圧(V)DC3.6材質(刃)SUS430相当充電器電圧(V)定格/AC100充電器周波数定格/50/60Hz電池寿命充放電 約300回充電器質量(g)約230充電時間(時間)約3(周辺温度により多少異なる)定格出力電圧(V)DC7.5刃先角度(°)ソフト/約55、ハード/約85