カテゴリ

  • 空圧工具(13)
絞り込み
ブランド
  • パオック
  • モノタロウ(6)
  • マキシンコー(229)
  • CKD(147)
  • TRUSCO(49)
  • ParkerTAIYO(39)
  • コガネイ(25)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(15)
  • RS PRO(15)
  • ATEN(9)
  • エーゼット(8)
  • SMC(7)
  • RIKEN(理研機器)(6)
  • GA(グリーンエース)(5)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(5)
  • 大阪ジャッキ製作所(4)
  • 大橋産業(BAL)(4)
  • ダイキン工業(4)
  • StarTech.com(4)
  • ファインシンター(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「iso vg 10」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアインパクトレンチ パオックエアインパクトレンチパオック(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
自動車のタイヤ交換、整備作業をスピーディにできます。4段階トルク調整機能付きです。滑りにくいラバーグリップ付です。
用途ボルト、ナットの締め、緩め作業に。回転数(min-1[r.p.m])7000セット内容インパクト用ディープソケット17・19・21mm、六角棒レンチ4mm、シールテープ、カプラプラグR1/4材質差込角:スチール、ソケット:Cr-V質量(kg)2.2材質(本体)アルミダイキャスト差込角(mm)12.7使用圧力(MPa)0.63空気消費量(L/min)114プラグ(取付径)Rc1/4締付トルク(N・m)(1)140、(2)170、(3)230、(4)310潤滑油タービンオイルISO VG32、スピンドルオイルISOVG10取扱説明書(1.02MB)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×200×68
2in1タッカ仕上釘打ち機 パオック2in1タッカ仕上釘打ち機パオック(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
一台でタッカと仕上釘が打てます。打ち込み深さ調整機能付です。後部、排気口調整ダイヤル付です。滑りにくいラバーグリップ付です。
用途内装、床材の仕上釘打ち、ステープル打ちに。セット内容J型ステープル×100、F型ネイル×100、六角棒レンチ3・4mm、オイルポット、ブローケース材質マガジン:アルミ合金質量(kg)約1.23材質(本体)アルミダイキャスト使用圧力(MPa)0.48~0.69プラグ(取付径)Rc1/4潤滑油タービンオイルISO VG32、モーターオイルSAE10W、SAE20W頭径(mm)(ネイラ)1.9適合ネイル長さ(mm)F型(頭径1.9、脚長:15-32)装填数100PCS(ネイル・ステープル共通)取扱説明書(1.15MB)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)245×260×56使用針(ステーブル)J型、(ネイラ)F型
エア軸付砥石グラインダセット パオックエア軸付砥石グラインダセットパオック
8,998税込9,898
1台
当日出荷
幅広い種類の研磨作業に便利です。
回転数(min-1[r.p.m])20000空気消費量(L/min)84種類砥石/A材・金属用(一般研削、重研削)、PA材・金属用(精密研削)、WA材・金属用(軽研削)使用圧力(MPa)0.58プラグ(取付径)Rc1/4潤滑油タービンオイル ISO VG32、 スピンドルオイル ISO VG10
エア釘打機 パオックエア釘打機パオック
9,698税込10,668
1台
翌々日出荷
簡単、スピーディに釘が打てます。ネイル残量確認窓付です。安全装置付です。打ち込み深さ調整付です。後部、排気口ダイヤル調整付です。滑りにくいラバーグリップ付です。
用途内装、床材の仕上釘打ちに。適合針/ネイラ・F型・頭径:1.9mm、脚長:15~50mmセット内容六角棒レンチ3・4mm、オイルポット、保護メガネ、F型ネイル30・40・50mm×各1000、保護キャップ、ケース材質マガジン:アルミ質量(kg)1.3材質(本体)アルミダイキャスト使用圧力(MPa)0.45~0.68プラグ(取付径)Rc1/4最大使用圧力(MPa)0.8潤滑油タービンオイルISO VG32、モーターオイルSAE10W、SAE20W装填数100本取扱説明書(1.31MB)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×245×55
軽量エアインパクトレンチ パオック軽量エアインパクトレンチパオック(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
翌々日出荷
エンジンルームや農機具など狭い場所へも入る120mm幅ショートヘッドタイプです。通常商品に比べ25%軽量(AIM-01PA比較)です。3段階トルク調整機能付きです。
用途エンジンルームの整備作業、トラクターの爪交換、自動車のタイヤ交換に。締付トルク(N・m)(3段階)200/300/400セット内容ディープソケット17・19・21mm、六角棒レンチ5mm、シールテープ、カプラプラグR1/4材質ヘッド部:スチール、差込角:スチール、ソケット:Cr-V質量(kg)1.6材質(本体)アルミダイキャスト空気消費量(L/min)120使用空気圧力(MPa)0.62プラグ(取付径)Rc1/4能力ボルト径M16(緩めることが可能なボルト径)ソケット差込角(mm)12.7潤滑油タービンオイルISO VG32、スピンドルオイルISOVG10取扱説明書(0.63MB)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×180×60
エアタッカ パオックエアタッカパオック
9,698税込10,668
1台
翌々日出荷
ハンドタッカに比べ、素早く、簡単にステープルが打てます。後部、排気口調整ダイヤル付です。滑りにくいラバーグリップ付です。
用途ボード留めや各種DIYのステープル打ちに。セット内容六角棒レンチ3・4mm、オイルポット、ステープル×1000、ブローケース材質(マガジン)アルミ合金質量(kg)1.3材質(本体)アルミ使用圧力(MPa)0.48~0.69プラグ(取付径)Rc1/4潤滑油タービンオイルISO VG32、モーターオイルSAE10W、SAE20W装填数100本取扱説明書(3.9MB)適合ステープル肩幅(mm)10、脚長10~25本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×180×60
エアタッカ パオックエアタッカパオック
9,698税込10,668
1台
翌々日出荷
ハンドタッカに比べ、素早く、簡単にステープルが打てます。後部、排気口調整ダイヤル付です。滑りにくいラバーグリップ付です。
用途ボード留めや各種DIYのステープル打ちに。セット内容六角棒レンチ3・4mm、オイルポット、ステープル×1000、ブローケース材質(マガジン)アルミ合金質量(kg)1.3材質(本体)アルミ使用圧力(MPa)0.48~0.69プラグ(取付径)Rc1/4潤滑油タービンオイルISO VG32、モーターオイルSAE10W、SAE20W装填数100本取扱説明書(7.8MB)適合ステープル肩幅(mm)4、脚長10~25本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×180×60
エアニブラ パオックエアニブラパオック
14,980税込16,478
1台
翌々日出荷
スチール、アルミ板、波板をスピーディに直線、曲線切りできます。
用途鉄板などの直線切り、曲線切りに。セット内容オイルポット、シールテープ、カプラプラグR1/4材質ピンガイド:SCM415、ピン:SKD11質量(kg)1材質(本体)アルミダイキャスト回転数(min-1[r.p.m])20000使用圧力(MPa)0.58最高使用圧力(MPa)0.7切断能力(mm)鉄:1.5、アルミ:1.8、ステンレス:1.0空気消費量(L/min)112プラグ(取付径)Rc1/4潤滑油タービンオイルISO VG32、スピンドルオイルISOVG10取扱説明書(2.97MB)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×105×41ストローク数(min)3500
エアラチェットレンチセット パオックエアラチェットレンチセットパオック
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷
狭い場所でのボルト着脱作業が素早く、簡単にできます。
用途ボルト、ナットの着脱作業に。回転数(min-1[r.p.m])160セット内容9.5mmソケット(8・10・12・13・14・17・19mm)、9.5mmエクステンションバー、9.5mmユニバーサルジョイント、6.35mmドライバビット(+2・+3・-5.5)、9.5mmドライバビットホルダ、カプラプラグ、オイルポット、シールテープ、ブローケース質量(kg)1.18材質(本体)アルミダイキャスト差込角(mm)9.5(3/8")使用圧力(MPa)0.58空気消費量(L/min)112プラグ(取付径)Rc1/4締付トルク(N・m)66.2能力ボルト径M10(緩めることが可能なボルト径)潤滑油タービンオイルISO VG32、スピンドルオイルISOVG10取扱説明書(3.09MB)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)265×60×40
エアハンマセット パオックエアハンマセットパオック
7,998税込8,798
1台
翌々日出荷
簡単&スピーディにコンクリートを削り、砕くことができます。チゼルの交換で多彩な用途に対応できます。
用途コンクリートのハツリ、塗装はがし、薄鉄板の切断、リベット、小ボルト、ねじの切断に。セット内容ポイントチゼル、フラットチゼル、シートメタルチゼルA、シートメタルチゼルB、リベットチゼル、スプリングホルダ、オイルポット、ミニオイラ、シールテープ、カプラプラグR1/4材質スプリングホルダ:SWO-A質量(kg)1.4材質(本体)アルミダイキャスト使用圧力(MPa)0.58空気消費量(L/min)112プラグ(取付径)Rc1/4潤滑油タービンオイルISO VG32、スピンドルオイルISOVG10差込口(チゼル)10.2取扱説明書(3.65MB)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×150×50ストローク数(min)3000
エアインパクトレンチ パオックエアインパクトレンチパオック
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷
狭い場所でのボルト、ナットの着脱に便利な縦長形状です。エアラチェットでは外せないボルト、ナットでも簡単に着脱できます。2段階トルク調整機能付きです。
用途ボルトやナットの締め、ゆるめに、トラクターの爪交換に。回転数(min-1[r.p.m])5000セット内容エアプラグ、インパクト用ショートソケット17・19mm、ブローケース材質ヘッド:アルミダイキャスト、差込角:スチール、ソケット:Cr-Mo質量(kg)1.8材質(本体)プラスチック、ラバー差込角(mm)12.7使用圧力(MPa)0.6空気消費量(L/min)140プラグ(取付径)Rc1/4締付トルク(N・m)弱:130、強:240能力ボルト径M14(緩めることが可能なボルト径)潤滑油タービンオイルISO VG32、スピンドルオイルISOVG10取扱説明書(0.81MB)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)335×80×58
エアインパクトレンチセット パオックエアインパクトレンチセットパオック
26,980税込29,678
1台
翌々日出荷
高トルクでハイパワータイプです。大径のボルト、ナットを素早く確実に締める、ゆるめることができます。自動車のタイヤ交換、整備作業をスピーディにできます。4段階トルク調整機能付きです。滑りにくいラバーグリップ付です。
用途ボルト、ナットの締め、緩め作業に。回転数(min-1[r.p.m])7000セット内容ソケット12・13・14・17・19・21・22・24・27・30mm、エクステンションバー、ミニオイラ、オイルポット、六角棒レンチ4mm、シールテープ、カプラプラグR1/4材質差込角:ニッケルモリブデン鋼、ソケット:Cr-V質量(kg)2.4材質(本体)アルミダイキャスト種類ピンクラッチハンマー差込角(mm)12.7使用圧力(MPa)0.62空気消費量(L/min)120プラグ(取付径)Rc1/4締付トルク(N・m)(1)190、(2)290、(3)390、(4)530能力ボルト径M16(緩めることが可能なボルト径)潤滑油タービンオイルISO VG32、スピンドルオイルISOVG10取扱説明書(21.81MB)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)195×195×65
エアカッタ パオックエアカッタパオック
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷
スチール、アルミ板をスピーディに直線切りできます。
用途鉄板の直線切りに。セット内容オイルポット、六角棒レンチ4mm、シールテープ、カプラプラグR1/4材質刃:SK5質量(kg)1.2材質(本体)アルミダイキャスト回転数(min-1[r.p.m])3200使用圧力(MPa)0.58切断能力(mm)スチール:1.2、アルミ1.6、ステンレス不可空気消費量(L/min)112プラグ(取付径)Rc1/4潤滑油タービンオイルISO VG32、スピンドルオイルISOVG10本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×160×45ストローク数(min)2800