カテゴリ

  • 清掃用品(2)
絞り込み
ブランド
  • パオック
  • モノタロウ(5)
  • STANLEY(Stanley Black & Decker)(6)
  • E-Value(1)
  • TRUSCO(1)
  • 日動工業(1)
  • 深瀬(1)
  • Revolva(1)
  • REX(レックス)[自動車用品](1)
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sl18410-8b」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレスタンクバキュームクリーナー パオック

    ステンレスタンクバキュームクリーナー

    パオック(21件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷
    便利な排水口付/サビにくく丈夫なステンレス製タンク タンクを傾けなくてもカンタン排水!便利な排水口付 ブロワ機能で吹き飛ばし作業も可能!フィルターは水洗い可能です。
    吸込仕事率(W)約210本体質量(kg)約5.3タンク容量(L)約20集塵容量(L)乾湿14定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60付属品スパイラルホース(全長約1.7m)×1、延長パイプ×2、ダストバッグ(本体取付済)×1、乾湿両用微粒子フィルタ(本体取付済)×1、微粒子フィルタ固定キャップ(乾湿両用微粒子フィルタ取付済)×1、ドライノズル×1、ウェットノズル×1、ツルロノズル×1、ブラシノズルセット×1、取扱説明書×1幅(mm)340高さ(mm)530奥行(mm)340定格消費電力(W)約1100風量(m3/min)約1.9電源コード(m)約4騒音値(dB)≦約83定格時間(分)30材質(タンク)ステンレス運転音(dB)83ドレン排出口あり真空度(kPa)約19格納場所【ダストバッグ】本体の蓋を外した中にセット【スパイラルホース】蓋に巻いてある【延長パイプ】本体と箱の間に収納【ウェットノズル・ドライノズル・ツル口ノズル・ブラシノズルセット】ダストバッグを外した底に同梱【乾湿両用素粒子フィルタ】本体に付属【微粒子フィルタ固定キャップ】本体に付属
  • ステンレスタンクバキュームクリーナ 30L パオック

    ステンレスタンクバキュームクリーナ 30L

    パオック(1件のレビュー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    当日出荷
    水も吸える乾湿両用の業務用集塵機です。環境音に合わせて運転音を抑えられる調整機能付です。大型キャスタ採用で、床にある障害物をラクラク乗り越えられ、取り回しが簡単です。7mの電源コードなので、電源プラグの差し替え要らずで、作業の時短、ストレスを軽減します。満水タンクを持ち上げなくても簡単に排水できる排水口付です。微粉塵に対応できる微粒子フィルタ付です。豊富な先端ノズルで多彩なシーンに対応できます。サビに強いステンレスタンクです。ノズルやパイプをコンパクトにまとめて収納できます。
    用途ベランダ・ガレージ・店舗の清掃に。窓の結露取りに。吸込仕事率(W)60(弱)/170(強)本体質量(kg)約8.5集塵容量(L)乾21、湿13定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60付属品スパイラルホース、延長パイプ(2個)、乾湿両用微粒子フィルタ+メッシュフィルタ(本体取付済)、微粒子フィルタ固定キャップ(乾湿両用微粒子フィルタ取付済)、フロアノズル、ウェット&ドライノズル、ブラシノズルセット、キャスタ(大2個、小2個、ねじ4本)×1セット消費電力(W)最大:強1100/弱500本体寸法(mm)約370×410×620定格消費電力(W)500(弱)/1100(強)電源コード(m)7絶縁方式二重絶縁最大風量(m3/min)1.4(弱)/1.9(強)定格時間(分)30材質(タンク)ステンレス運転音(dB)78(弱)/85(強)ドレン排出口あり真空度(kPa)最大:9(弱)/15(強)
業務用掃除機カテゴリ