カテゴリ

  • 電動工具(3)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
  • パオック
  • 三興製作所[スプロケット](5)
  • RS PRO(5)
  • SK11(2)
  • 岡崎精工(1)
  • KHK(小原歯車工業)(1)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sms-19」の検索結果

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スライド丸ノコ パオック

    スライド丸ノコ

    パオック
    ¥30,980税込¥34,078
    1台
    翌日出荷
    大きな木材の切断作業を素早く、簡単に切断できます。チップソー傾斜0-45°までの傾斜切断が可能です。
    用途木材の直線切り、板切り、角度切り、傾斜切りに。仕様最大直線切り長さ(mm):305(傾斜角0°)、305(傾斜角45°)/最大45°切り長さ(mm):210(傾斜角0°)、180(傾斜角45°)/テーブル回転範囲(°):0-45(左右)セット内容バイス・バイス支柱、六角棒レンチ3・5・8mm、カーボンブラシ×2質量(kg)10材質(本体)アルミ鋳物電流(A)12電源(V)AC100(50/60Hz)対応材質木工用コード長さ(m)1.8定格消費電力(W)1050最大回転数(min-1[r.p.m])5800刃数(p)72最大切込深さ(mm)0°:40、45°:20チップソー寸法(mm)外径190×穴径20×刃厚2.0無負荷回転速度(min-1[r.p.m])5000定格使用時間(分)30本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)670×460×820チップソー厚さ(mm)2チップソー外径(Φmm)190チップソー内径(Φmm)20
  • SMS-190T用カーボンブラシ パオック

    SMS-190T用カーボンブラシ

    パオック
    ¥759税込¥835
    1組(2個)
    当日出荷
    スライド丸ノコSMS-190T用のカーボンブラシです。
    用途スライド丸ノコSMS-190T用のカーボンブラシとして。適合機種SMS-190T寸法(mm)6.4×7.2×12
  • SMS-190T用チップソー パオック

    SMS-190T用チップソー

    パオック
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    翌々日出荷
    スライド丸ノコSMS-190T用のチップソーです。
    用途スライド丸ノコSMS-190T用のチップソーです。適合機種SMS-190T本体寸法(mm)外径190×内径20×刃厚2.0本体質量(g)270刃数(p)72最高使用回転速度(min-1)5800
  • 丸ノコスタンド台 パオック

    丸ノコスタンド台

    パオック
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    翌々日出荷
    SMS-190T用のスタンド台です。立ったままスライド丸ノコが使えるので作業が簡単です。補助ローラーと伸縮アームで長尺物にも対応し、作業効率が向上します。脚部が折りたたみ式なので作業場の移動、組立、収納に便利です。
    用途SMS-190T用のスタンド台として適合機種SMS-190T本体質量(g)17300サイズ(mm)1000(最大1760)×760×620アズワン品番64-4374-13