カテゴリ
- 電動工具(5)
絞り込み
ブランド
- パオック
- マキタ(4)
- PROXXON(プロクソン)(2)
- ホーザン(2)
- E-Value(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- Power sonic(1)
- SHINKO(新興製作所)(1)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
- SK11(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「tbs-255a」の検索結果

TBS-255A/TBS-255PA/TBS-255PA2兼用平行ガイド
パオック(2件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個翌々日出荷スタンド付テーブルソー用の平行ガイドです。用途スタンド付テーブルソー用の平行ガイドとして。適合機種TBS-255A/TBS-255PA/TBS-255PA2
木工用スタンド付テーブルソー
パオック¥44,980税込¥49,4781台翌日出荷材料を送り出すだけ、木材の切断が短時間で簡単です。 広範囲な角度切断に対応です。 チップソー傾斜0-45°までの傾斜切断が可能です。用途木材の直線切り、板切り、角度切り、傾斜切りに付属品チップソー(本体取付済)、スタンド、平行ガイド、角度ゲージ、補助押し棒、交換用レンチ、六角棒レンチ5mm、取扱説明書定格電圧(V)AC100テーブル寸法(mm)660×415定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)1400刃数(p)60刃厚(mm)2.6電源コード(m)2回転速度(min-1[r.p.m])5000定格時間(分)20切削材厚さ(mm)70(チップソー角度0度)、60(チップソー角度45度)アズワン品番64-9343-25本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)660×970×620(スタンド装着時)チップソー外径(Φmm)255チップソー内径(Φmm)15.9材質(テーブル)アルミ
集塵機能付テーブルソー
パオック¥48,980税込¥53,8781個翌々日出荷材料を送り出すだけ、木材の切断が短時間で簡単にできます。 木材の切削粉の飛散を防止する集じん機能付です。 集じんされた切削粉は本体底部のダストバッグに集められ、ゴミ捨ても簡単です。 横方向にスライドする延長テーブル機構で長い木材にも対応できます。 左右に付け替え可能な平行ガイド付で、広幅な板材も正確に切断できます。 手前225mm、奥側105mmと前後に動く切断用スライドテーブル機構で、角度ゲージと組み合わせれて、角度切りをサポートします。 チップソー傾斜0-45°までの傾斜切断が可能です。用途木材の直線切り、板切り、角度切り、傾斜切りに付属品チップソー、ダストバッグ、平行ガイド、角度ゲージ、セフティスティック、押さえレンチ、六角棒レンチ6mm材質本体:スチール、テーブル:アルミ、ダストボックス:プラスチック穴径(Φmm)チップソー:20定格電圧(V)AC100本体質量(g)16000テーブル寸法(mm)475×553(585×553)定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)1400刃数(p)50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)475×420×553最大切込深さ(mm)(45°時)23刃厚(mm)チップソー:2.2電源コード(m)2.1最大切込深さ(mm)39(傾斜角0°)回転速度(min-1[r.p.m])4700定格時間(分)20チップソー外径(Φmm)165取付軸径(Φmm)チップソー:20
テーブルソー用平行ガイド
パオック(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷集塵機能付テーブルソーTBS-165DC用の平行ガイドです。用途集塵機能付テーブルソー用の平行ガイドに適合機種TBS-165DC材質アルミニウム、ハンドルスチール質量(g)500寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)520×100×100仕様・用途集塵機接続可能RoHS指令(10物質対応)対応
TBS-255PA兼用角度ゲージ
パオック¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷スタンド付テーブルソー用の角度ゲージです。用途スタンド付テーブルソー用の角度ゲージとして。適合機種TBS-255PA目量5°設定範囲0-45°(左右)