カテゴリ
- 電動工具(2)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- パオック
- Power sonic(2)
「tbs-255pa」の検索結果
特価

TBS-255PA兼用角度ゲージ
パオック¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷スタンド付テーブルソー用の角度ゲージです。用途スタンド付テーブルソー用の角度ゲージとして。適合機種TBS-255PA目量5°設定範囲0-45°(左右)
木工用スタンド付テーブルソー
パオック¥44,980税込¥49,4781台翌日出荷材料を送り出すだけ、木材の切断が短時間で簡単です。 広範囲な角度切断に対応です。 チップソー傾斜0-45°までの傾斜切断が可能です。用途木材の直線切り、板切り、角度切り、傾斜切りに付属品チップソー(本体取付済)、スタンド、平行ガイド、角度ゲージ、補助押し棒、交換用レンチ、六角棒レンチ5mm、取扱説明書定格電圧(V)AC100テーブル寸法(mm)660×415定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)1400刃数(p)60刃厚(mm)2.6電源コード(m)2回転速度(min-1[r.p.m])5000定格時間(分)20切削材厚さ(mm)70(チップソー角度0度)、60(チップソー角度45度)アズワン品番64-9343-25本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)660×970×620(スタンド装着時)チップソー外径(Φmm)255チップソー内径(Φmm)15.9材質(テーブル)アルミ
テーブルソー用チップソー
パオック¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷木工用スタンド付テーブルソーTBS-255PA・TBS-255PA2用のチップソーです。用途木工用スタンド付テーブルソーTBS-255PA・TBS-255PA2用のチップソーです。適合機種TBS-255PA、TBS-255PA2材質本体:炭素鋼、先端:超硬本体寸法(mm)外径255×穴径15.9×刃厚2.6本体質量(g)650刃数(p)60最高使用回転速度(min-1)6000