カテゴリ

  • 電動工具(2)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
  • パオック
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tbs-255pa2」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テーブルソー用チップソー パオックテーブルソー用チップソーパオック
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
木工用スタンド付テーブルソーTBS-255PA・TBS-255PA2用のチップソーです。
用途木工用スタンド付テーブルソーTBS-255PA・TBS-255PA2用のチップソーです。適合機種TBS-255PA、TBS-255PA2材質本体:炭素鋼、先端:超硬本体寸法(mm)外径255×穴径15.9×刃厚2.6本体質量(g)650刃数(p)60最高使用回転速度(min-1)6000
TBS-255A/TBS-255PA/TBS-255PA2兼用平行ガイド パオックTBS-255A/TBS-255PA/TBS-255PA2兼用平行ガイドパオック(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
スタンド付テーブルソー用の平行ガイドです。
用途スタンド付テーブルソー用の平行ガイドとして。適合機種TBS-255A/TBS-255PA/TBS-255PA2
木工用スタンド付テーブルソー パオック木工用スタンド付テーブルソーパオック
44,980税込49,478
1台
翌日出荷
材料を送り出すだけ、木材の切断が短時間で簡単です。 広範囲な角度切断に対応です。 チップソー傾斜0-45°までの傾斜切断が可能です。
用途木材の直線切り、板切り、角度切り、傾斜切りに付属品チップソー(本体取付済)、スタンド、平行ガイド、角度ゲージ、補助押し棒、交換用レンチ、六角棒レンチ5mm、取扱説明書定格電圧(V)AC100テーブル寸法(mm)660×415定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)1400刃数(p)60刃厚(mm)2.6電源コード(m)2回転速度(min-1[r.p.m])5000定格時間(分)20切削材厚さ(mm)70(チップソー角度0度)、60(チップソー角度45度)アズワン品番64-9343-25取扱説明書(3.65MB)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)660×970×620(スタンド装着時)チップソー外径(Φmm)255チップソー内径(Φmm)15.9材質(テーブル)アルミ