カテゴリ
- 科学研究・開発用品(16)
絞り込み
ブランド
- BioHelix
- Sanko IB(28)
- Thermo Fisher Scientific(176)
- フォーク(48)
- フエニックス・コンタクト(31)
- BIOLOGIX(25)
- Electro Harmonix(18)
- メディアカバーマーケット(14)
- AMBIX(アンビックス/旧:加島)(13)
- ラムマウント(9)
- PHOENIX(8)
- MACRONIX(7)
- SPARKFUN(7)
- 中央精機(4)
- ビーエム機器(4)
- K&K(3)
- OWNER(オーナーばり)(3)
- 岩田製作所(2)
- 大崎電工(2)
- ブランドをもっと見る
「bix」の検索結果

dNPT Mixture 250uL/本×4種類入
BioHelix¥15,980税込¥17,5781袋(4本)当日出荷PCR・シークエンシング・cDNA合成などに使用可能です。 コストパフォーマンスに優れたdNTPMixture仕様冷凍セット内容100mM dATP(250uL)×1本、100mM dCTP(250uL)×1本、100mM dGTP(250uL)×1本、100mM dTTP(250uL)×1本アズワン品番4-4331-01
PanProbes(TM) RT-qPCR シリーズ 20uL 100反応入
BioHelix¥12,980~税込¥14,278~1袋当日出荷2×濃縮のマスターミックスには、hot-startTaqDNAポリメラーゼ、dNTP、MgCl2、エンハンサー、スタビライザーが含まれています。仕様冷凍
PanGreen(TM) Universal One-Step シリーズ 20uL 100反応入
BioHelix¥12,880~税込¥14,168~1袋当日出荷SYBRGreenベースのRT-qPCRキットです。 2×濃縮のマスターミックスには、NanoTaqhot-startDNAポリメラーゼ、dNTP、MgCl2、SYBRGreenIDye、エンハンサー、スタビライザーが含まれています。仕様冷凍
PureDireX プラスミドDNA抽出キット 対象サンプル:バクテリア懸濁液 rxns入 PDPシリーズ
BioHelix¥22,980~税込¥25,278~1袋(100回分)ほか当日出荷から31日以内出荷培養されたグラム陽性菌やグラム陰性菌からプラスミドDNAを迅速に精製します。 精製したプラスミドDNAは、トランスフェクション、シークエンシング、制限酵素による消化、PCRなどのダウンストリーム解析にすぐに使用できます。
PureDireX ゲノムDNA抽出キット カラム式 100 rxns入 PDCシリーズ
BioHelix¥33,980~税込¥37,378~1袋(100回分)当日出荷から31日以内出荷スピンカラム式で、迅速に高品質なゲノムDNA精製が可能です。時間抽出:約60分以内
COOMASSIE nanoゲル染色試薬
BioHelix¥9,998税込¥10,9981本当日出荷SDS-PAGEゲル用のたんぱく質染色試薬です。 検出スピードと感度の両立を実現しており、脱色の必要もありません。容量(mL)500アズワン品番4-4198-01危険物の類別非危険物
ウェスタンブロット検出試薬
BioHelix¥7,698~税込¥8,468~1本(500mL)3日以内出荷から33日以内出荷感度が高いルミノベースの化学発光基質で、HRP標識済二次抗体を用いたウェスタンブロッティングに使用可能です。picoグラム、femtoグラムレベルの抗原の検出が可能です。PVDFおよびニトロセルロースメンブレンで使用可能です。危険物の類別非危険物
2色対応LEDトランスイルミネーター BluPAD 185×220×30mm
BioHelix¥116,799税込¥128,4791台12日以内出荷各種染色試薬による核酸やタンパク質の観察に使用できる青色LEDとクマシーブルーやシルバー染色したSDS-PAGEゲル観察に役立つ白色LEDの両方を搭載しています。光強度調節機能があるため、サンプル濃度に応じてコントラスト調節することでより鮮明な画像を取得することができます。フィルターは開閉しやすく故障しにくいヒンジフリー設計です。材質トランスイルミネーター/アルミニウム合金、ゲルカッター/プラスチック寸法(mm)185×220×30、照射部:120×180電源AC100~240V 2.0 Aフィルター磁気アンバータイプ(580nm)/角度調整60°機能光強度調節(3段階)/ オートパワーオフ(5分間)光源白色/青色(470nm)LEDアズワン品番4-6691-01LED寿命(時間)30000以上
PureDireX ゲノムDNA抽出キット カラム式 100 rxns入
BioHelix¥37,980税込¥41,7781袋31日以内出荷仕様収量(ug):最大50、対象サンプル:全血(最大300uL)、凍結血液(最大200uL)、バフィーコート(最大200uL)、培養動物細胞(最大1×10^7cells)、培養バクテリア細胞(最大1×10^9cells)、真菌細胞(最大5×10^7cells)、溶出量:50~200uL時間抽出:約60分以内アズワン品番4-4325-01
PureDireX ゲノムDNA抽出キット 磁気ビーズ 100 rxns入 PDMシリーズ
BioHelix¥52,980税込¥58,2781袋(100回分)31日以内出荷磁気ビーズ式で、様々なサンプルからゲノムDNAを迅速に精製可能です。
HRP検出試薬 2本入
BioHelix¥11,980税込¥13,1781箱(2本)31日以内出荷ウェスタンブロッティング用試薬で、PVDFメンブレンおよびニトロセルロースメンブレンでの使用に適しています。梱包内容過酸素化物溶液50mL×1本、ルミノール溶液50mL×1本アズワン品番4-2510-01保管環境冷凍
PureDireX RNA抽出キット カラム式 100 rxns入 PDCシリーズ
BioHelix¥71,980税込¥79,1781袋(100回分)31日以内出荷スピンカラム式で、迅速に高品質なRNA精製が可能です。
ウェスタンブロット用基質 A液、B液各50mL入 CCHシリーズ
BioHelix¥7,298税込¥8,0281袋31日以内出荷感度が高いルミノベースの化学発光基質で、HRP標識済二次抗体を用いたウェスタンブロッティングに使用可能です。 ピコグラムレベルの抗原の検出が可能です。仕様(対象メンブレン)ミニゲルサイズメンブレン(PVDF、ニトロセルロース)アズワン品番4-2510-02