カテゴリ
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
絞り込み
ブランド
- レッドスパイス
- COWAY(コーウェイ)(1)
- Vesync(ウィーシンク)(6)
- アイリスオーヤマ(5)
- シャープ(4)
- ダイキン工業(1)
- ツインバード(3)
「levoit core」の検索結果
特価
関連キーワード

UV除菌空気清浄機
レッドスパイス¥38,980税込¥42,8781台8日以内出荷UV除菌で生活空間の空気をキレイに保ち、オゾンの力でさらに除菌、脱臭もできる空気清浄機になります。 約20畳の面積に対応しており生活の空気をキレイに保ちます。 風量は3段階で調節可能で操作しやすいボタン・ディスプレイです。 おやすみモード・タイマー付きです。用途家庭内、オフィス、会議室などの除菌、脱臭に。質量(kg)7周波数(Hz)50~60電源(V)外部電源式電圧(V)100~110消費電力(W)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×200×630騒音値(dB)35~55適合床面積約20畳脱臭機能○タイマー機能○
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら