カテゴリ
- 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
- Micronic Europe B.V.
- PANDUIT(パンドウイット)(3)
- ホンダ(1)

Micronic社 クライオチューブ 2Dバーコード付 External thread 1.0mL
Micronic Europe B.V.¥87,980税込¥96,7781セット(10セット×48本)翌々日出荷チューブ底面にレーザーエッチング加工の2次元コードつき保存チューブでIDによるサンプル管理が可能です。ANSI/SLAS規格採用のため、オートメーション化が容易にできます。クラス7クリーンルームで製造しています。DNA/RNA/Pyrogen Freeオプションにて滅菌可能です。オプションにてカスタムバーコード可能です。仕様平底、ラック+チューブ、48well format材質ポリプロピレン (highest purity polypropylene)寸法(mm)Tube hight/16.0、Tube hight with Screw cap/19.7容量(mL)1使用温度範囲液体窒素気相~+100℃アズワン品番4-1087-51
Micronic社 クライオチューブ 2Dバーコード付 External thread 4.0mL
Micronic Europe B.V.¥88,980税込¥97,8781セット(10セット×48本)12日以内出荷チューブ底面にレーザーエッチング加工の2次元コードつき保存チューブでIDによるサンプル管理が可能です。ANSI/SLAS規格採用のため、オートメーション化が容易にできます。クラス7クリーンルームで製造しています。DNA/RNA/Pyrogen Freeオプションにて滅菌可能です。オプションにてカスタムバーコード可能です。材質ポリプロピレン (highest purity polypropylene)寸法(mm)Tube hight/48.0、Tube hight with Screw cap/51.5容量(mL)4使用温度範囲液体窒素気相~+100℃
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら