Porvair93日以内出荷
高速 LC/MS サンプル調製用マイクロプレート:P3 Protein Precipitation Plates。LC(Liquid Chromatography)/MS(Mass Spectrometry)用サンプルの前処理に「P3 除タンパク質プレート」を使用すると血清、血漿、さらには全血から夾雑物であるタンパク質の除去を迅速に行えます。通常、生体サンプルには実験に影響を及ぼすタンパク質を含み一般的にタン
仕様●色:ナチュラル●フィルター材質:Vyon HDPE●ポアサイズ:120 & 10μm●ドリップディレクター:ロング(6.1±0.10mm)●プレート材質:ポリプロピレン●表面処理:なし●ウエル数:96●ウェル形状:四角●サイズ(WxDxH):127.5±0.10x85.8±0.10x45.2±0.15mm●容量/1ウェル:2ml●※予告なく仕様が変更する場合がございます。アズワン品番65-3768-03