カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(18)
絞り込み
ブランド
  • Porvair
  • モノタロウ(1)
  • SMC(72)
  • コンサス(60)
  • コガネイ(23)
  • CKD(21)
  • 東和制電工業(TOWA)(20)
  • ノーブランド(9)
  • ESTERA(9)
  • MAZDA(マツダ)(6)
  • 第一機材(6)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • KSフィルター(5)
  • SIBATA(柴田科学)(4)
  • ミヤコ自動車(4)
  • SUN(4)
  • サンコーテクノ(3)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • 三菱マテリアル(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l350s」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テストプレート 96well 平底 P.S製 フタ付 クリアボトム ブラック(cellculture用) 215006シリーズ Porvairテストプレート 96well 平底 P.S製 フタ付 クリアボトム ブラック(cellculture用) 215006シリーズPorvair
249,800税込274,780
1個(100枚)
4日以内出荷
テストプレート ポリスチレン製〈色付/クリアボトム〉。96ウェル。底面は非常に優れた透明性があり、顕微鏡観察に最適。ウェル間にすき間があり、クロスコンタミネーションを防止。ティッシュカルチャーコーティングタイプなので、高い細胞付着性・増殖性。白色は発光測定、黒色は蛍光測定使用時において最適・安定したデータが出る様、バージンポリスチ
仕様●サイズ 214003/214006 215003/215006 Aウェルボトム表面からスカート底部までの高さ 3.5mm Bウェル深さ 11.15mm C底部厚み 1.1mm Dフランジ高さ 6.0mm Eウェル直径 6.3mm ・オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●容量:350μl/1ウェル●底形状:平底●寸法(W×D×H):127.6×85.6×14.7mm●ウェル内寸:Φ6.3mm×11.15mm●材質:P.S●適合シール:なし●温度耐性:-40℃~60℃アズワン品番65-3763-58
テストプレート 96well 平底 P.S製 フタ付 クリアボトム ブラック(cellculture用) 215006シリーズ Porvairテストプレート 96well 平底 P.S製 フタ付 クリアボトム ブラック(cellculture用) 215006シリーズPorvair
999,800税込1,099,780
1セット(4個×100枚)
4日以内出荷
テストプレートポリスチレン製〈色付/クリアボトム〉。96ウェル。底面は非常に優れた透明性があり、顕微鏡観察に最適。ウェル間にすき間があり、クロスコンタミネーションを防止。ティッシュカルチャーコーティングタイプなので、高い細胞付着性・増殖性。白色は発光測定、黒色は蛍光測定使用時において最適・安定したデータが出る様、バージンポリスチレンを使用。フタ付。ガンマ線滅菌済・個別包装
仕様●サイズ 214003/214006 215003/215006 Aウェルボトム表面からスカート底部までの高さ 3.5mm Bウェル深さ 11.15mm C底部厚み 1.1mm Dフランジ高さ 6.0mm Eウェル直径 6.3mm ・オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●容量:350μl/1ウェル●底形状:平底●寸法(W×D×H):127.6×85.6×14.7mm●ウェル内寸:Φ6.3mm×11.15mm●材質:P.S●適合シール:なし●温度耐性:-40℃~60℃アズワン品番65-3763-59
テストプレート 96well 平底 P.S製 208004シリーズ Porvairテストプレート 96well 平底 P.S製 208004シリーズPorvair
159,800税込175,780
1セット(4個×100枚)
4日以内出荷
テストプレートポリスチレン製HTS対応。96ウェル。高度な成型技術と高品質のクリスタルポリスチレンを使用し製造されているので、歪みの無いフラットな仕上がり。ELISA・ミキシング・サンプル保存に最適。各プレートにはアルファベットのナンバリング付。ポリスチレン製プレートの底面は、非常に優れた透明性があり、吸光度測定、顕微鏡観察に最適。未滅菌
仕様●サイズ 209004 208004 210004 Aウェルボトム表面からスカート底部までの高さ 4.2mm 3.6mm 4.0mm Bウェル深さ 9.8mm 10.9mm 10.0mm C底部厚み - 1.1mm - Dフランジ高さ 2.6mm 2.6mm(ピンチバー除く) 2.6mm Eウェル直径 6.9mm 6.4mm(上部)6.1mm(上部)Fウェル外部からスカート底部までの高さ 2.7mm - 3.0mm Gフランジ奥行き 1.8mm - 1.8mm ・オートクレーブ不可●容量:350μl/1ウェル●底形状:平底●寸法(W×D×H):127.6×85.6×14.0mm●ウェル内寸:Φ6.4mm×10.9mm●材質:P.S●適合シール:BMF(ELISA/Incubation用)・(ColdStrage用)シリーズ/BMシリーズ●温度耐性:-40℃~60℃●※他ブランドのシールと組み合わせてのご使用はお避けください。アズワン品番65-3761-11
テストプレート 96well 平底 P.S製 208004シリーズ Porvairテストプレート 96well 平底 P.S製 208004シリーズPorvair
39,980税込43,978
1個(100枚)
4日以内出荷
テストプレート ポリスチレン製 HTS対応。96ウェル。高度な成型技術と高品質のクリスタルポリスチレンを使用し製造されているので、歪みの無いフラットな仕上がり。ELISA・ミキシング・サンプル保存に最適。各プレートにはアルファベットのナンバリング付。ポリスチレン製プレートの底面は、非常に優れた透明性があり、吸光度測定、顕微鏡観察に最適。未滅
仕様●サイズ 209004 208004 210004 Aウェルボトム表面からスカート底部までの高さ 4.2mm 3.6mm 4.0mm Bウェル深さ 9.8mm 10.9mm 10.0mm C底部厚み - 1.1mm - Dフランジ高さ 2.6mm 2.6mm(ピンチバー除く) 2.6mm Eウェル直径 6.9mm 6.4mm(上部)6.1mm(上部)Fウェル外部からスカート底部までの高さ 2.7mm - 3.0mm Gフランジ奥行き 1.8mm - 1.8mm ・オートクレーブ不可●容量:350μl/1ウェル●底形状:平底●寸法(W×D×H):127.6×85.6×14.0mm●ウェル内寸:Φ6.4mm×10.9mm●材質:P.S●適合シール:BMF(ELISA/Incubation用)・(ColdStrage用)シリーズ/BMシリーズ●温度耐性:-40℃~60℃●※他ブランドのシールと組み合わせてのご使用はお避けください。アズワン品番65-3761-10
テストプレート 96well 平底 P.S製 フタ付 ブラック(cellculture用) 205012シリーズ Porvairテストプレート 96well 平底 P.S製 フタ付 ブラック(cellculture用) 205012シリーズPorvair
199,800税込219,780
1個(100枚)
7日以内出荷
テストプレート ポリスチレン製〈色付〉。Porvair Sciencesの96ウェル テストプレートは、吸光度、蛍光、発光、およびシンチレーションアプリケーション用にデザインされています。標準的な「チムニー」ウェルを備えた96ウェルフォーマットで、蛍光機器用に設計された黒色プレートはプレートの上部から読み取り可能で最適な結果が得られます。各種スクリ
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●容量:350μl/1ウェル●底形状:平底●寸法(W×D×H):127.6×85.6×14.7mm●ウェル内寸:Φ6.3mm×11.15mm●材質:P.S●適合シール:なし●温度耐性:-40℃~60℃●L:127.60 ± 0.10mm●W:85.60 ± 0.10mm●H:14.70 ± 0.05mm●Hs:6.40 ± 0.10mm●Hw:11.15 ± 0.05mm●D:6.30 ± 0.05mm●Xn:113.40 ± 0.05mm●X1:14.40 ± 0.05mm●C:120.00mm●P:9.00 ± 0.05mm●Yn:74.50 ± 0.05mm●Y1:11.50 ± 0.05mm●R:80.00mmアズワン品番65-3759-95
テストプレート 96well 平底 P.S製 ブラック 205003シリーズ Porvairテストプレート 96well 平底 P.S製 ブラック 205003シリーズPorvair
119,800税込131,780
1個(100枚)ほか
7日以内出荷
テストプレート ポリスチレン製〈色付〉。Porvair Sciencesの96ウェル テストプレートは、吸光度、蛍光、発光、およびシンチレーションアプリケーション用にデザインされています。標準的な「チムニー」ウェルを備えた96ウェルフォーマットで、蛍光機器用に設計された黒色プレートはプレートの上部から読み取り可能で最適な結果が得られます。各種スクリ
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●容量:350μl/1ウェル●底形状:平底●寸法(W×D×H):127.6×85.6×14.7mm●ウェル内寸:Φ6.3mm×11.15mm●材質:P.S●適合シール:なし●温度耐性:-40℃~60℃●L:127.60 ± 0.10mm●W:85.60 ± 0.10mm●H:14.70 ± 0.05mm●Hs:6.40 ± 0.10mm●Hw:11.15 ± 0.05mm●D:6.30 ± 0.05mm●Xn:113.40 ± 0.05mm●X1:14.40 ± 0.05mm●C:120.00mm●P:9.00 ± 0.05mm●Yn:74.50 ± 0.05mm●Y1:11.50 ± 0.05mm●R:80.00mm
テストプレート 96well 平底 P.S製 フタ付 ブラック(cellculture用) 205012シリーズ Porvairテストプレート 96well 平底 P.S製 フタ付 ブラック(cellculture用) 205012シリーズPorvair
829,800税込912,780
1セット(4個×100枚)
7日以内出荷
テストプレートポリスチレン製〈色付〉。PorvairSciencesの96ウェルテストプレートは、吸光度、蛍光、発光、およびシンチレーションアプリケーション用にデザインされています。標準的な「チムニー」ウェルを備えた96ウェルフォーマットで、蛍光機器用に設計された黒色プレートはプレートの上部から読み取り可能で最適な結果が得られます。各種スクリーニング、ライブラリー作成に最適。ウェル間にすき間があり、クロスコンタミネーションを防止。黒色プレートはバックグラウンド蛍光が低く、光散乱を最小限に抑制。350μl/1ウェル。ANSI/SLASフォーマットに準拠。プレート上にアルファベットおよびナンバリングがされているのでサンプルの追跡が容易。ティッシュカルチャーコーティングタイプなので、高い細胞付着性・増殖性。フタあり。ガンマ線滅菌済・個別包装
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●容量:350μl/1ウェル●底形状:平底●寸法(W×D×H):127.6×85.6×14.7mm●ウェル内寸:Φ6.3mm×11.15mm●材質:P.S●適合シール:なし●温度耐性:-40℃~60℃●L:127.60 ± 0.10mm●W:85.60 ± 0.10mm●H:14.70 ± 0.05mm●Hs:6.40 ± 0.10mm●Hw:11.15 ± 0.05mm●D:6.30 ± 0.05mm●Xn:113.40 ± 0.05mm●X1:14.40 ± 0.05mm●C:120.00mm●P:9.00 ± 0.05mm●Yn:74.50 ± 0.05mm●Y1:11.50 ± 0.05mm●R:80.00mmアズワン品番65-3759-96
テストプレート 96well 平底 P.S&ガラス製 フタ付 クリアボトム ホワイト 324012シリーズ Porvairテストプレート 96well 平底 P.S&ガラス製 フタ付 クリアボトム ホワイト 324012シリーズPorvair
93,980税込103,378
1個(10枚)
93日以内出荷
テストプレート ポリスチレン&ガラス製〈色付/クリアボトム〉。96well。底がガラスになっており、CCDイメージングやレーザー検出のアプリケーションに使用。335nm以下の波長をカットでき、蛍光測定に最適。フタ付。ガンマ線滅菌済・個別包装
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●容量:350μl/1ウェル●底形状:平底●寸法(W×D×H):127.6×85.6×14.7mm●ウェル内寸:Φ6.3mm×11.5mm●材質:P.S(本体)、ガラス(底部)●適合シール:なし●温度耐性:-40℃~60℃アズワン品番65-3776-06
テストプレート 96well 平底 P.S&ガラス製 フタ付 クリアボトム ブラック 324002シリーズ Porvairテストプレート 96well 平底 P.S&ガラス製 フタ付 クリアボトム ブラック 324002シリーズPorvair
86,980税込95,678
1個(10枚)ほか
93日以内出荷
テストプレート ポリスチレン&ガラス製〈色付/クリアボトム〉。96well。底がガラスになっており、CCDイメージングやレーザー検出のアプリケーションに使用。335nm以下の波長をカットでき、蛍光測定に最適。フタ付。ガンマ線滅菌済・個別包装
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●容量:350μl/1ウェル●底形状:平底●寸法(W×D×H):127.6×85.6×14.7mm●ウェル内寸:Φ6.3mm×11.5mm●材質:P.S(本体)、ガラス(底部)●適合シール:なし●温度耐性:-40℃~60℃
テストプレート 96well 平底 P.S&ガラス製 フタ付 クリアボトム ホワイト 324012シリーズ Porvairテストプレート 96well 平底 P.S&ガラス製 フタ付 クリアボトム ホワイト 324012シリーズPorvair
369,800税込406,780
1セット(4個×10枚)
93日以内出荷
テストプレートポリスチレン&ガラス製〈色付/クリアボトム〉。96well。底がガラスになっており、CCDイメージングやレーザー検出のアプリケーションに使用。335nm以下の波長をカットでき、蛍光測定に最適。フタ付。ガンマ線滅菌済・個別包装
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●容量:350μl/1ウェル●底形状:平底●寸法(W×D×H):127.6×85.6×14.7mm●ウェル内寸:Φ6.3mm×11.5mm●材質:P.S(本体)、ガラス(底部)●適合シール:なし●温度耐性:-40℃~60℃アズワン品番65-3776-07
テストプレート 96well 平底 P.S製 フタ付 クリアボトム ホワイト(cellculture用) 214006シリーズ Porvairテストプレート 96well 平底 P.S製 フタ付 クリアボトム ホワイト(cellculture用) 214006シリーズPorvair
259,800税込285,780
1個(100枚)
93日以内出荷
テストプレートポリスチレン製〈色付/クリアボトム〉。96ウェル。底面は非常に優れた透明性があり、顕微鏡観察に最適。ウェル間にすき間があり、クロスコンタミネーションを防止。ティッシュカルチャーコーティングタイプなので、高い細胞付着性・増殖性。白色は発光測定、黒色は蛍光測定使用時において最適・安定したデータが出る様、バージンポリスチレンを使用。フタ付。ガンマ線滅菌済・個別包装
仕様●サイズ 214003/214006 215003/215006 Aウェルボトム表面からスカート底部までの高さ 3.5mm Bウェル深さ 11.15mm C底部厚み 1.1mm Dフランジ高さ 6.0mm Eウェル直径 6.3mm ・オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●容量:350μl/1ウェル●底形状:平底●寸法(W×D×H):127.6×85.6×14.7mm●ウェル内寸:Φ6.3mm×11.15mm●材質:P.S●適合シール:なし●温度耐性:-40℃~60℃アズワン品番65-3762-22
テストプレート 96well 平底 P.S製 クリアボトム ホワイト 214003シリーズ Porvairテストプレート 96well 平底 P.S製 クリアボトム ホワイト 214003シリーズPorvair
729,800税込802,780
1セット(4個×100枚)
93日以内出荷
テストプレートポリスチレン製〈色付/クリアボトム〉。96ウェル。底面は非常に優れた透明性があり、顕微鏡観察に最適。ウェル間にすき間があり、クロスコンタミネーションを防止。白色は発光測定、黒色は蛍光測定使用時において最適・安定したデータが出る様、バージンポリスチレンを使用。フタなし。未滅菌
仕様●サイズ 214003/214006 215003/215006 Aウェルボトム表面からスカート底部までの高さ 3.5mm Bウェル深さ 11.15mm C底部厚み 1.1mm Dフランジ高さ 6.0mm Eウェル直径 6.3mm ・オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●容量:350μl/1ウェル●底形状:平底●寸法(W×D×H):127.6×85.6×14.7mm●ウェル内寸:Φ6.3mm×11.15mm●材質:P.S●適合シール:なし●温度耐性:-40℃~60℃アズワン品番65-3762-15
テストプレート 96well 平底 P.S製 フタ付 クリアボトム ホワイト(cellculture用) 214006シリーズ Porvairテストプレート 96well 平底 P.S製 フタ付 クリアボトム ホワイト(cellculture用) 214006シリーズPorvair
999,800税込1,099,780
1セット(4個×100枚)
93日以内出荷
テストプレート ポリスチレン製〈色付/クリアボトム〉。96ウェル。底面は非常に優れた透明性があり、顕微鏡観察に最適。ウェル間にすき間があり、クロスコンタミネーションを防止。ティッシュカルチャーコーティングタイプなので、高い細胞付着性・増殖性。白色は発光測定、黒色は蛍光測定使用時において最適・安定したデータが出る様、バージンポリスチ
仕様●サイズ 214003/214006 215003/215006 Aウェルボトム表面からスカート底部までの高さ 3.5mm Bウェル深さ 11.15mm C底部厚み 1.1mm Dフランジ高さ 6.0mm Eウェル直径 6.3mm ・オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●容量:350μl/1ウェル●底形状:平底●寸法(W×D×H):127.6×85.6×14.7mm●ウェル内寸:Φ6.3mm×11.15mm●材質:P.S●適合シール:なし●温度耐性:-40℃~60℃アズワン品番65-3762-23
テストプレート 96well 平底 P.S製 クリアボトム ブラック 215003シリーズ Porvairテストプレート 96well 平底 P.S製 クリアボトム ブラック 215003シリーズPorvair
179,800税込197,780
1個(100枚)
93日以内出荷
テストプレート ポリスチレン製〈色付/クリアボトム〉。96ウェル。底面は非常に優れた透明性があり、顕微鏡観察に最適。ウェル間にすき間があり、クロスコンタミネーションを防止。白色は発光測定、黒色は蛍光測定使用時において最適・安定したデータが出る様、バージンポリスチレンを使用。フタなし。未滅菌
仕様●サイズ 214003/214006 215003/215006 Aウェルボトム表面からスカート底部までの高さ 3.5mm Bウェル深さ 11.15mm C底部厚み 1.1mm Dフランジ高さ 6.0mm Eウェル直径 6.3mm ・オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●容量:350μl/1ウェル●底形状:平底●寸法(W×D×H):127.6×85.6×14.7mm●ウェル内寸:Φ6.3mm×11.15mm●材質:P.S●適合シール:なし●温度耐性:-40℃~60℃アズワン品番65-3763-56
テストプレート 96well 平底 P.S製 クリアボトム ホワイト 214003シリーズ Porvairテストプレート 96well 平底 P.S製 クリアボトム ホワイト 214003シリーズPorvair
179,800税込197,780
1個(100枚)
93日以内出荷
テストプレート ポリスチレン製〈色付/クリアボトム〉。96ウェル。底面は非常に優れた透明性があり、顕微鏡観察に最適。ウェル間にすき間があり、クロスコンタミネーションを防止。白色は発光測定、黒色は蛍光測定使用時において最適・安定したデータが出る様、バージンポリスチレンを使用。フタなし。未滅菌
仕様●サイズ 214003/214006 215003/215006 Aウェルボトム表面からスカート底部までの高さ 3.5mm Bウェル深さ 11.15mm C底部厚み 1.1mm Dフランジ高さ 6.0mm Eウェル直径 6.3mm ・オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●容量:350μl/1ウェル●底形状:平底●寸法(W×D×H):127.6×85.6×14.7mm●ウェル内寸:Φ6.3mm×11.15mm●材質:P.S●適合シール:なし●温度耐性:-40℃~60℃アズワン品番65-3762-14
テストプレート 96well 平底 P.S製 クリアボトム ブラック 215003シリーズ Porvairテストプレート 96well 平底 P.S製 クリアボトム ブラック 215003シリーズPorvair
749,800税込824,780
1セット(4個×100枚)
93日以内出荷
テストプレートポリスチレン製〈色付/クリアボトム〉。96ウェル。底面は非常に優れた透明性があり、顕微鏡観察に最適。ウェル間にすき間があり、クロスコンタミネーションを防止。白色は発光測定、黒色は蛍光測定使用時において最適・安定したデータが出る様、バージンポリスチレンを使用。フタなし。未滅菌
仕様●サイズ 214003/214006 215003/215006 Aウェルボトム表面からスカート底部までの高さ 3.5mm Bウェル深さ 11.15mm C底部厚み 1.1mm Dフランジ高さ 6.0mm Eウェル直径 6.3mm ・オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●容量:350μl/1ウェル●底形状:平底●寸法(W×D×H):127.6×85.6×14.7mm●ウェル内寸:Φ6.3mm×11.15mm●材質:P.S●適合シール:なし●温度耐性:-40℃~60℃アズワン品番65-3763-57
テストプレート 96well 平底 P.S製 ホワイト 204003シリーズ Porvairテストプレート 96well 平底 P.S製 ホワイト 204003シリーズPorvair
119,800税込131,780
1個(100枚)ほか
93日以内出荷
テストプレート ポリスチレン製〈色付〉。Porvair Sciencesの96ウェル テストプレートは、吸光度、蛍光、発光、およびシンチレーションアプリケーション用にデザインされています。標準的な「チムニー」ウェルを備えた96ウェルフォーマットで、蛍光機器用に設計された黒色プレートはプレートの上部から読み取り可能で最適な結果が得られます。各種スクリ
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●容量:350μl/1ウェル●底形状:平底●寸法(W×D×H):127.6×85.6×14.7mm●ウェル内寸:Φ6.3mm×11.15mm●材質:P.S●適合シール:なし●温度耐性:-40℃~60℃●L:127.60 ± 0.10mm●W:85.60 ± 0.10mm●H:14.70 ± 0.05mm●Hs:6.40 ± 0.10mm●Hw:11.15 ± 0.05mm●D:6.30 ± 0.05mm●Xn:113.40 ± 0.05mm●X1:14.40 ± 0.05mm●C:120.00mm●P:9.00 ± 0.05mm●Yn:74.50 ± 0.05mm●Y1:11.50 ± 0.05mm●R:80.00mm
テストプレート 96well 平底 P.S製 フタ付 ホワイト(cellculture用) 204012シリーズ Porvairテストプレート 96well 平底 P.S製 フタ付 ホワイト(cellculture用) 204012シリーズPorvair
199,800税込219,780
1個(100枚)ほか
93日以内出荷
テストプレートポリスチレン製〈色付〉。PorvairSciencesの96ウェルテストプレートは、吸光度、蛍光、発光、およびシンチレーションアプリケーション用にデザインされています。標準的な「チムニー」ウェルを備えた96ウェルフォーマットで、蛍光機器用に設計された黒色プレートはプレートの上部から読み取り可能で最適な結果が得られます。各種スクリーニング、ライブラリー作成に最適。ウェル間にすき間があり、クロスコンタミネーションを防止。白色プレートは発光リーダーのシグナルを最大化。350μl/1ウェル。ANSI/SLASフォーマットに準拠。プレート上にアルファベットおよびナンバリングがされているのでサンプルの追跡が容易。ティッシュカルチャーコーティングタイプなので、高い細胞付着性・増殖性。フタあり。ガンマ線滅菌済・個別包装
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●容量:350μl/1ウェル●底形状:平底●寸法(W×D×H):127.6×85.6×14.7mm●ウェル内寸:Φ6.3mm×11.15mm●材質:P.S●適合シール:なし●温度耐性:-40℃~60℃●L:127.60 ± 0.10mm●W:85.60 ± 0.10mm●H:14.70 ± 0.05mm●Hs:6.40 ± 0.10mm●Hw:11.15 ± 0.05mm●D:6.30 ± 0.05mm●Xn:113.40 ± 0.05mm●X1:14.40 ± 0.05mm●C:120.00mm●P:9.00 ± 0.05mm●Yn:74.50 ± 0.05mm●Y1:11.50 ± 0.05mm●R:80.00mm
am350特集