カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(9)
絞り込み
ブランド
  • Porvair
  • モノタロウ(3)
  • Bullcon(20)
  • Panasonic(パナソニック)(16)
  • brembo(13)
  • 古河薬品工業(10)
  • ホンダ(7)
  • be quiet!(7)
  • LEPLUS NEXT(5)
  • SKC(環境測定)(5)
  • ケナメタル(4)
  • スリーボンド(4)
  • ミヤコ自動車(4)
  • SEIWA(セイワ)(4)
  • EPCOS(4)
  • TRACO POWER(4)
  • ベッセル(3)
  • ハネウェル(3)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(3)
  • 三菱ふそう(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「llc 20」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テストプレート 24well 平底 P.S製 フタ付 クリアボトム ブラック(cellculture用) 303012シリーズ Porvairテストプレート 24well 平底 P.S製 フタ付 クリアボトム ブラック(cellculture用) 303012シリーズPorvair
269,800税込296,780
1個(56枚)
4日以内出荷
テストプレート ポリスチレン製〈色付/クリアボトム〉。24well。底面は非常に優れた透明性があり、顕微鏡観察に最適。ウェル間にすき間があり、クロスコンタミネーションを防止。ティッシュカルチャーコーティングタイプなので、高い細胞付着性・増殖性。独自の製造技術により蛍光、発光測定において高い精度と再現性を実現。細胞培養用。フタあり。ガン
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●容量:3.1ml/1ウェル●底形状:平底●寸法(W×D×H):127.90×85.85×20.0mm●ウェル内寸:Φ15.0mm×8.45mm●材質:P.S●適合シール:なし●温度耐性:-40℃~60℃アズワン品番65-3774-98
テストプレート 24well 平底 P.S製 フタ付 クリアボトム ブラック(cellculture用) 303012シリーズ Porvairテストプレート 24well 平底 P.S製 フタ付 クリアボトム ブラック(cellculture用) 303012シリーズPorvair
999,800税込1,099,780
1セット(4個×56枚)
4日以内出荷
テストプレートポリスチレン製〈色付/クリアボトム〉。24well。底面は非常に優れた透明性があり、顕微鏡観察に最適。ウェル間にすき間があり、クロスコンタミネーションを防止。ティッシュカルチャーコーティングタイプなので、高い細胞付着性・増殖性。独自の製造技術により蛍光、発光測定において高い精度と再現性を実現。細胞培養用。フタあり。ガンマ線滅菌済・個別包装
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●容量:3.1ml/1ウェル●底形状:平底●寸法(W×D×H):127.90×85.85×20.0mm●ウェル内寸:Φ15.0mm×8.45mm●材質:P.S●適合シール:なし●温度耐性:-40℃~60℃アズワン品番65-3774-99
テストプレート 96well 平底 P.S製 フタ付 ブラック(cellculture用) 205012シリーズ Porvairテストプレート 96well 平底 P.S製 フタ付 ブラック(cellculture用) 205012シリーズPorvair
199,800税込219,780
1個(100枚)
7日以内出荷
テストプレート ポリスチレン製〈色付〉。Porvair Sciencesの96ウェル テストプレートは、吸光度、蛍光、発光、およびシンチレーションアプリケーション用にデザインされています。標準的な「チムニー」ウェルを備えた96ウェルフォーマットで、蛍光機器用に設計された黒色プレートはプレートの上部から読み取り可能で最適な結果が得られます。各種スクリ
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●容量:350μl/1ウェル●底形状:平底●寸法(W×D×H):127.6×85.6×14.7mm●ウェル内寸:Φ6.3mm×11.15mm●材質:P.S●適合シール:なし●温度耐性:-40℃~60℃●L:127.60 ± 0.10mm●W:85.60 ± 0.10mm●H:14.70 ± 0.05mm●Hs:6.40 ± 0.10mm●Hw:11.15 ± 0.05mm●D:6.30 ± 0.05mm●Xn:113.40 ± 0.05mm●X1:14.40 ± 0.05mm●C:120.00mm●P:9.00 ± 0.05mm●Yn:74.50 ± 0.05mm●Y1:11.50 ± 0.05mm●R:80.00mmアズワン品番65-3759-95
テストプレート 96well 平底 P.S製 フタ付 ブラック(cellculture用) 205012シリーズ Porvairテストプレート 96well 平底 P.S製 フタ付 ブラック(cellculture用) 205012シリーズPorvair
829,800税込912,780
1セット(4個×100枚)
7日以内出荷
テストプレートポリスチレン製〈色付〉。PorvairSciencesの96ウェルテストプレートは、吸光度、蛍光、発光、およびシンチレーションアプリケーション用にデザインされています。標準的な「チムニー」ウェルを備えた96ウェルフォーマットで、蛍光機器用に設計された黒色プレートはプレートの上部から読み取り可能で最適な結果が得られます。各種スクリーニング、ライブラリー作成に最適。ウェル間にすき間があり、クロスコンタミネーションを防止。黒色プレートはバックグラウンド蛍光が低く、光散乱を最小限に抑制。350μl/1ウェル。ANSI/SLASフォーマットに準拠。プレート上にアルファベットおよびナンバリングがされているのでサンプルの追跡が容易。ティッシュカルチャーコーティングタイプなので、高い細胞付着性・増殖性。フタあり。ガンマ線滅菌済・個別包装
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●容量:350μl/1ウェル●底形状:平底●寸法(W×D×H):127.6×85.6×14.7mm●ウェル内寸:Φ6.3mm×11.15mm●材質:P.S●適合シール:なし●温度耐性:-40℃~60℃●L:127.60 ± 0.10mm●W:85.60 ± 0.10mm●H:14.70 ± 0.05mm●Hs:6.40 ± 0.10mm●Hw:11.15 ± 0.05mm●D:6.30 ± 0.05mm●Xn:113.40 ± 0.05mm●X1:14.40 ± 0.05mm●C:120.00mm●P:9.00 ± 0.05mm●Yn:74.50 ± 0.05mm●Y1:11.50 ± 0.05mm●R:80.00mmアズワン品番65-3759-96
テストプレート 24well 平底 P.S製 フタ付 クリアボトム ホワイト(cellculture用) 303006シリーズ Porvairテストプレート 24well 平底 P.S製 フタ付 クリアボトム ホワイト(cellculture用) 303006シリーズPorvair
259,800税込285,780
1個(56枚)
93日以内出荷
テストプレート ポリスチレン製〈色付/クリアボトム〉。24well。底面は非常に優れた透明性があり、顕微鏡観察に最適。ウェル間にすき間があり、クロスコンタミネーションを防止。ティッシュカルチャーコーティングタイプなので高い細胞付着性・増殖性。独自の製造技術により蛍光、発光測定において高い精度と再現性を実現。細胞培養用。フタあり。ガンマ
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●容量:3.1ml/1ウェル●底形状:平底●寸法(W×D×H):127.90×85.85×20.0mm●ウェル内寸:Φ15.0mm×8.45mm●材質:P.S●適合シール:なし●温度耐性:-40℃~60℃アズワン品番65-3774-94
テストプレート 384well 平底 P.S製 フタ付 クリアボトム ブラック(cellculture用) 312003シリーズ Porvairテストプレート 384well 平底 P.S製 フタ付 クリアボトム ブラック(cellculture用) 312003シリーズPorvair
369,800税込406,780
1個(100枚)
93日以内出荷
テストプレート ポリスチレン製〈色付/クリアボトム〉。384well。底面は非常に優れた透明性があり、顕微鏡観察に最適。ウェル間にすき間があり、クロスコンタミネーションを防止。ティッシュカルチャーコーティングタイプなので高い細胞付着性・増殖性。各ウェルはスクエア型をしており、120μlの容量が入ります。独自の製造技術により蛍光、発光測定に
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●容量:120μl/1ウェル●底形状:平底●寸法(W×D×H):127.6×85.6×14.8mm●ウェル内寸:Φ3.65mm×11.95mm●材質:P.S●適合シール:BMF(ELISA/Incubation用)・(ColdStrage用)シリーズ/BMシリーズ/BMF-BK-50●温度耐性:-40℃~60℃●※他ブランドのシールと組み合わせてのご使用はお避けください。アズワン品番65-3775-66
テストプレート 24well 平底 P.S製 フタ付 クリアボトム ホワイト(cellculture用) 303006シリーズ Porvairテストプレート 24well 平底 P.S製 フタ付 クリアボトム ホワイト(cellculture用) 303006シリーズPorvair
999,800税込1,099,780
1セット(4個×56枚)
93日以内出荷
テストプレートポリスチレン製〈色付/クリアボトム〉。24well。底面は非常に優れた透明性があり、顕微鏡観察に最適。ウェル間にすき間があり、クロスコンタミネーションを防止。ティッシュカルチャーコーティングタイプなので高い細胞付着性・増殖性。独自の製造技術により蛍光、発光測定において高い精度と再現性を実現。細胞培養用。フタあり。ガンマ線滅菌済・個別包装
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●容量:3.1ml/1ウェル●底形状:平底●寸法(W×D×H):127.90×85.85×20.0mm●ウェル内寸:Φ15.0mm×8.45mm●材質:P.S●適合シール:なし●温度耐性:-40℃~60℃アズワン品番65-3774-95
テストプレート 96well 平底 P.S製 フタ付 ホワイト(cellculture用) 204012シリーズ Porvairテストプレート 96well 平底 P.S製 フタ付 ホワイト(cellculture用) 204012シリーズPorvair
199,800税込219,780
1個(100枚)ほか
93日以内出荷
テストプレートポリスチレン製〈色付〉。PorvairSciencesの96ウェルテストプレートは、吸光度、蛍光、発光、およびシンチレーションアプリケーション用にデザインされています。標準的な「チムニー」ウェルを備えた96ウェルフォーマットで、蛍光機器用に設計された黒色プレートはプレートの上部から読み取り可能で最適な結果が得られます。各種スクリーニング、ライブラリー作成に最適。ウェル間にすき間があり、クロスコンタミネーションを防止。白色プレートは発光リーダーのシグナルを最大化。350μl/1ウェル。ANSI/SLASフォーマットに準拠。プレート上にアルファベットおよびナンバリングがされているのでサンプルの追跡が容易。ティッシュカルチャーコーティングタイプなので、高い細胞付着性・増殖性。フタあり。ガンマ線滅菌済・個別包装
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●容量:350μl/1ウェル●底形状:平底●寸法(W×D×H):127.6×85.6×14.7mm●ウェル内寸:Φ6.3mm×11.15mm●材質:P.S●適合シール:なし●温度耐性:-40℃~60℃●L:127.60 ± 0.10mm●W:85.60 ± 0.10mm●H:14.70 ± 0.05mm●Hs:6.40 ± 0.10mm●Hw:11.15 ± 0.05mm●D:6.30 ± 0.05mm●Xn:113.40 ± 0.05mm●X1:14.40 ± 0.05mm●C:120.00mm●P:9.00 ± 0.05mm●Yn:74.50 ± 0.05mm●Y1:11.50 ± 0.05mm●R:80.00mm
テストプレート 384well 平底 P.S製 フタ付 クリアボトム ホワイト(cellculture用) 311003シリーズ Porvairテストプレート 384well 平底 P.S製 フタ付 クリアボトム ホワイト(cellculture用) 311003シリーズPorvair
369,800税込406,780
1個(100枚)ほか
93日以内出荷
テストプレートポリスチレン製〈色付/クリアボトム〉。384well。底面は非常に優れた透明性があり、顕微鏡観察に最適。ウェル間にすき間があり、クロスコンタミネーションを防止。ティッシュカルチャーコーティングタイプは、高い細胞付着性・増殖性。各ウェルはスクエア型をしており、120μlの容量が入ります。独自の製造技術により蛍光、発光測定において高い精度と再現性を実現。細胞培養用。フタあり。ガンマ線滅菌済・個別包装
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●容量:120μl/1ウェル●底形状:平底●寸法(W×D×H):127.6×85.6×14.8mm●ウェル内寸:Φ3.65mm×11.95mm●材質:P.S●適合シール:BMF(ELISA/Incubation用)・(ColdStrage用)シリーズ/BMシリーズ/BMF-BK-50●温度耐性:-40℃~60℃●※他ブランドのシールと組み合わせてのご使用はお避けください。