カテゴリ
- 科学研究・開発用品(13)
絞り込み
ブランド
- Porvair
- モノタロウ(6)
- brembo(13)
- Bullcon(194)
- I-VALUE(16)
- LEMO(9)
- LEPLUS NEXT(19)
- MAZDA(マツダ)(9)
- Panasonic(パナソニック)(15)
- PISCO(ピスコ)(9)
- Siretta(11)
- SK11(16)
- SPARKFUN(13)
- ジョイフル(9)
- トヨタ(13)
- ホンダ(166)
- メディアカバーマーケット(24)
- 三菱ふそう(104)
- 制研化学工業(11)
- 古河薬品工業(25)
- ブランドをもっと見る

テストプレート 96well 平底 P.S製 フタ付 クリアボトム ブラック(cellculture用) 215006シリーズ
Porvair¥289,800税込¥318,7801個(100枚)4日以内出荷テストプレート ポリスチレン製〈色付/クリアボトム〉。96ウェル。底面は非常に優れた透明性があり、顕微鏡観察に最適。ウェル間にすき間があり、クロスコンタミネーションを防止。ティッシュカルチャーコーティングタイプなので、高い細胞付着性・増殖性。白色は発光測定、黒色は蛍光測定使用時において最適・安定したデータが出る様、バージンポリスチ仕様●サイズ 214003/214006 215003/215006 Aウェルボトム表面からスカート底部までの高さ 3.5mm Bウェル深さ 11.15mm C底部厚み 1.1mm Dフランジ高さ 6.0mm Eウェル直径 6.3mm ・オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●容量:350μl/1ウェル●底形状:平底●寸法(W×D×H):127.6×85.6×14.7mm●ウェル内寸:Φ6.3mm×11.15mm●材質:P.S●適合シール:なし●温度耐性:-40℃~60℃アズワン品番65-3763-58
テストプレート 24well 平底 P.S製 フタ付 クリアボトム ブラック(cellculture用) 303012シリーズ
Porvair¥309,800税込¥340,7801個(56枚)4日以内出荷テストプレート ポリスチレン製〈色付/クリアボトム〉。24well。底面は非常に優れた透明性があり、顕微鏡観察に最適。ウェル間にすき間があり、クロスコンタミネーションを防止。ティッシュカルチャーコーティングタイプなので、高い細胞付着性・増殖性。独自の製造技術により蛍光、発光測定において高い精度と再現性を実現。細胞培養用。フタあり。ガン仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●容量:3.1ml/1ウェル●底形状:平底●寸法(W×D×H):127.90×85.85×20.0mm●ウェル内寸:Φ15.0mm×8.45mm●材質:P.S●適合シール:なし●温度耐性:-40℃~60℃アズワン品番65-3774-98
テストプレート 24well 平底 P.S製 フタ付 クリアボトム ブラック(cellculture用) 303012シリーズ
Porvair¥1,198,000税込¥1,317,8001セット(4個×56枚)4日以内出荷テストプレートポリスチレン製〈色付/クリアボトム〉。24well。底面は非常に優れた透明性があり、顕微鏡観察に最適。ウェル間にすき間があり、クロスコンタミネーションを防止。ティッシュカルチャーコーティングタイプなので、高い細胞付着性・増殖性。独自の製造技術により蛍光、発光測定において高い精度と再現性を実現。細胞培養用。フタあり。ガンマ線滅菌済・個別包装仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●容量:3.1ml/1ウェル●底形状:平底●寸法(W×D×H):127.90×85.85×20.0mm●ウェル内寸:Φ15.0mm×8.45mm●材質:P.S●適合シール:なし●温度耐性:-40℃~60℃アズワン品番65-3774-99
テストプレート 96well 平底 P.S製 フタ付 クリアボトム ブラック(cellculture用) 215006シリーズ
Porvair¥1,098,000税込¥1,207,8001セット(4個×100枚)4日以内出荷テストプレートポリスチレン製〈色付/クリアボトム〉。96ウェル。底面は非常に優れた透明性があり、顕微鏡観察に最適。ウェル間にすき間があり、クロスコンタミネーションを防止。ティッシュカルチャーコーティングタイプなので、高い細胞付着性・増殖性。白色は発光測定、黒色は蛍光測定使用時において最適・安定したデータが出る様、バージンポリスチレンを使用。フタ付。ガンマ線滅菌済・個別包装仕様●サイズ 214003/214006 215003/215006 Aウェルボトム表面からスカート底部までの高さ 3.5mm Bウェル深さ 11.15mm C底部厚み 1.1mm Dフランジ高さ 6.0mm Eウェル直径 6.3mm ・オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●容量:350μl/1ウェル●底形状:平底●寸法(W×D×H):127.6×85.6×14.7mm●ウェル内寸:Φ6.3mm×11.15mm●材質:P.S●適合シール:なし●温度耐性:-40℃~60℃アズワン品番65-3763-59
テストプレート 96well 平底 P.S製 フタ付 ブラック(cellculture用) 205012シリーズ
Porvair¥239,800税込¥263,7801個(100枚)7日以内出荷テストプレート ポリスチレン製〈色付〉。Porvair Sciencesの96ウェル テストプレートは、吸光度、蛍光、発光、およびシンチレーションアプリケーション用にデザインされています。標準的な「チムニー」ウェルを備えた96ウェルフォーマットで、蛍光機器用に設計された黒色プレートはプレートの上部から読み取り可能で最適な結果が得られます。各種スクリ仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●容量:350μl/1ウェル●底形状:平底●寸法(W×D×H):127.6×85.6×14.7mm●ウェル内寸:Φ6.3mm×11.15mm●材質:P.S●適合シール:なし●温度耐性:-40℃~60℃●L:127.60 ± 0.10mm●W:85.60 ± 0.10mm●H:14.70 ± 0.05mm●Hs:6.40 ± 0.10mm●Hw:11.15 ± 0.05mm●D:6.30 ± 0.05mm●Xn:113.40 ± 0.05mm●X1:14.40 ± 0.05mm●C:120.00mm●P:9.00 ± 0.05mm●Yn:74.50 ± 0.05mm●Y1:11.50 ± 0.05mm●R:80.00mmアズワン品番65-3759-95
テストプレート 96well 平底 P.S製 フタ付 ブラック(cellculture用) 205012シリーズ
Porvair¥959,800税込¥1,055,7801セット(4個×100枚)7日以内出荷テストプレートポリスチレン製〈色付〉。PorvairSciencesの96ウェルテストプレートは、吸光度、蛍光、発光、およびシンチレーションアプリケーション用にデザインされています。標準的な「チムニー」ウェルを備えた96ウェルフォーマットで、蛍光機器用に設計された黒色プレートはプレートの上部から読み取り可能で最適な結果が得られます。各種スクリーニング、ライブラリー作成に最適。ウェル間にすき間があり、クロスコンタミネーションを防止。黒色プレートはバックグラウンド蛍光が低く、光散乱を最小限に抑制。350μl/1ウェル。ANSI/SLASフォーマットに準拠。プレート上にアルファベットおよびナンバリングがされているのでサンプルの追跡が容易。ティッシュカルチャーコーティングタイプなので、高い細胞付着性・増殖性。フタあり。ガンマ線滅菌済・個別包装仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●容量:350μl/1ウェル●底形状:平底●寸法(W×D×H):127.6×85.6×14.7mm●ウェル内寸:Φ6.3mm×11.15mm●材質:P.S●適合シール:なし●温度耐性:-40℃~60℃●L:127.60 ± 0.10mm●W:85.60 ± 0.10mm●H:14.70 ± 0.05mm●Hs:6.40 ± 0.10mm●Hw:11.15 ± 0.05mm●D:6.30 ± 0.05mm●Xn:113.40 ± 0.05mm●X1:14.40 ± 0.05mm●C:120.00mm●P:9.00 ± 0.05mm●Yn:74.50 ± 0.05mm●Y1:11.50 ± 0.05mm●R:80.00mmアズワン品番65-3759-96
テストプレート 96well 平底 P.S製 フタ付 ホワイト(cellculture用) 204012シリーズ
Porvair¥239,800~税込¥263,780~1個(100枚)ほか93日以内出荷テストプレートポリスチレン製〈色付〉。PorvairSciencesの96ウェルテストプレートは、吸光度、蛍光、発光、およびシンチレーションアプリケーション用にデザインされています。標準的な「チムニー」ウェルを備えた96ウェルフォーマットで、蛍光機器用に設計された黒色プレートはプレートの上部から読み取り可能で最適な結果が得られます。各種スクリーニング、ライブラリー作成に最適。ウェル間にすき間があり、クロスコンタミネーションを防止。白色プレートは発光リーダーのシグナルを最大化。350μl/1ウェル。ANSI/SLASフォーマットに準拠。プレート上にアルファベットおよびナンバリングがされているのでサンプルの追跡が容易。ティッシュカルチャーコーティングタイプなので、高い細胞付着性・増殖性。フタあり。ガンマ線滅菌済・個別包装仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●容量:350μl/1ウェル●底形状:平底●寸法(W×D×H):127.6×85.6×14.7mm●ウェル内寸:Φ6.3mm×11.15mm●材質:P.S●適合シール:なし●温度耐性:-40℃~60℃●L:127.60 ± 0.10mm●W:85.60 ± 0.10mm●H:14.70 ± 0.05mm●Hs:6.40 ± 0.10mm●Hw:11.15 ± 0.05mm●D:6.30 ± 0.05mm●Xn:113.40 ± 0.05mm●X1:14.40 ± 0.05mm●C:120.00mm●P:9.00 ± 0.05mm●Yn:74.50 ± 0.05mm●Y1:11.50 ± 0.05mm●R:80.00mm
テストプレート 384well 平底 P.S製 フタ付 クリアボトム ブラック(cellculture用) 312003シリーズ
Porvair¥419,800税込¥461,7801個(100枚)93日以内出荷テストプレート ポリスチレン製〈色付/クリアボトム〉。384well。底面は非常に優れた透明性があり、顕微鏡観察に最適。ウェル間にすき間があり、クロスコンタミネーションを防止。ティッシュカルチャーコーティングタイプなので高い細胞付着性・増殖性。各ウェルはスクエア型をしており、120μlの容量が入ります。独自の製造技術により蛍光、発光測定に仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●容量:120μl/1ウェル●底形状:平底●寸法(W×D×H):127.6×85.6×14.8mm●ウェル内寸:Φ3.65mm×11.95mm●材質:P.S●適合シール:BMF(ELISA/Incubation用)・(ColdStrage用)シリーズ/BMシリーズ/BMF-BK-50●温度耐性:-40℃~60℃●※他ブランドのシールと組み合わせてのご使用はお避けください。アズワン品番65-3775-66
テストプレート 24well 平底 P.S製 フタ付 クリアボトム ホワイト(cellculture用) 303006シリーズ
Porvair¥289,800税込¥318,7801個(56枚)93日以内出荷テストプレート ポリスチレン製〈色付/クリアボトム〉。24well。底面は非常に優れた透明性があり、顕微鏡観察に最適。ウェル間にすき間があり、クロスコンタミネーションを防止。ティッシュカルチャーコーティングタイプなので高い細胞付着性・増殖性。独自の製造技術により蛍光、発光測定において高い精度と再現性を実現。細胞培養用。フタあり。ガンマ仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●容量:3.1ml/1ウェル●底形状:平底●寸法(W×D×H):127.90×85.85×20.0mm●ウェル内寸:Φ15.0mm×8.45mm●材質:P.S●適合シール:なし●温度耐性:-40℃~60℃アズワン品番65-3774-94
テストプレート 96well 平底 P.S製 フタ付 クリアボトム ホワイト(cellculture用) 214006シリーズ
Porvair¥299,800税込¥329,7801個(100枚)93日以内出荷テストプレートポリスチレン製〈色付/クリアボトム〉。96ウェル。底面は非常に優れた透明性があり、顕微鏡観察に最適。ウェル間にすき間があり、クロスコンタミネーションを防止。ティッシュカルチャーコーティングタイプなので、高い細胞付着性・増殖性。白色は発光測定、黒色は蛍光測定使用時において最適・安定したデータが出る様、バージンポリスチレンを使用。フタ付。ガンマ線滅菌済・個別包装仕様●サイズ 214003/214006 215003/215006 Aウェルボトム表面からスカート底部までの高さ 3.5mm Bウェル深さ 11.15mm C底部厚み 1.1mm Dフランジ高さ 6.0mm Eウェル直径 6.3mm ・オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●容量:350μl/1ウェル●底形状:平底●寸法(W×D×H):127.6×85.6×14.7mm●ウェル内寸:Φ6.3mm×11.15mm●材質:P.S●適合シール:なし●温度耐性:-40℃~60℃アズワン品番65-3762-22
テストプレート 96well 平底 P.S製 フタ付 クリアボトム ホワイト(cellculture用) 214006シリーズ
Porvair¥1,198,000税込¥1,317,8001セット(4個×100枚)93日以内出荷テストプレート ポリスチレン製〈色付/クリアボトム〉。96ウェル。底面は非常に優れた透明性があり、顕微鏡観察に最適。ウェル間にすき間があり、クロスコンタミネーションを防止。ティッシュカルチャーコーティングタイプなので、高い細胞付着性・増殖性。白色は発光測定、黒色は蛍光測定使用時において最適・安定したデータが出る様、バージンポリスチ仕様●サイズ 214003/214006 215003/215006 Aウェルボトム表面からスカート底部までの高さ 3.5mm Bウェル深さ 11.15mm C底部厚み 1.1mm Dフランジ高さ 6.0mm Eウェル直径 6.3mm ・オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●容量:350μl/1ウェル●底形状:平底●寸法(W×D×H):127.6×85.6×14.7mm●ウェル内寸:Φ6.3mm×11.15mm●材質:P.S●適合シール:なし●温度耐性:-40℃~60℃アズワン品番65-3762-23
テストプレート 384well 平底 P.S製 フタ付 クリアボトム ホワイト(cellculture用) 311003シリーズ
Porvair¥429,800~税込¥472,780~1個(100枚)ほか93日以内出荷テストプレートポリスチレン製〈色付/クリアボトム〉。384well。底面は非常に優れた透明性があり、顕微鏡観察に最適。ウェル間にすき間があり、クロスコンタミネーションを防止。ティッシュカルチャーコーティングタイプは、高い細胞付着性・増殖性。各ウェルはスクエア型をしており、120μlの容量が入ります。独自の製造技術により蛍光、発光測定において高い精度と再現性を実現。細胞培養用。フタあり。ガンマ線滅菌済・個別包装仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●容量:120μl/1ウェル●底形状:平底●寸法(W×D×H):127.6×85.6×14.8mm●ウェル内寸:Φ3.65mm×11.95mm●材質:P.S●適合シール:BMF(ELISA/Incubation用)・(ColdStrage用)シリーズ/BMシリーズ/BMF-BK-50●温度耐性:-40℃~60℃●※他ブランドのシールと組み合わせてのご使用はお避けください。
テストプレート 24well 平底 P.S製 フタ付 クリアボトム ホワイト(cellculture用) 303006シリーズ
Porvair¥1,098,000税込¥1,207,8001セット(4個×56枚)93日以内出荷テストプレートポリスチレン製〈色付/クリアボトム〉。24well。底面は非常に優れた透明性があり、顕微鏡観察に最適。ウェル間にすき間があり、クロスコンタミネーションを防止。ティッシュカルチャーコーティングタイプなので高い細胞付着性・増殖性。独自の製造技術により蛍光、発光測定において高い精度と再現性を実現。細胞培養用。フタあり。ガンマ線滅菌済・個別包装仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●容量:3.1ml/1ウェル●底形状:平底●寸法(W×D×H):127.90×85.85×20.0mm●ウェル内寸:Φ15.0mm×8.45mm●材質:P.S●適合シール:なし●温度耐性:-40℃~60℃アズワン品番65-3774-95
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら