カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(5)
絞り込み
ブランド
  • Roetzmeier
  • GVS(308)
  • フカガワ(1)
  • アネスト岩田(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(12)
  • スリーエム工業(3)
  • カナフジ電工(3)
  • オリエンタルモーター(2)
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
  • 未来工業(2)
  • リンナイ(2)
  • ニシキ工業(2)
  • SAMTEC(2)
  • スタープラチナ(2)
  • FTDI Chip(2)
  • Elecfreaks(2)
  • SMC(1)
  • ADVANTEC(1)
  • Merck(メルクミリポア)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gvs」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • UNステンレスキャニスター Roetzmeier

    UNステンレスキャニスター

    Roetzmeier
    71,994税込79,193
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    UN規格(ADR、RID、IMDG Code、GGSVSEB、GGVSee)に準拠しており、危険物の輸送・保管が可能です。液体のみ使用可能です。持ち運び、保管の両方に適したキャニスタータイプです。フレームトラップ(取り外し可)が標準で付いており、スパーク、炎の侵入を防ぎます。
    付属品キャップ、フレームトラップ材質ステンレス(EN:1.4571)、ガスケット/PTFE
  • UNステンレスバレル バレル Roetzmeier

    UNステンレスバレル バレル

    Roetzmeier
    77,980税込85,778
    1個
    12日以内出荷
    UN規格(ADR、RID、IMDG Code、GGSVSEB、GGVSee)に準拠しており、危険物の輸送・保管が可能です。液体のみ使用可能です。保管に適したバレルタイプです。フレームトラップ(取り外し可)が標準で付いており、スパーク・炎の侵入を防ぎます。
    仕様バレル、UN規格: 1A1/X2/400/…/D/BAM12888-D/R材質ステンレス(EN規格:1.4571)、保護リング/PVC(オレンジ)、ガスケット/PTFE容量(L)10アズワン品番4-1632-01
  • UNステンレス缶 Roetzmeier

    UNステンレス缶

    Roetzmeier
    41,980税込46,178
    1個
    12日以内出荷
    UN規格(ADR、RID、IMDG Code、GGSVSEB、GGVSee)に準拠しており、危険物の輸送・保管が可能です。フレームトラップ(取り外し可)が標準で付いており、スパーク、炎の侵入を防ぎます。液体のみ使用可能です。持ち運びが容易なサイズ、形状です。プランジャー(別売)を使用することにより、ハンドラップとしても使用可能です。
    付属品キャップ、フレームトラップ材質ステンレス(EN規格:1.4571)、保護リング/PVC(オレンジ)
  • UNステンレスキャニスター Roetzmeier

    UNステンレスキャニスター

    Roetzmeier
    95,980税込105,578
    1個
    12日以内出荷
    UN規格(ADR、RID、IMDG Code、GGSVSEB、GGVSee)に準拠しており、危険物の輸送・保管が可能です。液体のみ使用可能です。持ち運び、保管の両方に適したキャニスタータイプです。フレームトラップ(取り外し可)が標準で付いており、スパーク、炎の侵入を防ぎます。圧力調整バルブがついており、蛇口で排水した際に中の液体が出やすいです。
    付属品キャップ、フレームトラップ材質ステンレス(EN:1.4301)、ガスケット/PTFE容量(L)20規格(UN規格) 3A1/X2.0/300/…/D/BAM5377-D/Rアズワン品番4-1633-03
  • UNステンレスバレル バレル Roetzmeier

    UNステンレスバレル バレル

    Roetzmeier
    95,980税込105,578
    1個
    12日以内出荷
    UN規格(ADR、RID、IMDG Code、GGSVSEB、GGVSee)に準拠しており、危険物の輸送・保管が可能です。液体のみ使用可能です。保管に適したバレルタイプです。25Lタイプは、別売のスタンドと蛇口を使用すると、横置きのまま保管および排出が可能です。フレームトラップ(取り外し可)が標準で付いており、スパーク・炎の侵入を防ぎます。
    仕様バレル、UN規格: 1A1/X1.6/400/…/D/BAM9985-D/R材質ステンレス(EN規格:1.4301)、保護リング/PVC(オレンジ)、ガスケット/PTFE容量(L)25アズワン品番4-1632-02
関連キーワード
avs特集
  • おすすめ人気ランキング
  • avs