Thermo Scientific Nalgene
Thermo Scientific Nalgeneのページです。Thermo Scientific Nalgeneは、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在16件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
Thermo Scientific Nalgene欠品中
材質アルミニウム長さ(mm)300容量(mL)(適合クライオバイアル) 1.0・1.2・1.5・2.0・5.0アズワン品番1-9568-02掛数6本
Thermo Scientific Nalgene当日出荷から5日以内出荷
優れた薬品耐性。オートクレーブ可。液漏れ防止構造
Thermo Scientific Nalgene当日出荷から6日以内出荷
金属、有機物の溶出が低い。液漏れ防止構造
Thermo Scientific Nalgene当日出荷
持ち手が大きく、ゴム手袋着用での使用可能。オートクレーブ可能
Thermo Scientific Nalgene当日出荷から翌々日出荷
低速回転用の撹拌子は細胞の破壊を最小限に止めることができます。簡単に分離して洗浄することができます。ブラケットは圧縮して小さな口径にはめ込むことができます(最小適合性)。
Thermo Scientific Nalgene¥12,980~税込¥14,278~
1箱(12個)ほか
当日出荷
1回転半で締まる液漏れ防止キャップ付。密閉性が高くpH変動を抑制。45mm径のボトルトップフィルターに適合。パイロジェンフリー。滅菌済
Thermo Scientific Nalgene当日出荷から5日以内出荷
オートクレーブ可能
Thermo Scientific Nalgene当日出荷から5日以内出荷
優れた化学薬品耐性。オートクレーブ可能
Thermo Scientific Nalgene当日出荷から7日以内出荷
USP Class VI。キャップを押し込んではめるタイプのサンプリング用
Thermo Scientific Nalgene欠品中
タンパク質の吸着性が低く、低溶出、交流量。パイロジェンフリー。滅菌済
付属品50mL遠心チューブ(12本)と遠心チューブスタンド(2個)材質フィルター容器/PS、遠心チューブ/PP、メンブレン/PESポアサイズ(μm)0.2メンブラン直径(Φmm)50アズワン品番64-5228-74
Thermo Scientific Nalgene¥2,998~税込¥3,298~
1パック(12本)
当日出荷から5日以内出荷
オートクレーブ可能。優れた薬品耐性。
Thermo Scientific Nalgene当日出荷から3日以内出荷
-100℃までのフリーザーによる長期保存が可能
Thermo Scientific Nalgene当日出荷から5日以内出荷
堅牢性が高く、液体の保管と輸送の安全性を高めています。IP2マーク、材質、容量、Nalgeneブランド名が底部に刻印
Thermo Scientific Nalgene当日出荷から10日以内出荷
高い透明度と耐衝撃性。冷蔵使用可。オートクレーブ可能
Thermo Scientific Nalgene当日出荷
優れた耐衝撃性。オートクレーブ可能。透明で目盛付。※ポリカーボネートは他の材質と比べ、オートクレーブに弱く早い段階で強度などが低下します。繰り返しご使用される際はご注意ください。※品質維持のため短いサイクルでの新品への切替をお勧めいたします。※アルカリ性物質・薬品等の接触・ご使用はお避けください。
材質本体/PC、キャップ/PP色透明容量(mL)2000アズワン品番62-1611-62口内径×胴径×高さ(mm)39×116×271
Thermo Scientific Nalgene当日出荷から5日以内出荷
省スペースの角型タイプ。注入に便利な広口と丈夫な側面。優れた薬品耐性。※Nalgene製のボトルは長期間の保存が可能ですが、強い紫外線の照射下には置かないでください。
種別HDPE材質本体/HDPE、キャップ/PP色透明