科学研究・開発用品 (366) 厨房用品 (7) 日用品 (5) テープ (3) 測量用品(土木/建設) (2) 安全保護具 (2) クリーンルーム用品 (1) 配管・水廻り設備部材 (1) ブランド: Thermo Scientific Nalgeneすべて解除
角型試薬ボトル HDPE 2007シリーズ Thermo Scientific Nalgene ¥ 4,698~税込 ¥ 5,168~
1パック(12本)ほか
当日出荷 から 5日以内出荷
省スペースの角型タイプ注入に便利な広口と丈夫な側面優れた薬品耐性※Nalgene製のボトルは長期間の保存が可能ですが、強い紫外線の照射下には置かないでください。
種別 HDPE 材質 本体/HDPE、キャップ/PP 色 透明
ビュレット 3650シリーズ Thermo Scientific Nalgene 当日出荷 から 6日以内出荷
ASTM E287 Class Bに準拠フッ化水素酸と水酸化アンモニウムを除く弱酸・アルカリに耐性ありpH1~14、5 wt%までの酸、30%までのアルカリに使用可能アルコール類や有機溶媒には耐性なし
遠心チューブ用フィルター Rapid-Flow PES 50mm 0.2μm Thermo Scientific Nalgene 欠品中
タンパク質の吸着性が低く、低溶出、交流量パイロジェンフリー滅菌済
付属品 50mL遠心チューブ(12本)と遠心チューブスタンド(2個) 材質 フィルター容器/PS、遠心チューブ/PP、メンブレン/PES ポアサイズ(μm) 0.2 メンブラン直径(Φmm) 50 アズワン品番 64-5228-74
サンプルボトル(LDPE) 6250シリーズ Thermo Scientific Nalgene ¥ 1,298~税込 ¥ 1,428~特価
1箱(1包×12個)
当日出荷 から 7日以内出荷
USP Class VIキャップを押し込んではめるタイプのサンプリング用
角型透明ボトル PC 2015シリーズ Thermo Scientific Nalgene 当日出荷
優れた耐衝撃性オートクレーブ可能透明で目盛付※ポリカーボネートは他の材質と比べ、オートクレーブに弱く早い段階で強度などが低下します。繰り返しご使用される際はご注意ください。※品質維持のため短いサイクルでの新品への切替をお勧めいたします。※アルカリ性物質・薬品等の接触・ご使用はお避けください。
材質 本体/PC、キャップ/PP 色 透明 容量(mL) 2000 アズワン品番 62-1611-62 口内径×胴径×高さ(mm) 39×116×271
細口IP2ボトル HDPE 2099シリーズ Thermo Scientific Nalgene ¥ 4,398~税込 ¥ 4,838~
1袋(12個)ほか
当日出荷 から 5日以内出荷
堅牢性が高く、液体の保管と輸送の安全性を高めていますIP2マーク、材質、容量、Nalgeneブランド名が底部に刻印
フィルターユニット受器 455シリーズ Thermo Scientific Nalgene ¥ 12,980~税込 ¥ 14,278~
1箱(12個)ほか
当日出荷
1回転半で締まる液漏れ防止キャップ付密閉性が高くpH変動を抑制45mm径のボトルトップフィルターに適合パイロジェンフリー滅菌済
クライオケーン TM 5015シリーズ Thermo Scientific Nalgene 当日出荷
材質 アルミニウム 長さ(mm) 300 容量(mL) (適合クライオバイアル) 1.0・1.2・1.5・2.0・5.0 アズワン品番 1-9568-02 掛数 6本
フロート撹拌子 Thermo Scientific Nalgene 当日出荷 から 翌々日出荷
低速回転用の撹拌子は細胞の破壊を最小限に止めることができます。簡単に分離して洗浄することができます。ブラケットは圧縮して小さな口径にはめ込むことができます(最小適合性)。
ラボ用マーカー 1箱 4本×1包入 Thermo Scientific Nalgene 6日以内出荷
速乾性のある黒インクを使用プラスチックやガラスに書いてもインクが消えない
仕様 ●タイプ:先太 アズワン品番 65-5643-29
遠心瓶 シーリングキャップ付き Thermo Scientific Nalgene ¥ 17,980~税込 ¥ 19,778~
1袋(4本)ほか
翌々日出荷 から 12日以内出荷
耐久性が高く反復使用が可能です。
広口角型ボトル PPCO 2110シリーズ Thermo Scientific Nalgene ¥ 5,498~税込 ¥ 6,048~
1袋(12本)ほか
3日以内出荷 から 5日以内出荷
液漏れ防止構造で、内ブタ無しで液漏れしません酸やアルコール類に使用できるオートクレーブ可能
活栓付角型カーボーイ HDPE 2320シリーズ Thermo Scientific Nalgene 5日以内出荷
1ガロン/5L単位のメモリとステンレス製ハンドル付内径6.3~8.1mmのチューブが適合するアダプター付
材質 本体/HDPE、キャップ・活栓/PP、アダプター/HDPE
カラーコード洗浄瓶 2422シリーズ Thermo Scientific Nalgene 5日以内出荷 から 6日以内出荷
USP Class VINalgene 薬品識別安全ラベル(製品番号6316-1000PK)によりカスタマイズ可能液の流出量を増やすためにノズル先端の切断が可能キャップとノズルは一体成形で、ボトルを押したときでもノズルとキャップがぴったりとフィット
リユーザブルボトルトップフィルター DS0320シリーズ Thermo Scientific Nalgene 5日以内出荷 から 7日以内出荷
繰り返し使えて環境に優しい洗浄可能・オートクレーブ可能なポリスルホン(PSF)製USP Class VI細胞無毒性2つのサイドアームにより、真空ラインに接続でき内径6.4~8mmのチューブに適合直径47mmのメンブレンに対応通気用またはサンプル添加用に3つのポートありろ過用のメンブレンサポートプレートのみ
三角フラスコ(PC) Thermo Scientific Nalgene ¥ 14,980~税込 ¥ 16,478~
1箱(1包×4本)ほか
5日以内出荷 から 63日以内出荷
USP Class VIオートクレーブ可ガラスの代替となる優れた透明性
ドロッパーボトル 8mL Thermo Scientific Nalgene ¥ 7,498税込 ¥ 8,248
1箱(1ケース×25本)
5日以内出荷
一滴ずつの分注が可能(一滴の目安:40μL〔参考値〕)USP Class VI液漏れ防止構造中身の確認が容易細胞無毒性は本体のみ
仕様 ●材質●▼本体・チップ:LDPE●▼キャップ:PP●容量(mL):8●本体カラー:ナチュラル●キャップカラー:5色(赤・青・黄・白・緑)●チップ付き高さ(mm):62.9●キャップ付き高さ(mm):64.6●本体外径(mm):19.7●未滅菌 アズワン品番 65-5637-43
クライオカラーコード Thermo Scientific Nalgene 5日以内出荷 から 7日以内出荷
Nunc CryoTubeの識別用カラーコード(キャップはめ込み式)
メスシリンダー PP 3662シリーズ Thermo Scientific Nalgene 4日以内出荷 から 5日以内出荷
メニスカス効果を抑えた設計底部が広く転倒しにくい構造ASTMのClass B,E1272とISO Standard 6706:1981に準拠
広口円筒容器 PPCO 2118シリーズ Thermo Scientific Nalgene ¥ 4,998~税込 ¥ 5,498~
1袋(12本)ほか
4日以内出荷 から 6日以内出荷
優れた化学薬品耐性オートクレーブ可能
遠心瓶 シーリングキャップ付き Thermo Scientific Nalgene ¥ 19,980~税込 ¥ 21,978~
1袋(4本)ほか
翌々日出荷 から 7日以内出荷
透明度が高く内部の視認性に優れています。
イモビライザーストレプトアビジン プレート Thermo Scientific Nalgene ¥ 70,980~税込 ¥ 78,078~
1箱(15包×1個)
6日以内出荷 から 63日以内出荷
ビオチン化したDNAやペプチド、タンパク質の固相化ストレプトアビジンはスペーサーを介して共有結合従来の固相方法では困難であった微量なリガンドの固相化も可能優れた結合能力(例:F96クリアで20pmol/well)S/Nが大きいため、測定値のバラつきが少ない室温で長期保存が可能※結合能力は分子の大きさや形により異なる
イムノモジュール F8 Thermo Scientific Nalgene ¥ 72,980税込 ¥ 80,278
1箱(4包×160個)
6日以内出荷
別売りのフレームと合わせて使用
仕様 ●材質:PS●ウェル形状・数:F8●表面処理:マキシソープ●1ウェルの最大容量(μL):400●1ウェルの使用容量(μL):350●1ウェルの総表面積(cm2):2.7●※Certificate付き●未滅菌 アズワン品番 65-5640-35
シリンジフィルター(NYL)25mm Thermo Scientific Nalgene ¥ 28,980税込 ¥ 31,878
1箱(1パック×100個)
6日以内出荷
一般的なろ過用、HPLC、GC溶媒のろ過に使用パイロジェンフリー細胞無毒性オートクレーブ可注入口はメス型Luer-Lok、排出口はオス型Luer SlipZymark(TM) Benchmate(TM) Systemsと互換性あり
仕様 ●材質●▼メンブレン:NYL●▼本体:PP●ポアサイズ(μm):0.2●メンブレン径(mm):25●ろ過容量(mL):10~50●未滅菌●包装:バルク アズワン品番 65-5643-91
遠心瓶 Thermo Scientific Nalgene ¥ 10,779税込 ¥ 11,857
1箱(1包×6本)
7日以内出荷
USP Class VI細胞無毒性
仕様 ●材質●▼本体:HDPE●▼キャップ:PP●呼称容量(mL):250●未滅菌●※オートクレーブの際は、必ずキャップを完全に取り外して行ってください。冷却/非冷却……4 ℃/22 ℃。特に指定がない限り、全ての遠心容器は全容量の80%以上でご使用ください。 アズワン品番 65-5638-37
遠心瓶(PC) 3122シリーズ Thermo Scientific Nalgene ¥ 18,980税込 ¥ 20,878
1箱(1包×4本)
7日以内出荷
シーリングキャップを利用すると最大遠心加速時に液漏れ防止の確実性が向上USP Class VI細胞無毒性オートクレーブ可優れた機械的強度
仕様 ●材質●▼本体:PC●▼キャップ:PP●呼称容量(mL):500●最大遠心加速度(×g):13700●未滅菌●※オートクレーブの際は、必ずキャップを完全に取り外して行ってください。ポリカーボネートは他の材質と比べ、オートクレーブに弱く早い段階で強度などが低下します。繰り返しご使用される際はご注意の上ご使用ください。品質維持のため短いサイクルでの新品への切り替えをおすすめいたします。冷却/非冷却……4 ℃/22 ℃。特に指定がない限り、全ての遠心容器は全容量の80%以上でご使用ください。 アズワン品番 65-5638-39
プレフィルター(ガラス繊維) DS0281シリーズ Thermo Scientific Nalgene ¥ 23,980~税込 ¥ 26,378~
1箱(1ケース×100枚)
5日以内出荷 から 63日以内出荷
USP Class VIオートクレーブ可製品番号300/DS0310/DS0330/DS0315/DS0320およびNalgene RapidFlowフィルターユニット、ボトルトップフィルターに取り付けるとプレフィルターとして利用可能
スクリューキャップ PP Thermo Scientific Nalgene 5日以内出荷 から 63日以内出荷
Nalgene細口ボトル・広口ボトル用交換用キャップ
96ウェルマイクロプレート(PP)V底 Thermo Scientific Nalgene ¥ 58,980税込 ¥ 64,878
1箱(6包×20個)
翌々日出荷
低溶出なため、分析サンプルの前処理に適しているタンパク質・核酸の吸着が少なく、優れたサンプル回収率を実現1ウェルの容積が大きく、より効率的なミキシングが可能DNase/RNaseフリー
仕様 ●使用温度範囲:-80~121℃●ワーキングボリューム:10~400μL/ウェル●材質:(本体)PP●最大容量(μL):450●カラー:ナチュラル●底形状:V底●ウェル形状:丸型●滅菌済 アズワン品番 65-5637-15
クライオボックス Thermo Scientific Nalgene 翌々日出荷
本体とフタに個々の番号が刻んでありますので管理が容易です。アウターキャップ・インナーキャップタイプのクライオバイアルに適合します。
材質 PC(ポリカーボネート) 使用温度範囲(℃) -196~+121
組織培養フィルターユニット Rapid-Flow PES Thermo Scientific Nalgene ¥ 19,980~税込 ¥ 21,978~
1箱(12個)
翌々日出荷 から 12日以内出荷
タンパク質の吸着が非常に低いメンブレンです。親水性で溶出物がほとんどありません。セルロース系メンブレンに比べ、耐化学薬品性に優れています。