カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(18)
絞り込み
ブランド
  • Thermo Scientific Nalgene
  • Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)(17)
  • NALGENE(ナルゲン)(13)
  • サンプラテック(6)
  • 瑞穂化成工業(2)
  • ケニス(2)
  • コダマ樹脂(1)
  • セキスイ(1)
  • Thermo Fisher Scientific(1)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nalgene 60ml」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Nalgene 角型培地ボトルPETGシリーズ Thermo Scientific NalgeneNalgene 角型培地ボトルPETGシリーズThermo Scientific Nalgene
89,980税込98,978
1箱(5箱×40本)
4日以内出荷から92日以内出荷
ISO14644- Class 7の環境下で成型/梱包。器壁が厚く堅牢、優れたガスバリア性。細胞無毒性、パイロジェンフリー、ADCF(動物由来成分不使用)。トレイはSBS(スチレンブタジエンスチレンロック共重合体)でトレイごとにシュリンク包装済み
広口ボトル PPCO 2105シリーズ Thermo Scientific Nalgene広口ボトル PPCO 2105シリーズThermo Scientific Nalgene
3,698税込4,068
1袋(12本)
当日出荷から5日以内出荷
優れた薬品耐性。オートクレーブ可。液漏れ防止構造
材質本体/PPCO、キャップ/PP
広口ボトル LDPE 2103シリーズ Thermo Scientific Nalgene広口ボトル LDPE 2103シリーズThermo Scientific Nalgene
3,598税込3,958
1袋(12本)
当日出荷から6日以内出荷
金属、有機物の溶出が低い。液漏れ防止構造
材質本体/LDPE、キャップ/PP
広口円筒容器 PPCO 2118シリーズ Thermo Scientific Nalgene広口円筒容器 PPCO 2118シリーズThermo Scientific Nalgene
5,898税込6,488
1袋(12本)
当日出荷から5日以内出荷
優れた化学薬品耐性。オートクレーブ可能
材質本体/PPCO、キャップ/PP
細口試薬ボトル PPCO 2006シリーズ Thermo Scientific Nalgene細口試薬ボトル PPCO 2006シリーズThermo Scientific Nalgene
2,998税込3,298
1パック(12本)
当日出荷から5日以内出荷
オートクレーブ可能。優れた薬品耐性。
透明材質本体/PPCO、キャップ/PP
細口IP2ボトル HDPE 2099シリーズ Thermo Scientific Nalgene細口IP2ボトル HDPE 2099シリーズThermo Scientific Nalgene
4,498税込4,948
1袋(12個)
当日出荷から5日以内出荷
堅牢性が高く、液体の保管と輸送の安全性を高めています。IP2マーク、材質、容量、Nalgeneブランド名が底部に刻印
材質本体/HDPE、キャップ/PP
広口円筒容器 PC 4本入 2116シリーズ Thermo Scientific Nalgene広口円筒容器 PC 4本入 2116シリーズThermo Scientific Nalgene
3,698税込4,068
1袋(4本)
当日出荷から10日以内出荷
高い透明度と耐衝撃性。冷蔵使用可。オートクレーブ可能
材質本体/PC、キャップ/PP
広口角型ボトル PPCO 2110シリーズ Thermo Scientific Nalgene広口角型ボトル PPCO 2110シリーズThermo Scientific Nalgene
5,498税込6,048
1袋(12本)
3日以内出荷から5日以内出荷
液漏れ防止構造で、内ブタ無しで液漏れしません。酸やアルコール類に使用できる。オートクレーブ可能
材質本体/PPCO、キャップ/PP
広口角型ボトル HDPE 2114シリーズ Thermo Scientific Nalgene広口角型ボトル HDPE 2114シリーズThermo Scientific Nalgene
3,798税込4,178
1袋(12本)
3日以内出荷から5日以内出荷
液漏れ防止構造で、内ブタ無しで液漏れしません。優れた化学薬品耐性
材質本体/HDPE、キャップ/PP
細口軽量ボトル PPCO 2087シリーズ Thermo Scientific Nalgene細口軽量ボトル PPCO 2087シリーズThermo Scientific Nalgene
15,980税込17,578
1ケース(72個)
3日以内出荷から61日以内出荷
肉薄の軽量タイプ。優れた薬品耐性。オートクレーブ可能
材質本体/PPCO、キャップ/PP
エコノミーメスシリンダー PMP 3665シリーズ Thermo Scientific Nalgeneエコノミーメスシリンダー PMP 3665シリーズThermo Scientific Nalgene
1,898税込2,088
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
刻み目盛付。底部が広く、転倒しにくい構造。耐熱性、耐衝撃性あり
材質本体/PMP
メスシリンダー PP 3662シリーズ Thermo Scientific Nalgeneメスシリンダー PP 3662シリーズThermo Scientific Nalgene
3,798税込4,178
1本
4日以内出荷から31日以内出荷
メニスカス効果を抑えた設計。底部が広く転倒しにくい構造。ASTMのClass B,E1272とISO Standard 6706:1981に準拠
材質本体/PP、底部/PP
角型ボトル PPCO 透明 2016シリーズ Thermo Scientific Nalgene角型ボトル PPCO 透明 2016シリーズThermo Scientific Nalgene
4,290税込4,719
1パック(12本)
4日以内出荷から5日以内出荷
半透明で目盛付。優れた薬品耐性。角形で省スペース。121℃まで使用可能:脆化温度は-40℃
種別PPCO材質本体/PPCO、キャップ/PP透明
ビーカー PMP 1203シリーズ Thermo Scientific Nalgeneビーカー PMP 1203シリーズThermo Scientific Nalgene
8,998税込9,898
1パック(12個)
4日以内出荷から5日以内出荷
ガラスと同様の透明度です。耐熱性があり、150℃での使用が可能です。目盛・カタログNo.・樹脂コード・最高使用温度・直火禁止のマーク付きです。ISO/DIS 7056 International Standards for Laboratory Plasticware Beakersの基準に準拠しています。※ホットプレートの上での使用は不可。
材質本体/PMP種類ビーカー
エコノミーメスシリンダー PP 3664シリーズ Thermo Scientific Nalgeneエコノミーメスシリンダー PP 3664シリーズThermo Scientific Nalgene
1,698税込1,868
1本
5日以内出荷から31日以内出荷
刻み目盛付。底部が広く、転倒しにくい構造
材質本体/PP
ベントフィルター 1ケース 3個 Thermo Scientific Nalgeneベントフィルター 1ケース 3個Thermo Scientific Nalgene
84,980税込93,478
1ケース(3個)
63日以内出荷
通気と溶液無菌ろ過の両方に使用可能 疎水性のPTFE製メンブレン 接続部分( in/out )は1/4~3/8インチ、ステップドホースバルブ 50 LまでのPC製「カーボーイ」をオートクレーブにかける際、無菌状態で通気が可能
仕様●材質:本体/PP、メンブレン/PTFE●膜面積:300 cm2●孔径:0.2 μm●通常液体流速:0.8 Lpm/10 kPa●通常空気流速:32 Lpm/7 kPa●残存液体量:<5 mL●最高使用圧力:410 kPa/室温●最大使用温度:60 ℃/210 kPaアズワン品番68-2009-20
Nalgene 細口軽量ボトル HDPE 2089シリーズ Thermo Scientific NalgeneNalgene 細口軽量ボトル HDPE 2089シリーズThermo Scientific Nalgene
119,800税込131,780
1箱(12箱×45本)
92日以内出荷
Nalgnen2002シリーズより少し肉薄の軽量タイプ。優れた化学薬品耐性。ホワイトキャップ。滅菌済。本体・キャップ付トレイ梱包。
材質本体/HDPE製、キャップ/PP製
Nalgene 角型培地ボトルPETG セプタムキャップ シリーズ Thermo Scientific NalgeneNalgene 角型培地ボトルPETG セプタムキャップ シリーズThermo Scientific Nalgene
189,800税込208,780
1箱(5箱×40本)
92日以内出荷
器壁が厚く堅牢、優れたガスバリア性。トレイはSBS(スチレンブタジエンスチレンロック共重合体)でトレイごとにシュリンク包装済み。セプタム付キャップはシリンジによるサンプル液の注入が可能。滅菌済。本体、キャップ付トレイ梱包
材質本体/PETG製、キャップ/HDPE製、セプタム/シリコン、PTFE製