細口IP2ボトル HDPE 2099シリーズThermo Scientific Nalgene¥4,498~税込¥4,948~
1袋(12個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
堅牢性が高く、液体の保管と輸送の安全性を高めていますIP2マーク、材質、容量、Nalgeneブランド名が底部に刻印
遠心瓶 シーリングキャップ付きThermo Scientific Nalgene¥18,980~税込¥20,878~
1袋(4本)ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
耐久性が高く反復使用が可能です。
広口角型ボトル PPCO 2110シリーズThermo Scientific Nalgene¥5,498~税込¥6,048~
1袋(12本)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
液漏れ防止構造で、内ブタ無しで液漏れしません酸やアルコール類に使用できるオートクレーブ可能
カラーコード洗浄瓶 2422シリーズThermo Scientific Nalgene5日以内出荷から6日以内出荷
USP Class VINalgene 薬品識別安全ラベル(製品番号6316-1000PK)によりカスタマイズ可能液の流出量を増やすためにノズル先端の切断が可能キャップとノズルは一体成形で、ボトルを押したときでもノズルとキャップがぴったりとフィット
ドロッパーボトル 8mLThermo Scientific Nalgene¥7,698税込¥8,468
1箱(1ケース×25本)
5日以内出荷
一滴ずつの分注が可能(一滴の目安:40μL〔参考値〕)USP Class VI液漏れ防止構造中身の確認が容易細胞無毒性は本体のみ
仕様●材質●▼本体・チップ:LDPE●▼キャップ:PP●容量(mL):8●本体カラー:ナチュラル●キャップカラー:5色(赤・青・黄・白・緑)●チップ付き高さ(mm):62.9●キャップ付き高さ(mm):64.6●本体外径(mm):19.7●未滅菌アズワン品番65-5637-43
広口円筒容器 PPCO 2118シリーズThermo Scientific Nalgene¥4,998~税込¥5,498~
1袋(12本)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
優れた化学薬品耐性オートクレーブ可能
遠心瓶 シーリングキャップ付きThermo Scientific Nalgene¥19,980~税込¥21,978~
1袋(4本)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
透明度が高く内部の視認性に優れています。
洗浄瓶 2405シリーズThermo Scientific Nalgene¥10,980~税込¥12,078~
1箱(1包×4本)ほか
6日以内出荷から11日以内出荷
USP Class VI液漏れ防止構造オートクレーブ可能かつ低温(0~5℃)で使用できるPPCO製キャップとノズルは一体成形で、ボトルを押したときでもノズルとキャップがぴったりとフィット液の流出量を増やすためにノズル先端の切断が可能
遠心瓶Thermo Scientific Nalgene¥10,779税込¥11,857
1箱(1包×6本)
7日以内出荷
USP Class VI細胞無毒性
仕様●材質●▼本体:HDPE●▼キャップ:PP●呼称容量(mL):250●未滅菌●※オートクレーブの際は、必ずキャップを完全に取り外して行ってください。冷却/非冷却……4 ℃/22 ℃。特に指定がない限り、全ての遠心容器は全容量の80%以上でご使用ください。アズワン品番65-5638-37
遠心瓶(PC) 3122シリーズThermo Scientific Nalgene¥18,980税込¥20,878
1箱(1包×4本)
7日以内出荷
シーリングキャップを利用すると最大遠心加速時に液漏れ防止の確実性が向上USP Class VI細胞無毒性オートクレーブ可優れた機械的強度
仕様●材質●▼本体:PC●▼キャップ:PP●呼称容量(mL):500●最大遠心加速度(×g):13700●未滅菌●※オートクレーブの際は、必ずキャップを完全に取り外して行ってください。ポリカーボネートは他の材質と比べ、オートクレーブに弱く早い段階で強度などが低下します。繰り返しご使用される際はご注意の上ご使用ください。品質維持のため短いサイクルでの新品への切り替えをおすすめいたします。冷却/非冷却……4 ℃/22 ℃。特に指定がない限り、全ての遠心容器は全容量の80%以上でご使用ください。アズワン品番65-5638-39
広口ボトル PMP 2107シリーズThermo Scientific Nalgene5日以内出荷
優れた化学薬品耐性と高い透明度オートクレーブ可液漏れ防止構造
材質本体/PMP、キャップ/PP容量(mL)250アズワン品番64-5228-09
V底遠心瓶(シーリングキャップ付き)Thermo Scientific Nalgene¥18,980税込¥20,878
1箱(1包×4本)
5日以内出荷
最大遠心加速度(27500×g)までの冷却/非冷却遠心用USP Class VI液漏れ防止構造細胞無毒性オートクレーブ可刻み目盛り付きV底遠心瓶用アダプター(製品番号DS3126-0175)を併用のこと
仕様●材質●▼本体:PPCO●▼キャップ:PP●▼ガスケット:シリコン●呼称容量(mL):175●未滅菌アズワン品番65-5638-45
Unitary(TM) 薬品識別洗浄瓶 2436シリーズThermo Scientific Nalgene5日以内出荷から63日以内出荷
USP Class VI本体とノズルが一体成形のため、内容物の飛散を防止液体を充填しやすい広口キャップは通気孔付きでノズルからの液だれを防止化学薬品の名称、国際化学協会による化学式、CAS番号を表記カラーコードにより化学薬品の識別が容易
ドロッパーボトル(白色ボトル)Thermo Scientific Nalgene¥7,498税込¥8,248
1箱(1ケース×25本)
5日以内出荷
一滴ずつの分注が可能(一滴の目安:40μL〔参考値〕)紫外線(UV)に敏感な物質にUSP Class VI液漏れ防止構造
仕様●材質●▼本体・チップ:LDPE●▼キャップ:PP●容量(mL):15●本体カラー:ホワイト●キャップカラー:ホワイト●チップ付き高さ(mm):72.9●キャップ付き高さ(mm):74.5●本体外径(mm):24.5●未滅菌●※Nalgene ボトルは長期間の保存が可能ですが、強い紫外線の照射下には置かないでください。アルカリ性物質・薬品などの接触・ご使用はお避けください。アズワン品番65-5637-41
ドロッパーボトル 4mLThermo Scientific Nalgene¥7,498税込¥8,248
1箱(1ケース×25本)
5日以内出荷
一滴ずつの分注が可能(一滴の目安:40μL〔参考値〕)USP Class VI液漏れ防止構造中身の確認が容易細胞無毒性は本体のみ
仕様●材質●▼本体・チップ:LDPE●▼キャップ:PP●容量(mL):4●本体カラー:ナチュラル●キャップカラー:5色(赤・青・黄・白・緑)●チップ付き高さ(mm):52.1●キャップ付き高さ(mm):53.8●本体外径(mm):19.7●未滅菌アズワン品番65-5637-45
スクリューキャップ PPThermo Scientific Nalgene5日以内出荷から63日以内出荷
Nalgene細口ボトル・広口ボトル用交換用キャップ
ドロッパーボトル 15mLThermo Scientific Nalgene¥8,198税込¥9,018
1箱(1ケース×25本)
5日以内出荷
一滴ずつの分注が可能(一滴の目安:40μL〔参考値〕)USP Class VI液漏れ防止構造中身の確認が容易細胞無毒性は本体のみ
仕様●材質●▼本体・チップ:LDPE●▼キャップ:PP●容量(mL):15●本体カラー:ナチュラル●キャップカラー:5色(赤・青・黄・白・緑)●チップ付き高さ(mm):72.9●キャップ付き高さ(mm):74.5●本体外径(mm):24.5●未滅菌アズワン品番65-5637-44
V底遠心瓶(シーリングキャップ付き)Thermo Scientific Nalgene¥20,980税込¥23,078
1箱(1包×4本)
5日以内出荷
最大遠心加速度(27500×g)までの冷却/非冷却遠心用USP Class VI液漏れ防止構造細胞無毒性オートクレーブ可刻み目盛り付きV底遠心瓶用アダプター(製品番号DS3126-0175)を併用のこと
仕様●材質●▼本体:PC●▼キャップ:PP●▼ガスケット:シリコン●呼称容量(mL):175●未滅菌アズワン品番65-5638-46
Unitary(TM) 洗浄瓶Thermo Scientific Nalgene¥4,198~税込¥4,618~
1箱(1包×2本)ほか
5日以内出荷から63日以内出荷
USP Class VI本体とノズルが一体成形液体を充填しやすい広口キャップ
ドロッパーボトル(白色ボトル)Thermo Scientific Nalgene¥7,198~税込¥7,918~
1箱(1ケース×25本)
5日以内出荷
一滴ずつの分注が可能(一滴の目安:40μL〔参考値〕)紫外線(UV)に敏感な物質にUSP Class VI液漏れ防止構造
遠心瓶Thermo Scientific Nalgene¥76,980税込¥84,678
1箱(1包×24本)
5日以内出荷
USP Class VI細胞無毒性
仕様●最大載積量:12L●材質●▼本体:PPCO●▼キャップ:PP●呼称容量(mL):2000●最大遠心加速度(×g):7333●滅菌済●※サポートブリッジ(製品番号75007686)を必ずご使用ください。アズワン品番65-5638-36
遠心瓶Thermo Scientific Nalgene¥49,980税込¥54,978
1箱(1包×6本)
5日以内出荷
USP Class VI細胞無毒性
仕様●最大載積量:12L●材質●▼本体:PPCO●▼キャップ:PP●呼称容量(mL):2000●最大遠心加速度(×g):7333●未滅菌●※サポートブリッジ(製品番号75007686)を必ずご使用ください。アズワン品番65-5638-35
エコノミー洗浄瓶 2401シリーズThermo Scientific Nalgene¥4,398~税込¥4,838~
1箱(1包×6本)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
USP Class VIキャップとノズルは一体成形で、ボトルを押したときでもノズルとキャップがぴったりとフィット液の流出量を増やすためにノズル先端の切断が可能
遠心瓶(PC) 3122シリーズThermo Scientific Nalgene¥25,980税込¥28,578
1箱(1包×4本)
5日以内出荷
シーリングキャップを利用すると最大遠心加速時に液漏れ防止の確実性が向上USP Class VI細胞無毒性オートクレーブ可優れた機械的強度
仕様●材質●▼本体:PC●▼キャップ:PP●呼称容量(mL):1000●最大遠心加速度(×g):7100●未滅菌●※製品番号DS3132-0063のシーリングキャップあり●※オートクレーブの際は、必ずキャップを完全に取り外して行ってください。ポリカーボネートは他の材質と比べ、オートクレーブに弱く早い段階で強度などが低下します。繰り返しご使用される際はご注意の上ご使用ください。品質維持のため短いサイクルでの新品への切り替えをおすすめいたします。冷却/非冷却……4 ℃/22 ℃。特に指定がない限り、全ての遠心容器は全容量の80%以上でご使用ください。アズワン品番65-5638-41
薬品識別洗浄瓶 GHS準拠表示Thermo Scientific Nalgene5日以内出荷から46日以内出荷
GHSに準じた薬品情報を記載(英文表記)ノズルからの液漏れを防止
細口試薬ボトル 褐色Thermo Scientific Nalgene翌々日出荷から7日以内出荷
液漏れ防止構造で、内ブタ無しで液漏れしません。光に敏感な物質をUVから保護します(米国薬局方(USP661)の光透過性基準に準拠)。
材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)
広口角型ボトル PPCO 4LThermo Scientific Nalgene4日以内出荷
個体、粉末の保存用に便利優れた化学薬品耐性オートクレーブ可能
材質本体/PPCO、キャップ/PP容量(L)4アズワン品番64-7656-57
細口試薬ボトル 白色Thermo Scientific Nalgene¥4,998税込¥5,498
1パック(12包×1本)
4日以内出荷
優れた薬品耐性。低密度ポリエチレン(LDPE)製より硬い材質。
種別HDPE材質本体/HDPE、フタ/PP色透明容量(mL)175アズワン品番62-1611-26口内径×胴径×高さ(mm)18×54×125