カテゴリ
- 科学研究・開発用品(13)
絞り込み
ブランド
- Thermo Scientific Nalgene
- ホンダ(175)
- RS PRO(144)
- 工進(22)
- BIGM(丸山製作所)(22)
- ビーエム機器(22)
- NEG(日電理化硝子)(13)
- SIBATA(柴田科学)(12)
- 三菱ふそう(11)
- TARSONS(11)
- コロプラスト(8)
- SKC(環境測定)(7)
- Merck(メルクミリポア)(6)
- 三商(6)
- LIQUI MOLY(6)
- MICROCHIP(6)
- コスモスビード(6)
- TRUSCO(5)
- Thermo Fisher Scientific(5)
- ブランドをもっと見る
「sp 20 ml」の検索結果

ラブトップクーラー -20℃ Nunc用
Thermo Scientific Nalgene¥29,980税込¥32,9781個6日以内出荷PCR試薬や制限酵素、各種サンプルの低温保持に便利な卓上クーラー。USPClassVI。1mLおよび1.8mLのNuncCryoTubeを20本収納。付属インサートを使用して、0.2mLおよび0.5mLマイクロチューブの収納も可能仕様●内側列:-20~-15℃を約4時間保持●外側列:-20~-15℃を約2時間保持●材質:PC●フタ●▼色:透明●▼冷却ゲル:なし●列:4×5●チューブ数(本):20●適合チューブサイズ(mL):0.2~1.8●外寸W×D×H(mm):226×165×133●※あらかじめ冷凍庫で冷却してご使用ください。アズワン品番65-5639-44
メスフラスコ(PMP)(キャップ付き) 4001シリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥4,998~税込¥5,498~1本5日以内出荷から7日以内出荷USP Class VI。液漏れ防止構造。オートクレーブ可。ASTM Class B E288とISO 384:2015の基準に準拠。20℃でキャリブレーションされている
遠沈管用フリクションキャップ DS3111シリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥9,998税込¥10,9981箱(1ケース×20個)5日以内出荷から63日以内出荷キャップなしのV字、丸底遠沈管にフィット。取り外しやすいタブ付き。USP Class VI。オートクレーブ可。高速回転では液漏れを起こす可能性あり
細口試薬ボトル 褐色
Thermo Scientific Nalgene¥2,998税込¥3,2981箱(12本)翌々日出荷から6日以内出荷液漏れ防止構造で、内ブタ無しで液漏れしません。光に敏感な物質をUVから保護します(米国薬局方(USP661)の光透過性基準に準拠)。材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)
オークリッジ遠沈管(PSF) 3115シリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥20,980税込¥23,0781箱(1包×10本)5日以内出荷最大遠心加速度(50000×g)までの冷却/非冷却遠心用。<10000×gで液漏れ防止。USP Class VI。細胞無毒性。オートクレーブ可。強度に優れ、主に酸や塩基性溶媒への使用。※10000×gでは液漏れ防止のためライナー付きシーリングキャップをご使用ください。仕様●材質●▼本体:PSF●▼キャップ:PP●呼称容量(mL):30●未滅菌●※製品番号DS3131-0020のライナー付きシーリングキャップありアズワン品番65-5638-26
リユーザブルボトルトップフィルター DS0320シリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥23,980~税込¥26,378~1個5日以内出荷から7日以内出荷繰り返し使えて環境に優しい。洗浄可能・オートクレーブ可能なポリスルホン(PSF)製。USP Class VI。細胞無毒性。2つのサイドアームにより、真空ラインに接続でき内径6.4~8mmのチューブに適合。直径47mmのメンブレンに対応。通気用またはサンプル添加用に3つのポートあり。ろ過用のメンブレンサポートプレートのみ
丸底遠沈管(キャップなしの半透明タイプ) 3110シリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥7,598税込¥8,3581箱(1包×10本)7日以内出荷最大遠心加速度(50000×g)までの冷却/非冷却遠心用。USP Class VI。オートクレーブ可仕様●材質:(本体)PPCO●呼称容量(mL):12●縁:なし●適合キャップ製品番号:DS3111-0016●未滅菌アズワン品番65-5638-20
Nalgene SYSTEM100 クライオバイアル 1.5mL バーコード滅菌 25個×20包入
Thermo Scientific Nalgene¥58,980税込¥64,8781ケース(20包×25個)93日以内出荷ガスケット付きキャップで気密性を向上 | 優れた滅菌性(SAL10^-6) USP Class VI パイロジェンフリー 細胞無毒性 DNase/RNaseフリー 滅菌済 バーコードの下にはヒューマンリーダブル(目視可能文字)を表示 SYSTEM100クライオボックス(製品番号5026-1010)を使用することで、 100本保存可能 遠心可能(最大遠心加速度:8000×g)仕様●材質●▼本体:PP●▼キャップ:HDPE●▼ガスケット:シリコン●使用容量(mL):1.5●外径(mm):12●高さ(mm):48●キャップタイプ:アウター●包装(個×包):25×20アズワン品番67-6599-73
点滴ボトル(PPCO) DS2420シリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥10,980~税込¥12,078~1箱(1ケース×6個)63日以内出荷滅菌溶液の分注に適している。USP Class VI。液漏れ防止構造。オートクレーブ可。ループキャップを外せば液を入れたままオートクレーブ可能。優れた化学薬品耐性
水質試験メンブレン(CN) DS0205シリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥21,980~税込¥24,178~1箱(1ケース×100枚)63日以内出荷ISO 7704準拠。USP Class VI。オートクレーブ可。バクテリア増殖に影響する物質が未溶出
Nalgene クライオバイアル バーコード 滅菌 5001シリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥35,980~税込¥39,578~1ケース(20包×20個)ほか93日以内出荷バーコードの下にヒューマンリーダブル(目視可能文字)を表示、USP Class VI、パイロジェンフリー、細胞無毒性、DNase/RNaseフリー、自立型、滅菌済、バーコードは優れた化学薬品耐性(確認済み:IPA、 DMSO、 5%Bleach、 10%酢酸、10%水酸化ナトリウム)、優れた滅菌性(SAL10^-6)、書き込みスペース・目盛りなし
Nalgene 褐色マイクロパッケージングバイアルシリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥53,980税込¥59,3781箱(1000本)91日以内出荷RNase/DNaseフリー、細胞無毒性。繰り返し使用しなければ13,000 gの遠心操作にも使用可能。アメリカ合衆国薬局方(USP671)の光透過性基準に準拠。キャップはNalgene34(36)2825シリーズをご使用ください。褐色バイアル。本体のみのバルク梱包材質本体/PPCOキャップタイプ11
NBクライオバイアル 1000個×1包入 5012シリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥91,980税込¥101,1781ケース(1包×1000個)93日以内出荷独自のリークテスト実施済み | 優れた滅菌性(SAL10^-6)、USP Class VI、パイロジェンフリー、細胞無毒性、DNase/RNaseフリー、自立型、滅菌済、アウターキャップタイプのみ、使い切りに便利な小包装