カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(10)
絞り込み
ブランド
  • Thermo Scientific Nalgene
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(14)
  • タカチ電機工業(13)
  • StarTech.com(13)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(8)
  • ホンダ(7)
  • スピリット・メディカル社(5)
  • bitstrong(ビットストロング)(5)
  • セキスイ(4)
  • ノーブランド(4)
  • シュナイダーエレクトリック(4)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3)
  • BUFFALO(バッファロー)(3)
  • PISCO(ピスコ)(3)
  • DNT(大日本塗料)(3)
  • Vance&Hines(3)
  • SAMCO(3)
  • CARE(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sspc」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 活栓キャップ 1箱 4個×1包入 Thermo Scientific Nalgene

    活栓キャップ 1箱 4個×1包入

    Thermo Scientific Nalgene
    5,398税込5,938
    1箱(1包×4個)
    5日以内出荷
    液漏れ防止構造のため、安全に溶液の保管が可能。USPClassVI。オートクレーブ可。Nalgeneカーボーイ、クリアボーイ、ローボーイ、ねじサイズが1~1/8インチの活栓付きボトルに適合
    仕様●材質●▼本体:PP●▼プラグ:TPE●未滅菌●※12オスねじ付きヘッド、オートクレーブ可能●※オートクレーブの際は必ずキャップを完全に取り外して行ってください。Nalgeneボトルは長期間の保存が可能ですが、強い紫外線の照射下には置かないでください。アズワン品番65-5643-42
  • ビーカーバラエティーパック PPCO Thermo Scientific Nalgene

    ビーカーバラエティーパック PPCO

    Thermo Scientific Nalgene
    12,980税込14,278
    1セット
    5日以内出荷
    PP製プラスチックビーカーが7サイズセット。USPClassVI。オートクレーブ可。全てのサイズを1000mLビーカーに重ねて収納可能なので省スペース。シルクスクリーン印刷目盛り付き。ISO/DIN7056に準拠
    仕様●材質:(本体)PPCO●50mL、100mL、150mL、250mL、400mL、600mL、1000mL ×各1●※ホットプレート上では使用できません。アズワン品番65-5636-39
  • ラブトップクーラー -20℃ Nunc用 Thermo Scientific Nalgene

    ラブトップクーラー -20℃ Nunc用

    Thermo Scientific Nalgene
    29,980税込32,978
    1個
    6日以内出荷
    PCR試薬や制限酵素、各種サンプルの低温保持に便利な卓上クーラー。USPClassVI。1mLおよび1.8mLのNuncCryoTubeを20本収納。付属インサートを使用して、0.2mLおよび0.5mLマイクロチューブの収納も可能
    仕様●内側列:-20~-15℃を約4時間保持●外側列:-20~-15℃を約2時間保持●材質:PC●フタ●▼色:透明●▼冷却ゲル:なし●列:4×5●チューブ数(本):20●適合チューブサイズ(mL):0.2~1.8●外寸W×D×H(mm):226×165×133●※あらかじめ冷凍庫で冷却してご使用ください。アズワン品番65-5639-44
  • フィルターロートアダプター 1箱 25個×1ケース入 Thermo Scientific Nalgene

    フィルターロートアダプター 1箱 25個×1ケース入

    Thermo Scientific Nalgene
    7,198税込7,918
    1箱(1ケース×25個)
    6日以内出荷
    USPClassVI。分析テストフィルターロート(製品番号145、147)のロートアダプター
    仕様●材質:(本体)PP●未滅菌アズワン品番65-5645-70
  • デシケーター 149mm ストップコップなし Thermo Scientific Nalgene

    デシケーター 149mm ストップコップなし

    Thermo Scientific Nalgene
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    USPClassVI。オートクレーブ可。接合部はグリースで密閉(ガスケット不要)。酸を含む一般的な乾燥剤に対しても耐性あり。アルミニウム製プレート付き
    仕様●材質●▼本体・ストップコック:PP●▼フタ:PC●▼プラグ:TFE●ストップコップの有無:なし●全体の高さ(mm):149●内部の最大高さ(mm):87●外径(mm):181●内径(mm):149●※濃酸の乾燥剤はご使用になれません。繰り返しのオートクレーブは製品の寿命を縮めます。密封状態でのオートクレーブ不可。●入数:1個×1包アズワン品番65-5642-27
  • 透明標準設計デシケーター Thermo Scientific Nalgene

    透明標準設計デシケーター

    Thermo Scientific Nalgene
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    USPClassVI。94.8kPaの減圧状態を24時間維持可能。接合部はシリコン製のO-リングによって密閉(グリース不要)。内径6.35~9.53mm(1/4~3/8インチ)のチューブに適合。フタと本体の両方にコックをもつ。コックは交換または取り外しでき、使用しない場合はキャップの取り付けが可能。別売りのデシケータープレート(製品番号5312-0230PK)が適合。オートクレーブ不可
    仕様●材質●▼本体・フタ:PC●▼キャップ:TPE●全体の高さ(mm):329●内部の最大高さ(mm):195●外径(mm):280●内径(mm):251●※ストップコック(製品番号715311-0011)があります。●※デシケーターカバー(製品番号715311-0250)があります。●※製品を有機溶剤やその蒸気にさらさないでください。●入数:1個×1包高さ(mm)329材質(本体)ポリカーボネート内高(mm)195アズワン品番65-5642-28
  • 遠心瓶用アダプター 1箱 6個×1ケース入 Thermo Scientific Nalgene

    遠心瓶用アダプター 1箱 6個×1ケース入

    Thermo Scientific Nalgene
    21,980税込24,178
    1箱(1ケース×6個)
    63日以内出荷
    USPClassVI
    仕様●材質:(本体)LDPE●直径(mm):61.5●適用遠心容器製品番号:3120-0250PK、3121-0250PK、3122-0250PK、3127-0250PK、3140-0250PK、3141-0250PK●※オートクレーブの際は、必ずキャップを完全に取り外して行ってください。冷却/非冷却……4℃/22℃。特に指定がない限り、全ての遠心容器は全容量の80%以上でご使用ください。アズワン品番65-5645-84
  • 注出口付きスクリューキャップ 1箱 6個×1ケース入 Thermo Scientific Nalgene

    注出口付きスクリューキャップ 1箱 6個×1ケース入

    Thermo Scientific Nalgene
    16,980税込18,678
    1箱(1ケース×6個)
    63日以内出荷
    USPClassVI。キャップタイプ38-430の1、2、4Lボトル全てに使用可能
    仕様●材質●▼本体:PP●▼インサート部:PE●キャップタイプ:38-430●未滅菌●※オートクレーブの際は必ずキャップを完全に取り外して行ってください。Nalgeneボトルは長期間の保存が可能ですが、強い紫外線の照射下には置かないでください。アズワン品番65-5645-72
  • 遠沈管 ディスポーザブル 書き込みスペースあり 1箱 80個×6包入 Thermo Scientific Nalgene

    遠沈管 ディスポーザブル 書き込みスペースあり 1箱 80個×6包入

    Thermo Scientific Nalgene
    79,980税込87,978
    1箱(6包×80個)
    63日以内出荷
    滅菌済みSAL10^-6。USPClassVI。コニカル底で効率的なサンプル回収可能。上部が平たんなリムシールスクリューキャップ
    仕様●材質●▼本体:PC●▼キャップ:PE●呼称容量(mL):10●最大容量(mL):11●容量目盛り:成形●外寸(mm):110×16●最大遠心加速度(×g):6000●書き込みスペース:ありアズワン品番65-5639-19
  • ボトルラック PC Thermo Scientific Nalgene

    ボトルラック PC

    Thermo Scientific Nalgene
    15,980税込17,578
    1個
    63日以内出荷
    500mLサイズの丸型ボトル、角型ボトルを8本まで収納可能。USPClassVI。オートクレーブ可。ハンドルはラック内部にたたみ入れ可能で保管に便利。ハンドル収納時の高さは165mm
    仕様●材質:(本体)PC●サイズL×W×H(mm):330×194×229(高さはハンドルを含む値です。)●列:4×2●未滅菌●※ポリカーボネートは他の材質と比べ、オートクレーブに弱く早い段階で強度が低下します。繰り返しご使用される際はご注意のうえご使用ください。品質維持のため短いサイクルでの新品への切り替えをおすすめいたします。アルカリ性物質・薬品などの接触・ご使用はお避けください。●入数:1個×1包アズワン品番65-5645-96