カテゴリ
- 科学研究・開発用品(385)
- ピペットチップ(2)
- ピペット(1)
- クライオバイアル(23)
- マイクロテストチューブ/サンプルカップ(23)
- 試験管立て/ラック(14)
- 厨房用品(7)
- 日用品(5)
- テープ(3)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 安全保護具(2)
- クリーンルーム用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- Thermo Scientific Nalgene
- Thermo Fisher Scientific(1,662)
- TOWA(東和コーポレーション)(6)
- 三菱ふそう(368)
- THERMOS(サーモス)(280)
- ホンダ(184)
- Thermo Scientific(151)
- サーモハウザー(57)
- KEMET(51)
- ミツビシ(44)
- omron(オムロン)(35)
- MARWI(34)
- シュナイダーエレクトリック(31)
- MAZDA(マツダ)(26)
- SPARKFUN(25)
- 日野自動車(20)
- RS PRO(20)
- サーモ(Thermo Fisher)(19)
- ニッサン(17)
- ブランドをもっと見る
「thermo」の検索結果

クライオケーン TM 5015シリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥3,598税込¥3,9581箱(12本)当日出荷材質アルミニウム長さ(mm)300容量(mL)(適合クライオバイアル) 1.0・1.2・1.5・2.0・5.0アズワン品番1-9568-02掛数6本
広口ボトル PPCO 2105シリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥3,598~税込¥3,958~1袋(12本)当日出荷から5日以内出荷優れた薬品耐性。オートクレーブ可。液漏れ防止構造材質本体/PPCO、キャップ/PP
フィルターユニット受器 455シリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥12,980~税込¥14,278~1箱(12個)ほか当日出荷1回転半で締まる液漏れ防止キャップ付。密閉性が高くpH変動を抑制。45mm径のボトルトップフィルターに適合。パイロジェンフリー。滅菌済材質本体/PS、キャップ/PE
広口ボトル LDPE 2103シリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥3,198~税込¥3,518~1袋(12本)当日出荷から4日以内出荷金属、有機物の溶出が低い。液漏れ防止構造材質本体/LDPE、キャップ/PP
丸型ボトル PPCO 2221シリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥6,798~税込¥7,478~1本当日出荷持ち手が大きく、ゴム手袋着用での使用可能。オートクレーブ可能材質本体/PPCO、キャップ/PP
フロート撹拌子
Thermo Scientific Nalgene¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から翌々日出荷低速回転用の撹拌子は細胞の破壊を最小限に止めることができます。簡単に分離して洗浄することができます。ブラケットは圧縮して小さな口径にはめ込むことができます(最小適合性)。マグネットAlnicoV
遠心チューブ用フィルター Rapid-Flow PES 50mm 0.2μm
Thermo Scientific Nalgene¥15,980税込¥17,5781箱(12個)当日出荷タンパク質の吸着性が低く、低溶出、交流量。パイロジェンフリー。滅菌済付属品50mL遠心チューブ(12本)と遠心チューブスタンド(2個)材質フィルター容器/PS、遠心チューブ/PP、メンブレン/PESポアサイズ(μm)0.2メンブラン直径(Φmm)50アズワン品番64-5228-74
細口丸型ボトル PPCO 2203シリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷から4日以内出荷オートクレーブ可能材質本体/PPCO、キャップ/PP
広口円筒容器 PC 4本入 2116シリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥2,798~税込¥3,078~1袋(4本)当日出荷から10日以内出荷高い透明度と耐衝撃性。冷蔵使用可。オートクレーブ可能材質本体/PC、キャップ/PP
角型試薬ボトル HDPE 2007シリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥4,798~税込¥5,278~1パック(12本)ほか当日出荷から6日以内出荷省スペースの角型タイプ。注入に便利な広口と丈夫な側面。優れた薬品耐性。※Nalgene製のボトルは長期間の保存が可能ですが、強い紫外線の照射下には置かないでください。種別HDPE材質本体/HDPE、キャップ/PP色透明
細口試薬ボトル PPCO 2006シリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥2,998~税込¥3,298~1パック(12本)当日出荷から5日以内出荷オートクレーブ可能。優れた薬品耐性。材質本体/PPCO、キャップ/PP色透明
サンプルボトル(LDPE) 6250シリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥789~税込¥868~1箱(1包×12個)当日出荷から7日以内出荷USP Class VI。キャップを押し込んではめるタイプのサンプリング用
細口丸型ボトル LDPE 2202シリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から3日以内出荷-100℃までのフリーザーによる長期保存が可能材質本体/LDPE、キャップ/PP
細口IP2ボトル HDPE 2099シリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥4,498~税込¥4,948~1袋(12個)ほか当日出荷から4日以内出荷堅牢性が高く、液体の保管と輸送の安全性を高めています。IP2マーク、材質、容量、Nalgeneブランド名が底部に刻印材質本体/HDPE、キャップ/PP
広口円筒容器 PPCO 2118シリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥4,998~税込¥5,498~1袋(12本)ほか当日出荷から6日以内出荷優れた化学薬品耐性。オートクレーブ可能材質本体/PPCO、キャップ/PP
角型透明ボトル PC 2015シリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥6,998税込¥7,6981パック(1本)当日出荷優れた耐衝撃性。オートクレーブ可能。透明で目盛付。※ポリカーボネートは他の材質と比べ、オートクレーブに弱く早い段階で強度などが低下します。繰り返しご使用される際はご注意ください。※品質維持のため短いサイクルでの新品への切替をお勧めいたします。※アルカリ性物質・薬品等の接触・ご使用はお避けください。材質本体/PC、キャップ/PP色透明容量(mL)2000アズワン品番62-1611-62口内径×胴径×高さ(mm)39×116×271
96ウェルマイクロプレート(PP)V底
Thermo Scientific Nalgene¥58,980税込¥64,8781箱(6包×20個)翌々日出荷。低溶出なため、分析サンプルの前処理に適している。タンパク質・核酸の吸着が少なく、優れたサンプル回収率を実現。1ウェルの容積が大きく、より効率的なミキシングが可能。DNase/RNaseフリー仕様●使用温度範囲:-80~121℃●ワーキングボリューム:10~400μL/ウェル●材質:(本体)PP●最大容量(μL):450●カラー:ナチュラル●底形状:V底●ウェル形状:丸型●滅菌済アズワン品番65-5637-15
組織培養フィルターユニット Rapid-Flow PES
Thermo Scientific Nalgene¥19,980~税込¥21,978~1箱(12個)翌々日出荷から6日以内出荷タンパク質の吸着が非常に低いメンブレンです。親水性で溶出物がほとんどありません。セルロース系メンブレンに比べ、耐化学薬品性に優れています。色(メンブレン)白
クライオボックス
Thermo Scientific Nalgene¥13,980税込¥15,3781箱(8個)翌々日出荷本体とフタに個々の番号が刻んでありますので管理が容易です。アウターキャップ・インナーキャップタイプのクライオバイアルに適合します。材質PC(ポリカーボネート)使用温度範囲(℃)-196~+121
強化ボトル HDPE 2125シリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥8,298~税込¥9,128~1袋(2本)ほか翌々日出荷から3日以内出荷真空ラインのトラップまたはビルトイン廃液システムに最適材質本体/HDPE、キャップ/PP
滅菌三角フラスコ ノーマルキャップ
Thermo Scientific Nalgene¥15,980~税込¥17,578~1袋(12個)ほか翌々日出荷から6日以内出荷肉厚で丈夫ですので、シェーカーまたは振盪機に使用可能です。フタを緩めて簡単に通気できます。材質本体/PETG(ポリエチレンテレフタレート共重合)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)
Nalgene 角型培地ボトルPETシリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥37,980~税込¥41,778~1箱(2箱×12本)ほか3日以内出荷から91日以内出荷開封防止シュリンクバンド付き。細胞無毒性、パイロジェンフリー、ADCF(動物由来成分不使用)。トレイはSBS(スチレンブタジエンスチレンロック共重合体)でトレイごとにシュリンク包装済。滅菌済
細口軽量ボトル PPCO 2087シリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥15,980~税込¥17,578~1ケース(72個)3日以内出荷から61日以内出荷肉薄の軽量タイプ。優れた薬品耐性。オートクレーブ可能材質本体/PPCO、キャップ/PP
細口褐色丸型ボトル PPCO 2204シリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥4,198~税込¥4,618~1本3日以内出荷から4日以内出荷光に敏感な物質を紫外線(UV)から保護材質本体/PPCO、キャップ/PP
活栓付角型カーボーイ HDPE 2320シリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥26,980~税込¥29,678~1本3日以内出荷から5日以内出荷1ガロン/5L単位のメモリとステンレス製ハンドル付。内径6.3~8.1mmのチューブが適合するアダプター付材質本体/HDPE、キャップ・活栓/PP、アダプター/HDPE
メスシリンダー PP 3662シリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥2,898~税込¥3,188~1本3日以内出荷から5日以内出荷メニスカス効果を抑えた設計。底部が広く転倒しにくい構造。ASTMのClass B,E1272とISO Standard 6706:1981に準拠材質本体/PP、底部/PP
ビーカー PP 1201シリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥5,998~税込¥6,598~1パック(1個)ほか3日以内出荷から4日以内出荷目盛・カタログNo.・樹脂コード・最高使用温度・直火禁止のマーク付きです。滑り止めリブ(すじ状の凹凸)付きです。ISO/DIS 7056 International Standards for Laboratory Plasticware Beakersの基準に準拠材質本体/PP種類ビーカー
広口角型ボトル PPCO 4L
Thermo Scientific Nalgene¥6,998税込¥7,6981本3日以内出荷個体、粉末の保存用に便利。優れた化学薬品耐性。オートクレーブ可能材質本体/PPCO、キャップ/PP容量(L)4アズワン品番64-7656-57
広口角型ボトル PPCO 2110シリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥5,498~税込¥6,048~1袋(12本)ほか3日以内出荷から4日以内出荷液漏れ防止構造で、内ブタ無しで液漏れしません。酸やアルコール類に使用できる。オートクレーブ可能材質本体/PPCO、キャップ/PP
広口ボトルメイソンジャータイプ 2115シリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥4,998~税込¥5,498~1本ほか3日以内出荷から6日以内出荷液漏れ防止構造で、内ブタ無しで液漏れしません。優れた化学薬品耐性。オートクレーブ可能。DS2153-0700を使用して液体移送、トラップ等に使用可能材質本体/PPCO、キャップ/PP
Nalgene 角型培地ボトルPETGシリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥38,980~税込¥42,878~1箱(2箱×6本)ほか3日以内出荷から91日以内出荷ISO14644- Class 7の環境下で成型/梱包。器壁が厚く堅牢、優れたガスバリア性。細胞無毒性、パイロジェンフリー、ADCF(動物由来成分不使用)。トレイはSBS(スチレンブタジエンスチレンロック共重合体)でトレイごとにシュリンク包装済み
丸型安全分配ボトル LDPE 2340シリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥29,980~税込¥32,978~1本3日以内出荷一体成型のハンドル付。底部がつかみやすいように成形されており注出時に便利。注出口が突き出ていて溶液の拡散を防止材質本体/LDPE、キャップ/PP、ガスケット/TPE
ビーカー PMP 1203シリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥8,998~税込¥9,898~1パック(12個)ほか3日以内出荷から61日以内出荷ガラスと同様の透明度です。耐熱性があり、150℃での使用が可能です。目盛・カタログNo.・樹脂コード・最高使用温度・直火禁止のマーク付きです。ISO/DIS 7056 International Standards for Laboratory Plasticware Beakersの基準に準拠しています。※ホットプレートの上での使用は不可。材質本体/PMP種類ビーカー
フィルターユニット Rapid-Flow NYL
Thermo Scientific Nalgene¥23,980~税込¥26,378~1ケース(12個)3日以内出荷から4日以内出荷アルコールや弱溶媒を含有する溶液のろ過に対応。NYLメンブレンは低溶出。パイロジェンフリー。滅菌済材質メンブレン/NYL、本体/PS、受器キャップ/PE
広口角型ボトル HDPE 2114シリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥3,798~税込¥4,178~1袋(12本)ほか3日以内出荷から5日以内出荷液漏れ防止構造で、内ブタ無しで液漏れしません。優れた化学薬品耐性材質本体/HDPE、キャップ/PP
丸型カーボーイチューブ差込口付 PP 2301シリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥25,980~税込¥28,578~1本3日以内出荷から4日以内出荷一体成型で継ぎ目のないチューブ差込口付。内径13mmのチューブが適合(チューブは含まれません)。オートクレーブ可能材質本体/PP、キャップ/PP、ガスケット/TPE
活栓付丸型カーボーイ LDPE
Thermo Scientific Nalgene¥19,980~税込¥21,978~1本3日以内出荷から5日以内出荷一体成型の活栓取り付け口。10Lサイズ以上は1ガロン/5L単位のメモリとハンドル付。内径6.3~8.1mmのチューブが適合するアダプター付材質本体/LDPE、キャップ・活栓/PP、ガスケット/TPE、アダプター/HDPE