カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- Thermo Scientific Nalgene
- ICOMES(1)
- KITZ(キッツ)(7)
- KVK(2)
- RIDGID(日本エマソン)(2)
- SKC(環境測定)(2)
- SPARKFUN(1)
- WAIZOWL(2)
- フジキン(7)
- フロンケミカル(2)
- 大阪ケミカル(1)
- 日東電工(旧:Permacel)(1)

ベントフィルター 1ケース 3個
Thermo Scientific Nalgene¥84,980税込¥93,4781ケース(3個)63日以内出荷通気と溶液無菌ろ過の両方に使用可能 疎水性のPTFE製メンブレン 接続部分( in/out )は1/4~3/8インチ、ステップドホースバルブ 50 LまでのPC製「カーボーイ」をオートクレーブにかける際、無菌状態で通気が可能仕様●材質:本体/PP、メンブレン/PTFE●膜面積:300 cm2●孔径:0.2 μm●通常液体流速:0.8 Lpm/10 kPa●通常空気流速:32 Lpm/7 kPa●残存液体量:<5 mL●最高使用圧力:410 kPa/室温●最大使用温度:60 ℃/210 kPaアズワン品番68-2009-20
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら