絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

日本エルシー

日本エルシーのページです。日本エルシーは、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在2件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温水循環装置 LCHシリーズ 日本エルシー温水循環装置 LCHシリーズ日本エルシー
289,800税込318,780
1台
翌々日出荷
従来品と比べポンプ性能が大幅にUPしました(最大流量30%以上、最大揚程80%以上)恒温水槽としても使用できます。安定した高精度な温度コントロールが可能です。
仕様最大揚量: 4/4.5m(50/60Hz)寸法(mm)265×415×460 ※突起部除く質量(kg)約15電源(V)AC100 50/60Hz最大流量(L/min)7/8(50/60Hz)コンセント形状3Pプラグ電源コード(m)2.5ヒーター容量(kW)1温度制御方式PID+SSR制御制御温度(℃)(室温) +15~90アズワン品番1-6591-11
温水循環装置 日本エルシー温水循環装置日本エルシー
309,800税込340,780
1個
翌々日出荷
仕様最大流量(L):15/18/min(50/60Hz)、最大揚程:8/11m(50/60Hz)、ヒーター容量:3kW、付属品(cm):フタ×1枚、棚板×1枚、ホースニップル(内径Φ10用)×2、ホースバンド×2個、シリコンチューブΦ10×Φ14(50)、温度制御範囲(℃):室温+20~90質量(kg)20電源三相200V 50/60Hz電源コード(m)5温度制御方式PID+SSR制御生産国日本サイズ(mm)370×488×522アズワン品番1-6591-02
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
日本エルシー 【通販モノタロウ】 最短即日出荷