絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

ムロオカ産業

ムロオカ産業のページです。ムロオカ産業は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在28件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ITピペット ムロオカ産業

    ITピペット

    ムロオカ産業
    12,980税込14,278
    1個ほか
    翌日出荷
    ノーズコーンが透明のため、液の吸い込みを目視できる国産のマイクロピペットです。 軽量で操作性に優れており、スムーズに分注ができます。 操作ボタンが容量ごとに色分けされており、容易に判別ができます。
  • 焼結多孔質樹脂フィルター(5mL/10mLピペット用) MS-FLシリーズ ムロオカ産業

    焼結多孔質樹脂フィルター(5mL/10mLピペット用) MS-FLシリーズ

    ムロオカ産業
    499税込549
    1袋(10個)ほか
    6日以内出荷から8日以内出荷
  • M'S G-RACK MS-C-STシリーズ ムロオカ産業

    M'S G-RACK MS-C-STシリーズ

    ムロオカ産業
    5,198税込5,718
    1個ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ガラスチップの装着作業が簡単にできます。オートクレーブ可、UV耐用
    寸法(cm)7.2×9.0×11.2材質PP
  • M's ITピペット TypeG Gシリーズ ムロオカ産業

    M's ITピペット TypeG Gシリーズ

    ムロオカ産業
    29,980税込32,978
    1個
    6日以内出荷
    有機溶媒、酸、アルカリなどピペットチップで採取できる全ての製品に使用可能です。5000ul.10000ul用として、アセトン系の溶剤を御使用時は、シリコン製Oリングに交換して頂くと御使用頂けます。UV照射対応で、クリーンベンチ内での作業にも適しています。容量テスト結果、1年間保証付(保証規定に基づく)。
    全長(cm)29質量(g)113材質グリップ/TPE、ノーズコーン/PP、ピストン/ETFE、ORING/FKM+ETFEーティング、FVMQ、その他樹脂/PC、POM、その他金属/SUS全長(mm)290容量(μL)1000~5000アズワン品番63-4217-91
  • M’s ディスペンサー Mシリーズ ムロオカ産業

    M’s ディスペンサー Mシリーズ

    ムロオカ産業
    34,980税込38,478
    1個
    8日以内出荷
    容量(μL)50~250全長(mm)250材質グリップ/PC、ノーズコーン/PP、ピストン/PP、ORING/パーフロロゴム、その他樹脂/PC、POM、その他金属/SUS質量(g)101アズワン品番63-4217-97
  • リザーバー ムロオカ産業

    リザーバー

    ムロオカ産業
    21,980税込24,178
    1袋(100個)ほか
    10日以内出荷
    マルチチャンネルピペットを使用した分注の際に便利です。ディスポーザブルタイプです。オートクレーブにより、複数回使用できます。
    材質PP滅菌底形状V底オートクレーブの可否
  • フィルター 1袋 MS-FSシリーズ ムロオカ産業

    フィルター 1袋 MS-FSシリーズ

    ムロオカ産業
    3,998税込4,398
    1袋(100個)
    4日以内出荷
    気化ガス吸引防止の為に、ノーズコーン先端に装着します。従来のフィルタの材質に使用されていた人工繊維と比較して、エアロゾル等の吸引防止機能が改善されています。
    対応機種IT-1000N/ITC-1000N/G-1000N/M-803/M-804アズワン品番69-3154-54通気孔50Φμm気孔率(%)38~43
  • M’s(R) G-RACK ガラスチップ用ラック MS-C-STシリーズ ムロオカ産業

    M’s(R) G-RACK ガラスチップ用ラック MS-C-STシリーズ

    ムロオカ産業
    28,980税込31,878
    1個
    8日以内出荷
    ガラスチップの装着作業が効率的に行えます。
    材質ポリカーボネートサイズ(cm)9.5×8×19.5
  • ガラスチップ GLTシリーズ ムロオカ産業

    ガラスチップ GLTシリーズ

    ムロオカ産業
    3,998税込4,398
    1個(20本)ほか
    4日以内出荷
    プラスチックチップで採取不可の溶剤等を採取できます。アダプターを使用してM's ITピペット及びM's DISPENSERに装着できます。
  • ガラスチップアダプター Fシリーズ ムロオカ産業

    ガラスチップアダプター Fシリーズ

    ムロオカ産業
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    M's ITピペット Gシリーズ及びM's DISPENSER M-800シリーズ(M-802~M-806)に取付可能です。
    材質フッ素ゴム
  • スタンド ムロオカ産業

    スタンド

    ムロオカ産業
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    回転式で、M'sピペット及びディスペンサーを6本掛ける事が出来ます。
    全長(cm)33直径(Φmm)羽根/100、土台/70質量(g)762材質羽根・シャフト・シャフトカバー/PC、その他金属/一般鋼材アズワン品番63-4218-01
  • M's ITピペット TypeS ITシリーズ ムロオカ産業

    M's ITピペット TypeS ITシリーズ

    ムロオカ産業
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷
    コストパフォーマンスに優れた汎用タイプ。UV照射対応。軽量かつピペッティング感触最高を目指しました。気化ガス吸引防止の為に、ノーズコーン先端にガードフィルターを装着しています。容量テスト結果、1年間保証付(保証規定に基づく)。
    材質グリップ/TPE、ノーズコーン/PP、ピストン/SUS、ORING/パーフロロゴム、その他樹脂/PC、POM、その他金属/SUS質量(g)87容量範囲(μL)100~1000全長(cm)28アズワン品番63-4217-88
  • M's ITピペット TypeS ITシリーズ ムロオカ産業

    M's ITピペット TypeS ITシリーズ

    ムロオカ産業
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    コストパフォーマンスに優れた汎用タイプ。UV照射対応。軽量かつピペッティング感触最高を目指しました。容量テスト結果、1年間保証付(保証規定に基づく)。
    材質グリップ/TPE、ノーズコーン/PP、ピストン/SUS、ORING/パーフロロゴム、その他樹脂/PC、POM、その他金属/SUS
  • M's ITピペット TypeQ ITQシリーズ ムロオカ産業

    M's ITピペット TypeQ ITQシリーズ

    ムロオカ産業
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    微量のサンプルも完全吐出できます。UV照射対応。容量テスト結果、1年間保証付(保証規定に基づく)。
    材質グリップ/TPE、ノーズコーン/PP、ピストン/SUS、ORING/パーフロロゴム、その他樹脂/PC、POM、その他金属/SUS質量(g)67全長(cm)22
  • M'S(R)ガラスチップ専用ピペット SOLVENT-R ムロオカ産業

    M'S(R)ガラスチップ専用ピペット SOLVENT-R

    ムロオカ産業
    32,980税込36,278
    1本
    6日以内出荷から8日以内出荷
    各製品ごとに容量(メーカー社内規定容量)テストを行ったテスト結果付きです。チップインジェクター機構があり、ガラスチップの脱着作業も片手で行えます。グリップを握ることでロックされる機構のため、ロックボタンの操作の必要はありません。ETFE(ピストン)、気化排気口(特許取得済)を採用し、耐薬品性に優れています。
    材質ピストン/ETFE、Oリング/FKM+ETFEコーティング、ノーズコーン/PP(UV吸収剤入り)・FKM+ETFEコーティング適合チップガラスチップ
  • リザーバー 10mL U-896-R10シリーズ ムロオカ産業

    リザーバー 10mL U-896-R10シリーズ

    ムロオカ産業
    取扱停止中
    高品質なポリプロピレン製のリザーバーです。容量の分かりやすい目盛り付きです。
    材質PP寸法(mm)90×40×20容量(mL)10アズワン品番64-6434-82
  • M'S(R)ITチップ 1000uL クリア MS-T-1000-2シリーズ ムロオカ産業

    M'S(R)ITチップ 1000uL クリア MS-T-1000-2シリーズ

    ムロオカ産業
    取扱停止中
    高品質なポリプロピレン製でオートクレーブ可能です。epochal8シリーズ、super-8000シリーズの推奨チップです。
    材質PP長さ(mm)81容量(μL)1000
  • M'S(R)ITチップ 200uL クリア MS-T-200-2シリーズ ムロオカ産業

    M'S(R)ITチップ 200uL クリア MS-T-200-2シリーズ

    ムロオカ産業
    取扱停止中
    高品質なポリプロピレン製でオートクレーブ可能です。epochal8シリーズ、super-8000シリーズの推奨チップです。
    材質PP長さ(mm)53規格(ラック) SBS容量(μL)200対応機種IT-20N・IT-100N・IT-200N・G-200N・ITE-200・M-801・M-802・super-8001・super-8002チップ色クリアー
  • M'S(R)ITチップ 10uL クリア MS-T-10シリーズ ムロオカ産業

    M'S(R)ITチップ 10uL クリア MS-T-10シリーズ

    ムロオカ産業
    取扱停止中
    高品質なポリプロピレン製でオートクレーブ可能です。epochal8シリーズ、super-8000シリーズの推奨チップです。
    材質PP規格(ラック) SBS容量(μL)10対応機種ITQ-2N・ITQ-10N・ITE-2・ITE-10チップ色クリアー
  • 1000用フィルター MS-Fシリーズ ムロオカ産業

    1000用フィルター MS-Fシリーズ

    ムロオカ産業
    取扱い終了
    気化ガス吸引防止の為に、ノーズコーン先端に装着します。対応機種:IT-1000N/G-1000N/M-803/M-804/SUPER-8003
    寸法(Φ×mm)4×5質量(g)0.012対応機種IT-1000N/G-1000N/M-803/M-804/SUPER-8003
  • ピペットスタンド(回転式) ムロオカ産業

    ピペットスタンド(回転式)

    ムロオカ産業
    取扱い終了
    各社製のピペットが掛けられる純正の回転式スタンドです。
    材質PC他架数3寸法(Φ×mm)120×320主な適合ピペットM's DISPENSER
  • TypeG用ガードフィルター 5mL/10mL用 G-SCシリーズ ムロオカ産業

    TypeG用ガードフィルター 5mL/10mL用 G-SCシリーズ

    ムロオカ産業
    取扱い終了
    気化ガス吸引防止の為に、ノーズコーン先端に装着します。対応機種:G-5000N/G-10000N/M-805/M-806
    寸法(Φ×mm)8×10質量(g)0.12対応機種G-5000N/G-10000N/M-805/M-806
  • M's ディスペンサー 8チャンネル 容量範囲50μL~250μL ムロオカ産業

    M's ディスペンサー 8チャンネル 容量範囲50μL~250μL

    ムロオカ産業
    取扱い終了
    8連タイプの連続分注器です。専用ラック付チップ、リザーバー、ノーズコーン用Oリング2個が標準装備しています。容量テスト結果、1年間保証付(保証規定に基づく)。
    質量(g)147容量範囲(μL)50~250全長(cm)26アズワン品番63-4217-93
  • M'S(R)ITピペット epochal8シリーズ ITEシリーズ ムロオカ産業

    M'S(R)ITピペット epochal8シリーズ ITEシリーズ

    ムロオカ産業
    取扱い終了
    8連タイプの分注器です。
    付属品200μLチップ(ラック入り96本)×1個・10mL用リザーバー×1個材質グリップ/TPE、ノーズコーン/PP、ピストン/アルミニウム、Oリング/FVMQ、その他樹脂/PC・PP、その他金属/SUS303/SUS304質量(g)153容量(μL)10~200アズワン品番4-2981-03
  • M'S(R)ITピペット epochal8シリーズ ITEシリーズ ムロオカ産業

    M'S(R)ITピペット epochal8シリーズ ITEシリーズ

    ムロオカ産業
    取扱い終了
    8連タイプの分注器です。ブローアウト容積増幅機構(PAT)をを内蔵しているため、小容量でも確実な吐出が可能す。
    付属品10μLチップ(ラック入り96本)× 1個・10mL用リザーバー×1個材質グリップ/TPE、ノーズコーン/PP、ピストン/ステンレス、Oリング/FVMQ、その他樹脂/PC・PP、その他金属/SUS303/SUS304質量(g)135
  • M'S(R)ディスペンサー super-8000シリーズ ムロオカ産業

    M'S(R)ディスペンサー super-8000シリーズ

    ムロオカ産業
    取扱い終了
    8連タイプの連続分注器です。汎用チップを使用して連続分注が可能なためランニングコストが抑えられます。チップイジェクター機構を追加しているため作業効率がUPします。
    付属品1000μLLONGチップ(ラック入り96本)×1個・30mL用リザーバー×1個材質グリップ/ポリカーボネート、ノーズコーン/PP、ピストン/PC、Oリング/FVMQ、その他樹脂/ポリカーボネート・PP、その他金属/SUS303・SUS304質量(g)180容量(μL)50~250アズワン品番4-2980-03
  • M'S(R)ディスペンサー super-8000シリーズ ムロオカ産業

    M'S(R)ディスペンサー super-8000シリーズ

    ムロオカ産業
    取扱い終了
    8連タイプの連続分注器です。汎用チップを使用して連続分注が可能なためランニングコストが抑えられます。チップイジェクター機構を追加しているため作業効率がUPします。