テクノフレックス
テクノフレックスのページです。テクノフレックスは、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースなどの商品を提供しています。現在2件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
テクノフレックス(1件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
非溶接組立のユニオン型。専用サイズのノンアスベストパッキンを標準装着
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収材質(フレキ部)SUS304、(継手部)FCMB270使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み最高使用温度(℃)100適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)RoHS指令(10物質対応)対応
テクノフレックス(1件のレビュー)5日以内出荷
溶接組立のユニオン型です。ユニオン継手材質はステンレス(SCS13)です。NBRパッキンを標準装着しております。掲載以外の長さにも対応可能です。配管の心合わせに。配管の熱変位吸収に。地震/地盤沈下対策に。繰返し発生する機械的変位の吸収
仕様●呼び径A:20●呼び径B:3/4●全長(mm):300●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):70●接続方式:ネジ●適用流体:水、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~70℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:SCS13●原産国:日本●コード番号:365-0627アズワン品番67-2222-39