カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(209)
絞り込み
ブランド
  • テクノフレックス
  • モノタロウ(50)
  • コカ・コーラ(8)
  • 伊藤園(3)
  • サントリー(2)
  • RS PRO(364)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(242)
  • 常磐精工(225)
  • オカムラ(岡村製作所)(216)
  • SMC(211)
  • エスコ(208)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(166)
  • メディアカバーマーケット(164)
  • TRUSCO(159)
  • アズワン(147)
  • カクダイ(138)
  • INAX(LIXIL)(138)
  • CKD(132)
  • KVK(113)
  • KITZ(キッツ)(112)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(24)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「水 300」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
209件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニオン式非溶接型フレキシブルホース FCMBユニオン S210 テクノフレックスユニオン式非溶接型フレキシブルホース FCMBユニオン S210テクノフレックス(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から7日以内出荷
非溶接組立のユニオン型専用サイズのノンアスベストパッキンを標準装着
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収材質(フレキ部)SUS304、(継手部)FCMB270使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み最高使用温度(℃)100適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)RoHS指令(10物質対応)対応
フランジ型汎用品フレキシブルホース JIS10KF/SS400 接液部SUS304 F110 テクノフレックスフランジ型汎用品フレキシブルホース JIS10KF/SS400 接液部SUS304 F110テクノフレックス
1,798税込1,978
1本
当日出荷から10日以内出荷
フランジ型汎用品のフレキシブルホースフランジ規格はJIS10Kで材質はSS400・接液部はSUS304です。
用途配管の心合わせ・配管の地盤沈下対策材質(フレキ部)SUS304、(継手部)SS400使用圧力(MPa)1接続方式フランジ/JIS10K最高使用温度(℃)350適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルメタルホース(フランジ型) テクノフレックスフレキシブルメタルホース(フランジ型)テクノフレックス
2,598税込2,858
1本
当日出荷から9日以内出荷
フランジ型汎用品のフレキシブルホースです。接液部はSUS304です。
用途配管の心合わせに。配管の地盤沈下対策。材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:鋼材(SS400)使用温度範囲(℃)350最高使用圧力(MPa)1接続方式フランジ(JIS10K)適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)フランジサイズJIS10K
ユニオン継手型フレキシブルホース SUS304ユニオン S220 テクノフレックスユニオン継手型フレキシブルホース SUS304ユニオン S220テクノフレックス
7,598税込8,358
1本
6日以内出荷から11日以内出荷
ユニオン継手をステンレスチューブに溶接接合 ノンアスベストパッキンを標準装着
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収材質SUS304(フレキ部)/SUS304(継手部)使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み最高使用温度(℃)183適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)RoHS指令(10物質対応)対応
袋ナット・アダプター型フレキシブルホース オスxオスアダプター SUS304 S225 テクノフレックス袋ナット・アダプター型フレキシブルホース オスxオスアダプター SUS304 S225テクノフレックス
6,998税込7,698
1本
7日以内出荷から11日以内出荷
袋ナット式継手をステンレスチューブに溶接接合。メタルシール式なのでパッキンが不要です
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収材質SUS304(フレキ部)・SUS304(継手部)使用圧力(MPa)1以上(条件により異なります)接続方式ねじ込み最高使用温度(℃)450適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)RoHS指令(10物質対応)対応
ユニオン継手型フレキシブルホース FCMBユニオン S220 テクノフレックスユニオン継手型フレキシブルホース FCMBユニオン S220テクノフレックス
4,998税込5,498特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
ユニオン継手をステンレスチューブに溶接接合 ノンアスベストパッキンを標準装着
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収材質SUS304(フレキ部)/FCMB270(継手部)使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み最高使用温度(℃)183適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
袋ナット・アダプター型フレキシブルホース メスアダプター SUS304 S225 テクノフレックス袋ナット・アダプター型フレキシブルホース メスアダプター SUS304 S225テクノフレックス
7,698税込8,468
1本
6日以内出荷から8日以内出荷
袋ナット式継手をステンレスチューブに溶接接合。メタルシール式なのでパッキンが不要です
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収材質SUS304(フレキ部)・SUS304(継手部)使用圧力(MPa)1以上(条件により異なります)接続方式ねじ込み最高使用温度(℃)450適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)RoHS指令(10物質対応)対応
固定ネジ型フレキシブルホース 六角ニップルSUS304 S230 テクノフレックス固定ネジ型フレキシブルホース 六角ニップルSUS304 S230テクノフレックス
5,598税込6,158
1本
7日以内出荷から8日以内出荷
六角ニップルをステンレスチューブ両端に溶接接合
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収材質SUS304(フレキ部)/SUS304(継手部)使用圧力(MPa)1以上(条件により異なります)接続方式ねじ込み最高使用温度(℃)450適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)RoHS指令(10物質対応)対応
袋ナット・アダプター型フレキシブルホース オスxオスアダプター SS400 S225 テクノフレックス袋ナット・アダプター型フレキシブルホース オスxオスアダプター SS400 S225テクノフレックス
6,398税込7,038
1本
7日以内出荷
袋ナット式継手をステンレスチューブに溶接接合。メタルシール式なのでパッキンが不要です
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収材質SUS304(フレキ部)・SS400(継手部)使用圧力(MPa)1以上(条件により異なります)最高使用温度(℃)350接続方式ねじ込み適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルメタルホース(非溶接・ユニオン型) テクノフレックスフレキシブルメタルホース(非溶接・ユニオン型)テクノフレックス
1,898税込2,088
1本
当日出荷から9日以内出荷
ノンアスベストパッキンを標準装着しております。
用途配管の心合わせに。地盤沈下・地震対策。材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:可鍛鋳鉄(FCMB270)使用温度範囲(℃)100最高使用圧力(MPa)1接続方式ネジ適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
フレキシブルメタルホース(メタルシール式オス・オスタイプ) テクノフレックスフレキシブルメタルホース(メタルシール式オス・オスタイプ)テクノフレックス
4,398税込4,838
1本
当日出荷から翌々日出荷
袋ナット式継手を溶接接合しております。メタルシール式でパッキンが不要です。
用途配管の心合わせに。配管の熱変位吸収に。地盤沈下・地震対策。繰返し発生する機械的変位の吸収に。接続方式テーパーオスねじ(R)適合流体水・油・空気・ガスなど(腐食性流体を除く)
ユニオン継手+固定ネジ型フレキシブルホース ユニオン+六角ニップル SUS304 S220+S230 テクノフレックスユニオン継手+固定ネジ型フレキシブルホース ユニオン+六角ニップル SUS304 S220+S230テクノフレックス
6,598税込7,258
1本
6日以内出荷から7日以内出荷
六角ニップルとユニオン継手をステンレスチューブに溶接
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収材質SUS304(フレキ部)・SUS304(継手部)使用圧力(MPa)1以上(条件により異なります)接続方式ねじ込み最高使用温度(℃)183適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)RoHS指令(10物質対応)対応
袋ナット・アダプター型フレキシブルホース メスアダプター SS400 S225 テクノフレックス袋ナット・アダプター型フレキシブルホース メスアダプター SS400 S225テクノフレックス
6,698税込7,368
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
袋ナット式継手をステンレスチューブに溶接接合。メタルシール式なのでパッキンが不要です
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収材質SUS304(フレキ部)・SS400(継手部)使用圧力(MPa)1以下接続方式ねじ込み最高使用温度(℃)350適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)RoHS指令(10物質対応)対応
袋ナット・アダプター型フレキシブルホース オスxメスアダプター SUS304 S225 テクノフレックス袋ナット・アダプター型フレキシブルホース オスxメスアダプター SUS304 S225テクノフレックス
7,498税込8,248
1本
6日以内出荷から11日以内出荷
袋ナット式継手をステンレスチューブに溶接接合。メタルシール式なのでパッキンが不要です
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収材質SUS304(フレキ部)・SUS304(継手部)使用圧力(MPa)1以上(条件により異なります)接続方式ねじ込み最高使用温度(℃)450適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)RoHS指令(10物質対応)対応
固定ネジ型フレキシブルホース 六角ニップルSS400 S230 テクノフレックス固定ネジ型フレキシブルホース 六角ニップルSS400 S230テクノフレックス
4,798税込5,278
1本
6日以内出荷から7日以内出荷
六角ニップルをステンレスチューブ両端に溶接接合
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収材質SUS304(フレキ部)/SS400(継手部)使用圧力(MPa)1以上(条件により異なります)接続方式ねじ込み最高使用温度(℃)350適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルメタルホース(非溶接・メタルシール式オス・オスタイプ) テクノフレックスフレキシブルメタルホース(非溶接・メタルシール式オス・オスタイプ)テクノフレックス
4,798税込5,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
パッキン不要で適用流体の幅が広がりました。継手の材質はSS400です。
用途配管の心合わせに。配管の熱変位吸収に。地盤沈下・地震対策。繰返し発生する機械的変位の吸収に。材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鋼材(SS400)使用温度範囲(℃)100最高使用圧力(MPa)1接続方式テーパーオスねじ(R)適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
袋ナット・アダプター+固定ネジ型フレキシブルホース オスアダプター+六角ニップルSUS304 S225+S230 テクノフレックス袋ナット・アダプター+固定ネジ型フレキシブルホース オスアダプター+六角ニップルSUS304 S225+S230テクノフレックス
5,998税込6,598
1本
7日以内出荷
袋ナット式継手と六角ニップルをステンレスチューブに溶接接合 メタルシール式なのでパッキンが不要です
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収材質SUS304(フレキ部)/SUS304(継手部)使用圧力(MPa)1以上(条件により異なります)最高使用温度(℃)450接続方式ねじ込み適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)RoHS指令(10物質対応)対応
ユニオン継手型フレキシブルホース SCS13ユニオン S220シリーズ テクノフレックスユニオン継手型フレキシブルホース SCS13ユニオン S220シリーズテクノフレックス
9,398税込10,338
1本
5日以内出荷
溶接組立のユニオン型です。ユニオン継手材質はステンレス(SCS13)です。NBRパッキンを標準装着しております。掲載以外の長さにも対応可能です。配管の心合わせに。配管の熱変位吸収に。地震/地盤沈下対策に。繰返し発生する機械的変位の吸収に。
フレキシブルメタルホース(非溶接・フランジ型)パッキンなし テクノフレックスフレキシブルメタルホース(非溶接・フランジ型)パッキンなしテクノフレックス
4,298税込4,728
1本
当日出荷から翌々日出荷
防振、変位吸収用として広範囲に使用できます。フランジ規格はJIS10Kで材質はSS400です。接液部はSUS304です。国土交通省仕様/諸官庁仕様の防振継手/フレキシブルジョイントに適合します。
用途機械振動の絶縁に。各種ポンプの防振に。配管の心合わせに。材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:鋼材(SS400)使用温度範囲(℃)350最高使用圧力(MPa)1接続方式フランジ(JIS10K)適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)フランジサイズJIS10K
フレキシブルメタルホース(消火配管用) テクノフレックスフレキシブルメタルホース(消火配管用)テクノフレックス
19,980税込21,978
1本
当日出荷
消火栓設備等のポンプ接続用(10K)です。消防庁の告示基準に適合した登録認定品です。
用途消火ポンプの防振に。配管の心合わせに。トラスコ品番367-0446材質フレキ部:ステンレス(SUS316)全長(mm)300使用温度範囲(℃)20呼び径(B)2-1/2最高使用圧力(MPa)1.4接続方式フランジ呼び径(A)65適合流体フランジサイズJIS10K
消火配管用登録認定品 コネクター21/10K JIS10KF/SS400 F130 テクノフレックス消火配管用登録認定品 コネクター21/10K JIS10KF/SS400 F130テクノフレックス
14,980税込16,478
1本
6日以内出荷
消火栓設備等のポンプ接続用(10K) 消防庁の告示基準に適合した登録認定品です ノンアスベストガスケットを付属しております
用途消火ポンプの防振・消火配管の心合わせ材質【フレキ部】SUS316/【継手部】SS400使用圧力(MPa)1.4接続方式フランジ/JIS10K最高使用温度(℃)20適合流体RoHS指令(10物質対応)対応
固定ネジ+フランジ継手型フレキシブルホース 六角ニップル+JIS10KF SS400 S230+F110 テクノフレックス固定ネジ+フランジ継手型フレキシブルホース 六角ニップル+JIS10KF SS400 S230+F110テクノフレックス
5,398税込5,938
1本
7日以内出荷
六角ニップルとフランジ継手をステンレスチューブに溶接接合
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収材質SUS304(フレキ部)/SS400(継手部)使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み/フランジ(JIS10K)最高使用温度(℃)350適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)RoHS指令(10物質対応)対応
袋ナット・アダプター型フレキシブルホース オスxメスアダプター SS400 S225 テクノフレックス袋ナット・アダプター型フレキシブルホース オスxメスアダプター SS400 S225テクノフレックス
6,598税込7,258
1本
7日以内出荷
袋ナット式継手をステンレスチューブに溶接接合。メタルシール式なのでパッキンが不要です
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収材質SUS304(フレキ部)・SS400(継手部)使用圧力(MPa)1以上(条件により異なります)接続方式ねじ込み最高使用温度(℃)350適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)RoHS指令(10物質対応)対応
固定ネジ+フランジ継手(ラップジョイント)型フレキシブルホース 六角ニップル+JIS10KF SUS304 S230+F124 テクノフレックス固定ネジ+フランジ継手(ラップジョイント)型フレキシブルホース 六角ニップル+JIS10KF SUS304 S230+F124テクノフレックス
9,798税込10,778
1本
7日以内出荷
六角ニップルとフランジ継手(ラップジョイント型)をステンレスチューブに溶接接合
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収材質SUS304(フレキ部)/SUS304(継手部)使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み/フランジ(JIS10K)最高使用温度(℃)450適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)RoHS指令(10物質対応)対応
ユニオン継手型フレキシブルホース S220-50Ax1000L SUS304ユニオン テクノフレックスユニオン継手型フレキシブルホース S220-50Ax1000L SUS304ユニオンテクノフレックス
42,980税込47,278
1本
5日以内出荷
溶接組立のユニオン型です。 ユニオン継手材質はステンレス(SUS304)です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。
仕様●呼び径A:50●呼び径B:2●全長(mm):1000●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:SUS304●原産国:日本●コード番号:366-7253アズワン品番67-5643-83
ユニオン継手型フレキシブルホース S220-65Ax1100L SUS304ユニオン テクノフレックスユニオン継手型フレキシブルホース S220-65Ax1100L SUS304ユニオンテクノフレックス
49,980税込54,978
1本
5日以内出荷
溶接組立のユニオン型です。 ユニオン継手材質はステンレス(SUS304)です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。
仕様●呼び径A:65●呼び径B:2-1/2●全長(mm):1100●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:SUS304●原産国:日本●コード番号:366-8772アズワン品番67-5644-22
ユニオン継手型フレキシブルホース S220-32Ax300L SUS304ユニオン テクノフレックスユニオン継手型フレキシブルホース S220-32Ax300L SUS304ユニオンテクノフレックス
22,980税込25,278
1本
5日以内出荷
溶接組立のユニオン型です。 ユニオン継手材質はステンレス(SUS304)です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。
仕様●呼び径A:32●呼び径B:1-1/4●全長(mm):300●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:SUS304●原産国:日本●コード番号:366-7245アズワン品番67-5643-33
ユニオン継手型フレキシブルホース S220-40Ax1800L SUS304ユニオン テクノフレックスユニオン継手型フレキシブルホース S220-40Ax1800L SUS304ユニオンテクノフレックス
35,980税込39,578
1本
5日以内出荷
溶接組立のユニオン型です。 ユニオン継手材質はステンレス(SUS304)です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。
仕様●呼び径A:40●呼び径B:1-1/2●全長(mm):1800●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:SUS304●原産国:日本●コード番号:366-8837アズワン品番67-5643-63
ユニオン継手型フレキシブルホース S220-25Ax1700L SUS304ユニオン テクノフレックスユニオン継手型フレキシブルホース S220-25Ax1700L SUS304ユニオンテクノフレックス
22,980税込25,278
1本
5日以内出荷
溶接組立のユニオン型です。 ユニオン継手材質はステンレス(SUS304)です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。
仕様●呼び径A:25●呼び径B:1●全長(mm):1700●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:SUS304●原産国:日本●コード番号:366-7264アズワン品番67-5642-88
ユニオン継手型フレキシブルホース S220-25Ax1800L SUS304ユニオン テクノフレックスユニオン継手型フレキシブルホース S220-25Ax1800L SUS304ユニオンテクノフレックス
22,980税込25,278
1本
5日以内出荷
溶接組立のユニオン型です。 ユニオン継手材質はステンレス(SUS304)です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。
仕様●呼び径A:25●呼び径B:1●全長(mm):1800●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:SUS304●原産国:日本●コード番号:366-8882アズワン品番67-5642-90
ユニオン継手型フレキシブルホース S220-65Ax400L SUS304ユニオン テクノフレックスユニオン継手型フレキシブルホース S220-65Ax400L SUS304ユニオンテクノフレックス
43,980税込48,378
1本
5日以内出荷
溶接組立のユニオン型です。 ユニオン継手材質はステンレス(SUS304)です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。
仕様●呼び径A:65●呼び径B:2-1/2●全長(mm):400●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:SUS304●原産国:日本●コード番号:366-5716アズワン品番67-5644-44
ユニオン継手型フレキシブルホース S220-40Ax1000L SUS304ユニオン テクノフレックスユニオン継手型フレキシブルホース S220-40Ax1000L SUS304ユニオンテクノフレックス
31,980税込35,178
1本
5日以内出荷
溶接組立のユニオン型です。 ユニオン継手材質はステンレス(SUS304)です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。
仕様●呼び径A:40●呼び径B:1-1/2●全長(mm):1000●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:SUS304●原産国:日本●コード番号:366-5713アズワン品番67-5643-47
ユニオン継手型フレキシブルホース S220-20Ax300L FCMBユニオン テクノフレックスユニオン継手型フレキシブルホース S220-20Ax300L FCMBユニオンテクノフレックス
8,998税込9,898
1本
5日以内出荷
溶接組立のユニオン型です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。
仕様●呼び径A:20●呼び径B:3/4●全長(mm):300●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB270●原産国:日本●コード番号:366-8825アズワン品番67-5642-59
ユニオン継手型フレキシブルホース S220-65Ax1000L SUS304ユニオン テクノフレックスユニオン継手型フレキシブルホース S220-65Ax1000L SUS304ユニオンテクノフレックス
48,980税込53,878
1本
5日以内出荷
溶接組立のユニオン型です。 ユニオン継手材質はステンレス(SUS304)です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。
仕様●呼び径A:65●呼び径B:2-1/2●全長(mm):1000●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:SUS304●原産国:日本●コード番号:366-5706アズワン品番67-5644-20
ユニオン継手型フレキシブルホース S220-65Ax1300L SUS304ユニオン テクノフレックスユニオン継手型フレキシブルホース S220-65Ax1300L SUS304ユニオンテクノフレックス
49,980税込54,978
1本
5日以内出荷
溶接組立のユニオン型です。 ユニオン継手材質はステンレス(SUS304)です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。
仕様●呼び径A:65●呼び径B:2-1/2●全長(mm):1300●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:SUS304●原産国:日本●コード番号:366-7211アズワン品番67-5644-26
サニタリー金具型フレキシブルホース C340-1.25Sx1300L サニタリーフェルール テクノフレックスサニタリー金具型フレキシブルホース C340-1.25Sx1300L サニタリーフェルールテクノフレックス
16,980税込18,678
1本
5日以内出荷
サニタリーフェルールを溶接接合しております。 継手の材質はSUS304です。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。 機器、配管の繰り返し脱着作業に。
仕様●呼び径B:1.25S●全長(mm):1300●フェルールサイズ:1.25S●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):80●接続方式:サニタリーフェルール●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~80℃●接続:サニタリーフェルール●材質/仕上:フレキ部:SUS304、継手部:SUS304●原産国:日本●コード番号:367-0355アズワン品番67-5566-87
ユニオン継手型フレキシブルホース S220-20Ax800L SUS304ユニオン テクノフレックスユニオン継手型フレキシブルホース S220-20Ax800L SUS304ユニオンテクノフレックス
15,980税込17,578
1本
5日以内出荷
溶接組立のユニオン型です。 ユニオン継手材質はステンレス(SUS304)です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。
仕様●呼び径A:20●呼び径B:3/4●全長(mm):800●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:SUS304●原産国:日本●コード番号:366-7271アズワン品番67-5642-70
ユニオン継手型フレキシブルホース S220-50Ax1500L SUS304ユニオン テクノフレックスユニオン継手型フレキシブルホース S220-50Ax1500L SUS304ユニオンテクノフレックス
46,980税込51,678
1本
5日以内出荷
溶接組立のユニオン型です。 ユニオン継手材質はステンレス(SUS304)です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。
仕様●呼び径A:50●呼び径B:2●全長(mm):1500●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:SUS304●原産国:日本●コード番号:366-5667アズワン品番67-5643-93
サニタリー金具型フレキシブルホース サニタリーフェルール SUS304 C340シリーズ テクノフレックスサニタリー金具型フレキシブルホース サニタリーフェルール SUS304 C340シリーズテクノフレックス
13,980税込15,378
1本
当日出荷
サニタリーフェルールを溶接接合しております。継手の材質はSUS304です。掲載以外の長さにも対応可能です。配管の心合わせに。繰返し発生する機械的変位の吸収に。機器、配管の繰り返し脱着作業に。
仕様●呼び径B:1.0S●全長(mm):300●フェルールサイズ:1.0S●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):80●接続方式:サニタリーフェルール●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~80℃●接続:サニタリーフェルール●材質/仕上:フレキ部:SUS304、継手部:SUS304●原産国:日本●コード番号:367-0441アズワン品番67-2222-44
ユニオン継手型フレキシブルホース S220-65Ax1200L SUS304ユニオン テクノフレックスユニオン継手型フレキシブルホース S220-65Ax1200L SUS304ユニオンテクノフレックス
49,980税込54,978
1本
5日以内出荷
溶接組立のユニオン型です。 ユニオン継手材質はステンレス(SUS304)です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。
仕様●呼び径A:65●呼び径B:2-1/2●全長(mm):1200●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:SUS304●原産国:日本●コード番号:367-0353アズワン品番67-5644-24