カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- テクノフレックス
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- ナビス(アズワン)(1)
- MAGIQ(東京堂)(1)
「0-5715-01」の検索結果

ユニオン継手型フレキシブルホース S220-20Ax1300L FCMBユニオン
テクノフレックス¥11,980税込¥13,1781本5日以内出荷溶接組立のユニオン型です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。仕様●呼び径A:20●呼び径B:3/4●全長(mm):1300●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB270●原産国:日本●コード番号:366-5715アズワン品番67-5642-43