カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(14)
絞り込み
ブランド
  • テクノフレックス
  • 南国フレキ工業(20)
  • 大阪サニタリー(6)
  • ケナメタル(5)
  • BOSCH(ボッシュ)(3)
  • Vesrah(3)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
  • 三木プーリ(1)
  • ゼンシン(1)
  • カゴメ(1)
  • アリート(ariete)(1)
  • ミツビシ(1)
  • Gechic(ゲシック)(1)
  • VISHAY(1)
  • XP POWER(1)
  • ハイテックマルチプレックスジャパン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1600a015」の検索結果

特価
本日8月1日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ユニオン継手型フレキシブルホース FCMBユニオン S220 テクノフレックス

    ユニオン継手型フレキシブルホース FCMBユニオン S220

    テクノフレックス
    7,498税込8,248特価
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    ユニオン継手をステンレスチューブに溶接接合 ノンアスベストパッキンを標準装着
    用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収材質SUS304(フレキ部)/FCMB270(継手部)使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み最高使用温度(℃)183適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
  • 袋ナット・アダプター型フレキシブルホース メスアダプター SUS304 S225 テクノフレックス

    袋ナット・アダプター型フレキシブルホース メスアダプター SUS304 S225

    テクノフレックス
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    袋ナット式継手をステンレスチューブに溶接接合。メタルシール式なのでパッキンが不要です
    用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収材質SUS304(フレキ部)・SUS304(継手部)使用圧力(MPa)1以上(条件により異なります)接続方式ねじ込み最高使用温度(℃)450適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニオン継手型フレキシブルホース SUS304ユニオン S220 テクノフレックス

    ユニオン継手型フレキシブルホース SUS304ユニオン S220

    テクノフレックス
    9,998税込10,998
    1本
    6日以内出荷から11日以内出荷
    ユニオン継手をステンレスチューブに溶接接合 ノンアスベストパッキンを標準装着
    用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収材質SUS304(フレキ部)/SUS304(継手部)使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み最高使用温度(℃)183適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 袋ナット・アダプター型フレキシブルホース メスアダプター SS400 S225 テクノフレックス

    袋ナット・アダプター型フレキシブルホース メスアダプター SS400 S225

    テクノフレックス
    9,998税込10,998
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    袋ナット式継手をステンレスチューブに溶接接合。メタルシール式なのでパッキンが不要です
    用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収材質SUS304(フレキ部)・SS400(継手部)使用圧力(MPa)1以下接続方式ねじ込み最高使用温度(℃)350適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 袋ナット・アダプター型フレキシブルホース オスxオスアダプター SUS304 S225 テクノフレックス

    袋ナット・アダプター型フレキシブルホース オスxオスアダプター SUS304 S225

    テクノフレックス
    12,980税込14,278
    1本
    7日以内出荷から11日以内出荷
    袋ナット式継手をステンレスチューブに溶接接合。メタルシール式なのでパッキンが不要です
    用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収材質SUS304(フレキ部)・SUS304(継手部)使用圧力(MPa)1以上(条件により異なります)接続方式ねじ込み最高使用温度(℃)450適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 固定ネジ型フレキシブルホース 六角ニップルSUS304 S230 テクノフレックス

    固定ネジ型フレキシブルホース 六角ニップルSUS304 S230

    テクノフレックス
    8,598税込9,458
    1本
    7日以内出荷から8日以内出荷
    六角ニップルをステンレスチューブ両端に溶接接合
    用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収材質SUS304(フレキ部)/SUS304(継手部)使用圧力(MPa)1以上(条件により異なります)接続方式ねじ込み最高使用温度(℃)450適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニオン継手+固定ネジ型フレキシブルホース ユニオン+六角ニップル SUS304 S220+S230 テクノフレックス

    ユニオン継手+固定ネジ型フレキシブルホース ユニオン+六角ニップル SUS304 S220+S230

    テクノフレックス
    9,498税込10,448
    1本
    6日以内出荷から7日以内出荷
    六角ニップルとユニオン継手をステンレスチューブに溶接
    用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収材質SUS304(フレキ部)・SUS304(継手部)使用圧力(MPa)1以上(条件により異なります)接続方式ねじ込み最高使用温度(℃)183適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニオン継手型フレキシブルホース S220-15Ax1600L SUS304ユニオン テクノフレックス

    ユニオン継手型フレキシブルホース S220-15Ax1600L SUS304ユニオン

    テクノフレックス
    14,980税込16,478
    1本
    5日以内出荷
    溶接組立のユニオン型です。 ユニオン継手材質はステンレス(SUS304)です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。
    仕様●呼び径A:15●呼び径B:1/2●全長(mm):1600●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:SUS304●原産国:日本●コード番号:367-0428アズワン品番67-5642-14
  • ユニオン継手型フレキシブルホース S220-15Ax1600L FCMBユニオン テクノフレックス

    ユニオン継手型フレキシブルホース S220-15Ax1600L FCMBユニオン

    テクノフレックス
    9,998税込10,998
    1本
    5日以内出荷
    溶接組立のユニオン型です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。
    仕様●呼び径A:15●呼び径B:1/2●全長(mm):1600●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB270●原産国:日本●コード番号:367-0419アズワン品番67-5642-13
  • 袋ナット・アダプター型フレキシブルホース オスxメスアダプター SUS304 S225 テクノフレックス

    袋ナット・アダプター型フレキシブルホース オスxメスアダプター SUS304 S225

    テクノフレックス
    12,980税込14,278
    1本
    6日以内出荷から11日以内出荷
    袋ナット式継手をステンレスチューブに溶接接合。メタルシール式なのでパッキンが不要です
    用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収材質SUS304(フレキ部)・SUS304(継手部)使用圧力(MPa)1以上(条件により異なります)接続方式ねじ込み最高使用温度(℃)450適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 固定ネジ型フレキシブルホース 六角ニップルSS400 S230 テクノフレックス

    固定ネジ型フレキシブルホース 六角ニップルSS400 S230

    テクノフレックス
    7,898税込8,688
    1本
    6日以内出荷から7日以内出荷
    六角ニップルをステンレスチューブ両端に溶接接合
    用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収材質SUS304(フレキ部)/SS400(継手部)使用圧力(MPa)1以上(条件により異なります)接続方式ねじ込み最高使用温度(℃)350適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 袋ナット・アダプター型フレキシブルホース オスxメスアダプター SS400 S225 テクノフレックス

    袋ナット・アダプター型フレキシブルホース オスxメスアダプター SS400 S225

    テクノフレックス
    9,998税込10,998
    1本
    7日以内出荷
    袋ナット式継手をステンレスチューブに溶接接合。メタルシール式なのでパッキンが不要です
    用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収材質SUS304(フレキ部)・SS400(継手部)使用圧力(MPa)1以上(条件により異なります)接続方式ねじ込み最高使用温度(℃)350適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニオン継手+固定ネジ型フレキシブルホース FCMBユニオン+六角ニップルSS400 S220+S230 テクノフレックス

    ユニオン継手+固定ネジ型フレキシブルホース FCMBユニオン+六角ニップルSS400 S220+S230

    テクノフレックス
    7,698税込8,468
    1本
    7日以内出荷
    六角ニップルとユニオン継手をステンレスチューブに溶接接合。
    用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収材質SUS304(フレキ部)・FCMB270/SS400(継手部)使用圧力(MPa)1以上(条件により異なります)接続方式ねじ込み最高使用温度(℃)183適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 袋ナット・アダプター型フレキシブルホース オスxオスアダプター SS400 S225 テクノフレックス

    袋ナット・アダプター型フレキシブルホース オスxオスアダプター SS400 S225

    テクノフレックス
    9,798税込10,778
    1本
    7日以内出荷
    袋ナット式継手をステンレスチューブに溶接接合。メタルシール式なのでパッキンが不要です
    用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収材質SUS304(フレキ部)・SS400(継手部)使用圧力(MPa)1以上(条件により異なります)最高使用温度(℃)350接続方式ねじ込み適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)RoHS指令(10物質対応)対応