カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(10)
絞り込み
ブランド
- テクノフレックス
- SMC(174)
- メイキコウ(41)
- PMC(31)
- コガネイ(26)
- MAD MAX(マッドマックス)(13)
- AFAM(アファム)(13)
- コフロック(12)
- brembo(12)
- 第一機材(11)
- VIBRA(新光電子)(8)
- ホンダ(8)
- ハリケーン(7)
- LAMP(スガツネ工業)(6)
- 岩崎通信機(IWATSU)(6)
- 大正天びん製作所(6)
- CKD(5)
- BAHCO(バーコ)(5)
- DAYTONA(デイトナ)(5)
- ブランドをもっと見る
「500ss」の検索結果
特価

フレキシブルメタルホース(メタルシール式オス・オスタイプ)
テクノフレックス¥4,698~税込¥5,168~1本当日出荷から9日以内出荷袋ナット式継手を溶接接合しております。メタルシール式でパッキンが不要です。用途配管の心合わせに。配管の熱変位吸収に。地盤沈下・地震対策。繰返し発生する機械的変位の吸収に。接続方式テーパーオスねじ(R)適合流体水・油・空気・ガスなど(腐食性流体を除く)
フレキシブルメタルホース(フランジ型)
テクノフレックス¥3,288~税込¥3,617~1本当日出荷から9日以内出荷フランジ型汎用品のフレキシブルホースです。接液部はSUS304です。用途配管の心合わせに。配管の地盤沈下対策。材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:鋼材(SS400)使用温度範囲(℃)350最高使用圧力(MPa)1接続方式フランジ(JIS10K)適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)フランジサイズJIS10K
消防危第20号/第59号型式評定品 F140シリーズ
テクノフレックス¥17,980~税込¥19,778~特価1本当日出荷消防危第20号/第59号型式評定品です。危険物を貯蔵するタンクとの接続用に。危険物配管の心合わせに。危険物配管の地震、地盤沈下対策に。
フレキシブルメタルホース(非溶接・メタルシール式オス・オスタイプ)
テクノフレックス¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から9日以内出荷パッキン不要で適用流体の幅が広がりました。継手の材質はSS400です。用途配管の心合わせに。配管の熱変位吸収に。地盤沈下・地震対策。繰返し発生する機械的変位の吸収に。材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鋼材(SS400)使用温度範囲(℃)100最高使用圧力(MPa)1接続方式テーパーオスねじ(R)適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
フレキシブルメタルホース(非溶接・フランジ型)パッキンなし
テクノフレックス¥5,398~税込¥5,938~1本当日出荷から9日以内出荷防振、変位吸収用として広範囲に使用できます。フランジ規格はJIS10Kで材質はSS400です。接液部はSUS304です。国土交通省仕様/諸官庁仕様の防振継手/フレキシブルジョイントに適合します。用途機械振動の絶縁に。各種ポンプの防振に。配管の心合わせに。材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:鋼材(SS400)使用温度範囲(℃)350最高使用圧力(MPa)1接続方式フランジ(JIS10K)適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)フランジサイズJIS10K
フレキシブルメタルホース(非溶接・フランジ型)パッキンあり
テクノフレックス¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から9日以内出荷非溶接構造で、防振・変位吸収用として広範囲に使用できます。国土交通省仕様で、諸官庁仕様の防振継手・フレキシブルジョイントに適合します。フランジ規格はJIS10Kで材質はSS400です。接液部はSUS304です。用途各種ポンプの防振に。配管の心合わせに。材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:鋼材(SS400)使用温度範囲(℃)183最高使用圧力(MPa)1接続方式フランジ(JIS10K)適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)フランジサイズJIS10K
消火配管用登録認定品 JIS10KF/SS400 F130シリーズ
テクノフレックス¥35,980税込¥39,5781本5日以内出荷消火栓設備等のポンプ接続用(10K)です。消防庁の告示基準に適合した登録認定品です。消火ポンプの防振に。配管の心合わせに。仕様●呼び径A:100●呼び径B:4●全長(mm):500●フランジサイズ:JIS10K●最高使用圧力(MPa):1.4●使用温度範囲(℃):20●接続方式:フランジ●適用流体:水●最高使用圧力:1.4MPa●フランジ規格:JIS10K(材質SS400)●材質/仕上:フレキ部:SUS316●標準付属のガスケット(ノンアスベスト)をご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:367-0452アズワン品番67-2222-09
消火配管用登録認定品 JIS10KF/SS400 F130シリーズ
テクノフレックス¥28,980税込¥31,8781本5日以内出荷。消火栓設備等のポンプ接続用(10K)です。消防庁の告示基準に適合した登録認定品です。消火ポンプの防振に。配管の心合わせに。
消火配管用登録認定品 JIS10KF/SS400 F130シリーズ
テクノフレックス¥25,980税込¥28,5781本5日以内出荷消火栓設備等のポンプ接続用(10K)です。消防庁の告示基準に適合した登録認定品です。消火ポンプの防振に。配管の心合わせに。仕様●呼び径A:65●呼び径B:2-1/2●全長(mm):500●フランジサイズ:JIS10K●最高使用圧力(MPa):1.4●使用温度範囲(℃):20●接続方式:フランジ●適用流体:水●最高使用圧力:1.4MPa●フランジ規格:JIS10K(材質SS400)●材質/仕上:フレキ部:SUS316●標準付属のガスケット(ノンアスベスト)をご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:366-8813アズワン品番67-2222-13
消火配管用登録認定品
テクノフレックス¥49,980~税込¥54,978~1本10日以内出荷消火栓設備等のポンプ接続用(10K)です。 消防庁の告示基準に適合した登録認定品です。 消火ポンプの防振に。 配管の心合わせに。