カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(6)
絞り込み
ブランド
- テクノフレックス
- Panaracer(パナレーサー)(16)
- トミー精工(8)
- DAYTONA(デイトナ)(7)
- brembo(7)
- トミー工業(6)
- MAD MAX(マッドマックス)(5)
- ホンダ(3)
- CONDOR(山崎産業)(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- EATON(イートン)(2)
- モリテック(2)
- サン電子(PC)(2)
- カクダイ(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- TRUSCO(1)
- 富士電機(1)
- 山洋電気(1)
- ブランドをもっと見る
「700sx」の検索結果

サニタリー金具型フレキシブルホース C340-1.25Sx700L サニタリーフェルール
テクノフレックス¥14,980税込¥16,4781本5日以内出荷サニタリーフェルールを溶接接合しております。 継手の材質はSUS304です。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。 機器、配管の繰り返し脱着作業に。仕様●呼び径B:1.25S●全長(mm):700●フェルールサイズ:1.25S●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):80●接続方式:サニタリーフェルール●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~80℃●接続:サニタリーフェルール●材質/仕上:フレキ部:SUS304、継手部:SUS304●原産国:日本●コード番号:366-8802アズワン品番67-5566-97
サニタリー金具型フレキシブルホース C340-2.0Sx700L サニタリーフェルール
テクノフレックス¥18,980税込¥20,8781本5日以内出荷サニタリーフェルールを溶接接合しております。 継手の材質はSUS304です。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。 機器、配管の繰り返し脱着作業に。仕様●呼び径B:2.0S●全長(mm):700●フェルールサイズ:2.0S●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):80●接続方式:サニタリーフェルール●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~80℃●接続:サニタリーフェルール●材質/仕上:フレキ部:SUS304、継手部:SUS304●原産国:日本●コード番号:366-8867アズワン品番67-5567-28
サニタリー金具型フレキシブルホース C340-1.5Sx700L サニタリーフェルール
テクノフレックス¥15,980税込¥17,5781本5日以内出荷サニタリーフェルールを溶接接合しております。 継手の材質はSUS304です。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。 機器、配管の繰り返し脱着作業に。仕様●呼び径B:1.5S●全長(mm):700●フェルールサイズ:1.5S●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):80●接続方式:サニタリーフェルール●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~80℃●接続:サニタリーフェルール●材質/仕上:フレキ部:SUS304、継手部:SUS304●原産国:日本●コード番号:366-8880アズワン品番67-5567-13
サニタリー金具型フレキシブルホース C340-1.0Sx700L サニタリーフェルール
テクノフレックス¥14,980税込¥16,4781本7日以内出荷サニタリーフェルールを溶接接合しております。 継手の材質はSUS304です。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。 機器、配管の繰り返し脱着作業に。仕様●呼び径B:1.0S●全長(mm):700●フェルールサイズ:1.0S●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):80●接続方式:サニタリーフェルール●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~80℃●接続:サニタリーフェルール●材質/仕上:フレキ部:SUS304、継手部:SUS304●原産国:日本●コード番号:367-0435アズワン品番67-5566-82
サニタリー金具型フレキシブルホース C340-2.0Sx1700L サニタリーフェルール
テクノフレックス¥23,980税込¥26,3781本5日以内出荷サニタリーフェルールを溶接接合しております。 継手の材質はSUS304です。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。 機器、配管の繰り返し脱着作業に。仕様●呼び径B:2.0S●全長(mm):1700●フェルールサイズ:2.0S●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):80●接続方式:サニタリーフェルール●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~80℃●接続:サニタリーフェルール●材質/仕上:フレキ部:SUS304、継手部:SUS304●原産国:日本●コード番号:367-0439アズワン品番67-5567-22
サニタリー金具型フレキシブルホース C340-1.0Sx1700L サニタリーフェルール
テクノフレックス¥17,980税込¥19,7781本5日以内出荷サニタリーフェルールを溶接接合しております。 継手の材質はSUS304です。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。 機器、配管の繰り返し脱着作業に。仕様●呼び径B:1.0S●全長(mm):1700●フェルールサイズ:1.0S●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):80●接続方式:サニタリーフェルール●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~80℃●接続:サニタリーフェルール●材質/仕上:フレキ部:SUS304、継手部:SUS304●原産国:日本●コード番号:366-8816アズワン品番67-5566-76