カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- テクノフレックス
- SMC(173)
- メディアカバーマーケット(37)
- omron(オムロン)(27)
- ノーブランド(23)
- FUNAHASHI(20)
- Canon(17)
- アズワン(16)
- VISHAY(16)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(14)
- セコ・ツールズ・ジャパン(13)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(11)
- コガネイ(10)
- マキテック(10)
- ミツビシ(10)
- 興研(9)
- StarTech.com(9)
- 岩田製作所(8)
- TRUSCO(7)
- SUNSTAR(サンスター)(7)
- ブランドをもっと見る
「S2000」の検索結果

ユニオン継手型フレキシブルホース S220-32Ax1000L SUS304ユニオン
テクノフレックス¥14,980税込¥16,4781本当日出荷から5日以内出荷溶接組立のユニオン型です。 ユニオン継手材質はステンレス(SUS304)です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。仕様●呼び径A:32●呼び径B:1-1/4●全長(mm):1000●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:SUS304●原産国:日本●コード番号:366-5664アズワン品番67-5643-11