カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(4)
絞り込み
ブランド
  • テクノフレックス
  • SMC(142)
  • コガネイ(47)
  • RYOCO(菱高精機)(9)
  • トヨタ(8)
  • PMC(8)
  • CKD(7)
  • BIGM(丸山製作所)(6)
  • IDEC(和泉電気)(5)
  • omron(オムロン)(4)
  • 日東工業(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • NTB(4)
  • DAYTONA(デイトナ)(3)
  • MAD MAX(マッドマックス)(3)
  • KSフィルター(3)
  • BRAKING(3)
  • AFAM(アファム)(3)
  • オカムラ(岡村製作所)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-1100-3」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニオン継手型フレキシブルホース S220-10Ax1100L SUS304ユニオン テクノフレックスユニオン継手型フレキシブルホース S220-10Ax1100L SUS304ユニオンテクノフレックス
11,980税込13,178
1本
5日以内出荷
溶接組立のユニオン型です。 ユニオン継手材質はステンレス(SUS304)です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。
仕様●呼び径A:10●呼び径B:3/8●全長(mm):1100●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:SUS304●原産国:日本●コード番号:367-0443アズワン品番67-5641-67
ユニオン継手型フレキシブルホース S220-20Ax1100L FCMBユニオン テクノフレックスユニオン継手型フレキシブルホース S220-20Ax1100L FCMBユニオンテクノフレックス
10,980税込12,078
1本
5日以内出荷
溶接組立のユニオン型です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。
仕様●呼び径A:20●呼び径B:3/4●全長(mm):1100●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB270●原産国:日本●コード番号:367-0400アズワン品番67-5642-39
ユニオン継手型フレキシブルホース S220-20Ax1100L SUS304ユニオン テクノフレックスユニオン継手型フレキシブルホース S220-20Ax1100L SUS304ユニオンテクノフレックス
16,980税込18,678
1本
5日以内出荷
溶接組立のユニオン型です。 ユニオン継手材質はステンレス(SUS304)です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。
仕様●呼び径A:20●呼び径B:3/4●全長(mm):1100●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:SUS304●原産国:日本●コード番号:366-8856アズワン品番67-5642-40
ユニオン継手型フレキシブルホース S220-10Ax1100L FCMBユニオン テクノフレックスユニオン継手型フレキシブルホース S220-10Ax1100L FCMBユニオンテクノフレックス
8,598税込9,458
1本
5日以内出荷
溶接組立のユニオン型です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。
仕様●呼び径A:10●呼び径B:3/8●全長(mm):1100●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB270●原産国:日本●コード番号:366-8836アズワン品番67-5641-66