カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(3)
絞り込み
ブランド
  • テクノフレックス
  • SMC(257)
  • Hirschmann Test & Measurement(67)
  • コガネイ(27)
  • ParkerTAIYO(18)
  • EPCOS(9)
  • CKD(6)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • エスコ(2)
  • セムコーポレーション(2)
  • Schutzinger(2)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • パトライト(PATLITE)(1)
  • ナベヤ(1)
  • タナカ(1)
  • EVANS(1)
  • LUTZ Pumpen Gmbh(1)
  • マルミ光機(1)
  • Aratas(旧:omron)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b32-1000」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ユニオン継手型フレキシブルホース S220-32Ax1000L SUS304ユニオン テクノフレックス

    ユニオン継手型フレキシブルホース S220-32Ax1000L SUS304ユニオン

    テクノフレックス
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    溶接組立のユニオン型です。 ユニオン継手材質はステンレス(SUS304)です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。
    仕様●呼び径A:32●呼び径B:1-1/4●全長(mm):1000●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:SUS304●原産国:日本●コード番号:366-5664アズワン品番67-5643-11
  • ユニオン継手型フレキシブルホース S220-32Ax1000L FCMBユニオン テクノフレックス

    ユニオン継手型フレキシブルホース S220-32Ax1000L FCMBユニオン

    テクノフレックス
    15,980税込17,578
    1本
    5日以内出荷
    溶接組立のユニオン型です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。
    仕様●呼び径A:32●呼び径B:1-1/4●全長(mm):1000●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB270●原産国:日本●コード番号:367-0421アズワン品番67-5643-10
  • フッ素樹脂プライアブルホース 6角ニップル+袋ナット・オスアダプター SUS304 テクノフレックス

    フッ素樹脂プライアブルホース 6角ニップル+袋ナット・オスアダプター SUS304

    テクノフレックス
    96,980税込106,678
    1本
    7日以内出荷
    スパイラル状に波付け加工したプライアブルホースを使用しております。 曲げ半径が小さく、繰返しの屈曲、変位吸収に対応します。 耐薬品性に優れ、多くの流体に使用可能です。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 機器やポンプ等の振動吸収に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。