カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(10)
絞り込み
ブランド
  • テクノフレックス
  • BIGM(丸山製作所)(56)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(42)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(19)
  • ニッタ(15)
  • コクゴ(10)
  • ノーブランド(8)
  • ENDO(遠藤照明)(8)
  • SMC(7)
  • CKD(7)
  • NACHI(不二越)(7)
  • MAD MAX(マッドマックス)(5)
  • Thermo Scientific(5)
  • アライドテレシス(5)
  • TGK(東京硝子器械)(4)
  • 理化工業(4)
  • Finn(4)
  • Kenko(ケンコートキナー)(4)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l1000-8」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 袋ナット・アダプター型フレキシブルホース メスアダプター SUS304 S225 テクノフレックス

    袋ナット・アダプター型フレキシブルホース メスアダプター SUS304 S225

    テクノフレックス
    8,598税込9,458
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    袋ナット式継手をステンレスチューブに溶接接合。メタルシール式なのでパッキンが不要です
    用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収材質SUS304(フレキ部)・SUS304(継手部)使用圧力(MPa)1以上(条件により異なります)接続方式ねじ込み最高使用温度(℃)450適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 袋ナット・アダプター型フレキシブルホース オスxオスアダプター SUS304 S225 テクノフレックス

    袋ナット・アダプター型フレキシブルホース オスxオスアダプター SUS304 S225

    テクノフレックス
    7,998税込8,798
    1本
    7日以内出荷から11日以内出荷
    袋ナット式継手をステンレスチューブに溶接接合。メタルシール式なのでパッキンが不要です
    用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収材質SUS304(フレキ部)・SUS304(継手部)使用圧力(MPa)1以上(条件により異なります)接続方式ねじ込み最高使用温度(℃)450適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 袋ナット・アダプター型フレキシブルホース メスアダプター SS400 S225 テクノフレックス

    袋ナット・アダプター型フレキシブルホース メスアダプター SS400 S225

    テクノフレックス
    7,598税込8,358
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    袋ナット式継手をステンレスチューブに溶接接合。メタルシール式なのでパッキンが不要です
    用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収材質SUS304(フレキ部)・SS400(継手部)使用圧力(MPa)1以下接続方式ねじ込み最高使用温度(℃)350適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 固定ネジ型フレキシブルホース 六角ニップルSUS304 S230 テクノフレックス

    固定ネジ型フレキシブルホース 六角ニップルSUS304 S230

    テクノフレックス
    6,798税込7,478
    1本
    7日以内出荷から8日以内出荷
    六角ニップルをステンレスチューブ両端に溶接接合
    用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収材質SUS304(フレキ部)/SUS304(継手部)使用圧力(MPa)1以上(条件により異なります)接続方式ねじ込み最高使用温度(℃)450適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 袋ナット・アダプター型フレキシブルホース オスxメスアダプター SUS304 S225 テクノフレックス

    袋ナット・アダプター型フレキシブルホース オスxメスアダプター SUS304 S225

    テクノフレックス
    8,398税込9,238
    1本
    6日以内出荷から11日以内出荷
    袋ナット式継手をステンレスチューブに溶接接合。メタルシール式なのでパッキンが不要です
    用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収材質SUS304(フレキ部)・SUS304(継手部)使用圧力(MPa)1以上(条件により異なります)接続方式ねじ込み最高使用温度(℃)450適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 固定ネジ型フレキシブルホース 六角ニップルSS400 S230 テクノフレックス

    固定ネジ型フレキシブルホース 六角ニップルSS400 S230

    テクノフレックス
    5,698税込6,268
    1本
    6日以内出荷から7日以内出荷
    六角ニップルをステンレスチューブ両端に溶接接合
    用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収材質SUS304(フレキ部)/SS400(継手部)使用圧力(MPa)1以上(条件により異なります)接続方式ねじ込み最高使用温度(℃)350適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 袋ナット・アダプター型フレキシブルホース オスxメスアダプター SS400 S225 テクノフレックス

    袋ナット・アダプター型フレキシブルホース オスxメスアダプター SS400 S225

    テクノフレックス
    7,398税込8,138
    1本
    7日以内出荷
    袋ナット式継手をステンレスチューブに溶接接合。メタルシール式なのでパッキンが不要です
    用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収材質SUS304(フレキ部)・SS400(継手部)使用圧力(MPa)1以上(条件により異なります)接続方式ねじ込み最高使用温度(℃)350適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 袋ナット・アダプター型フレキシブルホース オスxオスアダプター SS400 S225 テクノフレックス

    袋ナット・アダプター型フレキシブルホース オスxオスアダプター SS400 S225

    テクノフレックス
    6,998税込7,698
    1本
    7日以内出荷
    袋ナット式継手をステンレスチューブに溶接接合。メタルシール式なのでパッキンが不要です
    用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収材質SUS304(フレキ部)・SS400(継手部)使用圧力(MPa)1以上(条件により異なります)接続方式ねじ込み最高使用温度(℃)350適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 袋ナット・アダプター+固定ネジ型フレキシブルホース オスアダプター+六角ニップルSUS304 S225+S230 テクノフレックス

    袋ナット・アダプター+固定ネジ型フレキシブルホース オスアダプター+六角ニップルSUS304 S225+S230

    テクノフレックス
    6,998税込7,698
    1本
    7日以内出荷
    袋ナット式継手と六角ニップルをステンレスチューブに溶接接合 メタルシール式なのでパッキンが不要です
    用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収材質SUS304(フレキ部)/SUS304(継手部)使用圧力(MPa)1以上(条件により異なります)接続方式ねじ込み最高使用温度(℃)450適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 袋ナット・アダプター+固定ネジ型フレキシブルホース オスアダプター+六角ニップルSS400 S225+S230 テクノフレックス

    袋ナット・アダプター+固定ネジ型フレキシブルホース オスアダプター+六角ニップルSS400 S225+S230

    テクノフレックス
    6,498税込7,148
    1本
    7日以内出荷
    袋ナット式継手と六角ニップルをステンレスチューブに溶接接合 メタルシール式なのでパッキンが不要です
    用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収材質SUS304(フレキ部)/SS400(継手部)使用圧力(MPa)1以上(条件により異なります)接続方式ねじ込み最高使用温度(℃)350適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)RoHS指令(10物質対応)対応