カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(17)
絞り込み
ブランド
- テクノフレックス
- CKD(5)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- KSフィルター(4)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- NAKATAKI(3)
- SMC(2)
- ParkerTAIYO(2)
- THK(2)
- 水本機械製作所(2)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- エスコ(1)
- KTC(1)
- コンドーテック(1)
- 聖和精機(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(1)
- シグマ光機(1)
- ブランドをもっと見る
「s1-b2-80」の検索結果

サニタリー金具型フレキシブルホース C340-2.0Sx900L サニタリーフェルール
テクノフレックス¥19,980税込¥21,9781本5日以内出荷サニタリーフェルールを溶接接合しております。 継手の材質はSUS304です。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。 機器、配管の繰り返し脱着作業に。仕様●呼び径B:2.0S●全長(mm):900●フェルールサイズ:2.0S●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):80●接続方式:サニタリーフェルール●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~80℃●接続:サニタリーフェルール●材質/仕上:フレキ部:SUS304、継手部:SUS304●原産国:日本●コード番号:366-7268アズワン品番67-5567-30
サニタリー金具型フレキシブルホース C340-2.0Sx600L サニタリーフェルール
テクノフレックス¥18,980税込¥20,8781本5日以内出荷サニタリーフェルールを溶接接合しております。 継手の材質はSUS304です。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。 機器、配管の繰り返し脱着作業に。仕様●呼び径B:2.0S●全長(mm):600●フェルールサイズ:2.0S●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):80●接続方式:サニタリーフェルール●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~80℃●接続:サニタリーフェルール●材質/仕上:フレキ部:SUS304、継手部:SUS304●原産国:日本●コード番号:366-7206アズワン品番67-5567-27
サニタリー金具型フレキシブルホース C340-2.0Sx1600L サニタリーフェルール
テクノフレックス¥23,980税込¥26,3781本5日以内出荷サニタリーフェルールを溶接接合しております。 継手の材質はSUS304です。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。 機器、配管の繰り返し脱着作業に。仕様●呼び径B:2.0S●全長(mm):1600●フェルールサイズ:2.0S●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):80●接続方式:サニタリーフェルール●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~80℃●接続:サニタリーフェルール●材質/仕上:フレキ部:SUS304、継手部:SUS304●原産国:日本●コード番号:366-7261アズワン品番67-5567-21
サニタリー金具型フレキシブルホース C340-2.0Sx1100L サニタリーフェルール
テクノフレックス¥19,980税込¥21,9781本5日以内出荷サニタリーフェルールを溶接接合しております。 継手の材質はSUS304です。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。 機器、配管の繰り返し脱着作業に。仕様●呼び径B:2.0S●全長(mm):1100●フェルールサイズ:2.0S●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):80●接続方式:サニタリーフェルール●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~80℃●接続:サニタリーフェルール●材質/仕上:フレキ部:SUS304、継手部:SUS304●原産国:日本●コード番号:367-0413アズワン品番67-5567-16
サニタリー金具型フレキシブルホース サニタリーフェルール SUS304 C340シリーズ
テクノフレックス¥16,980税込¥18,6781本当日出荷から5日以内出荷サニタリーフェルールを溶接接合しております。継手の材質はSUS304です。掲載以外の長さにも対応可能です。配管の心合わせに。繰返し発生する機械的変位の吸収に。機器、配管の繰り返し脱着作業に。
サニタリー金具型フレキシブルホース サニタリーフェルール SUS304 C340シリーズ
テクノフレックス¥17,980税込¥19,7781本5日以内出荷サニタリーフェルールを溶接接合しております。継手の材質はSUS304です。掲載以外の長さにも対応可能です。配管の心合わせに。繰返し発生する機械的変位の吸収に。機器、配管の繰り返し脱着作業に。仕様●呼び径B:2.0S●全長(mm):500●フェルールサイズ:2.0S●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):80●接続方式:サニタリーフェルール●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~80℃●接続:サニタリーフェルール●材質/仕上:フレキ部:SUS304、継手部:SUS304●コード番号:366-8859アズワン品番67-2222-28
サニタリー金具型フレキシブルホース C340-2.0Sx700L サニタリーフェルール
テクノフレックス¥18,980税込¥20,8781本5日以内出荷サニタリーフェルールを溶接接合しております。 継手の材質はSUS304です。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。 機器、配管の繰り返し脱着作業に。仕様●呼び径B:2.0S●全長(mm):700●フェルールサイズ:2.0S●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):80●接続方式:サニタリーフェルール●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~80℃●接続:サニタリーフェルール●材質/仕上:フレキ部:SUS304、継手部:SUS304●原産国:日本●コード番号:366-8867アズワン品番67-5567-28
サニタリー金具型フレキシブルホース C340-2.0Sx2000L サニタリーフェルール
テクノフレックス¥25,980税込¥28,5781本5日以内出荷サニタリーフェルールを溶接接合しております。 継手の材質はSUS304です。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。 機器、配管の繰り返し脱着作業に。仕様●呼び径B:2.0S●全長(mm):2000●フェルールサイズ:2.0S●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):80●接続方式:サニタリーフェルール●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~80℃●接続:サニタリーフェルール●材質/仕上:フレキ部:SUS304、継手部:SUS304●原産国:日本●コード番号:366-5699アズワン品番67-5567-25
サニタリー金具型フレキシブルホース C340-2.0Sx1900L サニタリーフェルール
テクノフレックス¥24,980税込¥27,4781本5日以内出荷サニタリーフェルールを溶接接合しております。 継手の材質はSUS304です。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。 機器、配管の繰り返し脱着作業に。仕様●呼び径B:2.0S●全長(mm):1900●フェルールサイズ:2.0S●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):80●接続方式:サニタリーフェルール●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~80℃●接続:サニタリーフェルール●材質/仕上:フレキ部:SUS304、継手部:SUS304●原産国:日本●コード番号:366-7263アズワン品番67-5567-24
サニタリー金具型フレキシブルホース C340-2.0Sx1300L サニタリーフェルール
テクノフレックス¥21,980税込¥24,1781本5日以内出荷サニタリーフェルールを溶接接合しております。 継手の材質はSUS304です。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。 機器、配管の繰り返し脱着作業に。仕様●呼び径B:2.0S●全長(mm):1300●フェルールサイズ:2.0S●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):80●接続方式:サニタリーフェルール●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~80℃●接続:サニタリーフェルール●材質/仕上:フレキ部:SUS304、継手部:SUS304●原産国:日本●コード番号:366-5684アズワン品番67-5567-18
サニタリー金具型フレキシブルホース C340-2.0Sx1200L サニタリーフェルール
テクノフレックス¥21,980税込¥24,1781本5日以内出荷サニタリーフェルールを溶接接合しております。 継手の材質はSUS304です。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。 機器、配管の繰り返し脱着作業に。仕様●呼び径B:2.0S●全長(mm):1200●フェルールサイズ:2.0S●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):80●接続方式:サニタリーフェルール●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~80℃●接続:サニタリーフェルール●材質/仕上:フレキ部:SUS304、継手部:SUS304●原産国:日本●コード番号:366-8790アズワン品番67-5567-17
サニタリー金具型フレキシブルホース C340-2.0Sx400L サニタリーフェルール
テクノフレックス¥17,980税込¥19,7781本5日以内出荷サニタリーフェルールを溶接接合しております。 継手の材質はSUS304です。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。 機器、配管の繰り返し脱着作業に。仕様●呼び径B:2.0S●全長(mm):400●フェルールサイズ:2.0S●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):80●接続方式:サニタリーフェルール●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~80℃●接続:サニタリーフェルール●材質/仕上:フレキ部:SUS304、継手部:SUS304●原産国:日本●コード番号:366-7210アズワン品番67-5567-26
サニタリー金具型フレキシブルホース C340-2.0Sx1700L サニタリーフェルール
テクノフレックス¥23,980税込¥26,3781本5日以内出荷サニタリーフェルールを溶接接合しております。 継手の材質はSUS304です。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。 機器、配管の繰り返し脱着作業に。仕様●呼び径B:2.0S●全長(mm):1700●フェルールサイズ:2.0S●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):80●接続方式:サニタリーフェルール●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~80℃●接続:サニタリーフェルール●材質/仕上:フレキ部:SUS304、継手部:SUS304●原産国:日本●コード番号:367-0439アズワン品番67-5567-22
サニタリー金具型フレキシブルホース C340-2.0Sx1400L サニタリーフェルール
テクノフレックス¥22,980税込¥25,2781本5日以内出荷サニタリーフェルールを溶接接合しております。 継手の材質はSUS304です。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。 機器、配管の繰り返し脱着作業に。仕様●呼び径B:2.0S●全長(mm):1400●フェルールサイズ:2.0S●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):80●接続方式:サニタリーフェルール●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~80℃●接続:サニタリーフェルール●材質/仕上:フレキ部:SUS304、継手部:SUS304●原産国:日本●コード番号:366-8861アズワン品番67-5567-19
サニタリー金具型フレキシブルホース C340-2.0Sx800L サニタリーフェルール
テクノフレックス¥19,980税込¥21,9781本5日以内出荷サニタリーフェルールを溶接接合しております。 継手の材質はSUS304です。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。 機器、配管の繰り返し脱着作業に。仕様●呼び径B:2.0S●全長(mm):800●フェルールサイズ:2.0S●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):80●接続方式:サニタリーフェルール●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~80℃●接続:サニタリーフェルール●材質/仕上:フレキ部:SUS304、継手部:SUS304●原産国:日本●コード番号:367-1938アズワン品番67-5567-29
サニタリー金具型フレキシブルホース C340-2.0Sx1500L サニタリーフェルール
テクノフレックス¥23,980税込¥26,3781本5日以内出荷サニタリーフェルールを溶接接合しております。 継手の材質はSUS304です。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。 機器、配管の繰り返し脱着作業に。仕様●呼び径B:2.0S●全長(mm):1500●フェルールサイズ:2.0S●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):80●接続方式:サニタリーフェルール●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~80℃●接続:サニタリーフェルール●材質/仕上:フレキ部:SUS304、継手部:SUS304●原産国:日本●コード番号:366-7237アズワン品番67-5567-20
サニタリー金具型フレキシブルホース C340-2.0Sx1800L サニタリーフェルール
テクノフレックス¥24,980税込¥27,4781本7日以内出荷サニタリーフェルールを溶接接合しております。 継手の材質はSUS304です。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。 機器、配管の繰り返し脱着作業に。仕様●呼び径B:2.0S●全長(mm):1800●フェルールサイズ:2.0S●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):80●接続方式:サニタリーフェルール●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~80℃●接続:サニタリーフェルール●材質/仕上:フレキ部:SUS304、継手部:SUS304●原産国:日本●コード番号:366-7226アズワン品番67-5567-23