カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- テクノフレックス
- BIGM(丸山製作所)(19)
- メディアカバーマーケット(11)
- BUFFALO(バッファロー)(9)
- 鹿島化学金属(UKB)(8)
- テラモト(6)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(4)
- 八光電機(3)
- 廣杉計器(3)
- VISHAY(3)
- リゲッタ(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- FUJI STAR(三共理化学)(2)
- 三菱電機(2)
- 三菱マテリアル(2)
- マサル工業(2)
- YAMAZEN(山善)(2)
- 河村電器産業(2)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(2)
- ブランドをもっと見る
「s2202」の検索結果

フレキシブルメタルホース(ユニオン継手型SCS13)
テクノフレックス¥10,980税込¥12,0781本当日出荷から翌々日出荷溶接組立のユニオン型です。ユニオン継手材質はステンレス(SCS13)です。NBRパッキンを標準装着しております。掲載以外の長さにも対応可能です。用途配管の心合わせに。配管の熱変位吸収に。地震/地盤沈下対策に。繰返し発生する機械的変位の吸収に。材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:ステンレス(SCS13)使用温度範囲(℃)70最高使用圧力(MPa)1接続方式ネジ適合流体水、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)