カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(4)
絞り込み
ブランド
- テクノフレックス
- brembo(16)
- ZETA RACING(ジータレーシング)(6)
- Canon(5)
- 前澤化成工業(5)
- Selle Dalla Valle(4)
- ワルター(3)
- Molveno(3)
- ATHENA(アテナ)(3)
- SMC(2)
- スーパーツール(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- DRC(ディーアールシー)(2)
- Vesrah(2)
- EATON(イートン)(2)
- 西邦工業(2)
- D'Addario(2)
- Altrider (アルトライダー)(2)
- ブランドをもっと見る
「sx-150」の検索結果
特価

サニタリー金具型フレキシブルホース C340-1.0Sx1500L サニタリーフェルール
テクノフレックス¥16,980税込¥18,6781本5日以内出荷サニタリーフェルールを溶接接合しております。 継手の材質はSUS304です。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。 機器、配管の繰り返し脱着作業に。仕様●呼び径B:1.0S●全長(mm):1500●フェルールサイズ:1.0S●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):80●接続方式:サニタリーフェルール●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~80℃●接続:サニタリーフェルール●材質/仕上:フレキ部:SUS304、継手部:SUS304●原産国:日本●コード番号:366-8855アズワン品番67-5566-74
サニタリー金具型フレキシブルホース C340-2.0Sx1500L サニタリーフェルール
テクノフレックス¥23,980税込¥26,3781本5日以内出荷サニタリーフェルールを溶接接合しております。 継手の材質はSUS304です。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。 機器、配管の繰り返し脱着作業に。仕様●呼び径B:2.0S●全長(mm):1500●フェルールサイズ:2.0S●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):80●接続方式:サニタリーフェルール●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~80℃●接続:サニタリーフェルール●材質/仕上:フレキ部:SUS304、継手部:SUS304●原産国:日本●コード番号:366-7237アズワン品番67-5567-20
サニタリー金具型フレキシブルホース C340-1.5Sx1500L サニタリーフェルール
テクノフレックス¥19,980税込¥21,9781本5日以内出荷サニタリーフェルールを溶接接合しております。 継手の材質はSUS304です。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。 機器、配管の繰り返し脱着作業に。仕様●呼び径B:1.5S●全長(mm):1500●フェルールサイズ:1.5S●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):80●接続方式:サニタリーフェルール●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~80℃●接続:サニタリーフェルール●材質/仕上:フレキ部:SUS304、継手部:SUS304●原産国:日本●コード番号:366-5680アズワン品番67-5567-05
サニタリー金具型フレキシブルホース C340-1.25Sx1500L サニタリーフェルール
テクノフレックス¥17,980税込¥19,7781本5日以内出荷サニタリーフェルールを溶接接合しております。 継手の材質はSUS304です。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。 機器、配管の繰り返し脱着作業に。仕様●呼び径B:1.25S●全長(mm):1500●フェルールサイズ:1.25S●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):80●接続方式:サニタリーフェルール●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~80℃●接続:サニタリーフェルール●材質/仕上:フレキ部:SUS304、継手部:SUS304●原産国:日本●コード番号:366-8872アズワン品番67-5566-89