カテゴリ
- 安全用品(4)
絞り込み
ブランド
- FIRSTCOM
- モノタロウ(1)
- ANDO(1)
- ICOM(アイコム)(2)
- KENWOOD(1)
- NEXTEC(1)
- YAESU(旧スタンダードホライゾン)(1)
- アルインコ(41)
- エフ・アール・シー(2)
- スタンダード(3)
「dj-dps71」の検索結果

携帯型350MHz帯5Wハイパワーデジタルトランシーバー
FIRSTCOM¥27,980税込¥30,7781個当日出荷デジタル82ch + 上空15ch(受信専用)に対応。総務省技術基準適合品。免許・資格不要。表示チャンネルの実際の周波数表示とSメーター(受信信号強度)を表示することができます。設定等が一目でわかるアイコン表示。チャンネル増波に対応した、97ch ( デジタル82ch + 上空15ch(受信専用) ) 対応モデル。セカンドチャンネルを設定することにより、2つのチャンネルで通話が可能。通常チャンネルはPTTスイッチで、セカンドチャンネルはサイド1スイッチを使用します。送信音声と受信音声を録音/再生することができます。録音の時刻も表示できる時計機能も搭載。PTTボタンを押さずにマイクに向かって話すだけで自動的に送信状態となり、通話ができます。※イヤホンマイク等を使用した場合、機能しない場合があります。通話しているチャンネルを自動的に探します。受信レベルが良好なときに、送信出力を設定されている送信出力値より1段階自動で下げ、他社通信への混信低減と低消費電力にする機能です。IP67相当の防水・防塵構造。雨の日も砂埃の舞う日も何も恐れる必要はありません。秘話設定すると、設定していない人は通話を聞き取れなくなります。 (※完全なセキュリティを確保するものではございません)。充電器が付属。 いちいち乾電池を入れ替えたりする必要がないので手間が要らず、ランニングコストも抑えられます。送信出力を4段階に切替可能。通信距離が短い場合は低出力に切り替えて電池の消耗を抑えたり、他グループへの混信を軽減します。標準アンテナとショートアンテナが付属。距離や用途によって使い分けられます。間違えてキーを押して設定を変えないように、キーをロックすることが可能。UHF帯デジタル簡易無線のチャンネル大幅増波に対応。ノーマルとショート、2種類のアンテナが付属。デジタルだから、雑音が少なく音質がクリアー。秘匿性が高く安心して運用ができます。5Wのハイパワーにより長距離の通信が可能。表示チャンネルの実際の周波数表示とSメーター(受信信号強度)を表示することができます。設定等が一目でわかるアイコン表示。コストパフォーマンスに優れた充電器が付属。仕事場のデスクから、いつでも準備万端の状態で現場に持ち出すことができます。また、バッテリーパック単体を差し込んだ状態でも充電が可能です。通常のチャンネルとは別にチャンネルを設定することにより、セカンドチャンネルで通話ができます。通常チャンネルは[PTTスイッチ]で、セカンドチャンネルは[サイド1スイッチ]で通話ができます。送信音声と受信音声を、録音/再生することができます。録音の時刻も表示できる時計機能搭載。※録音時間:約24時間程度。ハンズフリー機能:PTTを押さなくても、マイクに向かって話すだけで自動送信されます。チャンネルスキャン機能:通話しているチャンネルを自動的に探します。オートパワーオフ機能:設定した時間に受信や操作が行われなかった場合、電源を自動的に切ります。送信出力切り替え。511通りのユーザーコード。バッテリーセーブ機能。送受信音質調整機能。通話開始 / 終話告知音。マイク感度設定。キー操作音設定。呼出チャンネル搭載。オプションのイヤホンマイクが使用できます。本機は、パソコン上で専用アプリを使用することにより簡易メニュー項目の追加やチャンネルごとの設定を行えるようになります。付属品本体×1、アンテナ×2(標準アンテナ×1 / ショートアンテナ×1)、充電式リチウムイオンバッテリーパック×1、充電器×1、ACアダプタ×1、ベルトフック×1、ベルトフック取付ねじ×2、登録申請書類一式×1、取扱説明書(保証書付)×1仕様●アンテナ端子:SMA-J 本体●交信距離の目安※送信出力5W時:市街地:約0.5~1km|見通しの良い郊外:1~4km●使用可能時間:約10.5時間質量(g)約226g (アンテナ、ベルトクリップ、バッテリーパック含む)外形寸法(突起物を除く)約56mm(幅)×約101.1mm(縦)×約28.9mm(奥行)/(ベルトクリップ・突起物を含む)約60.6mm(幅)×約112mm(縦)×約41mm(奥行)チャンネル数82ch+15ch (受信専用上空用)周波数351.2 ~ 351.63125MHz(6.25kHz 間隔 70 波 ) / 351.03125 ~ 351.1MHz(6.25kHz 間隔 12 波 )使用電源7.4V DC±10%充電時間約3.5時間電波形式F1E, F1D防塵防水性能IP67相当送信出力0.25~5W ( 5W / 2.5W / 1W / 0.25W 偏差:+20%、-50% )バッテリー容量(mAh)1600受信感度‐5dBμVemf 以下 (BER=1%)変調方式4 値 FSK低周波出力700mW以上
イヤホンマイク(FH23シリーズ)
FIRSTCOM¥1,998税込¥2,1981個当日出荷高品質で使いやすい、ベーシックなモデル。耳かけ付きで安定感アップコード長さ(mm)【ジャックからクリップ型マイクまで】 770、【クリップ型マイクからイヤホンまで】 405
トランシーバー用・高耐久イヤホンマイク(業務品質)
FIRSTCOM¥3,298税込¥3,6281本当日出荷から4日以内出荷現場に強い私のパートナー!従来の約2倍の強度 メーカー比(屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 2倍)。仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。耐久性が向上(メーカー比)したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。ケーブル長(mm)(本体-マイク)920、(マイク-イヤホン)470
イヤホンマイク(FP22シリーズ)
FIRSTCOM¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から4日以内出荷高品質で使いやすい、ベーシックなモデル。コード長さ(mm)【ジャックからクリップ型マイクまで】 760、【クリップ型マイクからイヤホンまで】 380