絞り込み
ブランド
- ルーファース
- モノタロウ(5,930)
- ホンダ(548,486)
- MAZDA(マツダ)(216,718)
- 三菱ふそう(209,513)
- SMC(201,288)
- トヨタ(140,213)
- ミツビシ(138,135)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,808)
- ニッサン(87,732)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,609)
- スズキ(68,625)
- BIGM(丸山製作所)(66,100)
- スバル(50,836)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,860)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,787)
- Panasonic(パナソニック)(32,599)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
ルーファース
ルーファースのページです。ルーファースは、空調・照明・電設資材/電気材料、トラック用品などの商品を提供しています。現在11件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
特価

ジャックロープライト専用整流器
ルーファース¥9,698税込¥10,6681本3日以内出荷本整流器1本(台)で50mまで使用可能です。 (長さの組み合わせは自由です。)用途ジャックロープライトを御使用の際の電源となります。
ジャックロープライト(片面)カラー
ルーファース¥24,980~税込¥27,478~1本3日以内出荷高い防水性で5m、10m、20m製品を自由な組み合わせで長さ調節が可能! 100V直結専用電源で最大50m使用可能! 接続及び長さ調節の連結も防水キャップ(ジャック式)を回して閉めるだけ!用途工事現場、ビル建設現場等の作業灯用の仮設定格電圧(V)100消費電力(W)5.6/mタイプ片面LED2835間隔(mm)チップ:16.67チップ数60球色温度(K)6000質量(g/m)100全光束(Lm)540仕様最大接続長さコンバーター:8A接続長(m)最大:50接続専用電源ケーブル100V直結防水性IP65LED寿命(時間)40000
ジャックロープライト(両面)
ルーファース¥32,980~税込¥36,278~1本3日以内出荷100V直結で最大50mまで使用可能 5m、10m、20mの連結で長さ調整可能 省エネ設計で消費電力6W(/m) 低発熱で高い安全性 屋内・屋外使用可能 防水IP65、連結や長さ調整が簡単用途工事現場、ビル建設現場等の作業灯用の仮設LED照明消費電力(W)6/m色温度(K)6000質量(g/m)130間隔(mm)チップ:32.6エコロジー商品省エネ
ジャックロープライト(片面)
ルーファース¥25,980~税込¥28,578~1本3日以内出荷接続及び長さ調整の連結も防水キャップ(ジャックタイプ式)を回して閉めるだけ、 なお、照度も高く100V直結で最大50mまで使用可能なLED仮設専用ロープライト。用途工事現場、ビル建設現場等の作業灯用の仮設LED照明仕様最大接続長さコンバーター:7A-50m明るさ(W)5.6/m全光束(Lm)540/m入力電圧(V)100接続電源ケーブル100V直結色温度(K)6000LED色White,R,G,B防塵防水性能IP65質量(g/m)100チップ数60球(m/pcs)光色白色間隔(mm)チップ:16.67エコロジー商品省エネ
COBジャックロープライト
ルーファース¥28,980~税込¥31,878~1本5日以内出荷COB(チップオンボード)ジャックロープライトは、シリコン製で非常に柔軟性が高く、曲げて使用することができ、一つの100V専用電源で最長50mまで簡単に連結して使用することが可能です。また、既存のPVC樹脂製品よりも紫外線や耐久性にも優れ、非常に強いつくりで耐衝撃保護等級IK10規格製品です。発光部分はLEDチップタイプと違い、COBタイプのLEDを1mに300球使用することにより、高照度・高密度でラインのような光をつくり出し、広範囲照射が可能となるため、多重影が発生しづらく長時間の作業にも適しています。暗部での工事現場や誘導安全灯、建物の間接照明、アウトドアでの夜間照明、各種イベント他、非常に多くのシチュエーションでご使用いただくことができます。光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65NETIS番号KT-230170-Aエコロジー商品省エネ
LED投光器
ルーファース¥33,980~税込¥37,378~1台5日以内出荷周波数(Hz)50/60使用温度(℃)-20~50保護等級IP65色温度(K)5000寿命50000時間保証期間2年RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80照射角度(°)120エコロジー商品省エネ
連結式型防水LED作業灯
ルーファース¥35,980税込¥39,5781台5日以内出荷コンセント1口で最大15台を連結使用可能。最長120mで連結使用可能。省エネ設計で消費電力が低い。低発熱設計で高い安全性を確保。IP65で過酷な屋外の作業現場での使用可能。プラグタイプ電気工事不要で使用可能。-40℃~+50℃の環境で使用可能。40000時間の長寿命寸法(mm)266×165質量(kg)1.7消費電力(W)42定格電圧(V)100~240全光束(Lm)6500接続専用電源ケーブル保護等級IP65環境温度範囲(℃)-40~+50LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80照射角度(°)120発光効率(Lm/W)153
ジャックロープライト専用整流器(点滅タイプ)
ルーファース¥8,898税込¥9,7881本3日以内出荷本整流器1本(台)で50mまで使用可能です。(長さの組み合わせは自由です。) ジャックロープライトを御使用の際の電源となります。タイプ点滅
ジャックロープライト(両面)赤
ルーファース¥33,980~税込¥37,378~1本3日以内出荷高い防水性で5m、10m、20m製品を自由な組み合わせで長さ調節が可能! 100V直結専用電源で最大50m使用可能! 接続及び長さ調節の連結も防水キャップ(ジャック式)を回して閉めるだけ!用途工事現場、ビル建設現場等の作業灯用の仮設仕様最大接続長さコンバーター:8Aタイプ両面消費電力(W)6/m定格電圧(V)100接続専用電源ケーブル100V直結色温度(K)6000LED2835質量(g/m)130チップ数60球(片面30球)LED寿命(時間)40000光色赤防水性IP65間隔(mm)チップ:32.6接続長(m)最大:50