カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(24)
絞り込み
ブランド
  • MOTTERU
  • モノタロウ(1)
  • STANLEY(スタンレー電気)(1)
  • BIGM(丸山製作所)(8)
  • ナリカ(2)
  • 岩崎電気(2)
  • オスラム(3)
  • アズワン(3)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(6)
  • OWLTECH(オウルテック)(39)
  • エアージェイ(36)
  • 多摩電子(35)
  • CIO(35)
  • プロテック(32)
  • カシムラ(28)
  • Jackery(ジャクリ)(24)
  • サンワサプライ(23)
  • オーム電機(21)
  • YAMAZEN(山善)(18)
  • AUKEY(オーキー)(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「12V20W」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PD対応ノートPC充電可能20000mAhモバイルバッテリー MOTTERUPD対応ノートPC充電可能20000mAhモバイルバッテリーMOTTERU(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
PD60W対応の20000mAhモバイルバッテリーでは国内最小クラスで重さは約350g。スマートフォン4回以上充電可能です。USB Power Delivery60Wにも対応しており、スマホからノートPCまでスピード充電ができます。バッテリー本体への充電も、パワーデリバリ―に対応。わずか3時間でモバイルバッテリー本体を満充電にすることが可能です。低電流モードでBluetoothイヤホンの充電も可能です。モバイルバッテリー本体と付属のケーブルを一緒に持ち運ぶのにも便利な専用ポーチ付きで持ち運びも便利。
対応機種iPhone、スマートフォン、iPad、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、Bluetoothスピーカー、Bluetoothイヤホン、PD対応ノートPC(60Wまで)バッテリーリチウムイオン電池 3.6V/20000mAh(14.4V/5000mAh)定格入力(W)Type-C:PD最大30(5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A)定格出力(W)Type-C:PD最大60(5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A) PPS 3.3-16V/2.8A、Type-A:最大18(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58×25×150本体質量(g)約350動作温度(℃)充電時:0~40、放電時:0~40充電時間(時間)空の状態から満充電まで約3(PD30W充電時)(モバイルバッテリーへの充電時間)付属品保証書、専用ポーチ、Type-AーType-C充電・データ通信ケーブル(約30cm)、Type-CーType-C充電・データ通信ケーブル(50cm)ラテグレージュ使用可能回数約1000回(機器及び使用条件によります)バッテリー容量(mAh)20000/5000充電端子Type-C給電端子Type-C、Type-AUSBポート数1入力Type-C:PD最大30W(5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A)出力Type-C:PD最大60W(5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A) PPS 3.3-16V/2.8A、Type-A:最大18W(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A)質量(g)約350バッテリー電圧(V)3.6/14.4保証期間2年間RoHS指令(10物質対応)対応
PD対応ノートPC充電可能20000mAhモバイルバッテリー スモーキーブラック MOTTERUPD対応ノートPC充電可能20000mAhモバイルバッテリー スモーキーブラックMOTTERU(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
PD60W対応の20000mAhモバイルバッテリーでは国内最小クラスで重さは約350g。スマートフォン4回以上充電可能です。USB Power Delivery60Wにも対応しており、スマホからノートPCまでスピード充電ができます。バッテリー本体への充電も、パワーデリバリ―に対応。わずか3時間でモバイルバッテリー本体を満充電にすることが可能です。低電流モードでBluetoothイヤホンの充電も可能です。モバイルバッテリー本体と付属のケーブルを一緒に持ち運ぶのにも便利な専用ポーチ付きで持ち運びも便利。
付属品保証書、専用ポーチ、Type-AーType-C充電・データ通信ケーブル(約30cm)、Type-CーType-C充電・データ通信ケーブル(50cm)質量(g)約350定格出力(W)Type-C:PD最大60(5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A)、Type-A:最大18(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A)対応機種iPhone、スマートフォン、iPad、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、Bluetoothスピーカー、Bluetoothイヤホン、PD対応ノートPC(60Wまで)バッテリーリチウムイオン電池本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58×25×150バッテリー電圧(V)3.6/14.4保証期間2年間充電時間(時間)モバイルバッテリーへの充電時間:空の状態から満充電まで約3.0(PD30W充電時)(※付属の「Type-CーType-Cケーブル」使用の場合)動作温度(℃)充電時:0~40、放電時:0~40定格入力(W)Type-C:PD最大30(5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A)USBポート数2RoHS指令(10物質対応)対応使用可能回数約1000回(機器及び使用条件によります)動作温度範囲(℃)0~40(充電時)充電端子Type-C給電端子Type-C、Type-A
モバイルバッテリー 25000mAh PD140W出力 残量表示ディスプレイ PSE適合製品 ケーブル付属 MOTTERUモバイルバッテリー 25000mAh PD140W出力 残量表示ディスプレイ PSE適合製品 ケーブル付属MOTTERU
9,198税込10,118
1個
6日以内出荷
PD140Wに対応したパワフル出力電源がない場所でもこの1台で安心の大容量合計最大150Wで2台同時に充電もできるモバイルバッテリー本体の充電もわずか2時間でできる最大3台同時充電もできる持ち運べるパワフルな相棒便利なパススルー機能付き各USBポートの出力配分表飛行機への持ち込みもできる充実の付属品安心の2年保証付き
付属品取扱説明書兼保証書/PD240W USB-C to USB-Cシリコンケーブル(50cm)/シリコンケーブルバンド/専用ポーチ使用方法1回押すと出力が ON。パワーインジケータが点灯します。素早く2回押すと出力が OFF し、パワーインジケータが消灯します。5秒以上押すと低電流モードになります。スモーキーブラック出力Type-C1:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A、28V5A[PD140W]、PPS 5-21V5A、Type-A:5V/4.5A、9V/2A、12V/2A、10V2.25A、Type-C2:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A[PD65W]、PPS 5-20V3.25A本体質量(g)約535対応機種【Apple】iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max/16e、iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max、iPhone 14/13/12/11/SEシリーズ、iPad Pro/iPad Air/iPad/iPad miniシリーズ、AirPods/AirPods Proシリーズ、MacBook Air/MacBook Proシリーズ、Apple WatchシリーズなどのiPhone/iPad/AirPodsシリーズに対応、【Android】SHARP AQUOS R/wish/sence・シンプルスマホ、Google Pixel、Xiaomi Xiaomi・Redmi、SAMSUNG Galaxy、Kyocera DIGNO・TORQUE・かんたんスマホ、FCNT arrows・らくらくスマートフォン、SONY Xperiaなどのスマートフォン・タブレットPCシリーズに対応、【その他】ノートパソコン(USB Power Delivery対応)、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、ハンディファン、電熱服、空調服、加熱式たばこ、Wi-FiルーターなどUSB-C搭載の各種機器に対応入力Type-C2:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A[PD65W]バッテリーリチウムイオン電池 18V 5000mAh / 90Wh Cell Capacity: 25000mAh充電時間空の状態から満充電まで約2時間[PD65W]本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約81×27×160出力容量5V/14600mAh、9V/8000mAh、12V/6300mAh、15V/4800mAh、20V/3600mAh。25000mAhのバッテリーを内蔵し、5V出力時14600mAhの出力が可能です。バッテリー容量(Ah)25保護機能過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護動作温度(℃)充電時:0~35、放電時:0~35バッテリー容量(mAh)25000USBポート数3使用可能回数約1000回※機器及び使用条件によります。バッテリーの寿命を長く保つために、少なくとも3ヶ月に一度は充電を行ってください。充電端子Type-C2給電端子Type-C1、Type-A、Type-C2
PD対応ノートPC充電可能 2ポート AC充電器 MOTTERUPD対応ノートPC充電可能 2ポート AC充電器MOTTERU
4,098税込4,508
1個
当日出荷から3日以内出荷
高出力のUSB Cポートと、使い勝手の良い「Type-A」ポートを各1つずつ搭載。旧機種から最新機器まで手広く充電をサポートします。USBパワーデリバリ―対応のType-Cポートにより急速充電が可能。ノートPCの充電にも対応しています。新素材「GaN(窒化ガリウム)」を採用。優れた充電効率で、発熱を抑えながら高出力+小型化を実現しました。ハイパワーでコンパクト。プラグ部分は可動式を採用しており、未使用時は折りたたむことができるので持ち運びにも便利です。旅行先や出張先でも充電が可能です。
ポート数2対応機種iPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレット、タブレットPC、Wi-Fiルーター、加熱式タバコ、ゲーム機入力電圧(V)AC100V-240(50/60Hz)出力仕様Power Delivery-PPS:3.3~11V~3A、3.3~16V/2A本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×52.3×53.3本体質量(g)約103RoHS指令(10物質対応)対応
モバイルバッテリー 5,000mAh PD20W対応 MOTTERUモバイルバッテリー 5,000mAh PD20W対応MOTTERU
2,890税込3,179
1個
当日出荷から4日以内出荷
重さ約98g 国内最小最軽量5000mAhモバイルバッテリー(2023年4月時点)手軽な5000mAh2台同時充電可能USB Power Delivery 20W対応で超速充電専用ポーチとモバイルバッテリー本体充電用ケーブル付き飛行機に持ち込み可能小型充電式電池のリサイクルを推進するJBRCに加盟しています安心の2年保証付き
AC充電器 PD35W USB-C 1ポートUSB-A 1ポート 折りたたみ式プラグ 急速充電 PSE適合製品 全7色 2年保証 エアリーホワイト(MOT-ACPD35WU1-WH) MOTTERUAC充電器 PD35W USB-C 1ポートUSB-A 1ポート 折りたたみ式プラグ 急速充電 PSE適合製品 全7色 2年保証 エアリーホワイト(MOT-ACPD35WU1-WH)MOTTERU
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
USB-CポートとUSB-Aポートを搭載Power Delivery対応ハイパワーの充電を安心・安全に軽量+コンパクト+高出力 次世代の半導体「GaN(窒化ガリウム)」採用かしこく充電対応で最適な電流で充電ができる折りたためる可動式プラグ採用安心の2年保証付き
エアリーホワイト出力USB Type-C:5V/3A、9V/3A、15V/2.33A、20V/1.75A(PD 最大35W)PPS 5.0V~21V/1.75AUSB Type-A:5V/2.4A(最大12W)合計最大出力32W(20W+12W)出力電圧C100V-240V 50/60Hz 1.0A本体質量(g)約73対応機種■スマートフォンiPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max/iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max/SEなどiPhone各シリーズ AQUOS/Pixel/Xiaomi/Galaxy/Xperia/arrows/OPPOなどandroidスマートフォン各シリーズ■タブレットiPad(第10世代)/iPad mini(A17Pro・第6世代)/iPad Pro(M4・M2)/iPadAir(第4~6世代)などiPad各シリーズPixel Tablet/Surface/GALAXY Tab/LAVIE Tab/Lenovo Tab など、タブレット端末各シリーズ ■その他モバイルバッテリー、Nitendo Switch、ポータブルゲーム機、ハンディファン、ハンディウォーマー、AirPods、ワイヤレスイヤホン、ワイヤレススピーカー、オーディオプレーヤー、加熱式タバコ、Wi-Fiルーター、デジタルカメラなどUSBケーブルを使って充電できる各種機器に対応しています本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×49×49保証期間2年間USBポートUSB Type-C×1ポートUSB Type-A×1ポート
ダイレクトモバイルバッテリー 5,000mAh PD20W対応 USB-Cコネクタ 2台同時充電 PSE適合製品 アーモンドミルク 2年保証(MOT-MB5002-EC) MOTTERUダイレクトモバイルバッテリー 5,000mAh PD20W対応 USB-Cコネクタ 2台同時充電 PSE適合製品 アーモンドミルク 2年保証(MOT-MB5002-EC)MOTTERU
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
直接挿すだけ充電が快適に持ち運びしやすい、折りたたみコネクタ国内最小最軽量クラスの重さ約99g2台同時充電可能選べる充電方法繰り返し1000回以上充電可能ケースをつけたままでも充電できる安心の2年保証付き
仕様●PSEマーク:安心・安全のPSE適合商品です●寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)::パッケージ:約89.0×30.0×124.0、約79×26.0×36.5●使用回数:約1000回※機器及び使用条件によります。※満充電から1年後のバッテリー残存率は70-80%となっています。防災用途等にもオススメです。●多重保護システム:過充電保護(電圧・電流)、過放電保護(電圧・電流)、短絡ショート保護付属品取扱説明書兼保証書 USB-C to USB-Cケーブル(約50cm) 専用ポーチ使用方法1回押すと出力が ON。パワーインジケータが点灯します。素早く2 回押すと出力が OFF し、パワーインジケータが消灯します。5秒以上押すと低電流モードになります。アーモンドミルク質量(g)約153(パッケージ込み)出力USB-C1:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A[PD20W]、USB-C2:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A[PD20W]※USB-CポートとUSB-Cポートを同時に使用した場合は合計最大5V/3A出力に固定本体質量(g)約99対応機種iPhone、iPhone15対応、スマートフォン、Android、iPad、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、ワイヤレススピーカー、ワイヤレスイヤホン※Lighntnig対応の端末を充電される際には、別途Lighntnigケーブルをご用意ください入力USB-C1:5V/3A、9V/2A[PD18W]・USB-C2:5V/3A、9V/2A[PD18W]バッテリー内蔵:リチウムイオン電池 3.6Vバッテリー容量(Ah)5保証期間2年間充電時間(時間)【モバイルバッテリーへの充電時間】空の状態から満充電まで約2[PD18W]USB充電器(以下いずれかの充電器をご使用ください)・Power Delivery 18W以上USB充電器(USB-Cポート対応)・Type-C 5V3A出力USB充電器動作温度(℃)充電時:0~35、放電時:0~35バッテリー容量(mAh)5000充電端子Type-C給電端子Type-C
ダイレクトモバイルバッテリー 5,000mAh PD20W出力対応 USB-Cコネクタ 2台同時充電 PSE適合製品 全7色 2年保証 シェルピンク(MOT-MB5002-ECPK) MOTTERUダイレクトモバイルバッテリー 5,000mAh PD20W出力対応 USB-Cコネクタ 2台同時充電 PSE適合製品 全7色 2年保証 シェルピンク(MOT-MB5002-ECPK)MOTTERU
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
直接挿すだけ充電が快適に持ち運びしやすい、折りたたみコネクタ国内最小最軽量クラスの重さ約99g2台同時充電可能選べる充電方法繰り返し1000回以上充電可能ケースをつけたままでも充電できる安心の2年保証付き
仕様●PSEマーク:安心・安全のPSE適合商品です●使用回数:約1000回※機器及び使用条件によります。満充電から1年後のバッテリー残存率は70-80%となっています。防災用途等にもオススメです。●充電時間(モバイルバッテリーへの充電時間):空の状態から満充電まで約2時間〔PD18W〕、USB充電器(以下いずれかの充電器をご使用ください)、・Power Delivery 18W以上USB充電器(USB-Cポート対応)、・Type-C 5V3A出力USB充電器●内蔵バッテリー:リチウムイオン電池 3.6V/5,000mAh●多重保護システム:過充電保護(電圧・電流)、過放電保護(電圧・電流)、短絡ショート保護付属品取扱説明書兼保証書 USB-C to USB-Cケーブル(約50cm) 専用ポーチシェルピンク本体質量(g)約99対応機種■AppleiPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max・iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max13インチ/11インチiPad Pro(M4)・13インチ/11インチiPad Air(M2)・iPad(第10世代)・iPad mini(第6世代)・12.9インチ iPad Pro(第3~6世代)・11インチ iPad Pro(第1~4世代)・iPad Air(第4~5世代)AirPods 4・アクティブノイズキャンセリング搭載AirPods 4・AirPods Pro 2・Magsafe充電ケース付きAirPods(第3世代)・AirPods MaxなどUSB-C搭載の各種iPhone/iPad/AirPodsシリーズに対応■AndroidスマートフォンSHARP AQUOS R/wish/sence・シンプルスマホ シリーズGoogle Pixel シリーズSAMSUNG Galaxy シリーズKyocera DIGNO・TORQUE・かんたんスマホ・キッズケータイ シリーズFCNT arrows・らくらくスマートフォン シリーズXiaomi Xiaomi・Redmi シリーズSONY Xperia シリーズなどUSB-C搭載の各種スマートフォンに対応■その他タブレットPC、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、ハンディファン、ワイヤレスイヤホン、Wi-Fiルータ、加熱式たばこ等USB-C搭載の各種機器に対応しています。※Lightning対応の端末を充電される際には、別途Lightningケーブルをご用意ください。定格出力USB-C1:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A[PD20W]USB-C2:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A[PD20W]※USB-CポートとUSB-Cポートを同時に使用した場合、合計最大5V/3A出力に固定されます。本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約79×26.0×36.5バッテリー容量(Ah)5保証期間2年間動作温度(℃)充電時:0~35、放電時:0~35定格入力USB-C1:5V/3A、9V/2A[PD18W]USB-C2:5V/3A、9V/2A[PD18W]
ダイレクトモバイルバッテリー 5,000mAh PD20W出力対応 USB-Cコネクタ 2台同時充電 PSE適合製品 MOTTERUダイレクトモバイルバッテリー 5,000mAh PD20W出力対応 USB-Cコネクタ 2台同時充電 PSE適合製品MOTTERU
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
直接挿すだけ充電が快適に持ち運びしやすい、折りたたみコネクタ国内最小最軽量クラスの重さ約99g2台同時充電可能選べる充電方法繰り返し1000回以上充電可能ケースをつけたままでも充電できる安心の2年保証付き
付属品取扱説明書兼保証書 USB-C to USB-Cケーブル(約50cm) 専用ポーチ使用方法1回押すと出力が ON。パワーインジケータが点灯します。素早く2 回押すと出力が OFF し、パワーインジケータが消灯します。本体質量(g)約99対応機種【Apple】iPhone 16e/16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max・iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max、13インチ/11インチiPad Pro(M4)・13インチ/11インチiPad Air(M2)・iPad(第10世代)・iPad mini(第6世代)・12.9インチ iPad Pro(第3~6世代)・11インチ iPad Pro(第1~4世代)・iPad Air(第4~5世代)、AirPods 4・アクティブノイズキャンセリング搭載AirPods 4・AirPods Pro 2・Magsafe充電ケース付きAirPods(第3世代)・AirPods Maxなど、USB-C搭載の各種iPhone/iPad/AirPodsシリーズに対応、【Androidスマートフォン】SHARP AQUOS R/wish/sence・シンプルスマホ シリーズ、Google Pixel シリーズ、SAMSUNG Galaxy シリーズ、Kyocera DIGNO・TORQUE・かんたんスマホ・キッズケータイ シリーズ、FCNT arrows・らくらくスマートフォン シリーズ、Xiaomi Xiaomi・Redmi シリーズ、SONY Xperia シリーズ、などUSB-C搭載の各種スマートフォンに対応、【その他】タブレットPC、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、ハンディファン、ワイヤレスイヤホン、Wi-Fiルータ、加熱式たばこ等USB-C搭載の各種機器に対応しています。定格出力USB-C1:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A[PD20W]、USB-C2:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A[PD20W]※USB-CポートとUSB-Cポートを同時に使用した場合、合計最大5V/3A出力に固定されます。バッテリーリチウムイオン電池 3.6V/5000mAh充電時間空の状態から満充電まで約2時間〔PD18W〕。USB充電器(以下いずれかの充電器をご使用ください):Power Delivery 18W以上USB充電器(USB-Cポート対応)、Type-C 5V3A出力USB充電器本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約79×26.0×36.5バッテリー容量(Ah)5保護機能過充電保護(電圧・電流)、過放電保護(電圧・電流)、短絡ショート保護動作温度(℃)充電時:0~35、放電時:0~35定格入力USB-C1:5V/3A、9V/2A[PD18W]、USB-C2:5V/3A、9V/2A[PD18W]使用可能回数約1000回※機器及び使用条件によります。満充電から1年後のバッテリー残存率は70-80%となっています。防災用途等にもオススメです。
ダイレクトモバイルバッテリー 5,000mAh PD20W対応 USB-Cコネクタ 2台同時充電 PSE適合製品 ペールアイリス 2年保証(MOT-MB5002-EC) MOTTERUダイレクトモバイルバッテリー 5,000mAh PD20W対応 USB-Cコネクタ 2台同時充電 PSE適合製品 ペールアイリス 2年保証(MOT-MB5002-EC)MOTTERU
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
直接挿すだけ充電が快適に持ち運びしやすい、折りたたみコネクタ国内最小最軽量クラスの重さ約99g2台同時充電可能選べる充電方法繰り返し1000回以上充電可能ケースをつけたままでも充電できる安心の2年保証付き
仕様●PSEマーク:安心・安全のPSE適合商品です●寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)::パッケージ:約89.0×30.0×124.0、約79×26.0×36.5●使用回数:約1000回※機器及び使用条件によります。※満充電から1年後のバッテリー残存率は70-80%となっています。防災用途等にもオススメです。●多重保護システム:過充電保護(電圧・電流)、過放電保護(電圧・電流)、短絡ショート保護付属品取扱説明書兼保証書 USB-C to USB-Cケーブル(約50cm) 専用ポーチ使用方法1回押すと出力が ON。パワーインジケータが点灯します。素早く2 回押すと出力が OFF し、パワーインジケータが消灯します。5秒以上押すと低電流モードになります。ペールアイリス質量(g)約153(パッケージ込み)出力USB-C1:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A[PD20W]、USB-C2:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A[PD20W]※USB-CポートとUSB-Cポートを同時に使用した場合は合計最大5V/3A出力に固定本体質量(g)約99対応機種iPhone、iPhone15対応、スマートフォン、Android、iPad、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、ワイヤレススピーカー、ワイヤレスイヤホン※Lighntnig対応の端末を充電される際には、別途Lighntnigケーブルをご用意ください入力USB-C1:5V/3A、9V/2A[PD18W]・USB-C2:5V/3A、9V/2A[PD18W]バッテリー内蔵:リチウムイオン電池 3.6Vバッテリー容量(Ah)5保証期間2年間充電時間(時間)【モバイルバッテリーへの充電時間】空の状態から満充電まで約2[PD18W]※USB充電器(以下いずれかの充電器をご使用ください)・Power Delivery 18W以上USB充電器(USB-Cポート対応)・Type-C 5V3A出力USB充電器動作温度(℃)充電時:0~35、放電時:0~35バッテリー容量(mAh)5000充電端子Type-C給電端子Type-C
AC充電器 PD35W USB-C 1ポートUSB-A 1ポート 折りたたみ式プラグ 急速充電 PSE適合製品 全7色 2年保証 スモーキーブラック(MOT-ACPD35WU1-BK) MOTTERUAC充電器 PD35W USB-C 1ポートUSB-A 1ポート 折りたたみ式プラグ 急速充電 PSE適合製品 全7色 2年保証 スモーキーブラック(MOT-ACPD35WU1-BK)MOTTERU
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
USB-CポートとUSB-Aポートを搭載Power Delivery対応ハイパワーの充電を安心・安全に軽量+コンパクト+高出力 次世代の半導体「GaN(窒化ガリウム)」採用かしこく充電対応で最適な電流で充電ができる折りたためる可動式プラグ採用安心の2年保証付き
スモーキーブラック出力USB Type-C:5V/3A、9V/3A、15V/2.33A、20V/1.75A(PD 最大35W)PPS 5.0V~21V/1.75AUSB Type-A:5V/2.4A(最大12W)合計最大出力32W(20W+12W)出力電圧C100V-240V 50/60Hz 1.0A本体質量(g)約73対応機種■スマートフォンiPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max/iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max/SEなどiPhone各シリーズ AQUOS/Pixel/Xiaomi/Galaxy/Xperia/arrows/OPPOなどandroidスマートフォン各シリーズ■タブレットiPad(第10世代)/iPad mini(A17Pro・第6世代)/iPad Pro(M4・M2)/iPadAir(第4~6世代)などiPad各シリーズPixel Tablet/Surface/GALAXY Tab/LAVIE Tab/Lenovo Tab など、タブレット端末各シリーズ ■その他モバイルバッテリー、Nitendo Switch、ポータブルゲーム機、ハンディファン、ハンディウォーマー、AirPods、ワイヤレスイヤホン、ワイヤレススピーカー、オーディオプレーヤー、加熱式タバコ、Wi-Fiルーター、デジタルカメラなどUSBケーブルを使って充電できる各種機器に対応しています本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×49×49保証期間2年間USBポートUSB Type-C×1ポートUSB Type-A×1ポート
Power Delivery35W対応 USB-C×1ポート、USB-A×1ポート 合計最大32W AC充電器 2年保証(MOT-ACPD35WU1-GY) MOTTERUPower Delivery35W対応 USB-C×1ポート、USB-A×1ポート 合計最大32W AC充電器 2年保証(MOT-ACPD35WU1-GY)MOTTERU
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
Type-CポートとType-Aポートを搭載Power Delivery対応ハイパワーの充電を安心安全に軽量+コンパクト+高出力 次世代の半導体「GaN(窒化ガリウム)」採用かしこく充電対応で最適な電流で充電ができる折りたためる可動式プラグ採用
グレージュ質量(g)約83ポート数USB-C×1ポート、USB-A×1ポート出力USB Type-C:5V/3A、9V/3A、15V/2.33A、20V/1.75A(PD 最大35W)・PPS 5.0V~21V/1.75A・USB Type-A:5V/2.4A(最大12W) 合計最大出力32W(20W+12W)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×49×49対応機種スマートフォン、タブレット、音楽プレイヤー、タブレットPC、モバイルバッテリー、Wi-Fiルーター、加熱式タバコ、ゲーム機USBポートUSB Type-C×1ポート、USB Type-A×1ポート入力電圧AC100V-240V 50/60Hz 1.0A
ダイレクトモバイルバッテリー 5,000mAh PD20W対応 USB-Cコネクタ 2台同時充電 PSE適合製品 ラテグレージュ 2年保証(MOT-MB5002-EC) MOTTERUダイレクトモバイルバッテリー 5,000mAh PD20W対応 USB-Cコネクタ 2台同時充電 PSE適合製品 ラテグレージュ 2年保証(MOT-MB5002-EC)MOTTERU
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
直接挿すだけ充電が快適に持ち運びしやすい、折りたたみコネクタ国内最小最軽量クラスの重さ約99g2台同時充電可能選べる充電方法繰り返し1000回以上充電可能ケースをつけたままでも充電できる安心の2年保証付き
仕様●PSEマーク:安心・安全のPSE適合商品です●寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):パッケージ:約89.0×30.0×124.0、約79×26.0×36.5●使用回数:約1000回※機器及び使用条件によります。※満充電から1年後のバッテリー残存率は70-80%となっています。防災用途等にもオススメです。●多重保護システム:過充電保護(電圧・電流)、過放電保護(電圧・電流)、短絡ショート保護付属品取扱説明書兼保証書 USB-C to USB-Cケーブル(約50cm) 専用ポーチ使用方法1回押すと出力が ON。パワーインジケータが点灯します。素早く2 回押すと出力が OFF し、パワーインジケータが消灯します。5秒以上押すと低電流モードになります。ラテグレージュ質量(g)約153(パッケージ込み)出力USB-C1:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A[PD20W]、USB-C2:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A[PD20W]※USB-CポートとUSB-Cポートを同時に使用した場合は合計最大5V/3A出力に固定本体質量(g)約99対応機種iPhone、iPhone15対応、スマートフォン、Android、iPad、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、ワイヤレススピーカー、ワイヤレスイヤホン※Lighntnig対応の端末を充電される際には、別途Lighntnigケーブルをご用意ください入力USB-C1:5V/3A、9V/2A[PD18W]・USB-C2:5V/3A、9V/2A[PD18W]バッテリー内蔵:リチウムイオン電池 3.6Vバッテリー容量(Ah)5保証期間2年間充電時間(時間)【モバイルバッテリーへの充電時間】空の状態から満充電まで約2[PD18W]※USB充電器(以下いずれかの充電器をご使用ください)・Power Delivery 18W以上USB充電器(USB-Cポート対応)・Type-C 5V3A出力USB充電器動作温度(℃)充電時:0~35、放電時:0~35バッテリー容量(mAh)5000充電端子Type-C給電端子Type-C
Power Delivery35W対応 USB-C×1ポート、USB-A×1ポート 合計最大32W AC充電器 2年保証(MOT-ACPD35WU1-AM) MOTTERUPower Delivery35W対応 USB-C×1ポート、USB-A×1ポート 合計最大32W AC充電器 2年保証(MOT-ACPD35WU1-AM)MOTTERU
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
Type-CポートとType-Aポートを搭載Power Delivery対応ハイパワーの充電を安心安全に軽量+コンパクト+高出力 次世代の半導体「GaN(窒化ガリウム)」採用かしこく充電対応で最適な電流で充電ができる折りたためる可動式プラグ採用
アーモンドミルク質量(g)約83ポート数USB-C×1ポート、USB-A×1ポート出力USB Type-C:5V/3A、9V/3A、15V/2.33A、20V/1.75A(PD 最大35W)・PPS 5.0V~21V/1.75A・USB Type-A:5V/2.4A(最大12W) 合計最大出力32W(20W+12W)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×49×49対応機種スマートフォン、タブレット、音楽プレイヤー、タブレットPC、モバイルバッテリー、Wi-Fiルーター、加熱式タバコ、ゲーム機USBポートUSB Type-C×1ポート、USB Type-A×1ポート入力電圧AC100V-240V 50/60Hz 1.0A
Power Delivery65W対応 USB Type-C×1ポート、USB Type-A×1ポート 合計最大63W AC充電器 MOTTERUPower Delivery65W対応 USB Type-C×1ポート、USB Type-A×1ポート 合計最大63W AC充電器MOTTERU
4,098税込4,508
1個
4日以内出荷
高出力のUSB Cポートと、使い勝手の良い「Type-A」ポートを各1つずつ搭載。旧機種から最新機器まで手広く充電をサポートします。USBパワーデリバリ―対応のType-Cポートにより急速充電が可能。ノートPCの充電にも対応しています。新素材「GaN(窒化ガリウム)」を採用。優れた充電効率で、発熱を抑えながら高出力+小型化を実現しました。ハイパワーでコンパクト。プラグ部分は可動式を採用しており、未使用時は折りたたむことができるので持ち運びにも便利です。旅行先や出張先でも充電が可能です。
対応機種iPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレット、タブレットPC、Wi-Fiルーター、加熱式タバコ、ゲーム機USBポートUSBType-C×1ポートUSBType-A×1ポート入力電圧(V)AC100V~240(50/60Hz)出力USBType-C:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A(PD最大65W)PPS3.3V~21V/3.25AUSBType-A:3.6~6.5V/3A、6.5~9V/2A、9~12V/1.5A(最大18W)合計最大出力63W(45W+18W)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×52.3×53.3本体質量(g)約103保証期間2年間ポート数2RoHS指令(10物質対応)対応
PD65W対応AC充電器 かしこく充電 2年保証 MOTTERUPD65W対応AC充電器 かしこく充電 2年保証MOTTERU
4,098税込4,508
1個
4日以内出荷
Type-CポートとType-Aポートを搭載ノートPCの充電も可能 Power Delivery対応ハイパワーの充電を安心・安全に軽量+コンパクト+高出力 次世代の半導体「GaN(窒化ガリウム)」採用かしこく充電対応で最適な電流で充電ができる国内最小クラス 折りたためる可動式プラグ採用安心の2年保証付き
アーモンドミルク出力USB Type-C:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A(PD 最大65W) PPS 3.3V~21V/3.25A、USB Type-A:3.6~6.5V/3A、6.5~9V/2A、9~12V/1.5A(最大18W)、合計最大出力63W(45W+18W)本体質量(g)約112対応機種iPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレット、タブレットPC、Wi-Fiルーター、加熱式タバコ、ゲーム機本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×52.3×53.3保証期間2年間RoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB Type-C×1ポート、USB Type-A×1ポート入力電圧AC100V-240V 50/60Hz
軽量&コンパクト PD30W USB-CポートAC充電器 急速充電対応 アーモンドミルク(MOT-ACPD30-AM) MOTTERU軽量&コンパクト PD30W USB-CポートAC充電器 急速充電対応 アーモンドミルク(MOT-ACPD30-AM)MOTTERU
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
USB Power Delivery30W対応のUSB Type-Cポート搭載国内最小・最軽量クラスで持ち運びに便利ノートPCも充電OK!小さくてパワフル高出力+小型化を実現安心の2年保証
アーモンドミルク質量(g)約57(パッケージ込み)ポート数1本体質量(g)約39寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)パッケージ:約66×35 ×108、約30×30×31(電源プラグを除く)対応機種スマートフォン、タブレット、音楽プレイヤー、タブレットPC、モバイルバッテリー、Wi-Fiルーター、加熱式タバコ、ゲーム機※別途、各端末に対応したケーブルをご用意ください保証期間2年間出力仕様PD3.0:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A [最大30W]、PPS:3.3-11V/3A、3.3-16V/2AUSBポートUSB Type-C入力電圧100V-240V 50/60Hz 0.8A
AC充電器 PD35W USB-C 1ポートUSB-A 1ポート 折りたたみ式プラグ 急速充電 PSE適合製品 全7色 2年保証 パウダーブルー(MOT-ACPD35WU1-BL) MOTTERUAC充電器 PD35W USB-C 1ポートUSB-A 1ポート 折りたたみ式プラグ 急速充電 PSE適合製品 全7色 2年保証 パウダーブルー(MOT-ACPD35WU1-BL)MOTTERU
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
USB-CポートとUSB-Aポートを搭載Power Delivery対応ハイパワーの充電を安心・安全に軽量+コンパクト+高出力 次世代の半導体「GaN(窒化ガリウム)」採用かしこく充電対応で最適な電流で充電ができる折りたためる可動式プラグ採用安心の2年保証付き
パウダーブルー出力USB Type-C:5V/3A、9V/3A、15V/2.33A、20V/1.75A(PD 最大35W)PPS 5.0V~21V/1.75AUSB Type-A:5V/2.4A(最大12W)合計最大出力32W(20W+12W)出力電圧C100V-240V 50/60Hz 1.0A本体質量(g)約73対応機種■スマートフォンiPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max/iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max/SEなどiPhone各シリーズ AQUOS/Pixel/Xiaomi/Galaxy/Xperia/arrows/OPPOなどandroidスマートフォン各シリーズ■タブレットiPad(第10世代)/iPad mini(A17Pro・第6世代)/iPad Pro(M4・M2)/iPadAir(第4~6世代)などiPad各シリーズPixel Tablet/Surface/GALAXY Tab/LAVIE Tab/Lenovo Tab など、タブレット端末各シリーズ ■その他モバイルバッテリー、Nitendo Switch、ポータブルゲーム機、ハンディファン、ハンディウォーマー、AirPods、ワイヤレスイヤホン、ワイヤレススピーカー、オーディオプレーヤー、加熱式タバコ、Wi-Fiルーター、デジタルカメラなどUSBケーブルを使って充電できる各種機器に対応しています本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×49×49保証期間2年間USBポートUSB Type-C×1ポートUSB Type-A×1ポート
Power Delivery35W対応 USB-C×1ポート、USB-A×1ポート 合計最大32W AC充電器 2年保証(MOT-ACPD35WU1-PU) MOTTERUPower Delivery35W対応 USB-C×1ポート、USB-A×1ポート 合計最大32W AC充電器 2年保証(MOT-ACPD35WU1-PU)MOTTERU
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
Type-CポートとType-Aポートを搭載Power Delivery対応ハイパワーの充電を安心安全に軽量+コンパクト+高出力 次世代の半導体「GaN(窒化ガリウム)」採用かしこく充電対応で最適な電流で充電ができる折りたためる可動式プラグ採用
ペールアイリス質量(g)約83ポート数USB-C×1ポート、USB-A×1ポート出力USB Type-C:5V/3A、9V/3A、15V/2.33A、20V/1.75A(PD 最大35W)・PPS 5.0V~21V/1.75A・USB Type-A:5V/2.4A(最大12W) 合計最大出力32W(20W+12W)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×49×49対応機種スマートフォン、タブレット、音楽プレイヤー、タブレットPC、モバイルバッテリー、Wi-Fiルーター、加熱式タバコ、ゲーム機USBポートUSB Type-C×1ポート、USB Type-A×1ポート入力電圧AC100V-240V 50/60Hz 1.0A
Power Delivery65W対応 USB Type-C×1ポート、USB Type-A×1ポート 合計最大63W AC充電器 MOTTERUPower Delivery65W対応 USB Type-C×1ポート、USB Type-A×1ポート 合計最大63W AC充電器MOTTERU
4,098税込4,508
1個
4日以内出荷
高出力のUSB Cポートと、使い勝手の良い「Type-A」ポートを各1つずつ搭載。旧機種から最新機器まで手広く充電をサポートします。USBパワーデリバリ―対応のType-Cポートにより急速充電が可能。ノートPCの充電にも対応しています。新素材「GaN(窒化ガリウム)」を採用。優れた充電効率で、発熱を抑えながら高出力+小型化を実現しました。ハイパワーでコンパクト。プラグ部分は可動式を採用しており、未使用時は折りたたむことができるので持ち運びにも便利です。旅行先や出張先でも充電が可能です。
適合機種iPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレット、タブレットPC、Wi-Fiルーター、加熱式タバコ、ゲーム機出力USB Type-C:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A(PD 最大65W)、PPS 3.3V~21V/3.25A、USB Type-A:3.6~6.5V/3A、6.5~9V/2A、9~12V/1.5A(最大18W)、合計最大出力63W(45W+18W)出力電圧USB Type-C:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A(PD 最大65W)、PPS 3.3V~21V/3.25A、USB Type-A:3.6~6.5V/3A、6.5~9V/2A、9~12V/1.5A(最大18W)、合計最大出力63W(45W+18W)本体質量(g)約112本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×52.3×53.3保証期間2年間USBポート数USB Type-C×1、USB Type-A×1USBポートUSB Type-C×1ポート、USB Type-A×1ポート入力電圧AC100V-240V 50/60Hz
Power Delivery65W対応 USB-C×1ポート、USB-A×1ポート 合計最大63W AC充電器 MOTTERUPower Delivery65W対応 USB-C×1ポート、USB-A×1ポート 合計最大63W AC充電器MOTTERU
4,098税込4,508
1個
4日以内出荷
高出力のUSB Cポートと、使い勝手の良い「Type-A」ポートを各1つずつ搭載。旧機種から最新機器まで手広く充電をサポートします。USBパワーデリバリ―対応のType-Cポートにより急速充電が可能。ノートPCの充電にも対応しています。新素材「GaN(窒化ガリウム)」を採用。優れた充電効率で、発熱を抑えながら高出力+小型化を実現しました。ハイパワーでコンパクト。プラグ部分は可動式を採用しており、未使用時は折りたたむことができるので持ち運びにも便利です。旅行先や出張先でも充電が可能です。
質量(g)約112出力USB Type-C:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A(PD 最大65W)、PPS 3.3V~21V/3.25A、USB Type-A:3.6~6.5V/3A、6.5~9V/2A、9~12V/1.5A(最大18W)最大出力(W)合計最大出力:63(45+18)入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×40×93対応機種iPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレット、タブレットPC、Wi-Fiルーター、加熱式タバコ、ゲーム機※別途、各端末に対応したケーブルをご用意ください。保証期間2年間USBポートUSB Type-C×1ポート、USB Type-A×1ポート
軽量&コンパクト PD30W USB-CポートAC充電器 急速充電対応 ラテグレージュ(MOT-ACPD30-GY) MOTTERU軽量&コンパクト PD30W USB-CポートAC充電器 急速充電対応 ラテグレージュ(MOT-ACPD30-GY)MOTTERU
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
USB Power Delivery30W対応のUSB Type-Cポート搭載国内最小・最軽量クラスで持ち運びに便利ノートPCも充電OK!小さくてパワフル高出力+小型化を実現安心の2年保証
ラテグレージュ質量(g)約57(パッケージ込み)ポート数1本体質量(g)約39寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)パッケージ:約66×35 ×108、約30×30×31(電源プラグを除く)対応機種スマートフォン、タブレット、音楽プレイヤー、タブレットPC、モバイルバッテリー、Wi-Fiルーター、加熱式タバコ、ゲーム機※別途、各端末に対応したケーブルをご用意ください保証期間2年間出力仕様PD3.0:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A [最大30W]、PPS:3.3-11V/3A、3.3-16V/2AUSBポートUSB Type-C入力電圧100V-240V 50/60Hz 0.8A
ダイレクトモバイルバッテリー 5,000mAh PD20W出力対応 USB-Cコネクタ 2台同時充電 PSE適合製品 全7色 2年保証 パール(MOT-MB5002-ECPL) MOTTERUダイレクトモバイルバッテリー 5,000mAh PD20W出力対応 USB-Cコネクタ 2台同時充電 PSE適合製品 全7色 2年保証 パール(MOT-MB5002-ECPL)MOTTERU
3,198税込3,518
1個
6日以内出荷
直接挿すだけ充電が快適に持ち運びしやすい、折りたたみコネクタ国内最小最軽量クラスの重さ約99g2台同時充電可能選べる充電方法繰り返し1000回以上充電可能ケースをつけたままでも充電できる安心の2年保証付き
仕様●PSEマーク:安心・安全のPSE適合商品です●使用回数:約1000回※機器及び使用条件によります。満充電から1年後のバッテリー残存率は70-80%となっています。防災用途等にもオススメです。●充電時間(モバイルバッテリーへの充電時間):空の状態から満充電まで約2時間〔PD18W〕、USB充電器(以下いずれかの充電器をご使用ください)、・Power Delivery 18W以上USB充電器(USB-Cポート対応)、・Type-C 5V3A出力USB充電器●内蔵バッテリー:リチウムイオン電池 3.6V/5,000mAh●多重保護システム:過充電保護(電圧・電流)、過放電保護(電圧・電流)、短絡ショート保護付属品取扱説明書兼保証書 USB-C to USB-Cケーブル(約50cm) 専用ポーチパール本体質量(g)約99対応機種■AppleiPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max・iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max13インチ/11インチiPad Pro(M4)・13インチ/11インチiPad Air(M2)・iPad(第10世代)・iPad mini(第6世代)・12.9インチ iPad Pro(第3~6世代)・11インチ iPad Pro(第1~4世代)・iPad Air(第4~5世代)AirPods 4・アクティブノイズキャンセリング搭載AirPods 4・AirPods Pro 2・Magsafe充電ケース付きAirPods(第3世代)・AirPods MaxなどUSB-C搭載の各種iPhone/iPad/AirPodsシリーズに対応■AndroidスマートフォンSHARP AQUOS R/wish/sence・シンプルスマホ シリーズGoogle Pixel シリーズSAMSUNG Galaxy シリーズKyocera DIGNO・TORQUE・かんたんスマホ・キッズケータイ シリーズFCNT arrows・らくらくスマートフォン シリーズXiaomi Xiaomi・Redmi シリーズSONY Xperia シリーズなどUSB-C搭載の各種スマートフォンに対応■その他タブレットPC、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、ハンディファン、ワイヤレスイヤホン、Wi-Fiルータ、加熱式たばこ等USB-C搭載の各種機器に対応しています。※Lightning対応の端末を充電される際には、別途Lightningケーブルをご用意ください。定格出力USB-C1:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A[PD20W]USB-C2:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A[PD20W]※USB-CポートとUSB-Cポートを同時に使用した場合、合計最大5V/3A出力に固定されます。本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約79×26.0×36.5バッテリー容量(Ah)5保証期間2年間動作温度(℃)充電時:0~35、放電時:0~35定格入力USB-C1:5V/3A、9V/2A[PD18W]USB-C2:5V/3A、9V/2A[PD18W]
モバイルバッテリー 10000mAh  残量表示ディスプレイ PD20W入出力 PSE適合製品 MOTTERUモバイルバッテリー 10000mAh 残量表示ディスプレイ PD20W入出力 PSE適合製品MOTTERU
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
充電残量が数字で見えるPD20Wで急速充電できるコンパクトでもしっかり充電できる大容量2台同時充電に対応バッテリー本体も急速充電できるポケットにも入れやすいコンパクトタイプ飛行機への持ち込みもできる安心の2年保証付き
付属品取扱説明書件保証書/USB-C to USB-Cケーブル(50cm)/専用ポーチ(ホワイト)使用方法1回押すと出力が ON。パワーインジケータが点灯します。素早く2回押すと出力が OFF し、パワーインジケータが消灯します。電源ボタンを1度押した後、電源ボタンを5秒以上押すと低電流モードになります。本体質量(g)約191対応機種【Apple】iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max/16e、iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max、iPhone 14/13/12/11/SEシリーズ、iPad Pro/iPad Air/iPad/iPad miniシリーズ、AirPods/AirPods Proシリーズ、Apple Watchシリーズ などの機種に対応、【Android】SHARP AQUOS、R/wish/sence・シンプルスマホシリーズ、Google Pixelシリーズ、Xiaomi Xiaomi・Redmiシリーズ、SAMSUNG Galaxyシリーズ、Kyocera DIGNO・TORQUE・かんたんスマホシリーズ、FCNT arrows・らくらくスマートフォンシリーズ、SONY Xperiaシリーズなどのスマートフォン・タブレットPCシリーズに対応、【その他】Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、ハンディファン、電熱服、空調服、加熱式たばこ、Wi-FiルーターなどUSB-C搭載の各種機器に対応定格出力Type-C:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A[PD20W]、Type-A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A※同時使用の場合、合計最大出力5V3A(15W)バッテリーリチウムイオンポリマー電池 3.65V 10000mAh/36.5Wh充電時間空の状態から満充電まで約3時間[PD20W]本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約69×18.5×117出力容量5V/7230mAh、9V/3920mAh、12V/2920mAh、10000mAhのバッテリーを内蔵し、5V出力時7320mAhの出力が可能です。保護機能過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護動作周囲温度(℃)充電時:0~40、放電時:0~40定格入力Type-C:5V/3A、9V/2.22A[PD20W]使用可能回数約400~500回※機器及び使用条件によります