カテゴリ
- パソコン/周辺機器(6)
絞り込み
ブランド
- MOTTERU
- モノタロウ(2)
- BELKIN(ベルキン)(4)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- CIO(24)
- DHA Corporation(15)
- OWLTECH(オウルテック)(2)
- SONY(ソニー)(8)
- StarTech.com(6)
- エスエスエーサービス(2)
- エムディーエス(4)
- エレコム(26)
- オーム電機(12)
- クツワ(1)
- サンワサプライ(13)
- プリンストン(2)
- メディアカバーマーケット(6)
- ラスタバナナ(2)
- ラムマウント(4)
- ロジテック(1)
- ブランドをもっと見る
「ipad mini4」の検索結果

AC充電器 PD35W USB-C 1ポートUSB-A 1ポート 折りたたみ式プラグ 急速充電 PSE適合製品 全7色 2年保証 エアリーホワイト(MOT-ACPD35WU1-WH)
MOTTERU¥2,998税込¥3,2981個当日出荷USB-CポートとUSB-Aポートを搭載。Power Delivery対応。ハイパワーの充電を安心・安全に。軽量+コンパクト+高出力 次世代の半導体「GaN(窒化ガリウム)」採用。かしこく充電対応で最適な電流で充電ができる。折りたためる可動式プラグ採用。安心の2年保証付き色エアリーホワイト出力USB Type-C:5V/3A、9V/3A、15V/2.33A、20V/1.75A(PD 最大35W)PPS 5.0V~21V/1.75AUSB Type-A:5V/2.4A(最大12W)合計最大出力32W(20W+12W)出力電圧C100V-240V 50/60Hz 1.0A本体質量(g)約73対応機種■スマートフォンiPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max/iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max/SEなどiPhone各シリーズ AQUOS/Pixel/Xiaomi/Galaxy/Xperia/arrows/OPPOなどandroidスマートフォン各シリーズ■タブレットiPad(第10世代)/iPad mini(A17Pro・第6世代)/iPad Pro(M4・M2)/iPadAir(第4~6世代)などiPad各シリーズPixel Tablet/Surface/GALAXY Tab/LAVIE Tab/Lenovo Tab など、タブレット端末各シリーズ ■その他モバイルバッテリー、Nitendo Switch、ポータブルゲーム機、ハンディファン、ハンディウォーマー、AirPods、ワイヤレスイヤホン、ワイヤレススピーカー、オーディオプレーヤー、加熱式タバコ、Wi-Fiルーター、デジタルカメラなどUSBケーブルを使って充電できる各種機器に対応しています本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×49×49保証期間2年間USBポートUSB Type-C×1ポートUSB Type-A×1ポート


ダイレクトモバイルバッテリー 5,000mAh PD20W出力対応 USB-Cコネクタ 2台同時充電 PSE適合製品
MOTTERU¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷直接挿すだけ充電が快適に。持ち運びしやすい、折りたたみコネクタ。国内最小最軽量クラスの重さ約99g。2台同時充電可能。選べる充電方法。繰り返し1000回以上充電可能。ケースをつけたままでも充電できる。安心の2年保証付き付属品取扱説明書兼保証書 USB-C to USB-Cケーブル(約50cm) 専用ポーチ使用方法1回押すと出力が ON。パワーインジケータが点灯します。素早く2 回押すと出力が OFF し、パワーインジケータが消灯します。本体質量(g)約99対応機種【Apple】iPhone 16e/16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max・iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max、13インチ/11インチiPad Pro(M4)・13インチ/11インチiPad Air(M2)・iPad(第10世代)・iPad mini(第6世代)・12.9インチ iPad Pro(第3~6世代)・11インチ iPad Pro(第1~4世代)・iPad Air(第4~5世代)、AirPods 4・アクティブノイズキャンセリング搭載AirPods 4・AirPods Pro 2・Magsafe充電ケース付きAirPods(第3世代)・AirPods Maxなど、USB-C搭載の各種iPhone/iPad/AirPodsシリーズに対応、【Androidスマートフォン】SHARP AQUOS R/wish/sence・シンプルスマホ シリーズ、Google Pixel シリーズ、SAMSUNG Galaxy シリーズ、Kyocera DIGNO・TORQUE・かんたんスマホ・キッズケータイ シリーズ、FCNT arrows・らくらくスマートフォン シリーズ、Xiaomi Xiaomi・Redmi シリーズ、SONY Xperia シリーズ、などUSB-C搭載の各種スマートフォンに対応、【その他】タブレットPC、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、ハンディファン、ワイヤレスイヤホン、Wi-Fiルータ、加熱式たばこ等USB-C搭載の各種機器に対応しています。定格出力USB-C1:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A[PD20W]、USB-C2:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A[PD20W]※USB-CポートとUSB-Cポートを同時に使用した場合、合計最大5V/3A出力に固定されます。バッテリーリチウムイオン電池 3.6V/5000mAh充電時間空の状態から満充電まで約2時間〔PD18W〕。USB充電器(以下いずれかの充電器をご使用ください):Power Delivery 18W以上USB充電器(USB-Cポート対応)、Type-C 5V3A出力USB充電器本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約79×26.0×36.5バッテリー容量(Ah)5保護機能過充電保護(電圧・電流)、過放電保護(電圧・電流)、短絡ショート保護動作温度(℃)充電時:0~35、放電時:0~35定格入力USB-C1:5V/3A、9V/2A[PD18W]、USB-C2:5V/3A、9V/2A[PD18W]使用可能回数約1000回※機器及び使用条件によります。満充電から1年後のバッテリー残存率は70-80%となっています。防災用途等にもオススメです。
ダイレクトモバイルバッテリー 5,000mAh PD20W出力対応 USB-Cコネクタ 2台同時充電 PSE適合製品 全7色 2年保証 シェルピンク(MOT-MB5002-ECPK)
MOTTERU¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷直接挿すだけ充電が快適に。持ち運びしやすい、折りたたみコネクタ。国内最小最軽量クラスの重さ約99g。2台同時充電可能。選べる充電方法。繰り返し1000回以上充電可能。ケースをつけたままでも充電できる。安心の2年保証付き付属品取扱説明書兼保証書 USB-C to USB-Cケーブル(約50cm) 専用ポーチ仕様●PSEマーク:安心・安全のPSE適合商品です●使用回数:約1000回※機器及び使用条件によります。満充電から1年後のバッテリー残存率は70-80%となっています。防災用途等にもオススメです。●充電時間(モバイルバッテリーへの充電時間):空の状態から満充電まで約2時間〔PD18W〕、USB充電器(以下いずれかの充電器をご使用ください)、・Power Delivery 18W以上USB充電器(USB-Cポート対応)、・Type-C 5V3A出力USB充電器●内蔵バッテリー:リチウムイオン電池 3.6V/5,000mAh●多重保護システム:過充電保護(電圧・電流)、過放電保護(電圧・電流)、短絡ショート保護色シェルピンク本体質量(g)約99対応機種■AppleiPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max・iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max13インチ/11インチiPad Pro(M4)・13インチ/11インチiPad Air(M2)・iPad(第10世代)・iPad mini(第6世代)・12.9インチ iPad Pro(第3~6世代)・11インチ iPad Pro(第1~4世代)・iPad Air(第4~5世代)AirPods 4・アクティブノイズキャンセリング搭載AirPods 4・AirPods Pro 2・Magsafe充電ケース付きAirPods(第3世代)・AirPods MaxなどUSB-C搭載の各種iPhone/iPad/AirPodsシリーズに対応■AndroidスマートフォンSHARP AQUOS R/wish/sence・シンプルスマホ シリーズGoogle Pixel シリーズSAMSUNG Galaxy シリーズKyocera DIGNO・TORQUE・かんたんスマホ・キッズケータイ シリーズFCNT arrows・らくらくスマートフォン シリーズXiaomi Xiaomi・Redmi シリーズSONY Xperia シリーズなどUSB-C搭載の各種スマートフォンに対応■その他タブレットPC、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、ハンディファン、ワイヤレスイヤホン、Wi-Fiルータ、加熱式たばこ等USB-C搭載の各種機器に対応しています。※Lightning対応の端末を充電される際には、別途Lightningケーブルをご用意ください。定格出力USB-C1:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A[PD20W]USB-C2:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A[PD20W]※USB-CポートとUSB-Cポートを同時に使用した場合、合計最大5V/3A出力に固定されます。本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約79×26.0×36.5バッテリー容量(Ah)5保証期間2年間動作温度(℃)充電時:0~35、放電時:0~35定格入力USB-C1:5V/3A、9V/2A[PD18W]USB-C2:5V/3A、9V/2A[PD18W]
USB-Cケーブル一体型モバイルバッテリー 10000mAh 残量表示ディスプレイ PD35W入出力 PSE適合製品
MOTTERU¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷ケーブル一体型で荷物がスッキリ。充電残量が数字で見える。しっかり充電できる大容量の10000mAh。PD35Wで急速充電できる。2台同時充電にも対応。バッテリー本体も急速充電できる。手のひらサイズでいつでも一緒。旅行の必需品、飛行機への持ち込みもOK。幅広い対応機種に充電ができる。安心の2年保証付き付属品取扱説明書件保証書、専用ポーチ使用方法1回押すと出力が ON。パワーインジケータが点灯します。素早く2回押すと出力が OFF し、パワーインジケータが消灯します。本体質量(g)約190対応機種【Apple】iPhone 16e/16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max・iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max、13インチ/11インチiPad Pro(M4)・13インチ/11インチiPad Air(M2)・iPad(第10世代)・iPad mini(第6世代)・12.9インチ iPad Pro(第3~6世代)・11インチ iPad Pro(第1~4世代)・iPad Air(第4~5世代) AirPods 4・アクティブノイズキャンセリング搭載AirPods 4・AirPods Pro 2・Magsafe充電ケース付きAirPods(第3世代)・AirPods Max、【Androidスマートフォン】SHARP AQUOS R/wish/sence・シンプルスマホ シリーズ、Google Pixel シリーズ、SAMSUNG Galaxy シリーズ、Kyocera DIGNO・TORQUE・かんたんスマホ・キッズケータイ シリーズ、FCNT arrows・らくらくスマートフォン シリーズ、Xiaomi Xiaomi・Redmi シリーズ、SONY Xperia シリーズ、など各種スマートフォンに対応、【その他】タブレットPC、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、Bluetoothスピーカー、Bluetoothイヤホン、PD対応ノートPC(30Wまで)、USB Type-C(メス)対応した各種機種定格出力Type-C1:5V/3A、9V/3A、12V/2.91A、15V/2.33A[PD35W] PPS 3.3-11.0V3A、Type-C2:5V/3A、9V/3A、12V/2.91A、15V/2.33A[PD35W] PPS 3.3-11.0V3Aバッテリーリチウムイオン電池 7.2V 5000mAh/36Wh充電時間空の状態から満充電まで約2時間[PD35W]本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約63×26×85出力容量5V/6240mAh、9V/3490mAh、12V/2550mAh、15V/1990mAh、10000mAhのバッテリーを内蔵し、5V出力時6240mAhの出力が可能バッテリー容量(Ah)10保護機能過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護動作周囲温度(℃)充電時:0~35、放電時:0~35定格入力Type-C1:5V/3A、9V/3A、12V/2.91A、15V/2.33A[PD35W]、Type-C2:5V/3A、9V/3A、12V/2.91A、15V/2.33A[PD35W]使用可能回数約1000回※機器及び使用条件によります
ダイレクトモバイルバッテリー 5,000mAh PD20W出力対応 USB-Cコネクタ 2台同時充電 PSE適合製品 全7色 2年保証 パール(MOT-MB5002-ECPL)
MOTTERU¥3,198税込¥3,5181個6日以内出荷直接挿すだけ充電が快適に。持ち運びしやすい、折りたたみコネクタ。国内最小最軽量クラスの重さ約99g。2台同時充電可能。選べる充電方法。繰り返し1000回以上充電可能。ケースをつけたままでも充電できる。安心の2年保証付き付属品取扱説明書兼保証書 USB-C to USB-Cケーブル(約50cm) 専用ポーチ仕様●PSEマーク:安心・安全のPSE適合商品です●使用回数:約1000回※機器及び使用条件によります。満充電から1年後のバッテリー残存率は70-80%となっています。防災用途等にもオススメです。●充電時間(モバイルバッテリーへの充電時間):空の状態から満充電まで約2時間〔PD18W〕、USB充電器(以下いずれかの充電器をご使用ください)、・Power Delivery 18W以上USB充電器(USB-Cポート対応)、・Type-C 5V3A出力USB充電器●内蔵バッテリー:リチウムイオン電池 3.6V/5,000mAh●多重保護システム:過充電保護(電圧・電流)、過放電保護(電圧・電流)、短絡ショート保護色パール本体質量(g)約99対応機種■AppleiPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max・iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max13インチ/11インチiPad Pro(M4)・13インチ/11インチiPad Air(M2)・iPad(第10世代)・iPad mini(第6世代)・12.9インチ iPad Pro(第3~6世代)・11インチ iPad Pro(第1~4世代)・iPad Air(第4~5世代)AirPods 4・アクティブノイズキャンセリング搭載AirPods 4・AirPods Pro 2・Magsafe充電ケース付きAirPods(第3世代)・AirPods MaxなどUSB-C搭載の各種iPhone/iPad/AirPodsシリーズに対応■AndroidスマートフォンSHARP AQUOS R/wish/sence・シンプルスマホ シリーズGoogle Pixel シリーズSAMSUNG Galaxy シリーズKyocera DIGNO・TORQUE・かんたんスマホ・キッズケータイ シリーズFCNT arrows・らくらくスマートフォン シリーズXiaomi Xiaomi・Redmi シリーズSONY Xperia シリーズなどUSB-C搭載の各種スマートフォンに対応■その他タブレットPC、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、ハンディファン、ワイヤレスイヤホン、Wi-Fiルータ、加熱式たばこ等USB-C搭載の各種機器に対応しています。※Lightning対応の端末を充電される際には、別途Lightningケーブルをご用意ください。定格出力USB-C1:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A[PD20W]USB-C2:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A[PD20W]※USB-CポートとUSB-Cポートを同時に使用した場合、合計最大5V/3A出力に固定されます。本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約79×26.0×36.5バッテリー容量(Ah)5保証期間2年間動作温度(℃)充電時:0~35、放電時:0~35定格入力USB-C1:5V/3A、9V/2A[PD18W]USB-C2:5V/3A、9V/2A[PD18W]
AC充電器 PD35W USB-C 1ポートUSB-A 1ポート 折りたたみ式プラグ 急速充電 PSE適合製品 全7色 2年保証 スモーキーブラック(MOT-ACPD35WU1-BK)
MOTTERU¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷USB-CポートとUSB-Aポートを搭載。Power Delivery対応。ハイパワーの充電を安心・安全に。軽量+コンパクト+高出力 次世代の半導体「GaN(窒化ガリウム)」採用。かしこく充電対応で最適な電流で充電ができる。折りたためる可動式プラグ採用。安心の2年保証付き色スモーキーブラック出力USB Type-C:5V/3A、9V/3A、15V/2.33A、20V/1.75A(PD 最大35W)PPS 5.0V~21V/1.75AUSB Type-A:5V/2.4A(最大12W)合計最大出力32W(20W+12W)出力電圧C100V-240V 50/60Hz 1.0A本体質量(g)約73対応機種■スマートフォンiPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max/iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max/SEなどiPhone各シリーズ AQUOS/Pixel/Xiaomi/Galaxy/Xperia/arrows/OPPOなどandroidスマートフォン各シリーズ■タブレットiPad(第10世代)/iPad mini(A17Pro・第6世代)/iPad Pro(M4・M2)/iPadAir(第4~6世代)などiPad各シリーズPixel Tablet/Surface/GALAXY Tab/LAVIE Tab/Lenovo Tab など、タブレット端末各シリーズ ■その他モバイルバッテリー、Nitendo Switch、ポータブルゲーム機、ハンディファン、ハンディウォーマー、AirPods、ワイヤレスイヤホン、ワイヤレススピーカー、オーディオプレーヤー、加熱式タバコ、Wi-Fiルーター、デジタルカメラなどUSBケーブルを使って充電できる各種機器に対応しています本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×49×49保証期間2年間USBポートUSB Type-C×1ポートUSB Type-A×1ポート