カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(11)
  • カー用品(1)
絞り込み
ブランド
  • MOTTERU
  • 京セラ(2,818)
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
  • ktk(ケイティケイ)[リパックトナー](13)
  • ラムマウント(11)
  • ニッぺ(日本ペイント)(4)
  • 岡田金属工業所(ゼットソー)(2)
  • メディアカバーマーケット(2)
  • エネックス(1)
  • KYOCERA AVX(1)
  • 京セラドキュメントソリューションズ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kyocera」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グラデーションケーブル USB-A to USB-C 急速充電 データ転送対応 ケーブルバンド付属 1m MOTTERUグラデーションケーブル USB-A to USB-C 急速充電 データ転送対応 ケーブルバンド付属 1mMOTTERU
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
やわらかく、絡まりにくいくるっとまとめて持ち運びすべすべとした触りごこち断線に強いスマートフォンやタブレットを3Aパワフル充電ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利安心の2年保証付き対応機種「USB Cコネクタ」に対応した各種機種でお使いいただけます。AppleiPhone17/17 Pro/17Pro Max/AiriPhone16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max/16eiPhone15/15 Plus/15 Pro/15 Pro MaxiPad Pro・iPad Air・iPad(A16/第10世代)・iPad mini(A17 Pro/第6世代)AirPods /AirPods ProシリーズなどUSB-C搭載のiPhone/iPad/AirPodsシリーズに対応AndroidSHARP AQUOS R/wish/sence・シンプルスマホ シリーズGoogle Pixel シリーズSAMSUNG Galaxy シリーズKyocera DIGNO・TORQUE・かんたんスマホシリーズFCNT arrows・らくらくスマートフォン シリーズXiaomi Xiaomi・Redmi シリーズSONY Xperia シリーズなどUSB-C搭載のスマートフォン・タブレットPCに対応その他モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、ハンディファン、ワイヤレスイヤホン、加熱式たばこ、Wi-FiルーターなどUSB-C搭載の各種機器に対応
質量(g)(本体):約30規格USB2.0規格準拠、最大3A充電対応コネクタ形状USB Type-A(オス)- Type-C (オス)保証期間2年間転送速度(Mbps)最大480
カーチャージャー充電器 車載 PD65W USB-C×2 急速充電 12/24V 普通車 トラック両対応 MOTTERUカーチャージャー充電器 車載 PD65W USB-C×2 急速充電 12/24V 普通車 トラック両対応MOTTERU
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
最大65W充電対応の車載充電器2台同時にも急速充電できるあらゆる機器を急速充電通電確認ランプで充電が目にみえる車の中でも幅広い機種を充電できる12/24V車どちらも対応対応機種「USBケーブル」を使って充電可能な各種機種でお使いいただけます。Apple iPhone17/17 Pro/17Pro Max/Air iPhone16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max/16e iPhone15/14/13/12/11/SEシリーズ iPad Pro/iPad Air/iPad/iPad miniシリーズ AirPods/AirPods Prosシリーズ MacBook Air/MacBook Proシリーズ Apple Watchシリーズ などの機種に対応Android SHARP AQUOS R/wish/sence・シンプルスマホ Google Pixel Xiaomi Xiaomi・Redmi SAMSUNG Galaxy Kyocera DIGNO・TORQUE・かんたんスマホ FCNT arrows・らくらくスマートフォン SONY XperiaなどUSB-C搭載のスマートフォン・タブレットPCシリーズに対応その他ノートパソコン(USB Power Delivery対応)、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、ハンディファン、加熱式たばこ、Wi-Fiルーターなど各種機器に対応
本体質量(g)約49本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×30×72.5保証期間2年間出力仕様Type-C1:5V3A,9V3A,15V3A,20V3.25A[PD65W]、PPS:5-11V4.5A,5-21V3.25A、Type-C2:5V3A,9V3A,15V3A,20V3.25A[PD65W]、PPS:5-11V4.5A,5-21V3.25AUSBポートUSB Type-C×2入力電圧DC 12V-24V 7.0A[Max]
モバイルバッテリー 25000mAh PD140W出力 残量表示ディスプレイ PSE適合製品 ケーブル付属 MOTTERUモバイルバッテリー 25000mAh PD140W出力 残量表示ディスプレイ PSE適合製品 ケーブル付属MOTTERU
9,198税込10,118
1個
6日以内出荷
PD140Wに対応したパワフル出力電源がない場所でもこの1台で安心の大容量合計最大150Wで2台同時に充電もできるモバイルバッテリー本体の充電もわずか2時間でできる最大3台同時充電もできる持ち運べるパワフルな相棒便利なパススルー機能付き各USBポートの出力配分表飛行機への持ち込みもできる充実の付属品安心の2年保証付き
付属品取扱説明書兼保証書/PD240W USB-C to USB-Cシリコンケーブル(50cm)/シリコンケーブルバンド/専用ポーチ使用方法1回押すと出力が ON。パワーインジケータが点灯します。素早く2回押すと出力が OFF し、パワーインジケータが消灯します。5秒以上押すと低電流モードになります。スモーキーブラック出力Type-C1:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A、28V5A[PD140W]、PPS 5-21V5A、Type-A:5V/4.5A、9V/2A、12V/2A、10V2.25A、Type-C2:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A[PD65W]、PPS 5-20V3.25A本体質量(g)約535対応機種【Apple】iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max/16e、iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max、iPhone 14/13/12/11/SEシリーズ、iPad Pro/iPad Air/iPad/iPad miniシリーズ、AirPods/AirPods Proシリーズ、MacBook Air/MacBook Proシリーズ、Apple WatchシリーズなどのiPhone/iPad/AirPodsシリーズに対応、【Android】SHARP AQUOS R/wish/sence・シンプルスマホ、Google Pixel、Xiaomi Xiaomi・Redmi、SAMSUNG Galaxy、Kyocera DIGNO・TORQUE・かんたんスマホ、FCNT arrows・らくらくスマートフォン、SONY Xperiaなどのスマートフォン・タブレットPCシリーズに対応、【その他】ノートパソコン(USB Power Delivery対応)、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、ハンディファン、電熱服、空調服、加熱式たばこ、Wi-FiルーターなどUSB-C搭載の各種機器に対応入力Type-C2:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A[PD65W]バッテリーリチウムイオン電池 18V 5000mAh / 90Wh Cell Capacity: 25000mAh充電時間空の状態から満充電まで約2時間[PD65W]本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約81×27×160出力容量5V/14600mAh、9V/8000mAh、12V/6300mAh、15V/4800mAh、20V/3600mAh。25000mAhのバッテリーを内蔵し、5V出力時14600mAhの出力が可能です。バッテリー容量(Ah)25保護機能過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護動作温度(℃)充電時:0~35、放電時:0~35バッテリー容量(mAh)25000USBポート数3使用可能回数約1000回※機器及び使用条件によります。バッテリーの寿命を長く保つために、少なくとも3ヶ月に一度は充電を行ってください。充電端子Type-C2給電端子Type-C1、Type-A、Type-C2
ダイレクトモバイルバッテリー 5,000mAh PD20W出力対応 USB-Cコネクタ 2台同時充電 PSE適合製品 全7色 2年保証 シェルピンク(MOT-MB5002-ECPK) MOTTERUダイレクトモバイルバッテリー 5,000mAh PD20W出力対応 USB-Cコネクタ 2台同時充電 PSE適合製品 全7色 2年保証 シェルピンク(MOT-MB5002-ECPK)MOTTERU
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
直接挿すだけ充電が快適に持ち運びしやすい、折りたたみコネクタ国内最小最軽量クラスの重さ約99g2台同時充電可能選べる充電方法繰り返し1000回以上充電可能ケースをつけたままでも充電できる安心の2年保証付き
仕様●PSEマーク:安心・安全のPSE適合商品です●使用回数:約1000回※機器及び使用条件によります。満充電から1年後のバッテリー残存率は70-80%となっています。防災用途等にもオススメです。●充電時間(モバイルバッテリーへの充電時間):空の状態から満充電まで約2時間〔PD18W〕、USB充電器(以下いずれかの充電器をご使用ください)、・Power Delivery 18W以上USB充電器(USB-Cポート対応)、・Type-C 5V3A出力USB充電器●内蔵バッテリー:リチウムイオン電池 3.6V/5,000mAh●多重保護システム:過充電保護(電圧・電流)、過放電保護(電圧・電流)、短絡ショート保護付属品取扱説明書兼保証書 USB-C to USB-Cケーブル(約50cm) 専用ポーチシェルピンク本体質量(g)約99対応機種■AppleiPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max・iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max13インチ/11インチiPad Pro(M4)・13インチ/11インチiPad Air(M2)・iPad(第10世代)・iPad mini(第6世代)・12.9インチ iPad Pro(第3~6世代)・11インチ iPad Pro(第1~4世代)・iPad Air(第4~5世代)AirPods 4・アクティブノイズキャンセリング搭載AirPods 4・AirPods Pro 2・Magsafe充電ケース付きAirPods(第3世代)・AirPods MaxなどUSB-C搭載の各種iPhone/iPad/AirPodsシリーズに対応■AndroidスマートフォンSHARP AQUOS R/wish/sence・シンプルスマホ シリーズGoogle Pixel シリーズSAMSUNG Galaxy シリーズKyocera DIGNO・TORQUE・かんたんスマホ・キッズケータイ シリーズFCNT arrows・らくらくスマートフォン シリーズXiaomi Xiaomi・Redmi シリーズSONY Xperia シリーズなどUSB-C搭載の各種スマートフォンに対応■その他タブレットPC、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、ハンディファン、ワイヤレスイヤホン、Wi-Fiルータ、加熱式たばこ等USB-C搭載の各種機器に対応しています。※Lightning対応の端末を充電される際には、別途Lightningケーブルをご用意ください。定格出力USB-C1:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A[PD20W]USB-C2:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A[PD20W]※USB-CポートとUSB-Cポートを同時に使用した場合、合計最大5V/3A出力に固定されます。本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約79×26.0×36.5バッテリー容量(Ah)5保証期間2年間動作温度(℃)充電時:0~35、放電時:0~35定格入力USB-C1:5V/3A、9V/2A[PD18W]USB-C2:5V/3A、9V/2A[PD18W]
ダイレクトモバイルバッテリー 5,000mAh PD20W出力対応 USB-Cコネクタ 2台同時充電 PSE適合製品 MOTTERUダイレクトモバイルバッテリー 5,000mAh PD20W出力対応 USB-Cコネクタ 2台同時充電 PSE適合製品MOTTERU
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
直接挿すだけ充電が快適に持ち運びしやすい、折りたたみコネクタ国内最小最軽量クラスの重さ約99g2台同時充電可能選べる充電方法繰り返し1000回以上充電可能ケースをつけたままでも充電できる安心の2年保証付き
付属品取扱説明書兼保証書 USB-C to USB-Cケーブル(約50cm) 専用ポーチ使用方法1回押すと出力が ON。パワーインジケータが点灯します。素早く2 回押すと出力が OFF し、パワーインジケータが消灯します。本体質量(g)約99対応機種【Apple】iPhone 16e/16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max・iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max、13インチ/11インチiPad Pro(M4)・13インチ/11インチiPad Air(M2)・iPad(第10世代)・iPad mini(第6世代)・12.9インチ iPad Pro(第3~6世代)・11インチ iPad Pro(第1~4世代)・iPad Air(第4~5世代)、AirPods 4・アクティブノイズキャンセリング搭載AirPods 4・AirPods Pro 2・Magsafe充電ケース付きAirPods(第3世代)・AirPods Maxなど、USB-C搭載の各種iPhone/iPad/AirPodsシリーズに対応、【Androidスマートフォン】SHARP AQUOS R/wish/sence・シンプルスマホ シリーズ、Google Pixel シリーズ、SAMSUNG Galaxy シリーズ、Kyocera DIGNO・TORQUE・かんたんスマホ・キッズケータイ シリーズ、FCNT arrows・らくらくスマートフォン シリーズ、Xiaomi Xiaomi・Redmi シリーズ、SONY Xperia シリーズ、などUSB-C搭載の各種スマートフォンに対応、【その他】タブレットPC、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、ハンディファン、ワイヤレスイヤホン、Wi-Fiルータ、加熱式たばこ等USB-C搭載の各種機器に対応しています。定格出力USB-C1:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A[PD20W]、USB-C2:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A[PD20W]※USB-CポートとUSB-Cポートを同時に使用した場合、合計最大5V/3A出力に固定されます。バッテリーリチウムイオン電池 3.6V/5000mAh充電時間空の状態から満充電まで約2時間〔PD18W〕。USB充電器(以下いずれかの充電器をご使用ください):Power Delivery 18W以上USB充電器(USB-Cポート対応)、Type-C 5V3A出力USB充電器本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約79×26.0×36.5バッテリー容量(Ah)5保護機能過充電保護(電圧・電流)、過放電保護(電圧・電流)、短絡ショート保護動作温度(℃)充電時:0~35、放電時:0~35定格入力USB-C1:5V/3A、9V/2A[PD18W]、USB-C2:5V/3A、9V/2A[PD18W]使用可能回数約1000回※機器及び使用条件によります。満充電から1年後のバッテリー残存率は70-80%となっています。防災用途等にもオススメです。
バイカラーケーブル USB-C to USB-C 60W しなやか 絡まない 急速充電 PD60W データ転送 ケーブルバンド付属 1m MOTTERUバイカラーケーブル USB-C to USB-C 60W しなやか 絡まない 急速充電 PD60W データ転送 ケーブルバンド付属 1mMOTTERU
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
やわらかく、絡まりにくいくるっとまとめて持ち運びすべすべとした触りごこち断線に強いスマートフォンやタブレットを3Aパワフル充電ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利安心の2年保証付き対応機種「USB Cコネクタ」に対応した各種機種でお使いいただけます。AppleiPhone17/17 Pro/17Pro Max/AiriPhone16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max/16eiPhone15/15 Plus/15 Pro/15 Pro MaxiPad Pro・iPad Air・iPad(A16/第10世代)・iPad mini(A17 Pro/第6世代)AirPods /AirPods ProシリーズなどUSB-C搭載のiPhone/iPad/AirPodsシリーズに対応AndroidSHARP AQUOS R/wish/sence・シンプルスマホ シリーズGoogle Pixel シリーズSAMSUNG Galaxy シリーズKyocera DIGNO・TORQUE・かんたんスマホシリーズFCNT arrows・らくらくスマートフォン シリーズXiaomi Xiaomi・Redmi シリーズSONY Xperia シリーズなどUSB-C搭載のスマートフォン・タブレットPCに対応その他モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、ハンディファン、ワイヤレスイヤホン、加熱式たばこ、Wi-FiルーターなどUSB-C搭載の各種機器に対応
質量(g)(本体):約30規格USB2.0規格準拠、最大3A充電対応コネクタ形状USB Type-A(オス)- Type-C (オス)保証期間2年間転送速度(Mbps)最大480
しなやかで絡まない シリコンケーブル 40Gbps(USB4 Gen3x2)対応 PD240W USB-C to USB-C 1m 映像出力対応 急速充電 2年保証 MOTTERUしなやかで絡まない シリコンケーブル 40Gbps(USB4 Gen3x2)対応 PD240W USB-C to USB-C 1m 映像出力対応 急速充電 2年保証MOTTERU
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
USB Power Delivery EPR 240W対応で急速充電が可能最大40Gbps(USB4 Gen3x2)の転送速度8K/4Kの高画質な映像出力に対応、Display Port Alt Mode対応iPhone/iPadなども大画面テレビに映せる安定した充電に最適なeMarker内蔵で、幅広い端末に対応赤ちゃんの肌のようなソフトなさわりごこちで、やわらかく、断線に強い対応機種「USB Cコネクタ」に対応した各種機種でお使いいただけます。Apple iPhone17/17 Pro/17Pro Max/Air iPhone16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max/16e iPhone15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max iPad Pro・iPad Air(M3/第5世代)・iPad(A16/第10世代)・iPad mini(A17 Pro/第6世代) MacBook Air/MacBook Air AirPods /AirPods Proシリーズなど USB-C搭載のiPhone/iPad/MacBook/AirPodsシリーズに対応Android SHARP AQUOS R/wish/sence・シンプルスマホ シリーズ Google Pixel シリーズ SAMSUNG Galaxy シリーズ Kyocera DIGNO・TORQUE・かんたんスマホシリーズ FCNT arrows・らくらくスマートフォン シリーズ Xiaomi Xiaomi・Redmi シリーズ SONY Xperia シリーズなどUSB-C搭載のスマートフォン・タブレットPCに対応その他 モバイルバッテリー、ノートパソコン、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、ハンディファン、ワイヤレスイヤホン、加熱式たばこ、Wi-FiルーターなどUSB-C搭載の各種機器に対応
質量(g)(本体):約56規格USB PD EPR(Extended Power Range)、最大240W(48V / 5A)充電対応、USB4 Gen3×2規格準拠コネクタ形状USB-C(オス)- USB-C (オス)保証期間2年間転送速度(Gbps)最大40(映像伝送 8K/60Hz出力)
バイカラーケーブル USB-A to USB-C しなやか 絡まない データ転送 ケーブルバンド付属 1m MOTTERUバイカラーケーブル USB-A to USB-C しなやか 絡まない データ転送 ケーブルバンド付属 1mMOTTERU
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
やわらかく、絡まりにくいくるっとまとめて持ち運びすべすべとした触りごこち断線に強いスマートフォンやタブレットを3Aパワフル充電ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利安心の2年保証付き対応機種「USB Cコネクタ」に対応した各種機種でお使いいただけます。AppleiPhone17/17 Pro/17Pro Max/AiriPhone16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max/16eiPhone15/15 Plus/15 Pro/15 Pro MaxiPad Pro・iPad Air・iPad(A16/第10世代)・iPad mini(A17 Pro/第6世代)AirPods /AirPods ProシリーズなどUSB-C搭載のiPhone/iPad/AirPodsシリーズに対応AndroidSHARP AQUOS R/wish/sence・シンプルスマホ シリーズGoogle Pixel シリーズSAMSUNG Galaxy シリーズKyocera DIGNO・TORQUE・かんたんスマホシリーズFCNT arrows・らくらくスマートフォン シリーズXiaomi Xiaomi・Redmi シリーズSONY Xperia シリーズなどUSB-C搭載のスマートフォン・タブレットPCに対応その他モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、ハンディファン、ワイヤレスイヤホン、加熱式たばこ、Wi-FiルーターなどUSB-C搭載の各種機器に対応
質量(g)(本体):約30規格USB2.0規格準拠、最大3A充電対応コネクタ形状USB Type-A(オス)- Type-C (オス)保証期間2年間転送速度(Mbps)最大480
グラデーションケーブル USB-C to USB-C PD60W しなやか 絡まない 急速充電 データ転送 ケーブルバンド付属 1m MOTTERUグラデーションケーブル USB-C to USB-C PD60W しなやか 絡まない 急速充電 データ転送 ケーブルバンド付属 1mMOTTERU
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
やわらかく、絡まりにくいくるっとまとめて持ち運びすべすべとした触りごこち断線に強いスマートフォンやタブレットを3Aパワフル充電ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利安心の2年保証付き対応機種「USB Cコネクタ」に対応した各種機種でお使いいただけます。AppleiPhone17/17 Pro/17Pro Max/AiriPhone16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max/16eiPhone15/15 Plus/15 Pro/15 Pro MaxiPad Pro・iPad Air・iPad(A16/第10世代)・iPad mini(A17 Pro/第6世代)AirPods /AirPods ProシリーズなどUSB-C搭載のiPhone/iPad/AirPodsシリーズに対応AndroidSHARP AQUOS R/wish/sence・シンプルスマホ シリーズGoogle Pixel シリーズSAMSUNG Galaxy シリーズKyocera DIGNO・TORQUE・かんたんスマホシリーズFCNT arrows・らくらくスマートフォン シリーズXiaomi Xiaomi・Redmi シリーズSONY Xperia シリーズなどUSB-C搭載のスマートフォン・タブレットPCに対応その他モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、ハンディファン、ワイヤレスイヤホン、加熱式たばこ、Wi-FiルーターなどUSB-C搭載の各種機器に対応
質量(g)(本体):約30規格USB2.0規格準拠、最大3A充電対応コネクタ形状USB Type-A(オス)- Type-C (オス)保証期間2年間転送速度(Mbps)最大480
USB-Cケーブル一体型モバイルバッテリー 10000mAh 残量表示ディスプレイ PD35W入出力 PSE適合製品 MOTTERUUSB-Cケーブル一体型モバイルバッテリー 10000mAh 残量表示ディスプレイ PD35W入出力 PSE適合製品MOTTERU
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
ケーブル一体型で荷物がスッキリ充電残量が数字で見えるしっかり充電できる大容量の10000mAhPD35Wで急速充電できる2台同時充電にも対応バッテリー本体も急速充電できる手のひらサイズでいつでも一緒旅行の必需品、飛行機への持ち込みもOK幅広い対応機種に充電ができる安心の2年保証付き
付属品取扱説明書件保証書、専用ポーチ使用方法1回押すと出力が ON。パワーインジケータが点灯します。素早く2回押すと出力が OFF し、パワーインジケータが消灯します。本体質量(g)約190対応機種【Apple】iPhone 16e/16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max・iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max、13インチ/11インチiPad Pro(M4)・13インチ/11インチiPad Air(M2)・iPad(第10世代)・iPad mini(第6世代)・12.9インチ iPad Pro(第3~6世代)・11インチ iPad Pro(第1~4世代)・iPad Air(第4~5世代) AirPods 4・アクティブノイズキャンセリング搭載AirPods 4・AirPods Pro 2・Magsafe充電ケース付きAirPods(第3世代)・AirPods Max、【Androidスマートフォン】SHARP AQUOS R/wish/sence・シンプルスマホ シリーズ、Google Pixel シリーズ、SAMSUNG Galaxy シリーズ、Kyocera DIGNO・TORQUE・かんたんスマホ・キッズケータイ シリーズ、FCNT arrows・らくらくスマートフォン シリーズ、Xiaomi Xiaomi・Redmi シリーズ、SONY Xperia シリーズ、など各種スマートフォンに対応、【その他】タブレットPC、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、Bluetoothスピーカー、Bluetoothイヤホン、PD対応ノートPC(30Wまで)、USB Type-C(メス)対応した各種機種定格出力Type-C1:5V/3A、9V/3A、12V/2.91A、15V/2.33A[PD35W] PPS 3.3-11.0V3A、Type-C2:5V/3A、9V/3A、12V/2.91A、15V/2.33A[PD35W] PPS 3.3-11.0V3Aバッテリーリチウムイオン電池 7.2V 5000mAh/36Wh充電時間空の状態から満充電まで約2時間[PD35W]本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約63×26×85出力容量5V/6240mAh、9V/3490mAh、12V/2550mAh、15V/1990mAh、10000mAhのバッテリーを内蔵し、5V出力時6240mAhの出力が可能バッテリー容量(Ah)10保護機能過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護動作周囲温度(℃)充電時:0~35、放電時:0~35定格入力Type-C1:5V/3A、9V/3A、12V/2.91A、15V/2.33A[PD35W]、Type-C2:5V/3A、9V/3A、12V/2.91A、15V/2.33A[PD35W]使用可能回数約1000回※機器及び使用条件によります
ダイレクトモバイルバッテリー 5,000mAh PD20W出力対応 USB-Cコネクタ 2台同時充電 PSE適合製品 全7色 2年保証 パール(MOT-MB5002-ECPL) MOTTERUダイレクトモバイルバッテリー 5,000mAh PD20W出力対応 USB-Cコネクタ 2台同時充電 PSE適合製品 全7色 2年保証 パール(MOT-MB5002-ECPL)MOTTERU
3,198税込3,518
1個
6日以内出荷
直接挿すだけ充電が快適に持ち運びしやすい、折りたたみコネクタ国内最小最軽量クラスの重さ約99g2台同時充電可能選べる充電方法繰り返し1000回以上充電可能ケースをつけたままでも充電できる安心の2年保証付き
仕様●PSEマーク:安心・安全のPSE適合商品です●使用回数:約1000回※機器及び使用条件によります。満充電から1年後のバッテリー残存率は70-80%となっています。防災用途等にもオススメです。●充電時間(モバイルバッテリーへの充電時間):空の状態から満充電まで約2時間〔PD18W〕、USB充電器(以下いずれかの充電器をご使用ください)、・Power Delivery 18W以上USB充電器(USB-Cポート対応)、・Type-C 5V3A出力USB充電器●内蔵バッテリー:リチウムイオン電池 3.6V/5,000mAh●多重保護システム:過充電保護(電圧・電流)、過放電保護(電圧・電流)、短絡ショート保護付属品取扱説明書兼保証書 USB-C to USB-Cケーブル(約50cm) 専用ポーチパール本体質量(g)約99対応機種■AppleiPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max・iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max13インチ/11インチiPad Pro(M4)・13インチ/11インチiPad Air(M2)・iPad(第10世代)・iPad mini(第6世代)・12.9インチ iPad Pro(第3~6世代)・11インチ iPad Pro(第1~4世代)・iPad Air(第4~5世代)AirPods 4・アクティブノイズキャンセリング搭載AirPods 4・AirPods Pro 2・Magsafe充電ケース付きAirPods(第3世代)・AirPods MaxなどUSB-C搭載の各種iPhone/iPad/AirPodsシリーズに対応■AndroidスマートフォンSHARP AQUOS R/wish/sence・シンプルスマホ シリーズGoogle Pixel シリーズSAMSUNG Galaxy シリーズKyocera DIGNO・TORQUE・かんたんスマホ・キッズケータイ シリーズFCNT arrows・らくらくスマートフォン シリーズXiaomi Xiaomi・Redmi シリーズSONY Xperia シリーズなどUSB-C搭載の各種スマートフォンに対応■その他タブレットPC、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、ハンディファン、ワイヤレスイヤホン、Wi-Fiルータ、加熱式たばこ等USB-C搭載の各種機器に対応しています。※Lightning対応の端末を充電される際には、別途Lightningケーブルをご用意ください。定格出力USB-C1:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A[PD20W]USB-C2:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A[PD20W]※USB-CポートとUSB-Cポートを同時に使用した場合、合計最大5V/3A出力に固定されます。本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約79×26.0×36.5バッテリー容量(Ah)5保証期間2年間動作温度(℃)充電時:0~35、放電時:0~35定格入力USB-C1:5V/3A、9V/2A[PD18W]USB-C2:5V/3A、9V/2A[PD18W]
モバイルバッテリー 10000mAh  残量表示ディスプレイ PD20W入出力 PSE適合製品 MOTTERUモバイルバッテリー 10000mAh 残量表示ディスプレイ PD20W入出力 PSE適合製品MOTTERU
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
充電残量が数字で見えるPD20Wで急速充電できるコンパクトでもしっかり充電できる大容量2台同時充電に対応バッテリー本体も急速充電できるポケットにも入れやすいコンパクトタイプ飛行機への持ち込みもできる安心の2年保証付き
付属品取扱説明書件保証書/USB-C to USB-Cケーブル(50cm)/専用ポーチ(ホワイト)使用方法1回押すと出力が ON。パワーインジケータが点灯します。素早く2回押すと出力が OFF し、パワーインジケータが消灯します。電源ボタンを1度押した後、電源ボタンを5秒以上押すと低電流モードになります。本体質量(g)約191対応機種【Apple】iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max/16e、iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max、iPhone 14/13/12/11/SEシリーズ、iPad Pro/iPad Air/iPad/iPad miniシリーズ、AirPods/AirPods Proシリーズ、Apple Watchシリーズ などの機種に対応、【Android】SHARP AQUOS、R/wish/sence・シンプルスマホシリーズ、Google Pixelシリーズ、Xiaomi Xiaomi・Redmiシリーズ、SAMSUNG Galaxyシリーズ、Kyocera DIGNO・TORQUE・かんたんスマホシリーズ、FCNT arrows・らくらくスマートフォンシリーズ、SONY Xperiaシリーズなどのスマートフォン・タブレットPCシリーズに対応、【その他】Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、ハンディファン、電熱服、空調服、加熱式たばこ、Wi-FiルーターなどUSB-C搭載の各種機器に対応定格出力Type-C:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A[PD20W]、Type-A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A※同時使用の場合、合計最大出力5V3A(15W)バッテリーリチウムイオンポリマー電池 3.65V 10000mAh/36.5Wh充電時間空の状態から満充電まで約3時間[PD20W]本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約69×18.5×117出力容量5V/7230mAh、9V/3920mAh、12V/2920mAh、10000mAhのバッテリーを内蔵し、5V出力時7320mAhの出力が可能です。保護機能過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護動作周囲温度(℃)充電時:0~40、放電時:0~40定格入力Type-C:5V/3A、9V/2.22A[PD20W]使用可能回数約400~500回※機器及び使用条件によります