カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • MOTTERU
  • メディアカバーマーケット(75)
  • エムディーエス(3)
  • パナソニックコネクト(3)
  • エレコム(1)
  • TRUSCO(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • ラスタバナナ(1)
  • ブルー(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tab-10m」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AC充電器 PD35W USB-C 1ポートUSB-A 1ポート 折りたたみ式プラグ 急速充電 PSE適合製品 全7色 2年保証 エアリーホワイト(MOT-ACPD35WU1-WH) MOTTERU

    AC充電器 PD35W USB-C 1ポートUSB-A 1ポート 折りたたみ式プラグ 急速充電 PSE適合製品 全7色 2年保証 エアリーホワイト(MOT-ACPD35WU1-WH)

    MOTTERU
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    USB-CポートとUSB-Aポートを搭載。Power Delivery対応。ハイパワーの充電を安心・安全に。軽量+コンパクト+高出力 次世代の半導体「GaN(窒化ガリウム)」採用。かしこく充電対応で最適な電流で充電ができる。折りたためる可動式プラグ採用。安心の2年保証付き
    エアリーホワイト出力USB Type-C:5V/3A、9V/3A、15V/2.33A、20V/1.75A(PD 最大35W)PPS 5.0V~21V/1.75AUSB Type-A:5V/2.4A(最大12W)合計最大出力32W(20W+12W)出力電圧C100V-240V 50/60Hz 1.0A本体質量(g)約73対応機種■スマートフォンiPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max/iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max/SEなどiPhone各シリーズ AQUOS/Pixel/Xiaomi/Galaxy/Xperia/arrows/OPPOなどandroidスマートフォン各シリーズ■タブレットiPad(第10世代)/iPad mini(A17Pro・第6世代)/iPad Pro(M4・M2)/iPadAir(第4~6世代)などiPad各シリーズPixel Tablet/Surface/GALAXY Tab/LAVIE Tab/Lenovo Tab など、タブレット端末各シリーズ ■その他モバイルバッテリー、Nitendo Switch、ポータブルゲーム機、ハンディファン、ハンディウォーマー、AirPods、ワイヤレスイヤホン、ワイヤレススピーカー、オーディオプレーヤー、加熱式タバコ、Wi-Fiルーター、デジタルカメラなどUSBケーブルを使って充電できる各種機器に対応しています本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×49×49保証期間2年間USBポートUSB Type-C×1ポートUSB Type-A×1ポート
  • AC充電器 PD35W USB-C 1ポートUSB-A 1ポート 折りたたみ式プラグ 急速充電 PSE適合製品 全7色 2年保証 スモーキーブラック(MOT-ACPD35WU1-BK) MOTTERU

    AC充電器 PD35W USB-C 1ポートUSB-A 1ポート 折りたたみ式プラグ 急速充電 PSE適合製品 全7色 2年保証 スモーキーブラック(MOT-ACPD35WU1-BK)

    MOTTERU
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    USB-CポートとUSB-Aポートを搭載。Power Delivery対応。ハイパワーの充電を安心・安全に。軽量+コンパクト+高出力 次世代の半導体「GaN(窒化ガリウム)」採用。かしこく充電対応で最適な電流で充電ができる。折りたためる可動式プラグ採用。安心の2年保証付き
    スモーキーブラック出力USB Type-C:5V/3A、9V/3A、15V/2.33A、20V/1.75A(PD 最大35W)PPS 5.0V~21V/1.75AUSB Type-A:5V/2.4A(最大12W)合計最大出力32W(20W+12W)出力電圧C100V-240V 50/60Hz 1.0A本体質量(g)約73対応機種■スマートフォンiPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max/iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max/SEなどiPhone各シリーズ AQUOS/Pixel/Xiaomi/Galaxy/Xperia/arrows/OPPOなどandroidスマートフォン各シリーズ■タブレットiPad(第10世代)/iPad mini(A17Pro・第6世代)/iPad Pro(M4・M2)/iPadAir(第4~6世代)などiPad各シリーズPixel Tablet/Surface/GALAXY Tab/LAVIE Tab/Lenovo Tab など、タブレット端末各シリーズ ■その他モバイルバッテリー、Nitendo Switch、ポータブルゲーム機、ハンディファン、ハンディウォーマー、AirPods、ワイヤレスイヤホン、ワイヤレススピーカー、オーディオプレーヤー、加熱式タバコ、Wi-Fiルーター、デジタルカメラなどUSBケーブルを使って充電できる各種機器に対応しています本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×49×49保証期間2年間USBポートUSB Type-C×1ポートUSB Type-A×1ポート