カテゴリ
- 切削工具・研磨材(19)
- 作業工具/電動・空圧工具(8)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(1)
- 自動車用品(6,710)
- その他(2)
絞り込み
ブランド
- NAKANO
- ZTEC
- モノタロウ(3,828)
- BIGM(丸山製作所)(66,074)
- DAYTONA(デイトナ)(5,452)
- EBM(江部松商事)(7,629)
- Kawasaki(8,648)
- Panasonic(パナソニック)(22,478)
- SHIMANO(シマノ)(6,732)
- TAKEGAWA(武川)(6,475)
- TRUSCO(12,457)
- エスコ(39,882)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- コガネイ(5,666)
- スバル(14,581)
- ホンダ(58,210)
- メディアカバーマーケット(41,442)
- 三菱電機(11,677)
- 大阪魂(26,699)
- 工進(6,820)
- 雅(8,079)
- ブランドをもっと見る
商品レビュー
- 以上(1)
- 以上(1)
- 以上(1)
- 以上(1)
価格
- 1,500円以下(20)
- 1,500-10,000円(1,617)
- 10,000-50,000円(4,087)
- 50,000-100,000円(587)
- 100,000円以上(487)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

バリキラー ブロック ハード 09H
ZTEC¥999~税込¥1,099~1枚当日出荷から3日以内出荷セラミック弾性ラバー砥石のため、消耗度が少ない。カッターナイフで切って使用可能。汚れた場合など水で洗えます。用途ステンレスヘアーライン修正・微キズ取り・微バリ取りなど寸法(mm)25×50×10適合材ステンレスなど
チャックアシスト
ZTEC¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から3日以内出荷ワークダミーの径が任意に調整可能! 把握面及び端面の成形が容易! 爪の成形精度が格段に向上!用途張りチャック用生爪成形ホルダー材質(本体)(ネジ)SMC435(HRC30相当)
バリキラー グリップホルダー
ZTEC¥4,498税込¥4,9481本3日以内出荷クッション性・機能性が高く、超強力工業用マジックテープ使用で他粒度ダイヤと簡単交換用途微細なバリ取り、製品のキズ取り、旋盤加工のバリ取り等質量(kg)0.09高さ(mm)30奥行(mm)40横(mm)1050
バリキラー アルミステックソフト 5点セット
ZTEC¥6,198税込¥6,8181セット(5本)当日出荷幅(mm)12粒度#46・80・120・220・320寸法(mm)(ブロック部分)幅12×高さ6×長さ50(柄の部分含め)全長約170全長(mm)170高さ(mm)6
バリキラー フレキシブルジスク 5枚入
ZTEC¥17,980税込¥19,7781セット(5枚)当日出荷から3日以内出荷研削性を持たせつつ研磨加工が可能!。弾力性向上のため、ワークに食い込みが非常に少なくなり滑らかに!用途ステンレス・アルミ・銅等の研磨加工仕上工程、バリ取り、錆取り等厚さ(mm)7寸法(mm)100穴径(Φmm)15
バリキラー ブロック3点セット
ZTEC¥5,998~税込¥6,598~1セット(3枚)当日出荷から3日以内出荷セラミック弾性ラバー砥石のため、消耗度が少ない。カッターナイフで切って使用可能。汚れた場合など水で洗えます。用途ステンレスヘアーライン修正・微キズ取り・微バリ取りなど寸法(mm)80×50×10適合材ステンレスなど
バリキラー ブロック3点セット #80#120#220
ZTEC¥5,998税込¥6,5981セット(3枚組)当日出荷セラミック弾性ラバー砥石のため、消耗度が少ない。カッターナイフで切って使用可能。汚れた場合など水で洗えます。用途ステンレスヘアーライン修正・微キズ取り・微バリ取りなど粒度#80、#120、#220寸法(mm)80×50×10適合材ステンレスなど
低速バリキラー サンダー
ZTEC¥19,980税込¥21,9781台翌日出荷軽量でコンパクト!ピンポイントでの作業や狭い場所でも作業が簡単!仕様低速7000回転質量(kg)0.73タイプ電動電源(AC V)100
バリキラー ダイヤモンドプレート
ZTEC¥6,898税込¥7,5881枚当日出荷から3日以内出荷C面の2次バリがサッと取れる。新発想ダイヤモンド砥石できれいな仕上がり。用途微細なバリ取り、製品のキズ取り、旋盤加工のバリ取り等質量(kg)0.03高さ(mm)3奥行(mm)40横(mm)1050
バリキラー ダイヤモンドプレート
ZTEC¥6,898税込¥7,5881枚当日出荷から3日以内出荷頑固なバリがゴリゴリ取れる。新発想ドット状ダイヤで切削性抜群。用途微細なバリ取り、製品のキズ取り、旋盤加工のバリ取り等質量(kg)0.03高さ(mm)3奥行(mm)40横(mm)1050
チャックアジャスタブルダミー 小径用
ZTEC¥29,980税込¥32,9781箱(4個)当日出荷ワークダミーの径が任意に調節可能! 適当なダミーを探す手間がかからない! 爪の成形精度が格段に向上。セット内容AD30/35/40/45厚さ(mm)13外径(Φmm)30/35/40/45調節径(Φmm)(AD30)30~35、(AD35)35~40、(AD40)40~45、(AD45)45~50
バリキラー ジスクハード
ZTEC¥15,980~税込¥17,578~1セット(5枚)ほか当日出荷から3日以内出荷ひどい錆、しつこい汚れ等、研削力がある為確実に落とせます。 打痕キズ溶接後の処理ができ研作目はなめらかで均一の目が得られます。厚さ(mm)6寸法(mm)Φ100×6×15内径(Φmm)15外径(mm)100
ユニバーサルバイス(4KG)
ZTEC¥49,980税込¥54,9781台5日以内出荷クランプしないで瞬間傾斜。 300°任意の角度に簡単に傾斜できます。用途測定、形状測定、顕微鏡(測定用)モデルの寸法取り仕様両側締め付けハンドル質量(kg)(鋳物球)4種類その他バイス寸法(直径Φ×高さH)(mm)(本体)103×128(台座)130×30最大口開き(mm)55主な用途測定作業口幅(mm)48バイス(mm)(口金幅)48×(口金高)20×(口金開)55×(長さ)250材質(台座)耐油ゴム
クリーンエアポーター
ZTEC¥89,980税込¥98,9781台3日以内出荷寸法(mm)300×280×450質量(kg)4使用温度範囲(℃)5~60最大流量(L/min)750(ANR)(0.7Mpa時)ねじの種類PTドレン排出オート1次側最高圧力MPa(kgf/cm2)0.97(9.6)2次側最高圧力MPa(kgf/cm2)0.97(9.6)油分除去(PPMw/w)0.01固形粒子除去(μm)0.01
小型(内・外)バリ取り機
ZTEC¥77,980税込¥85,7781台5日以内出荷電圧(V)AC100消費電力(W)90(連続定格30分)電源(AC V)100コレットサイズ(mm)3、6(標準付属)適合工具49Φ以下
チャックアジャスタブルダミー チャックAD
ZTEC¥23,980税込¥26,3781箱(5個)当日出荷ワークダミーの径が任意に調節可能! 適当なダミーを探す手間がかからない! 爪の成形精度が格段に向上。セット内容AD50/60/70/80/90厚さ(mm)13外径(Φmm)50/60/70/80/90調節径(Φmm)(AD50)50~60、(AD60)60~70、(AD70)70~80、(AD80)80~90、(AD90)90~100
バリキラー ソフトジスク
ZTEC¥21,980税込¥24,1781セット(5枚)3日以内出荷微細バリ取り、キズ、錆取り、凸凹面の仕上げ前の面だし等磨き用途に!厚さ(mm)7寸法(mm)Φ100×7×15内径(Φmm)15外径(mm)100
バリキラー ブロック ハード 09F
ZTEC¥7,998税込¥8,7981枚3日以内出荷セラミック弾性ラバー砥石のため、消耗度が少ない。カッターナイフで切って使用可能。汚れた場合など水で洗えます。用途ステンレスヘアーライン修正・微キズ取り・微バリ取りなど寸法(mm)100×50×25適合材ステンレスなど
低速バリキラー エアーサンダーD
ZTEC¥49,980税込¥54,9781台3日以内出荷軽量でコンパクト!ピンポイントでの作業や狭い場所でも作業が簡単! ジスクとポリッシャーシートの2種類使用可能。仕様低速7000回転質量(kg)0.78空気使用量(L/min)380パッドサイズ(Φmm)75、50
バリキラー コーナーポリッシャー 100A
ZTEC¥449,800税込¥494,7801台5日以内出荷仕上面が均一で光沢がでます。 精密調整が100分の1までできる。(バックラッシュなし) 音が静か。砥石の磨耗が少なく長持ち。ドレッサーが不要。消費電力(W)150外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×276×280電源(AC V)100使用砥石Φ100×13t×16主軸回転数(min-1[r.p.m])3275(60Hz)使用可能材質鉄・焼入銅・ステンレス・アルミ・プラスチック・ガラス等
バリキラー スカッドエンドレス - 100
ZTEC¥349,800税込¥384,7801台5日以内出荷ワークに合った回転数が得られるため幅広い材質に対応できます。 レーザー加工、シャーリングされた薄板、ステンレス、アルミ、銅鉄等の微バリ取り、R面仕上げが容易に行えます。 また、ベルト部分が90°回転可能なので縦向き使用と横向き使用ができます。質量(kg)24.5消費電力(W)400外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×320×290ベルト速度(m/min)288~電源(AC V)100主軸回転数(min-1[r.p.m])3600(60Hz)
...