カテゴリ

  • 研磨材(16)
  • 電動工具(5)
  • 切削工具(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 空圧工具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • ZTEC
  • ZETTO(5)
  • 水空間(1)
  • AZ(エーゼット)(164)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(23)
  • IZS(36)
  • Panasonic(パナソニック)(34)
  • PANDUIT(パンドウイット)(24)
  • シンコハンガー(41)
  • ハゼット(751)
  • 中央精機(73)
  • 南海プライウッド(31)
  • 大阪製罐(41)
  • 大阪魂(36)
  • 小澤物産(OZC)(55)
  • 岡田金属工業所(ゼットソー)(162)
  • 日本製線(30)
  • 福助工業(67)
  • 雅(244)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「zetto」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
28件中 1~28件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バリキラー ブロック ハード 09H ZTEC

    バリキラー ブロック ハード 09H

    ZTEC
    ¥999~税込¥1,099~
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    セラミック弾性ラバー砥石のため、消耗度が少ない。カッターナイフで切って使用可能。汚れた場合など水で洗えます。
    用途ステンレスヘアーライン修正・微キズ取り・微バリ取りなど寸法(mm)25×50×10適合材ステンレスなど
  • バリキラー アルミステックソフト ZTEC

    バリキラー アルミステックソフト

    ZTEC
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1セット(5本)
    当日出荷から3日以内出荷
    幅(mm)12全長(mm)170高さ(mm)6
  • チャックアシスト ZTEC

    チャックアシスト

    ZTEC
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ワークダミーの径が任意に調整可能! 把握面及び端面の成形が容易! 爪の成形精度が格段に向上!
    用途張りチャック用生爪成形ホルダー材質(本体)(ネジ)SMC435(HRC30相当)
  • バリキラー ブロック3点セット ZTEC

    バリキラー ブロック3点セット

    ZTEC
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1セット(3枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    セラミック弾性ラバー砥石のため、消耗度が少ない。カッターナイフで切って使用可能。汚れた場合など水で洗えます。
    用途ステンレスヘアーライン修正・微キズ取り・微バリ取りなど寸法(mm)80×50×10適合材ステンレスなど
  • バリキラー アルミステックソフト 5点セット ZTEC

    バリキラー アルミステックソフト 5点セット

    ZTEC
    ¥6,198税込¥6,818
    1セット(5本)
    当日出荷
    幅(mm)12粒度#46・80・120・220・320寸法(mm)(ブロック部分)幅12×高さ6×長さ50(柄の部分含め)全長約170全長(mm)170高さ(mm)6
  • バリキラー フレキシブルジスク 5枚入 ZTEC

    バリキラー フレキシブルジスク 5枚入

    ZTEC
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット(5枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    研削性を持たせつつ研磨加工が可能!。弾力性向上のため、ワークに食い込みが非常に少なくなり滑らかに!
    用途ステンレス・アルミ・銅等の研磨加工仕上工程、バリ取り、錆取り等厚さ(mm)7寸法(mm)100穴径(Φmm)15
  • バリキラー ブロック3点セット #80#120#220 ZTEC

    バリキラー ブロック3点セット #80#120#220

    ZTEC
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット(3枚組)
    当日出荷
    セラミック弾性ラバー砥石のため、消耗度が少ない。カッターナイフで切って使用可能。汚れた場合など水で洗えます。
    用途ステンレスヘアーライン修正・微キズ取り・微バリ取りなど粒度#80、#120、#220寸法(mm)80×50×10適合材ステンレスなど
  • バリキラー ジスクハード ZTEC

    バリキラー ジスクハード

    ZTEC
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1セット(5枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ひどい錆、しつこい汚れ等、研削力がある為確実に落とせます。 打痕キズ溶接後の処理ができ研作目はなめらかで均一の目が得られます。
    厚さ(mm)6寸法(mm)Φ100×6×15内径(Φmm)15外径(mm)100
  • バリキラー ダイヤモンドプレート ZTEC

    バリキラー ダイヤモンドプレート

    ZTEC
    ¥6,898税込¥7,588
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    頑固なバリがゴリゴリ取れる。新発想ドット状ダイヤで切削性抜群。
    用途微細なバリ取り、製品のキズ取り、旋盤加工のバリ取り等質量(kg)0.03高さ(mm)3奥行(mm)40横(mm)1050
  • チャックアジャスタブルダミー 小径用 ZTEC

    チャックアジャスタブルダミー 小径用

    ZTEC
    ¥29,980税込¥32,978
    1箱(4個)
    当日出荷
    ワークダミーの径が任意に調節可能! 適当なダミーを探す手間がかからない! 爪の成形精度が格段に向上。
    セット内容AD30/35/40/45厚さ(mm)13外径(Φmm)30/35/40/45調節径(Φmm)(AD30)30~35、(AD35)35~40、(AD40)40~45、(AD45)45~50
  • バリキラー ダイヤモンドプレート ZTEC

    バリキラー ダイヤモンドプレート

    ZTEC
    ¥6,898税込¥7,588
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    C面の2次バリがサッと取れる。新発想ダイヤモンド砥石できれいな仕上がり。
    用途微細なバリ取り、製品のキズ取り、旋盤加工のバリ取り等質量(kg)0.03高さ(mm)3奥行(mm)40横(mm)1050
  • チャックアジャスタブルダミー チャックAD ZTEC

    チャックアジャスタブルダミー チャックAD

    ZTEC
    ¥23,980税込¥26,378
    1箱(5個)
    当日出荷
    ワークダミーの径が任意に調節可能! 適当なダミーを探す手間がかからない! 爪の成形精度が格段に向上。
    セット内容AD50/60/70/80/90厚さ(mm)13外径(Φmm)50/60/70/80/90調節径(Φmm)(AD50)50~60、(AD60)60~70、(AD70)70~80、(AD80)80~90、(AD90)90~100
  • 低速バリキラー サンダー ZTEC

    低速バリキラー サンダー

    ZTEC
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    翌日出荷
    軽量でコンパクト!ピンポイントでの作業や狭い場所でも作業が簡単!
    仕様低速7000回転質量(kg)0.73タイプ電動電源(AC V)100
  • バリキラー グリップホルダー ZTEC

    バリキラー グリップホルダー

    ZTEC
    ¥4,498税込¥4,948
    1本
    3日以内出荷
    クッション性・機能性が高く、超強力工業用マジックテープ使用で他粒度ダイヤと簡単交換
    用途微細なバリ取り、製品のキズ取り、旋盤加工のバリ取り等質量(kg)0.09高さ(mm)30奥行(mm)40横(mm)1050
  • バリキラー ブロック ハード 09F ZTEC

    バリキラー ブロック ハード 09F

    ZTEC
    ¥7,998税込¥8,798
    1枚
    3日以内出荷
    セラミック弾性ラバー砥石のため、消耗度が少ない。カッターナイフで切って使用可能。汚れた場合など水で洗えます。
    用途ステンレスヘアーライン修正・微キズ取り・微バリ取りなど寸法(mm)100×50×25適合材ステンレスなど
  • 低速バリキラー エアーサンダーD ZTEC

    低速バリキラー エアーサンダーD

    ZTEC
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    3日以内出荷
    軽量でコンパクト!ピンポイントでの作業や狭い場所でも作業が簡単! ジスクとポリッシャーシートの2種類使用可能。
    仕様低速7000回転質量(kg)0.78空気使用量(L/min)380パッドサイズ(Φmm)75、50
  • 快研熱レスカッター ブルー ZTEC

    快研熱レスカッター ブルー

    ZTEC
    ¥3,500税込¥3,850
    1枚
    3日以内出荷
    粒度80厚さ(mm)3.5/4.5タイプダイヤモンドフレキシブル砥石穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000寸法(Φmm)Φ106×3.5/4.5×Φ15外径(mm)100
  • バリキラー SET-B ZTEC

    バリキラー SET-B

    ZTEC
    ¥89,980税込¥98,978
    1セット
    3日以内出荷
  • バリキラー SET-A ZTEC

    バリキラー SET-A

    ZTEC
    ¥39,980税込¥43,978
    1セット
    3日以内出荷
  • バリキラー ポリッシャーホィール ZTEC

    バリキラー ポリッシャーホィール

    ZTEC
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1枚
    3日以内出荷
    バリ取りに。ワークは何でも可能です。
    用途一般金属用結合度M
  • 快研熱レスカッター レッド ZTEC

    快研熱レスカッター レッド

    ZTEC
    ¥3,398税込¥3,738
    1セット(10枚)
    3日以内出荷
    粒度46厚さ(mm)1.2タイプ薄型切断砥石穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000外径(Φmm)106寸法(Φmm)Φ106×1.0/1.2×Φ15
  • クリーンエアポーター ZTEC

    クリーンエアポーター

    ZTEC
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    3日以内出荷
    寸法(mm)300×280×450質量(kg)4使用温度範囲(℃)5~60最大流量(L/min)750(ANR)(0.7Mpa時)ねじの種類PTドレン排出オート1次側最高圧力MPa(kgf/cm2)0.97(9.6)2次側最高圧力MPa(kgf/cm2)0.97(9.6)油分除去(PPMw/w)0.01固形粒子除去(μm)0.01
  • バリキラー ポリッシャーシート 5枚入り ZTEC

    バリキラー ポリッシャーシート 5枚入り

    ZTEC
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1セット(5枚)
    3日以内出荷
    裏面はマジックテープになっていますので付け替えが簡単にできます。
  • バリキラー ソフトジスク ZTEC

    バリキラー ソフトジスク

    ZTEC
    ¥21,980税込¥24,178
    1セット(5枚)
    3日以内出荷
    微細バリ取り、キズ、錆取り、凸凹面の仕上げ前の面だし等磨き用途に!
    厚さ(mm)7寸法(mm)Φ100×7×15内径(Φmm)15外径(mm)100
  • バリキラー コーナーポリッシャー 100A ZTEC

    バリキラー コーナーポリッシャー 100A

    ZTEC
    ¥449,800税込¥494,780
    1台
    5日以内出荷
    仕上面が均一で光沢がでます。 精密調整が100分の1までできる。(バックラッシュなし) 音が静か。砥石の磨耗が少なく長持ち。ドレッサーが不要。
    消費電力(W)150外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×276×280電源(AC V)100使用砥石Φ100×13t×16主軸回転数(min-1[r.p.m])3275(60Hz)使用可能材質鉄・焼入銅・ステンレス・アルミ・プラスチック・ガラス等
  • 小型(内・外)バリ取り機 ZTEC

    小型(内・外)バリ取り機

    ZTEC
    ¥77,980税込¥85,778
    1台
    5日以内出荷
    電圧(V)AC100消費電力(W)90(連続定格30分)電源(AC V)100コレットサイズ(mm)3、6(標準付属)適合工具49Φ以下
  • ユニバーサルバイス(4KG) ZTEC

    ユニバーサルバイス(4KG)

    ZTEC
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    5日以内出荷
    クランプしないで瞬間傾斜。 300°任意の角度に簡単に傾斜できます。
    用途測定、形状測定、顕微鏡(測定用)モデルの寸法取り仕様両側締め付けハンドル質量(kg)(鋳物球)4種類その他バイス寸法(直径Φ×高さH)(mm)(本体)103×128(台座)130×30最大口開き(mm)55主な用途測定作業口幅(mm)48バイス(mm)(口金幅)48×(口金高)20×(口金開)55×(長さ)250材質(台座)耐油ゴム
  • バリキラー スカッドエンドレス - 100 ZTEC

    バリキラー スカッドエンドレス - 100

    ZTEC
    ¥349,800税込¥384,780
    1台
    5日以内出荷
    ワークに合った回転数が得られるため幅広い材質に対応できます。 レーザー加工、シャーリングされた薄板、ステンレス、アルミ、銅鉄等の微バリ取り、R面仕上げが容易に行えます。 また、ベルト部分が90°回転可能なので縦向き使用と横向き使用ができます。
    質量(kg)24.5消費電力(W)400外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×320×290ベルト速度(m/min)288~電源(AC V)100主軸回転数(min-1[r.p.m])3600(60Hz)
hazet特集